カテゴリ
絞り込み
ブランド
- REX(レッキス工業)
- モノタロウ(5,961)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- Kawasaki(43,757)
- MAZDA(マツダ)(216,555)
- Panasonic(パナソニック)(29,508)
- RS PRO(34,829)
- SMC(201,263)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,676)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,177)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- スズキ(67,587)
- スバル(50,586)
- トヨタ(140,052)
- ニッサン(87,647)
- ホンダ(562,895)
- ミツビシ(138,033)
- メディアカバーマーケット(41,443)
- 三菱ふそう(209,496)
- 日野自動車(47,243)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
REX(レッキス工業)
REX(レッキス工業)のページです。REX(レッキス工業)は、切削工具・研磨材、作業工具/電動・空圧工具、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接などの商品を提供しています。現在571件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | レッキス工業株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒542-0086 大阪市中央区西心斎橋1丁目4番5号 |

ねじ切りオイル
REX(レッキス工業)¥4,798税込¥5,2781缶当日出荷低速、重切削のねじ切りでは潤滑性、冷却性がともに重要で、ねじの仕上がりを大きく左右します。ねじ切り専用に開発された一般配管のねじ切りに最適のオイルです。用途一般配管加工用トラスコ品番122-9648容量(L)4危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
ねじ切りオイル 50W-R
REX(レッキス工業)(7件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981缶(10L)当日出荷ねじ切り後の高い洗管性の要求に応える上水道管用オイル。 JWWA規格にも適合したオイルです。 冷却効果が大きく耐摩耗性もよいのでチェーザも長持ち。 この油は上水道管のねじ切りに最適。 パイプに付着した組成分が水に溶けやすいので簡単に水洗いでき、清潔に配管が可能。 このオイルはPRTR法(2002年6月現在)に定められている環境ホルモンを含んだ物質は使用されていません。※PRTR法 特定化学物質の環境への排出量の掌握等及び管理の改善の促進に関する法律用途上水道管用種別ねじ切油タイプ50W-R危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
自動切上チェーザ AC
REX(レッキス工業)(3件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1組当日出荷自動切上用と手動切上用の両方に使用できます。用途配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)等
フレキシブル管ストリッパ32A
REX(レッキス工業)(3件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷ガス用フレキシブル管外被覆のはくり作業に最適。 特殊刃の採用でステンレス管に切断キズが付きません。付属品スペア刃1枚適合8A~32Aトラスコ品番370-9078質量(g)80
RBチューブカッタ替刃
REX(レッキス工業)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ベアリング付き。用途RBN30S/RBN42S/RBN67S/RB30S/RB42S用。適合機種RB30S・RB42S適合パイプ薄肉ステンレス鋼管
ステンレス管用カッタ替刃
REX(レッキス工業)(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷レッキス パイプマシン用替刃用途ステンレス管用トラスコ品番122-9222適合機種S40A、S40A3、F50A、S50A、NS50A、F50A3、S50A3、NS50A3、S80A、NS80A、F80A、S80A3、NS80A3、F80A3、F80A3GX、N100A質量(g)50
パイプねじ切り機
REX(レッキス工業)¥34,980税込¥38,4781台当日出荷2枚刃タイプです。電源を使わず手軽にねじ切りができます。ラチェット式で優れた耐久性です。用途水道、ガス管のねじ切り作業。トラスコ品番122-7599型式2R3能力ねじ切(B):1/4~1 1/4適合パイプ水道・ガス管用
フレキシブル管カッタ 25N
REX(レッキス工業)¥8,298税込¥9,1281個当日出荷ウレタンローラー、樹脂ローラーの採用により外被覆の塩化ビニール層のよじれが少なく、スムーズに切断できます。ステンレス管のめくれ、へこみが少なく、きれいに切れます。用途ガス用フレキシブル管の切断。水用ステンレスフレキシブル管の切断。質量(g)245切断能力(mm)8~25回転半径(mm)110(20A切断時)RoHS指令(10物質対応)対応
手動マルチリーマー(銅管・ステンレス管用)
REX(レッキス工業)(1件のレビュー)¥9,398~税込¥10,338~1個当日出荷40枚刃で耐久性に優れます。 内面取り、外面取りのどちらにも対応できます。用途銅・鉄・ステンレス・アルミ・真鍮・プラスチック管の内面取り・外面取り。仕様銅・アルミ・ステン用40枚刃
新冷媒2種ライナ
REX(レッキス工業)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷新冷媒2種対応(R410A)です。 RF20S、RF20Nのオプション品です。サイズ1/4"タイプインチサイズ用適合管外径(Φmm)6.35適合管外径(インチ)1/4
新冷媒2種ライナ
REX(レッキス工業)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷新冷媒2種対応(R410A)です。 RF20S、RF20Nのオプション品です。サイズ5/8"タイプインチサイズ用適合管外径(Φmm)15.88適合管外径(インチ)5/8
マシン用カッタ替刃(鋼管用)
REX(レッキス工業)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷優れた切れ味です。用途鋼管用。適合40A~150Aパイプマシン用トラスコ品番122-9214質量(g)50
新冷媒2種ライナ
REX(レッキス工業)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷新冷媒2種対応(R410A)です。 RF20S、RF20Nのオプション品です。サイズ3/8"タイプインチサイズ用適合管外径(Φmm)9.52適合管外径(インチ)3/8
RBチューブカッター替刃(ステン
REX(レッキス工業)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷軽くシャープな切れ味です。用途薄肉ステンレス鋼管用トラスコ品番809-4476適合機種RB67、RB67S、RB67PE質量(g)40
N20AⅢ用カッタ替刃 (鋼管用)
REX(レッキス工業)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷優れた切れ味で長寿命です。用途ねじ切機パイプカッタ用替刃(鋼管用)トラスコ品番809-4542適合機種N20A3、S25A3、NS25A3RoHS指令(10物質対応)対応
新冷媒2種ライナ
REX(レッキス工業)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷新冷媒2種対応(R410A)です。 RF20S、RF20Nのオプション品です。サイズ3/4"タイプインチサイズ用適合管外径(Φmm)19.05適合管外径(インチ)3/4
マンティス180のこ刃
REX(レッキス工業)(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781箱(5本)当日出荷XB180WS、XB180WAの標準付属品です。 耐摩耗性、靭性、高温硬さに優れた最高級のコバルトハイスを採用。ステンレス鋼等難削材・重切削に適したのこ刃です。トラスコ品番122-9478材質ハイス質量(g)170
フレキシブル管カッタ ミニ32N
REX(レッキス工業)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷ウレタンローラー、樹脂ローラーの採用により外被覆の塩化ビニール層のよじれが少なく、スムーズに切断できます。ステンレス管のめくれ、へこみが少なく、きれいに切れます。用途ガス用フレキシブル管の切断。水用ステンレスフレキシブル管の切断。質量(g)220切断能力(mm)8~32回転半径(mm)90(20A切断時)
新冷媒2種ライナ
REX(レッキス工業)¥2,298税込¥2,5281個翌日出荷新冷媒2種対応(R410A)です。 RF20S、RF20Nのオプション品です。サイズ1/2"タイプインチサイズ用適合管外径(Φmm)12.7適合管外径(インチ)1/2
RBチューブカッタ替刃
REX(レッキス工業)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷ベアリング付き。用途RBN28S/RB28S/RB30mini用。適合機種RB28S・30MINIS適合パイプ薄肉ステンレス鋼管
RBチューブカッタ替刃
REX(レッキス工業)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷ベアリング付き。用途RBN30P/RBN42P/RBN67P/RB30P/RB42P用。適合機種RB30P・42P適合パイプ被覆銅管