絞り込み
ブランド
  • エスコ(3)
最大使用荷重(t)
  • 0.545
  • 0.1(9)
  • 0.159(1)
  • 0.2(2)
  • 0.27(1)
  • 0.3(9)
  • 0.35(1)
  • 0.385(1)
  • 0.4(1)
  • 0.45(1)
  • 0.5(7)
  • 0.54(2)
  • 0.727(2)
  • 0.907(1)
  • 0.95(4)
  • 1(3)
  • 1.1(1)
  • 1.2(1)
  • -(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ウィンチは、回転ハンドルが付いた歯車式の形状をしていて、ワイヤーやロープなどを巻き取りながら重い物を引き上げることのできる機械です。工場内での機械の上げ下ろしや、電線針金の引っ張り、トラックの荷締め等様々な作業現場で使用されています。ヨットの引っ張り作業など、多目的に利用可能な物品。ハンドル部分が手動で調節するものもあれば、リモコンが付いていて遠隔操作が可能なものもあります。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
ハンドウインチ(自動ブレーキ付) エスコハンドウインチ(自動ブレーキ付)エスコ(8件のレビュー)
8,620税込9,482
1個
当日出荷
用途横引(水平方向)、吊り上げ用仕様自動ブレーキ付寸法(幅Wmm×長さLm)6.35×15ギア比4.1:1
545kg ハンドウインチ エスコ545kg ハンドウインチエスコ(2件のレビュー)
4,790税込5,269
1個
当日出荷
エスコ品番EA989SA-11質量(kg)2.3ギア比0.167361111111111巻取長さ(m)5mm×20
545kg ハンドウィンチ(自動ブレーキ付) エスコ545kg ハンドウィンチ(自動ブレーキ付)エスコ
40,200税込44,220
1台
翌日出荷
自動ブレーキ式。亜鉛メッキ仕上げにより、防錆性と長寿命化を実現。熱処理加工された長寿命ハイカーボンスチール製ギア。ハンドル付。小限の力で作業することができます。ハンドルが離れているときでもロックすることができます。負荷荷重(23kg以上)がかかると自動でブレーキが作動し、ハンドルから手を離した際のウインチの暴走を防ぎます。アメリカ製。
仕様ドラム幅:51mm引張能力:545kg最大巻取長さ:5.56mm×21m幅(mm)【ドラム】51質量(kg)4.5直径(Φmm)【ドラムハブ】63.5引張強度(kg)545ハンドル長さ(mm)177.8寸法(mm×m)【最大巻取】ワイヤーロープ:5.56×21/ストラップ:50×9.44主な用途横引き・吊上げ用アズワン品番64-2297-85ギア比5.4:1

ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります

手動式ウィンチ