絞り込み
使用荷重(t)
  • 0.25
  • 0.06(12)
  • 0.1(15)
  • 0.12(4)
  • 0.125(2)
  • 0.15(3)
  • 0.16(8)
  • 0.2(7)
  • 0.24(7)
  • 0.48(1)
  • 0.49(7)
  • 0.5(3)
  • 1(4)
  • 1.5(2)
  • 2(3)
  • 2.5(2)
  • 2.8(1)
  • 3(2)
  • 5(1)
揚程(m)
  • 2.1(2)
  • 2.5(1)
  • 3(4)
  • 5(2)
  • 6(2)
ブランド
  • 象印チェンブロック(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電気チェーンブロックとは、吊り下げて使う道具で、滑車を利用してチェーンの先に提げた重量物を上げ下げする装置のうち、モーターで駆動させるタイプのもののことです。ボタンひとつで資材の上げ下げが出来るため、人的資源の節約にもなり、安定した作業が行えます。電源は三相式が中心ですが、一部小型の製品のなかには家庭用の単相式でも可能。オーバーロードリミッタ、フリクションクラッチなど安全面でも充実した製品が多く、モーターやギヤも概ね長寿命です。また、別売の無線システムを取り付ければ、より便利に使えます。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
象印 α型電気チェーンブロック・6m・3相200V 象印チェンブロック象印 α型電気チェーンブロック・6m・3相200V象印チェンブロック
129,800税込142,780
1台
当日出荷
小型軽量ながら強力なパワー(0.55kW)本格的なタイプです。メカニカルブレーキ・モーターブレーキのダブルブレーキと過巻防止装置付の安全対策をしています。ロードチェーンは特殊強力チェーンでサビ対策も万全です。過負荷防止機能付です。
種別2点押ボタン式材質ロードチェーン:特殊合金鋼タイプ1速形電源(V)三相200電源コード(m)5JIS規格JIS規格品(JIS B 8815)標準揚程(m)6定格時間(分)30巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)9/11操作電圧(V)24
単相小型2速式電気チェンブロック 象印チェンブロック単相小型2速式電気チェンブロック象印チェンブロック
169,800税込186,780
1台
当日出荷
押ボタン2段式で低速・高速の速度分けができ、位置決め作業に画期的な力を発揮します。
標準揚程(m)3仕様2速形、2点押ボタン式、JIS規格品(JIS B 8815)電源単相100V使用電圧(V)100定格時間(分)25電源コード5m
電気チェンブロック αシリーズ(1速形) 象印チェンブロック電気チェンブロック αシリーズ(1速形)象印チェンブロック
159,800税込175,780
1台
当日出荷から翌々日出荷
時間定格(min)25フック間最小距離(mm)315
単200スライドグリップ 象印チェンブロック単200スライドグリップ象印チェンブロック
279,800税込307,780
1台
10日以内出荷
アルファ 小型・軽量・高性能のパワフルマシーンダイレクトハンドシリーズグリップを回して操作するアクセルグリップタイプに加え、グリップをスライドさせて操作するスライドグリップタイプが仲間入り。まるで吊り荷を直接持って動かしている様なダイレクトな操作感。組立て作業や治具鋼管、型合わせ作業にオススメのダイレクトハンドシリーズでさらなる作業効率化。
型式単相200V短時間定格(min)25フック間最小距離(mm)900
単100スライドグリップ 象印チェンブロック単100スライドグリップ象印チェンブロック
259,800税込285,780
1台
10日以内出荷から21日以内出荷
アルファ 小型・軽量・高性能のパワフルマシーンダイレクトハンドシリーズグリップを回して操作するアクセルグリップタイプに加え、グリップをスライドさせて操作するスライドグリップタイプが仲間入り。まるで吊り荷を直接持って動かしている様なダイレクトな操作感。組立て作業や治具鋼管、型合わせ作業にオススメのダイレクトハンドシリーズでさらなる作業効率化。
型式単相100V短時間定格(min)25フック間最小距離(mm)900
三相200Vファイバーホイスト 4点押ボタン 象印チェンブロック三相200Vファイバーホイスト 4点押ボタン象印チェンブロック
339,800税込373,780
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
質量(kg)22電源(V)3相200揚程(m)5適合横行レール幅(mm)(75-100-125)
2速選択型電気チェーンブロック 象印チェンブロック2速選択型電気チェーンブロック象印チェンブロック
199,800税込219,780
1台
5日以内出荷
電気チェンブロック 単相100V 象印チェンブロック電気チェンブロック 単相100V象印チェンブロック
259,800税込285,780
1台
5日以内出荷
トラスコ品番851-5755質量(kg)22時間定格(min)25フック間最小距離(mm)675巻上速度(m/min)(50Hz)1~10巻上速度(m/min)(60Hz)1~10
象印 三相200Vファイバーホイスト 2点押ボタン 象印チェンブロック象印 三相200Vファイバーホイスト 2点押ボタン象印チェンブロック(1件のレビュー)
179,800税込197,780
1台
当日出荷から翌々日出荷
チェーンとワイヤを使わない、ポリエステル製ベルト仕様です。油分やホコリを嫌う場所での使用に最適です。低騒音・小型軽量です。食品・粉体・化学などの油分やホコリを嫌う工場、さらには店内や病院にいたるまで、さまざまな現場で使用できます。
仕様2点押ボタンタイプ質量(kg)22電源三相200V標準揚程(m)5電源コード5mモーター容量(kW)(巻上)0.55操作電圧(V)24
電気チェーンブロックαシリーズ 1速形 象印チェンブロック電気チェーンブロックαシリーズ 1速形象印チェンブロック
169,800税込186,780
1台
当日出荷から翌々日出荷
高速で巻き上げ・巻き下げ作業ができるので作業効率が大幅に向上します。
標準揚程(m)6仕様1速形、2点押ボタン式材質ロードチェーン/特殊合金鋼電源(V)単相100電圧(V)(操作)100電源コード(m)5JIS規格JIS B 8815フック間最短距離(mm)320定格時間(分)25
2速選択型電気チェーンブロック 象印チェンブロック2速選択型電気チェーンブロック象印チェンブロック
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
作業内容に最適な速度に調整可能です。 過負荷防止機能付です。
仕様2速選択形、4点押ボタン式、JIS規格品(JIS B 8815)電源単相100V最小距離(mm)325(フック間)定格時間(分)25電源コード5m

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります

電気チェーンブロック