カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 物流/保管/梱包用品/テープ
      • 物流用品
        • 運搬機器(697)
        • ワゴン(177)
        • キャスター(362)
        • 作業台(208)
        • ハシゴ・脚立・踏み台・足場台(444)
        • 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ(128)
        • ワイヤー・スリング・吊具・バランサー(516)
        • ジャッキ(2)
        • 仮設機材(10)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

物流用品 :「100kg」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
関連キーワード
  • 平台車 100kg
  • チェア 耐荷重100kg
2,544件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
折りたたみ台車 ブレーキ付き 軽量 静音キャスター (積載荷重100kg) YAMAZEN(山善)折りたたみ台車 ブレーキ付き 軽量 静音キャスター (積載荷重100kg)YAMAZEN(山善)(12件のレビュー)
6,298税込6,928
1台ほか
当日出荷から5日以内出荷
自立機能搭載で収納に便利。折りたためばハンドルがフラットに収納でき、省スペース。 荷台には滑り止め4個付き。TPRキャスター・ラジアルベアリングで静かな走行音を実現。
用途大きめの荷物も平台車として使用可能。折りたたみ台車、平台車、ホームキャリー、キャリーカートとして。車輪径(Φmm)75材質(本体)ポリプロピレン材質(車輪)TPR/PPブレーキ有無あり積載荷重(kg)100キャスター前輪自在×2、後輪固定×2荷台寸法(幅)(mm)385最大積載荷重(kg)100ハンドル高さ(mm)795本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×620×795折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×750×125材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性軽量、静音、自立機能荷台寸法(奥行)(mm)600材質(荷台)ポリプロピレンハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ可動後輪タイプ固定
100Kg チェーンホイスト エスコ100Kg チェーンホイストエスコ(1件のレビュー)
10,000税込11,000
1個
当日出荷
エスコ品番EA988CA-1使用荷重(t)0.1巻取長さ(m)1
100kg マグネットリフター エスコ100kg マグネットリフターエスコ
49,000税込53,900
1台
翌日出荷
オン・オフの切り替えは手動です。収納スペースの最適化。ピンポイントで荷重を移動できる。工場、作業場、倉庫で安全かつ効率的に鉄材を持ち上げるることができます。ハンドル位置をロックし、荷重の開放を防ぐセーフティボタン付。
質量(kg)3使用温度(℃)-10~40吊上能力(kg)鋼板:100、丸鋼:30サイズ(mm)131×65×124(H)穴径(mm)フック:45×32
100kg サクションリフター エスコ100kg サクションリフターエスコ
17,400税込19,140
1個
翌日出荷
サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。
質量(kg)1.5材質(本体)アルミニウム全高(mm)78パット径(Φmm)120サイズ(mm)376×250材質(パッド)材質(パッド):特殊ゴム吸着能力(kg)100
100kg ワゴン(三段/ステンレス製) エスコ100kg ワゴン(三段/ステンレス製)エスコ
55,900税込61,490
1個ほか
当日出荷
100kg ドーリー(ブレーキ付) エスコ100kg ドーリー(ブレーキ付)エスコ
12,700税込13,970
1台
翌日出荷
4箇所のラッチでしっかり連結! ツールボックス(EA505TH-2~-4)と4点ロック式で連結して、荷崩れなしで安全に運搬できます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:526×372×140●重量(kg):2.82●床高さ:140mm●材質:ポリエチレン●車輪:自在×2自在(ブレーキ付)×2●車輪径:70mm●積載均等耐荷重:100kg
100kg ワゴン(二段/ステンレス製) エスコ100kg ワゴン(二段/ステンレス製)エスコ
57,300税込63,030
1台ほか
当日出荷から3日以内出荷
電気ホイスト100kg バイタル工業電気ホイスト100kgバイタル工業
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷
単相100V仕様なのでご家庭の電源で使用できます。 動作音が低いので場所や状況によらず使用できます。 ブレーキ付ギヤードモーター採用により低価格での提供が可能になりました。 独自のシステムにより、本体の傾きや吊荷の揺れを押さえます。 過巻防止機構で本体の破損やワイヤのつまりを未然に防ぎます。 ワイヤの取り替えがカートリッジ式で簡単です。
用途荷物の巻上げ・巻下げトラスコ品番851-5988質量(kg)14.5材質(本体)鋼板定格荷重(kg)100フック間最短距離(mm)450モーター出力(kW)(50/60Hz)250/250時間定格(min)5巻上速度(m/min)(50Hz)12巻上速度(m/min)(60Hz)12
電動ウインチ 100kg 揚程10m スリーエッチ電動ウインチ 100kg 揚程10mスリーエッチ
49,980税込54,978
1台
当日出荷
オイルやカーボンブラシ交換のないメンテナンスフリー設計です。アイ加工済みワイヤーが標準装備されていますので、すぐにご使用いただけます。価格を追求したシンプルな構造の電動ウインチです。工夫次第でいろいろな用途に使用できます。単相100V仕様ですので広範囲にご使用いただけます。動作音が小さいので使用状況を選びません。
用途荷物の吊り上げや引き寄せ。旗、のぼり、テントなどの巻揚げ。トラスコ品番856-9189セット内容ワイヤロープ4mm×10m材質スチール、モーター部:アルミ製質量(kg)9.52018年トラスコ掲載ページ7 1456
100Kg ハンドクランプ エスコ100Kg ハンドクランプエスコ
30,300税込33,330
1個
翌日出荷
エスコ品番EA984DB全長(mm)160質量(kg)0.95
コンパクトプラ台車100kg アロウズコンパクトプラ台車100kgアロウズ
5,998税込6,598
1台
3日以内出荷
荷物の運搬に!!
材質プラスチック寸法(mm)400×600×780耐荷重(kg)100
100kg 伸縮式アルミカート(ブレーキ付) エスコ100kg 伸縮式アルミカート(ブレーキ付)エスコ
33,980税込37,378
1台
翌日出荷
ノーパンクタイヤ。荷台サイズを調整できる便利な伸縮タイプ。便利な簡易ブレーキ付。S字フックで固定すると傾斜地でも一時停止が可能狭い場所に対応できるタイヤ間幅調整機能(タイヤ中心幅間:228、274、320mm)。ワンタッチブレーキ付。サイドガード&フロントガード伸縮構造
100kg サクションリフターセット(2個組) エスコ100kg サクションリフターセット(2個組)エスコ(1件のレビュー)
42,100税込46,310
1個
翌日出荷
エスコ品番EA950DC-2Bセット内容3点セットEA950DC(サクションリフター)×2個収納ケース材質【サクションリフター】アルミニウム、【吸着パッド】特殊ゴム寸法(mm)【サクションリフター】345×230質量(kg)4全高(mm)【サクションリフター】90ケース寸法(mm)450×360×130材質(ケース)【収納ケース】プラスチック材質(ハンドル)樹脂自重(kg)【サクションリフター】1.43パッドサイズ(Φmm)120吸着能力(kg)100
550x350mm/100kg テーブルリフト エスコ550x350mm/100kg テーブルリフトエスコ
50,400税込55,440
1個
翌日出荷
右側後輪にストッパー付
仕様踏み込み数:13回エスコ品番EA520XH-1全長(mm)830高さ(mm)210~600全幅(mm)355揚程(mm)390全高(mm)750テーブル寸法(幅×長さ)(mm)350×550ハンドル高さ(mm)750
1340x680x555mm/100kg 一輪車(ノーパンクタイヤ) エスコ1340x680x555mm/100kg 一輪車(ノーパンクタイヤ)エスコ(1件のレビュー)
15,700税込17,270
1台
当日出荷
仕様ノーパンクタイヤ材質スチール寸法(mm)680(W)×1340(D)×555(H)質量(kg)14.6容量(L)約50型番181022荷台寸法(mm)680×770タイヤ外径(mm)365積載均等耐荷重(kg)100
280x450mm/100kg ドーリー ポリプロピレン製/ホワイト エスコ280x450mm/100kg ドーリー ポリプロピレン製/ホワイトエスコ
3,500税込3,850
1個
翌日出荷
観葉植物を置いたり、押入れの中の整理にも便利です。シンプルなデザインで、見えるところに置いていても 外観を損ないません。
仕様●積載均等耐荷重:100kg●荷台サイズ:280×450mm●床高さ:65mm●重量:1.1kg●荷台材質:ポリプロピレン●車輪径:Φ38mm(ナイロン車)●2輪固定、2輪自在キャスター●家電やゴミ箱、食品ストックの移動がラクラク!
600x385mm/100kg 運搬車(ポリプロピレン製) エスコ600x385mm/100kg 運搬車(ポリプロピレン製)エスコ
7,898税込8,688
1個
翌日出荷
荷台にハンドルが収納でき、コンパクトです。 ハンドルを収納するとドーリーとしても使用できます。
エスコ品番EA520B-15車輪径(Φmm)75(エラストマー)荷台寸法(幅)(mm)385ハンドル高さ(mm)820荷台寸法(奥行)(mm)600材質(荷台)ポリプロピレン
291x484x1080mm/100kg ハンディーカート エスコ291x484x1080mm/100kg ハンディーカートエスコ
24,300税込26,730
1個
翌日出荷
持ち手は3段階に高さが変更できます。 ワンタッチで折りたたむことができ、厚さ63mmの薄さになり、収納にも便利です。
エスコ品番EA520AE-11材質アルミ、樹脂質量(kg)6.8車輪径(Φmm)125高さ(mm)1080全幅(mm)484均等荷重(kg)50荷台寸法(mm)291×484折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)484×63×756
400x720mm/100kg テーブルリフト(低床式) エスコ400x720mm/100kg テーブルリフト(低床式)エスコ
79,900税込87,890
1個
翌日出荷
エスコ品番EA520XA-41A全長(mm)1030寸法H(mm)80テーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×720寸法H1(mm)635寸法ST(mm)555
LIGHT WEIGHT FOLDING TRUCK 100KG RS PROLIGHT WEIGHT FOLDING TRUCK 100KGRS PRO
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
許容荷重 = 100kgホイールタイプ = ゴム車輪径 = 175mm折り畳み = ありフレーム材質 = アルミニウムRS Pro 軽量折りたたみ式トラックは 100 kg となっていますこの軽量 RS Pro アルミ製折り畳みトラックは、重量物の移動に使用できます。折り畳み台車とも呼ばれ、すばやく折りたためるため保管が容易です。大型のトウプレートは、折って簡単に折りたたむことができます。耐荷重は 100 kg で、頑丈かつ軽量なフレームを備えています。 ラバークッションホイールは、効果的な性能を発揮するように設計され、直径 175 mm です。ホイールが優れたトラクションを発揮するため、トラックは重い積載物を扱っている間も安定した状態を維持します。荷重を固定するため、 1500 mm 伸縮性保持ストラップが付属しています。さまざまな利用者に合わせて伸縮式ハンドルの長さを調節することができます。 これらのトラックは、倉庫や配送ドライバーで最も一般的に使用されています。また、軽量で取扱いが簡単なため、自宅にいるときにも便利です。特長と利点.軽量折り畳み式トラック .アルミフレーム .最大耐荷重は 100 kg です .ホイール径 175 mm .折りたたみ時の寸法は、 1080 mm (高さ) x 500 mm です (幅) x 520 mm (奥行) .折りたたみ時の寸法は 800 mm (高さ) x 500 mm です (幅) x 60 mm (奥行) .トープレートの寸法は 485 mm ( W ) x 385 です mm ( D )RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
電気チェーンブロック 100kg αSB-01 ASBKシリーズ 象印チェンブロック電気チェーンブロック 100kg αSB-01 ASBKシリーズ象印チェンブロック
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷から7日以内出荷
電気チェーンブロック 100kg αHV-01 AHVKシリーズ 象印チェンブロック電気チェーンブロック 100kg αHV-01 AHVKシリーズ象印チェンブロック
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷から7日以内出荷
電気チェーンブロック 100kg αHB-01 AHBKシリーズ 象印チェンブロック電気チェーンブロック 100kg αHB-01 AHBKシリーズ象印チェンブロック
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷から7日以内出荷
電気チェーンブロック 100kg αH-01 AHKシリーズ 象印チェンブロック電気チェーンブロック 100kg αH-01 AHKシリーズ象印チェンブロック
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷から7日以内出荷
450x450mm/100kg 昇降作業台(ガスシリンダー式) エスコ450x450mm/100kg 昇降作業台(ガスシリンダー式)エスコ
69,400税込76,340
1個
翌日出荷
室内での軽作業に最適です。 最大40°の角度調整が可能です。
エスコ品番EA520XE-1ストローク(mm)250車輪径(Φmm)63材質(車輪)ゴムテーブル寸法(mm)450×450
軽量小型作業台 ダークグレー (耐荷重100kg/ポリエステル天板/固定式) サカエ軽量小型作業台 ダークグレー (耐荷重100kg/ポリエステル天板/固定式)サカエ
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
作業台のサポートテーブルや一人作業に最適。柔らか味を持った扇形パイプを使用しています。 ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)サービスご利用ガイド(PDF)
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。仕様組立式RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製ネジ径M12×P1.75
1270x700x780mm/100kg プラバケット付リヤカー エスコ1270x700x780mm/100kg プラバケット付リヤカーエスコ
32,300税込35,530
1台
当日出荷
仕様農作業やゴミ出し、キャンプ場での運搬、町内会などの防災品にも最適です。材質本体:スチールバケット:プラスチック寸法(mm)700(W)×1270(L)×780(H)質量(kg)11均等荷重(kg)100型番SKDS-90K荷台寸法(mm)422×709ハンドル長さ(mm)498タイヤ外径(mm)406ノーパンクタイヤ(16”)車輪数2
昇降スタンド100kg(ガスシリンダー式チルト付)450×450 TRUSCO昇降スタンド100kg(ガスシリンダー式チルト付)450×450TRUSCO
62,980税込69,278
1台
3日以内出荷
作業者や作業用途に合わせて580~830mmまで無段階に調整できます。天板は任意の角度で調整できます。(最大40度まで角度変更可能)天板は傷が付きにくいメラミン化粧板を使用しています。
用途室内での軽作業に。事務作業のサイドテーブルとして。部品の加工、梱包、組み立て検査。トラスコ品番464-4735ストローク(mm)250(テーブル)ホワイト高さ(mm)580~830テーブル高さ(mm)580~830最高高さ(mm)830車輪自在式(ストッパー付) (4個)テーブル寸法(幅×長さ)(mm)450×450材質(天板)メラミン化粧最小高さ(mm)580高さ調節無段階調整昇降方式フリーロックガスシリンダ昇降ピッチ(mm)任意
電気チェーンブロック 100kg αSW-01 ASWKシリーズ 象印チェンブロック電気チェーンブロック 100kg αSW-01 ASWKシリーズ象印チェンブロック
159,800税込175,780
1台
7日以内出荷
電気チェーンブロック 100kg αSV-01 ASVKシリーズ 象印チェンブロック電気チェーンブロック 100kg αSV-01 ASVKシリーズ象印チェンブロック
149,800税込164,780
1台
7日以内出荷
電気チェーンブロック 100kg αHW-01 AHWシリーズ 象印チェンブロック電気チェーンブロック 100kg αHW-01 AHWシリーズ象印チェンブロック
139,800税込153,780
1台
7日以内出荷
作業内容に適した速度に調整可能です。過負荷防止機能付きです。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
軽量小型作業台 抗菌パールホワイト (耐荷重100kg/ポリエステル天板/固定式) サカエ軽量小型作業台 抗菌パールホワイト (耐荷重100kg/ポリエステル天板/固定式)サカエ
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
作業台のサポートテーブルや一人作業に最適。柔らか味を持った扇形パイプを使用しています。本体は銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用!! ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)サービスご利用ガイド(PDF)
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。仕様カンヌキアズワン品番64-9487-83RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製 ネジ径M12×P1.75天板寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)750×450×20
軽荷重作業台 AO型(100kg、75キャスター付)リノリューム天板 TRUSCO軽荷重作業台 AO型(100kg、75キャスター付)リノリューム天板TRUSCO
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷
移動自由なストッパー付キャスター作業台は作業場所を選びません。表面は細かい凹凸が滑りにくく、適度な弾力性があります。また、防水性・耐油性・防汚性に優れています。キャスター付で移動に便利です。
仕様キャスター付材質キャスター金具:スチール
二連はしご CX-DE型 全長4.50m~8.00m 最大使用質量100kg アルインコ二連はしご CX-DE型 全長4.50m~8.00m 最大使用質量100kgアルインコ
47,980税込52,778
1台
3日以内出荷
基本性能を充分に備えたエコノミータイプの2連はしごです。
最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)345正面踏ざん有効幅(mm)325(上はしご)/353(下はしご)材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)42アズワン品番64-5000-37メーカー商品コード851-4737最大使用質量(kg)100
電気チェーンブロック 100kg αS-01 ASKシリーズ 象印チェンブロック電気チェーンブロック 100kg αS-01 ASKシリーズ象印チェンブロック
119,800税込131,780
1台
7日以内出荷
軽荷重作業台 AO型(100kg、75キャスター付)ポリ化粧天板 TRUSCO軽荷重作業台 AO型(100kg、75キャスター付)ポリ化粧天板TRUSCO
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷
移動自由なストッパー付キャスター作業台は作業場所を選びません。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。キャスター付で移動に便利です。
仕様キャスター付付属品キャスター付材質キャスター金具:スチール
軽量高さ調整作業台(TKK8/耐荷重100kg/ポリエステル天板/H800~1000) サカエ軽量高さ調整作業台(TKK8/耐荷重100kg/ポリエステル天板/H800~1000)サカエ(2件のレビュー)
49,980税込54,978
1個
翌日出荷
狭いスペースを有効活用。奥行450mmタイプ。作業内容に合わせて800mm~1000mmの範囲で任意の高さに調整可能です。 ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)サービスご利用ガイド(PDF)
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。仕様組立式付属品耐震固定金具4個種類ポリエステル天板天板厚さ(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製ネジ径M12×P1.75
スーパー 床固定式ジブクレーン(シンプル型)容量:100kg スーパーツールスーパー 床固定式ジブクレーン(シンプル型)容量:100kgスーパーツール
489,800税込538,780
1台
11日以内出荷
コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。
定格荷重(t)0.1仕様ニューシンプルタイプ床固定式トラスコ品番460-1581質量(kg)284揚程(m)3.1全高(m)3.4アーム長さ(cm)370旋回角度(°)柱取り付け部:180中間アーム:右180、左90
双輪キャスター 耐荷重100kg 固定タイプ ハーフェレ双輪キャスター 耐荷重100kg 固定タイプハーフェレ
2,598税込2,858
1個
23日以内出荷
家具用のデザイン性の高いキャスターです。すべての床用
用途家具の移動仕様固定タイプ、ボールベアリング付き回転キャスターで滑らかな滑走材質プラスチック寸法(mm)58×70取付平付プレート仕上グレー、車輪面:黒車輪タイプ単輪耐荷重(kg/個)約100
双輪キャスター 耐荷重100kg 旋回タイプ、ブレーキ付 ハーフェレ双輪キャスター 耐荷重100kg 旋回タイプ、ブレーキ付ハーフェレ
2,998税込3,298
1個
23日以内出荷
家具用のデザイン性の高いキャスターです。すべての床用
用途家具の移動材質(車輪)プラスチック仕様旋回タイプ、ブレーキ付、ボールベアリング付き回転キャスターで滑らかな滑走材質プラスチック寸法(mm)M10×25取付ネジ込みピン仕上グレー、車輪面:黒ストッパーあり車輪タイプ双輪耐荷重(kg/個)約100
...

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

物流用品