カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 物流/保管/梱包用品/テープ
      • 物流用品
        • キャスター(3)
        • ワイヤー・スリング・吊具・バランサー(15)

物流用品 :「608ZZ」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MC車輪 MC-VBシリーズ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    MC車輪 MC-VBシリーズ

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    MC車輪は、MCナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。 ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。 MC901にボールベアリングを組み込んだ車輪です。 水のかかる場所でも使用可能です。
    タイプベアリング入り
  • 小型重荷重用キャスター専用車輪 岡本工機

    小型重荷重用キャスター専用車輪

    岡本工機(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    荷重種別重荷重
  • 固定ブロックBT型(ステンレス車) AIOULE(ふじわら)

    固定ブロックBT型(ステンレス車)

    AIOULE(ふじわら)
    9,098税込10,008
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軸受部(中心ピン)がボルト・ナット止めなので、シーブが取り外せます。ロープの後入れ、シーブの取り替えができます。
    材質枠:SUS304ステンレス、車材:SUS303ステンレス、スチール
  • ボックス滑車(MCナイロン車) AIOULE(ふじわら)

    ボックス滑車(MCナイロン車)

    AIOULE(ふじわら)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリング入りですので回転がスムーズです。 溶接、ボルト、いずれでも取付けられます。 MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れています。 ワイヤロープ、繊維ロープ両方に使用できます。ロープの磨耗が少ない。
    材質枠:SUS304ステンレス、車材:MCナイロン(青)
  • 固定ブロック タテ型1車60mm AIOULE(ふじわら)

    固定ブロック タテ型1車60mm

    AIOULE(ふじわら)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    コンパクトなデザインのタテ型固定ブロック1車です。
    溝幅(mm)11寸法A(mm)42寸法D(mm)17寸法E(mm)23寸法B(mm)62寸法C(mm)3寸法G(mm)51寸法K(mm)Φ5車幅(mm)15H(mm)81
  • ボックス滑車(ステンレス車) AIOULE(ふじわら)

    ボックス滑車(ステンレス車)

    AIOULE(ふじわら)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ベアリング入りですので回転がスムーズです。 溶接、ボルト、いずれでも取付けられます。
    材質枠:SUS304ステンレス、車材:SUS303ステンレス
  • 固定ブロック ヨコ型1車60mm AIOULE(ふじわら)

    固定ブロック ヨコ型1車60mm

    AIOULE(ふじわら)
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    コンパクトなデザインのヨコ型固定ブロック1車です。
    寸法L(mm)130溝幅(mm)11寸法A(mm)42寸法F(mm)3寸法D(mm)17寸法E(mm)23寸法B(mm)110寸法C(mm)62寸法G(mm)5(皿8.5)車幅(mm)15
  • プーリーシャックル(ステンレス車ベアリング入) AIOULE(ふじわら)

    プーリーシャックル(ステンレス車ベアリング入)

    AIOULE(ふじわら)
    7,798税込8,578
    1個
    4日以内出荷
    後入れでワイヤ・ロープが入ります。
  • プーリーシャックル(合成樹脂車ベアリング入) AIOULE(ふじわら)

    プーリーシャックル(合成樹脂車ベアリング入)

    AIOULE(ふじわら)
    5,698税込6,268
    1個
    4日以内出荷
    後入れでワイヤ・ロープが入ります。
  • 固定ブロック タテ型 50mm AIOULE(ふじわら)

    固定ブロック タテ型 50mm

    AIOULE(ふじわら)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    幅広タイプでMCナイロン車使用のタテ型固定ブロック。MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れています。ワイヤロープ、繊維ロープ両方に使用できます。ロープの磨耗が少ない。
    材質枠:SUS304ステンレス、車材:MCナイロン(青)車輪径(Φmm)50使用荷重(kg)150溝幅(mm)14寸法A(mm)36寸法D(mm)21寸法B(mm)52寸法C(mm)2使用ロープ径(mm)~14使用軸受ベアリング(#608ZZ)車幅(mm)18
  • 固定ブロック ヨコ型2車60mm AIOULE(ふじわら)

    固定ブロック ヨコ型2車60mm

    AIOULE(ふじわら)
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    コンパクトなデザインのヨコ型固定ブロック2車です。
    寸法L(mm)130溝幅(mm)11寸法A(mm)42寸法F(mm)3寸法D(mm)17寸法E(mm)43寸法B(mm)110寸法C(mm)62寸法G(mm)5(皿8.5)車幅(mm)15
  • 固定ブロック タテ型2車60mm AIOULE(ふじわら)

    固定ブロック タテ型2車60mm

    AIOULE(ふじわら)
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    コンパクトなデザインのタテ型固定ブロック2車です。
    溝幅(mm)11寸法A(mm)42寸法D(mm)17寸法E(mm)43寸法B(mm)62寸法C(mm)3寸法G(mm)71寸法K(mm)5車幅(mm)15H(mm)101
  • 固定ブロックBT型(MCナイロン車) AIOULE(ふじわら)

    固定ブロックBT型(MCナイロン車)

    AIOULE(ふじわら)
    6,798税込7,478
    1個
    4日以内出荷
    軸受部(中心ピン)がボルト・ナット止めなので、シーブが取り外せます。ロープの後入れ、シーブの取り替えができます。 MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れています。 ワイヤロープ、繊維ロープ両方に使用できます。ロープの磨耗が少ない。
    材質枠:SUS304ステンレス、車材:MCナイロン(青)
  • 固定ブロック ヨコ型 50mm AIOULE(ふじわら)

    固定ブロック ヨコ型 50mm

    AIOULE(ふじわら)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    幅広タイプでMCナイロン車使用のヨコ型固定ブロック。MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れています。ワイヤロープ、繊維ロープ両方に使用できます。ロープの磨耗が少ない。
    材質枠:SUS304ステンレス、車材:MCナイロン(青)車輪径(Φmm)50使用荷重(kg)150溝幅(mm)14寸法A(mm)36寸法F(mm)2寸法D(mm)21寸法E(mm)25寸法B(mm)82寸法C(mm)52寸法G(mm)5(皿8.5)使用ロープ径(mm)~14使用軸受ベアリング(#608ZZ)車幅(mm)18
  • 固定ブロックタテ、ヨコ型兼用タイプ1車60mm AIOULE(ふじわら)

    固定ブロックタテ、ヨコ型兼用タイプ1車60mm

    AIOULE(ふじわら)
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    縦・横兼用タイプの固定ブロック1車で、現場で取付けの際便利です。 3点M-6ボルト止めでしっかり固定出来ます。
    車輪径(Φmm)60質量(g)620材質(車輪)ステンレス種類滑車寸法H(mm)11使用荷重(kg)200使用ロープ径(mm)~10材質(枠)ステンレス車幅(mm)15車溝幅(mm)11表面処理(本体)304電解
  • 固定ブロックタテ、ヨコ型兼用タイプ AIOULE(ふじわら)

    固定ブロックタテ、ヨコ型兼用タイプ

    AIOULE(ふじわら)
    7,398税込8,138
    1個
    4日以内出荷
    兼用タイプですので、現場で取付けの際便利です。3点M-6ボルト止めでしっかり固定出来ます。
    寸法L(mm)110使用荷重(kg)200寸法A(mm)80寸法F(mm)45寸法D(mm)17寸法B(mm)100寸法C(mm)3寸法N(mm)58寸法I(mm)9車径(mm)60寸法G(mm)16寸法K(mm)6.5使用ロープ径(mm)~10使用軸受#608ZZ材質(枠)鉄(ユニクロメッキ)車幅(mm)15H(mm)11材質(車材)鉄(ユニクロメッキ)
  • 固定ブロックタテ、ヨコ型兼用タイプ2車60mm AIOULE(ふじわら)

    固定ブロックタテ、ヨコ型兼用タイプ2車60mm

    AIOULE(ふじわら)
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    縦・横兼用タイプの固定ブロック2車で、現場で取付けの際に便利です。
    車輪径(Φmm)60質量(g)1020材質(車輪)ステンレス種類滑車寸法H(mm)11使用荷重(kg)200使用ロープ径(mm)~10材質(枠)ステンレス車幅(mm)15車溝幅(mm)11表面処理(本体)304電解
  • MC車輪 MC-STVBシリーズ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    MC車輪 MC-STVBシリーズ

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
    4,698税込5,168
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    MC車輪は、MCナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。MC602STにボールベアリングを組み込んだ車輪です。MC-VB・MC-VSに比べ耐荷重をさらにアップさせました。ベアリングには耐熱グリスを使用しています。
    特性耐熱性

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

物流用品