カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 物流/保管/梱包用品/テープ
      • 物流用品
        • ワイヤー・スリング・吊具・バランサー(44)
        • ジャッキ(2)

物流用品 :「kn 4.8」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニール被覆ワイヤロープ (VCワイヤ) コンドーテックビニール被覆ワイヤロープ (VCワイヤ)コンドーテック
8,498税込9,348特価
1巻
当日出荷から13日以内出荷
用途果樹園・漁業・防護柵・手摺・樹木、支柱の控え索・安全帯ロープ・工事用安全ロープ・その他
アイプレート 水本機械製作所アイプレート水本機械製作所(14件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)種類アイプレート
グランドフックTFA 水本機械製作所グランドフックTFA水本機械製作所(16件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフックRoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格品メッキ付ワイヤロープ TRUSCOJIS規格品メッキ付ワイヤロープTRUSCO(1件のレビュー)
8,198税込9,018
1本
当日出荷
JIS規格品ワイヤロープです。 玉掛けワイヤの製作等にもご使用頂けます。 メッキ付のため、耐食性にも優れています。
用途船舶、漁業、土木建築他加工亜鉛メッキJIS規格JIS G3525 規格適合品
ユニクロカットチェーン(溶接タイプ) TRUSCOユニクロカットチェーン(溶接タイプ)TRUSCO(6件のレビュー)
849税込934
1本
当日出荷
切断済みチェーンですので、即時にご使用いただけます。
用途間仕切り・転倒防止、間仕切り・転倒防止
リング(ステンレス製) ニッサチェインリング(ステンレス製)ニッサチェイン(4件のレビュー)
249税込274
1パック(1個)
当日出荷
ステンレス製で錆に強いです。
用途チェーンの先端金具・ジョイント金具に。種類リンク仕上電解研磨
ドブメッキ KONDO規格 SCシャックル コンドーテックドブメッキ KONDO規格 SCシャックルコンドーテック(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質タイプSC種類SC表面処理ドブメッキ安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
グランドフックA型 TRUSCOグランドフックA型TRUSCO(11件のレビュー)
799税込879
1袋(2個)
当日出荷
リング部分が倒れるので、使用しない時は倒すとじゃまになりません。
用途テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として。
ステンレス アイプレート TRUSCOステンレス アイプレートTRUSCO(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1袋(1個)
当日出荷
スタンダードタイプです。皿頭のネジをご使用下さい。
用途4ヶ所を止めるタイプ。 支柱や壁面などの取り付け。材質/仕上ステンレス(SUS304)
グランドフックB型 TRUSCOグランドフックB型TRUSCO(1件のレビュー)
909税込1,000
1袋(2個)
当日出荷
リング部分が倒れるので、使用しない時は倒すとじゃまになりません。
用途テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として。材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック
オープンアイプレート(ステンレス製) TRUSCOオープンアイプレート(ステンレス製)TRUSCO
3,198税込3,518
1個
当日出荷
4ヵ所を止めるタイプです。
用途支柱や壁面などの取り付け。材質ステンレス(SUS304)
インカ リフティングスリング JIS 大洋製器工業インカ リフティングスリング JIS大洋製器工業(3件のレビュー)
28,980税込31,878
1本
当日出荷から13日以内出荷
繊維製ですのでキズを嫌うものの吊り上げ作業はもちろんのこと、一般重量物の玉掛け作業や、荷の横引き作業など幅広い作業現場でご使用頂けます。
用途一般玉掛け作業用ベルトスリング。種別両端アイ形
グランドフックTFB 水本機械製作所グランドフックTFB水本機械製作所(4件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフックRoHS指令(10物質対応)対応
ドブメッキ KONDO規格 SBシャックル コンドーテックドブメッキ KONDO規格 SBシャックルコンドーテック
4,798税込5,278
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質タイプSB種類SB表面処理ドブメッキ安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
US型強力シャックル コンドーテックUS型強力シャックルコンドーテック
16,980税込18,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
+100ton 130ton 150tonは丸頭形状に取手ハンドル付。
安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
リンクチェイン 鉄ユニクロ溶接 ニッサチェインリンクチェイン 鉄ユニクロ溶接ニッサチェイン
13,980税込15,378
1本
当日出荷から4日以内出荷
ベーシックな形状で溶接を施しており、安価で安定した強度があります。
材質/仕上スチール(SWRM)表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
ステンレス グランドフックTVA 水本機械製作所ステンレス グランドフックTVA水本機械製作所
459税込505
1個
当日出荷
使わない時はリングが倒れてじゃまにならず、使用時はリングにロープ・ワイヤ・チェーンなどを通すことができます。
用途テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として。材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ウォールフック寸法B(mm)10包装JAN付袋入り
アウトワイヤーロープ(JIS外品) コンドーテックアウトワイヤーロープ(JIS外品)コンドーテック(6件のレビュー)
8,398税込9,238
1本
当日出荷から10日以内出荷
規格コードO/ORoHS指令(10物質対応)対応
Cリンク TRUSCOCリンクTRUSCO
219税込241
1個
当日出荷
材質スチール種類スナップフック
板シャックル ステンレス製 水本機械製作所板シャックル ステンレス製水本機械製作所(2件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
ねじシャックルより手軽なエコノミータイプです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)
シートアイストラップ ステンレス製 水本機械製作所シートアイストラップ ステンレス製水本機械製作所
249税込274
1個
当日出荷
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
用途支柱や壁面などの取り付けに。材質ステンレス(SUS304)種類アイストラップ入数20
丸カンプレート ステンレス製 水本機械製作所丸カンプレート ステンレス製水本機械製作所
4,998税込5,498
1個
当日出荷
丸カンが付いているので、太いロープなどを通すのが容易です。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)種類丸カンプレート
まとめ買い Cリンク スチール 10個 TRUSCOまとめ買い Cリンク スチール 10個TRUSCO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
シンプルな形状のフックです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質スチール寸法P(mm)1
まとめ買い Cリンク スチール 100個 TRUSCOまとめ買い Cリンク スチール 100個TRUSCO
17,980税込19,778
1個
当日出荷
シンプルな形状のフックです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質スチール寸法P(mm)1
ステンレス グランドフック TFT 水本機械製作所ステンレス グランドフック TFT水本機械製作所
429税込472
1袋
当日出荷から4日以内出荷
リング部分が倒れるので、使用しない時は倒すと邪魔になりません。
用途テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として材質ステンレス(SUS304)種類アイプレート
ステンレス 丸カンプレート 水本機械製作所ステンレス 丸カンプレート水本機械製作所
5,498税込6,048
1個
当日出荷から4日以内出荷
丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ種類丸カンプレート表面処理(本体)電解研磨
回転パッドアイ 水本機械製作所回転パッドアイ水本機械製作所(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス種類パッドアイRoHS指令(10物質対応)対応
シートアイストラップ 水本機械製作所シートアイストラップ水本機械製作所
239税込263
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)種類アイストラップ入数20
ステンレス TFA グランドフック(JANコード袋入り) 水本機械製作所ステンレス TFA グランドフック(JANコード袋入り)水本機械製作所
459税込505
1個
当日出荷
使わない時は、リングが倒れて邪魔にならず、使用時には、リングにロープ・ワイヤー・チェーンなどを通すことが出来ます。
用途テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤー・ロープなどの受け金具として。トラスコ品番849-0897材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ寸法L(mm)18寸法d(mm)4.8寸法A(mm)27寸法B(mm)23寸法D1(mm)1寸法D2(mm)3寸法W(mm)15使用荷重(kN)0.10
ステンレス溶接リング ニッサチェインステンレス溶接リングニッサチェイン
6,198税込6,818
1箱(30個)
当日出荷から翌々日出荷
水回りに最適なステンレス製です。
用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。寸法A(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
6mm 回転パッドアイ エスコ6mm 回転パッドアイエスコ
2,810税込3,091
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638MA-2材質ステンレス(SUS304)質量(g)51種類パッドアイ穴径(Φmm)4.8寸法L(mm)18寸法H(mm)38使用荷重(kg)20寸法D(mm)6寸法T(mm)3寸法W(mm)25寸法A1(mm)55寸法A2(mm)42.5耐荷重(kN)0.2
リフティング・ピン Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)リフティング・ピンRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
スピーディで簡単に扱える頑丈な吊り具です。可動シャックルには、意図せずにボタンが押されることの無いよう、安全バーが付いています。吊る対象物にタップ穴は不要で、H11(寸法公差)の穴があれば十分です。耐食性があります。ボタンを押すだけで簡単にリフティング・ピン(吊り具)を着脱することができます。
用途冶具、金型、建設材料運搬用、アイボルトの代用に。材質ピン部:熱処理鋼(熱処理、マンガン・リン酸塩処理)、シャックル:熱処理鋼(熱処理、マンガン・リン酸塩処理)、バネ:ステンレス鋼、押しボタン:アルミニウム(赤色酸化皮膜処理)寸法l7(mm)49RoHS指令(10物質対応)対応
ロープシーブ NBK(鍋屋バイテック会社)ロープシーブNBK(鍋屋バイテック会社)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
クレーンシーブおよびエコライザーシーブの標準品です。
材質/仕上[シーブ本体]FCD600-3/塗装:NBKブルー、[標準ベアリング・止め輪]スチール
鉄ドブメッキ溶接リンクチェイン ニッサチェイン鉄ドブメッキ溶接リンクチェインニッサチェイン
9,998税込10,998
1個
当日出荷から翌々日出荷
ユニクロメッキに比べて防錆性に優れています。
用途間仕切り・転倒防止。2018年トラスコ掲載ページ2 0902
単動形シリンダー スプリングリターンタイプ マサダ製作所単動形シリンダー スプリングリターンタイプマサダ製作所
57,980税込63,778
1台
翌々日出荷
ラムカプラと着脱できるプランジャーサドルが付いた単動形シリンダです。
仕様スプリング戻りタイプ付属品ハンドル最高使用圧力(MPa)70
ステンレス ツイストリンクチェーン30m 水本機械製作所ステンレス ツイストリンクチェーン30m水本機械製作所
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
ステンレス 板シャックル 長さ21mm内幅11mm 水本機械製作所ステンレス 板シャックル 長さ21mm内幅11mm水本機械製作所
389税込428
1個
翌々日出荷
ねじシャックルより手軽なエコノミータイプです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-3243材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)9寸法L(mm)21ねじ径M5寸法d(mm)11寸法t(mm)2寸法F(mm)5.7寸法D(mm)4.8寸法B(mm)11使用荷重(kN)0.59
ステンレス パッドアイ 水本機械製作所ステンレス パッドアイ水本機械製作所
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。座ぐりなしタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープ等の端末金具として。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:電解研磨仕上げ種類パッドアイ表面処理(本体)電解研磨
ステンレス 回転パッドアイ丸カン 水本機械製作所ステンレス 回転パッドアイ丸カン水本機械製作所
3,198税込3,518
1個
当日出荷
設置幅の狭い面でも取付可能です。皿頭のねじをご使用下さい。丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。回転するのでチェーンなどからみません。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーンなどの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類丸カンプレート包装JAN付袋入り
パワージャッキ(スプリング戻りタイプ) 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ(スプリング戻りタイプ)大阪ジャッキ製作所
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
ピストンロッドはメッキ付です。底部には取付用のネジを設けています。 ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。 シリンダー外径に取付用のねじを設けています。 最低高さを極力抑えました。サドルはめ込みタイプです。 天地逆転使用の場合はねじ込みタイプのサドルをご使用ください。 許容横荷重は揚力の1/20です。
受圧面積(cm2)21.24シリンダ外径D(Φmm)67シリンダ内径d(Φmm)52カラーネジ径a(mm)M67×1.5カラーネジの長さj(mm)33ロッドネジ径b(mm)M33×2ベースネジ径c(mm)2-M10×15Lロッド径f(Φmm)46サドル径o(Φmm)40ポートネジmNPT3/8付属カップラB-6JG

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

kn 4.8特集
おすすめ人気ランキング
物流用品