VGA 2分配ケーブルエスエスエーサービス欠品中
VGAの2分岐ケーブルです。 コンバーター等の機器を使わずに、VGA1出力を2個のモニターに同時に入力できます。 ミラーリングのみの対応となりますので、拡張デスクトップには対応致しません。
映像系変換コネクタ VGA(オス) → DVI(メス)変換コネクタ VGA(オス) / DVI(メス)エスエスエーサービス当日出荷
DVI-I メス ーVGA オス の変換コネクタです。
DVIケーブルでVGA端子を持つ機器の接続に使用できます。
こちらの製品は「VGA→DVI変換」となっており、「DVI→VGA」には対応しておりません。
色ブラックコネクタ形状Mini D-Sub 15pinオス - DVI-I 29pin メスオス形状VGA(Mini D-Sub15pin)メス形状DVI-I 29pin変換タイプメス - オス
映像系変換コネクタ DVI(オス) →VGA(メス)エスエスエーサービス当日出荷
DVI(オス) → VGA(メス) の変換コネクタです。
VGAケーブルでDVI端子を持つ機器の接続に使用できます。
色ブラックコネクタ形状DVI-I29pinオス - Mini D-Sub15pinメス対応アナログ映像出力オス形状DVI-I29pinメス形状VGA(Mini D-Sub15pin)変換タイプメス - オス
RS232Cシリアル変換USBケーブルエスエスエーサービス5日以内出荷
RS232CをUSBで繋げるケーブルです。 USBからRS232を、シリアルケーブル経由でモデムやシリアルD-SUB(9ピン)に対応したデバイスをコンピュータのUSBポートにて接続します。 Windows標準COMポート、RS232データ信号としてインストールされています。 CNC、PLCコントローラ、 プリンタ、POS、バーコードスキャナ、ラベルプリンタ及びDSUB-9ピンもシリアルポートを搭載している様々な工業製品や医療電子機器に対応できます。 ほぼ全てのシリアルCOMポートが対応できます。 USBポートから電源を供給しますので、外部電源アダプタは不要です。
仕様対応規格:USB 2.0適合機種モデム、ISDN-TA、、ラベルライタ、キャッシャレジスタ対応OSWindows 11/10/8.1/8/7端子USB A(オス) - シリアルポート(D-SUB9ピン オス)ケーブル長(cm)80
映像系変換コネクタ HDMI(オス) → VGA(メス)変換コネクタ HDMI(オス) / VGA(メス) 3極ステレオケーブル付属エスエスエーサービス当日出荷
VGA(メス) - HDMI(オス)の変換アダプタです。
HDMI(デジタル)出力をVGA(アナログ)にダウンスキャンします。
PCなどのHDMI出力端子→本製品→VGAケーブル(別売)→モニターなどのVGA入力端子
※全ての機器の組み合わせでの動作は保証致しかねます。
音声入出力用の3.5mm3極ステレオ(オス - オス)ケーブルが付属します。
色ブラックコネクタ形状HDMI Type-Aオス - Mini D-Sub15pinメスアダプター型式アクティブオス形状HDMI Type-Aメス形状VGA(Mini D-Sub15pin)、3.5mmステレオ音声変換タイプメス - オスHDCP対応非対応HDR対応非対応
ダストカバーエスエスエーサービス5日以内出荷
PC関連コネクタ用の防塵カバーセットです。 不要な端子をカバーすることで、埃やゴミ、水分の侵入を防ぎ機器の破損を予防できます。
適合D-Sub25、D-Sub9、VGA、PS/2、LANセット内容D-Sub25×1、D-Sub9×1、VGA×1、PS/2×2、LAN×1色ブラック
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります