絞り込み
ブランド
  • ナカバヤシ(1)
  • ラミーコーポレーション(1)
サイズ
  • A3(2)
  • A4(1)
  • A5(1)
  • B4(1)
  • B5(1)
ローラー数
ローラー数
4本(1)
最大ラミネート厚さ(mm)
  • 0.6(1)
最短ウォームアップ時間
  • 1分未満(1)
  • 5分(1)
ラミネート速度(mm/分)
  • 1000
  • 186(1)
  • 240(1)
  • 250(3)
  • 260(1)
  • 300(14)
  • 306(3)
  • 320(2)
  • 380(2)
  • 480(2)
  • 500(2)
  • 600(2)
  • 636(2)
  • 1050(1)
  • 1200(1)
  • 1400(3)
  • 1680(1)
  • 1780~2030(1)
  • 1800(1)
  • 1998(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズから絞り込む
A3(2)
A4(1)
A5(1)
B4(1)
B5(1)
クイックラミR4A3 Pro/BK ナカバヤシクイックラミR4A3 Pro/BKナカバヤシ
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
75~250μmの幅広いフィルム厚に対応安定した仕上がりの4本ローラー搭載モデルフィルムづまりを感知してローラーを逆転、オートリバース機能安心の30分自動休止フィルムの反りを軽減するワイヤータイプトレー付属フィルム厚の切り替えがボタンひとつで行える簡単操作
用途素早い起動×高速ラミネート付属品ワイヤータイプトレー(2本)、クリーニングペーパー(1枚)、名刺・写真サイズ用キャリアシート(1枚)サイズA3電圧(V)AC100・50/60Hz消費電力(W)最大1300(50/60Hz)本体質量(kg)2.83電源コード(m)1.2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×135(230)×80()ワイヤータイプトレーを含むウォームアップ時間約32秒(室温約25℃、75μm設定の場合)最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルムと原稿を合わせた厚さ)ローラー数4本ラミネート速度(mm/分)最大1000、可変(50/60Hz)温度設定約147℃取扱説明書(0.67MB)最大ラミネート幅(mm)340(最小は名刺サイズ)
全自動ラミネーター Revo-Office ラミーコーポレーション全自動ラミネーター Revo-Officeラミーコーポレーション
679,800税込747,780
1台
4日以内出荷
A3サイズに対応した、フルオートラミネーター原稿を挟む手間を省き、原稿給紙から余白のカットまでを全自動で行います。
用途メニュー、POP、掲示物、配布物等、紙製品のラミネート加工。ラミネート速度(mm/分)1000ウォームアップ時間約5分(設定温度により変わります)質量(kg)30電源AC100V温度(℃)100(可変式)厚さ(μm)50/100/125(専用フィルム)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×506×337適合サイズ縦置き:A3/A4/A5/B4、横置き:A4/B5加熱方式内部加熱方式最大消費電力(W)1000最大ラミネート幅(mm)305(A3)

ラミネーター』には他にこんなカテゴリがあります

ラミネーター本体