絞り込み
サイズ
  • A3(2)
ローラー数
ローラー数
6本(3)
最大ラミネート厚さ(mm)
  • 1
  • 0.15(1)
  • 0.25(2)
  • 0.4(3)
  • 0.5(16)
  • 0.6(21)
  • 0.7(2)
  • 0.75(2)
  • 0.8(4)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 3(1)
最短ウォームアップ時間
  • 1分(2)
  • 3分(1)
ラミネート速度(mm/分)
  • 1400(1)
  • 1800(1)
  • 1998(1)
ブランド
  • Asmix(アスカ)(1)
  • アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)(1)
  • フジプラ(1)
Asmix(アスカ)・アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)・フジプラ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズから絞り込む
A3(2)
パウチラミネーター フュージョン 7000L3-D アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)パウチラミネーター フュージョン 7000L3-Dアコ・ブランズ・ジャパン(GBC)
41,980税込46,178
1台
当日出荷
全自動厚み感知&スピード設定機能搭載 紙詰まり時オートリバース機能付き オートシャットオフ機能付き(約30分後) (無操作状態がある一定の時間経過した際に自動的に電源をオフにする機能)
質量(kg)8.1消費電力(W)1400電源AC100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)578×235×121加熱方式外部加熱方式ウォームアップ時間60秒最大ラミネート厚さ(mm)1ローラー数6ラミネート速度(mm/分)最大1400(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)対応:75~250対応フィルム厚さ(μm)75~250
A3 6ローラーラミネーター Asmix(アスカ)A3 6ローラーラミネーターAsmix(アスカ)(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
6本ローラーのラミネーター。ヒータローラー4本+プレスローラー2本で高速ラミネートを実現、A4長手を約9秒でラミネートします(75μ時)
質量(kg)約4.3サイズA3消費電力(W)1400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)522×363×128設定温度(℃)約130操作逆転スイッチ、フィルム選択スイッチ、用紙選択スイッチ、電源スイッチウォームアップ時間約60秒間最大ラミネート厚さ(mm)1(フィルム厚含む)ラミネート速度(mm/秒)最速33.3、A4サイズ約9(75μ時)ローラー数6フィルム厚さ(μm)75~250対応最大ラミネート幅(mm)307
パウチタイプラミネーター ラミパッカー LPD3226N(6本ローラー) フジプラパウチタイプラミネーター ラミパッカー LPD3226N(6本ローラー)フジプラ
149,800税込164,780
1台
当日出荷
安定した連続ラミネートを可能にする外部加熱ヒートロール方式を採用。加熱と加圧を同時に行うヒートロール方式は素材とラミネートフィルムとの密着性が高く、フィルムの中の気泡の発生が抑えられます。6本ローラー機構により、書類や印刷物だけでなく写真やインクジェット出力紙も反りのない美しい仕上がりが得られます。リバース機能が付いていますので、万一のフィルム詰まりにも逆回転して取り出すことが出来ます。各スイッチを操作しない状態やラミネート加工をしていない状態が約15分続くと自動的に過熱を中止するスタンバイモードを搭載。その状態でさらに約45分経過するとモーターと冷却ファンが停止するモーターオフモードを搭載しました。あらかじめ各フィルム厚に対応した設定を記憶しているプリセット機能や、最後に使用した設定を呼び出せるメモリー機能、お好みの設定を登録できるデータ設定機能搭載で操作がより簡単になりました。
用途ラミネート加工により用紙などの加工物を傷や汚れ、水から守ることが出来ます。カラープリントをラミネート加工すると、耐久性の向上だけではなく、印刷面が平滑になり、より美しい仕上がりとなります。ローラー数6ラミネート速度(mm/分)400~1800最大ラミネート厚さ(mm)1.0(用紙厚を含む)ウォームアップ時間約3分付属品リアトレー、取り扱い説明書(保証書)消費電力(W)1200電源電圧(V)AC100(50/60Hz)加熱方式外部加熱方式機能メモリー、リバース、スタンバイモード、モーターオフモード、プリセット、データー設定温度調節範囲(℃)80~160フィルム厚さ(μm)100~350(片面厚)最大ラミネート幅(mm)330(A3)

ラミネーター』には他にこんなカテゴリがあります

ラミネーター本体