絞り込み
ブランド
  • 日動工業
  • ハタヤリミテッド(14)
  • ODELIC(オーデリック)(8)
  • 日機(6)
  • 富士倉(6)
  • エスコ(5)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(5)
  • アイリスオーヤマ(4)
  • ニッケンハードウエア(4)
  • EARTH MAN(3)
  • キタムラ産業(3)
  • 矢田電気(3)
  • タイカツ(2)
  • ライテックス(ムサシ)(2)
  • LED LENSER(2)
  • 和コーポレーション(2)
  • 三共コーポレーション(2)
  • ZEFULS(2)
  • HASEGAWA(2)
電源タイプ
  • 充電式(4)
  • 電源コード式(5)
明るさ(Lm)
  • 1000~1500未満(2)
  • 1500~2000未満(2)
  • 2000~3000未満(2)
  • 3000~4000未満(3)
  • 4000~5000未満(1)
  • 5000~6000未満(2)
  • 6000~7000未満(2)
  • 8000~9000未満(1)
  • 9000~10000未満(1)
  • 10000~20000未満(4)
  • 20000~30000未満(1)
  • 50000以上(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(12)
消費電力(W)
  • 10~20未満(3)
  • 20~30未満(1)
  • 30~40未満(3)
  • 50~60未満(3)
  • 100~200未満(4)
設置場所
  • 設置場所屋内(7)
  • 設置場所屋外(10)
屋内・屋外
防水性能
  • 防噴流(8)
  • 防雨(1)
防噴流・防雨
コード長さ(m)
  • 0.3(1)
  • 0.5(1)
  • 1.5(1)
  • 3(4)
  • 4.5(1)
  • 5(3)
  • 10(1)
  • 25(2)
0.3・0.5・1.5・3・4.5・5・10・25
芯数
  • 2芯・3芯兼用(1)
  • 3芯(2)
2芯・3芯兼用・3芯
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(5)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(10)
  • 50,000-100,000円(7)
  • 100,000円以上(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

スタンド式投光器 :「led 100v」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
関連キーワード
  • 作業灯 led 100v
  • 投光器 led 100v
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源タイプから絞り込む
充電式(4)
電源コード式(5)
LEDパイプライト40形  両端切放し 日動工業LEDパイプライト40形 両端切放し日動工業
17,980税込19,778特価
1台
当日出荷
LED一体型のパイプライトです。 定格AC100/200V兼用です。 100Vで18台、200Vで60台まで連結可能です。 連結した状態でも、個別に消点灯することができます。 白熱球のように熱くなりません。
用途工事現場の仮設照明に、食品工場・イベント会場や下水工事・建設工事の仮設照明にトラスコ品番238-9796セット内容Φ50フック×2個材質ポリカーボネート全長(mm)1240質量(kg)1.7電源(V)100/200消費電力(W)23(100V)/22(200V)スイッチありコード長さ(m)入力(1次側):5/出力(2次側):0.3本体寸法(mm)奥行51本体寸法(mm)高さ51本体寸法(mm)幅1240アズワン品番65-1856-72明るさ(Lm)2950電球の種類LED標準消費電力料金(円/h)0.58(100V)/0.55(200V)
LEDパワーライト 日動工業LEDパワーライト日動工業
11,980税込13,178
1個
当日出荷
ハイパワーLEDなので暗い場所での作業、屋外での作業など用途色々。そのまま三脚取付け可能です。
用途工事現場での補助等に プロ作業やDIYに お庭での作業に適合三脚:S-001/S-01・S-02タイプ防雨型芯数2芯・3芯兼用プラグポッキンプラグ使用環境温度(℃)-30~40設置場所屋外入力電圧範囲(V)90~110入力電源(V)100(50/60Hz)入力電線3m電球の種類LED
ハンガーチャージライトEX 日動工業ハンガーチャージライトEX日動工業
49,980税込54,978
1台
当日出荷から4日以内出荷
充電式・軽量・屋外型、約4時間点灯!屋内・屋外兼用型、充電式、LED投光器です。リン酸鉄リチウムイオンバッテリーで安全性が向上しました。スタンド部分をパイプに掛けることができます。マルチ床スタンドで三脚に取付可能です。
付属品ACアダプター、落下防止ワイヤー、カラビナフック×2適合三脚:S-001、S-01、S-02タイプマルチ床スタンド使用温度範囲(℃)(使用時)-10~50、(充電時)0~40電力(W)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)321×231×376レンズワイドバッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー色温度(K)6000寿命約2000回バッテリー電圧(V)12.8点灯方式HIGH/LOW光源色昼光色充電電圧(V)(AC)100/200兼用電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)16000使用場所屋内・屋外兼用型LED寿命(時間)球:約40000RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX5演色指数(Ra)70定格光束(Lm)(HIGH/LOW)3580/1820電球の種類LED
スクエアライト100W 日動工業スクエアライト100W日動工業
57,980税込63,778
1台
3日以内出荷
外構照明や投光器として看板照明にも使える! 品質・明るさ・汎用性に優れたLED照明。 水銀灯400W相当の明るさ。
用途ライトアップ、店舗、工場、倉庫、業務用周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100全光束(Lm)13000プラグポッキンプラグ色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V/127.4、200V/128.7電源タイプ電源コード式使用場所屋外LED寿命(時間)5000RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65ビーム角度(°)1/2:(上下)45・(左右)120、1/10:(上下)70・(左右)150グリーン購入法適合電球の種類LED
充電式LEDチャージライト 日動工業充電式LEDチャージライト日動工業
17,980税込19,778
1台
当日出荷
屋外型、軽量タイプ。充電式なので、電源のない場所、暗い場所への持ち運びも楽々。
電球の種類LED使用場所屋外定格光束(Lm)1500付属品ACアダプター質量(kg)2.3電源充電:100V/200V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)273×227×384バッテリーリチウムイオン7.4V 4.4Ah色温度(K)5000照度(Lx)(1m)560寿命(球)50000時間使用環境温度(℃)-30~30電池寿命約400回充電時間(時間)4時間電源タイプ充電式アズワン品番65-0558-66照射角130度演色指数(Ra)80(高演色LED)連続点灯時間(時間)3
LEDフラットライト10W 作業用 日動工業LEDフラットライト10W 作業用日動工業
18,980税込20,878
1台
当日出荷
屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。 灯具のみです。 電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。 プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV付属品M10×25六角ボルトナットセット材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)質量(kg)1.5シルバータイプ本体のみ消費電力(W)100V:10.0、200V:10.3スイッチなし定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)219×68×181電線長さ(m)3入力プラグポッキンプラグ芯数3芯電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心色温度(K)5000照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105使用環境温度(℃)-20~45保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1光源寿命50000時間LED10W電源タイプ電源コード式使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC85~264RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)70定格光束(Lm)1320電球の種類LED比較バラストレス水銀灯160Wクラス
ディスクボール100W 収納ケース付 日動工業ディスクボール100W 収納ケース付日動工業
89,980税込98,978
1セット
4日以内出荷
イベント会場・道路工事・建設現場・緊急災害時に広範囲を明るく照らす!屋内・屋外兼用、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
用途夜間道路工事/イベント会場/待合所/災害避難所/各種現場作業など仕様アースあり、連結ケーブル付、収納ケース付セット内容灯具:L100W-JB-50K/ケース:L-AB-PBOX材質PC樹脂(ポリカーボネート)/ランプカバー質量(kg)6.5(灯具:5.3/ケース:1.2)タイプ屋内・屋外兼用周波数(Hz)50/60消費電力(W)102スイッチスイッチ付定格電圧(V)100定格電流(A)1.03定格寿命(時間)球:50000保護等級IPX5電線長さ(m)5入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT1.25mm2×3心色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)[1m照度]真上:3980/側面:900/高さ2m時床面:50/バルーンボールなし:7820、[3m]真上:450/側面:110/高さ2m時床面:40/バルーンボールなし:950、[5m]真上:180/側面:40/高さ2m時床面:20/バルーンボールなし:370ビーム角(度)(1/10)282、(1/2)124使用環境温度(℃)ー20~45光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)168.6、(200V)184.9LED100W連結数(可能)8台までサイズ(mm)灯具:W265×D265×H467/収納ケース:W349×D311×H492入力電圧範囲(V)AC90~125関連資料(0.86MB)演色指数(Ra)70定格光束(Lm)17200比較水銀灯400Wクラス
ディスクボール100W 日動工業ディスクボール100W日動工業
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷
イベント会場・道路工事・建設現場・緊急災害時に広範囲を明るく照らす!屋内・屋外兼用、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。水銀灯400Wクラスの明るさ(メーカー比)電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
用途夜間道路工事/イベント会場/待合所/災害避難所/各種現場作業など仕様アースあり、連結ケーブル付材質PC樹脂(ポリカーボネート)/ランプカバー質量(kg)5.3タイプ屋内・屋外兼用周波数(Hz)50/60消費電力(W)102スイッチスイッチ付定格電圧(V)100定格電流(A)1.03定格寿命(時間)球:50000保護等級IPX5電線長さ(m)5入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT1.25mm2×3心色温度(K)5000照度(Lx)[1m照度]真上:3980/側面:900/高さ2m時床面:50/バルーンボールなし:7820、[3m]真上:450/側面:110/高さ2m時床面:40/バルーンボールなし:950、[5m]真上:180/側面:40/高さ2m時床面:20/バルーンボールなし:370ビーム角(度)(1/10)282、(1/2)124使用環境温度(℃)ー20~45光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)168.6、(200V)184.9LED100W連結数(可能)8台までサイズ(mm)W265×D265×H467使用場所屋内、屋外入力電圧範囲(V)AC90~125関連資料(0.99MB)演色指数(Ra)70定格光束(Lm)17200電球の種類LED比較水銀灯400Wクラス
スクエアライト50W 日動工業スクエアライト50W日動工業
46,980税込51,678
1個
5日以内出荷
工場・倉庫の高天井から外構照明や投光器として看板照明にも使える! 品質・明るさ・汎用性に優れたLED照明。 水銀灯100W以上の明るさ。
消費電力(W)(100V)52、(200V)52仕様直流電源装置一体型付属品M8×25六角ボトルナットセット×2、落下防止ワイヤー×2質量(kg)3タイプ屋外型・業務用定格電流(A)(100V)0.53、(200V)0.26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×170×177電線長さ(m)0.5(切放し)光源LED50W色温度(K)6000照度(Lx)(1m)1980寿命球:50000時間使用環境温度(℃)-40~50エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)107.8、(200V)107.8ビーム角度(°)1/2:110、1/10:150グリーン購入法適合演色指数(Ra)82(高演色LED)入力電源(V)100/200定格光束(Lm)5610
AC/DC兼用マルチチェンジャーライト 日動工業AC/DC兼用マルチチェンジャーライト日動工業
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
AC(電源式)・DC(充電式)が使える!! 他社の充電工具バッテリーで点灯可能!! DC(充電式)点灯時明るさ2段階 HIGH/LOW切替スイッチ式
付属品落下防止ワイヤー×1、カラビナフック×1、ノブボルト×1質量(kg)2タイプ引掛け使用温度範囲(℃)【AC】-10~40、【DC】使用バッテリーに依存消費電力(W)【AC】(100V)17/(200V)17出力【USB】5V1A定格電圧(V)AC100定格電流(A)【AC】(100V)0.25/(200V)0.13定格周波数(Hz)50/60電線長さ(m)【入力】3プラグポッキン色温度(K)6500照度(Lx)1m:660(AC/DC HIGH)電源タイプ充電式・電源コード式使用場所屋内LED寿命(時間)30000適合バッテリーパナソニック・ボッシュ・マキタ・HiKOKI 14.4V・18Vバッテリー入力電圧範囲(V)【AC】90~240光色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80定格光束(Lm)1990電球の種類LED照射角度(°)150
着脱式LEDチャージライトLIFE 日動工業着脱式LEDチャージライトLIFE日動工業
76,980税込84,678
1台
当日出荷から翌々日出荷
衝撃・圧壊・釘刺し(内部短絡)や高温・塩水浸漬でも発火・爆発しない 燃えないバッテリーで安全性を実現! バッテリー着脱 パイプに引掛け 明るさ2段階HIGH/LOW切替スイッチ付き
付属品バッテリー、ACアダプター、カラビナフック×2、バッテリー用ユニット、落下防止ワイヤー質量(kg)バッテリー:1.3、充電器:1電源(V)充電:100/200(50/60Hz)保護構造防水規格:IP65本体質量(kg)4.6入力電圧(V)100/200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×269×375バッテリーリフェ(リン酸鉄)リチウムイオン(19.2/6Ah)色温度6000K寿命球寿命 40000時間使用環境温度(℃)-10~50光源色昼光色電池寿命約2000充電時間(時間)2電源タイプ充電式使用場所屋外LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED照射角度(°)上下・左右:140
着脱式LEDチャージライトLIFE用ACアダプター 日動工業着脱式LEDチャージライトLIFE用ACアダプター日動工業
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
用途ACアダプター適合100V/200V兼用(50/60Hz)質量(g)850電球の種類LED
防雨型LEDパノラマアップライト170W 日動工業防雨型LEDパノラマアップライト170W日動工業
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
連結できる!全方位照射! 移動は楽々!!キャスター付!
用途仮設照明やイベントに付属品入力電線10m×1、防塵カバー×1消費電力(W)170コード長さ(m)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×1217色温度(K)6500使用環境温度(℃)-20~50光源色昼光色電源タイプ電源コード連結数8使用場所屋内外入力電圧範囲(V)AC85~125RoHS指令(10物質対応)対応防水性防雨型入力電源(V)100入力電線10m定格光束(Lm)22900電球の種類LED
LEDフラットライト10W 作業用床スタンド 日動工業LEDフラットライト10W 作業用床スタンド日動工業
19,980税込21,978
1台
当日出荷
屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。 灯具と床スタンドのセットです。 電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。 プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV付属品M10×25六角ボルトナットセットセット内容灯具(14240:LEN-FH10D-SL-50K)、床スタンド(55668:LEN-S-20)材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)質量(kg)1.7シルバータイプ床スタンド仕様消費電力(W)100V:10.0、200V:10.3スイッチなし定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06電線長さ(m)3入力プラグポッキンプラグ芯数3芯電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心色温度(K)5000照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105使用環境温度(℃)-20~45保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1光源寿命50000時間LED10W電源タイプ電源コード式使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC85~264RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)70定格光束(Lm)1320電球の種類LED比較バラストレス水銀灯160Wクラス
常設用フラットライト20W 重耐塩仕様 日動工業常設用フラットライト20W 重耐塩仕様日動工業
44,980税込49,478
1台
4日以内出荷
屋内・屋外兼用型、AC100/200兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。水銀灯100Wクラスの明るさ(メーカー比)電線の長さは1.5m、コード先端は切り放しです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型付属品M10×25六角ボルトナットセット/落下防止ワイヤー×1材質本体:ADC(アルミダイキャスト)/前面パネル:ガラス/反射板:PC(ポリカーボネイト)/取付枠:SUS(ステンレス)/ボルト:SUS(ステンレス)質量(kg)1.6タイプ本体のみ消費電力(W)100V:23/200V:23スイッチなし定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V:0.22/200V:0.12定格寿命(時間)球:50000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×76×223電線長さ(m)1.5電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心コード先端切放し色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:1120/3m:135/5m:55ビーム角(度)(1/10)140、(1/2)110使用環境温度(℃)ー20~45保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)142.1(100V)、142.1(200V)LED20W塗装重耐塩仕様入力電圧範囲(V)AC85~264防水性IP65耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15グリーン購入法適合演色指数(Ra)74定格光束(Lm)3270比較水銀灯100Wクラス
ハイテンプディスク 重耐塩仕様 日動工業ハイテンプディスク 重耐塩仕様日動工業
98,980税込108,878
1台
4日以内出荷
屋内・屋外兼用型、AC100/200兼用、高温対応LED照明です。金属工業・製紙業・窯業など溶接ヒュームや熱溜まりによる100℃までの高温環境に設置可能です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。電線の長さは25m、コード先端は切放しです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型付属品電源装置/M10×25六角ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2材質本体:ADC(アルミダイキャスト)/前面パネル:ガラス/取付枠:SUS201(ステンレス)/ボルト:SUS(ステンレス)タイプ電源装置外付型定格電圧(V)AC100/200定格寿命(時間)球:25000電線長さ(m)25電線仕様-種別耐熱電線/電源装置出力側:H05SS-F1.0mm2×2心×25m/入力電線:VCT0.75mm2×3心×0.6mコード先端切放し色温度(K)5000使用電球LEDビーム角(度)(1/10)160、(1/2)120使用環境温度(℃)灯具:ー30~100/電源部:ー30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色耐振動2G塗装重耐塩仕様入力電圧範囲(V)AC100~240防水性IP65耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15演色指数(Ra)75
LEDベースライト ワイドベース (分離型) 日動工業LEDベースライト ワイドベース (分離型)日動工業
21,980税込24,178
1台
当日出荷
店舗やオフィスにぴったりのシンプルなデザインです。 ベースユニットを取外し、トラフ型にもできます。 蛍光灯40型×2灯タイプと同等の明るさで消費電力39Wです。
用途オフィス・会議室・廊下の天井にトラスコ品番238-9795セット内容トラフ用サイドカバー×2材質ベース:鋼板、LEDユニットカバー:PC長さ(mm)1250幅(mm)230質量(kg)2.2高さ(mm)54タイプ蛍光灯40形×2灯相当電圧(V)100/200消費電力(W)39アズワン品番65-1856-73明るさ(Lm)6740標準消費電力料金(円/h)0.98
フラットライト 常設用 LJSシリーズ 日動工業フラットライト 常設用 LJSシリーズ日動工業
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
より明るく、より省エネ、看板照明や施設照明に適した常設タイプ!サージプロテクター内臓!
ビーム角(度)【1/2】110
ハイテンプスクエアライト300W 日動工業ハイテンプスクエアライト300W日動工業
269,800税込296,780
1台
3日以内出荷
屋内型、AC100/200兼用、高温対応LED照明です。金属工業・製紙業・窯業など溶接ヒュームや熱溜まりによる100℃までの高温環境に設置可能です。水銀灯1000Wクラスの明るさ(メーカー比)電線の長さは25m、コード先端は切放しです。
仕様アースあり、屋内型付属品電源装置/M10×25ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2材質本体:SUS201(ステンレス)、アルミ/前面パネル:ガラス/取付枠:SUS201(ステンレス)/ボルト:SUS(ステンレス)質量(kg)灯具:5.5/電源装置:2.0タイプ電源装置外付型消費電力(W)100V:311/200V:298定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V:3.29/200V:1.56定格寿命(時間)球:26000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)391×246×391電線長さ(m)25電線仕様-種別耐熱電線/電源装置出力側:H05SS-F1.0mm2×2心×25m/入力電線:VCT0.75mm2×3心×0.6mコード先端切放し色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:15330/3m:1890/5m:760ビーム角(度)(1/10)150、(1/2)120使用環境温度(℃)灯具:ー25~100/電源部:ー30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)165.9(100V)、173.1(200V)LED300W耐振動2G入力電圧範囲(V)AC100~277耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15演色指数(Ra)79定格光束(Lm)51600比較メタルハイド1000Wクラス
スタンド式投光器