絞り込み
ブランド
  • FXC
  • モノタロウ(19)
  • StarTech.com(818)
  • RS PRO(779)
  • サンワサプライ(548)
  • ダイヤトレンド(425)
  • BUFFALO(バッファロー)(381)
  • エレコム(321)
  • 変換名人(237)
  • アイネックス(224)
  • メディアカバーマーケット(161)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(159)
  • LINDY(142)
  • サンワダイレクト(111)
  • 日本製線(99)
  • エスコ(95)
  • PANDUIT(パンドウイット)(95)
  • ATEN(81)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(80)
  • エスエスエーサービス(71)
  • 冨士電線(東京)(69)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケーブル抜け防止kit FXC

    ケーブル抜け防止kit

    FXC
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    仕様●製品タイプ:ネットワーク機器・通信機器オプション●仕様:ケーブル抜け防止kit OPT-CRK01●コード番号:SM5009Q●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7845-63
  • Ethernet OAM対応 10GBASE-R(SFP スロット)to 10GBASE-R(SFP スロット)メディアコンバータ FXC

    Ethernet OAM対応 10GBASE-R(SFP スロット)to 10GBASE-R(SFP スロット)メディアコンバータ

    FXC
    219,800税込241,780
    1個
    5日以内出荷
    EthernetOAMに対応し、Link OAM/CFM OAM機能を搭載したメディアコンバータです。隣接する装置間を接続している回線の状態監視をはじめ、複数の装置間の接続障害の監視、スループット測定、フレームロス測定、フレーム遅延測定など、イーサネット網上での運用、管理、保守機能を有し、故障要因の特定化、切り分けの容易さで高いコストパフォーマンスと安定した伝送品質を提供いたします。また、Dying Gasp機能は停電等の電源断をリモートで通知する機能を備えており、故障時に迅速に対応できます。
  • 産業用 10/100/1000-TX to SX(Max.550m)メディアコンバータ(-40~75℃) FXC

    産業用 10/100/1000-TX to SX(Max.550m)メディアコンバータ(-40~75℃)

    FXC
    57,980税込63,778
    1個
    5日以内出荷
    -40℃~+75℃の広温度範囲で動作可能な10/100/1000BASE-Tを1000BASE-SXに変換する産業用メディアコンバータです。標準機能に加えて、LFP(リンクフォルトパススルー)機能をサポートしているほか、DC12V~48Vの電圧範囲で動作させることができます。
  • 産業用 10/100/1000-TX to LX(Max.10Km)メディアコンバータ(-40~75℃) FXC

    産業用 10/100/1000-TX to LX(Max.10Km)メディアコンバータ(-40~75℃)

    FXC
    77,980税込85,778
    1個
    5日以内出荷
    -40℃~+75℃の広温度範囲で動作可能な10/100/1000BASE-Tを1000BASE-LXに変換する産業用メディアコンバータです。標準機能に加えて、LFP(リンクフォルトパススルー)機能をサポートしているほか、DC12V~48Vの電圧範囲で動作させることができます。
  • FXCX9526Fスタック用AOCケーブル FXC

    FXCX9526Fスタック用AOCケーブル

    FXC
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
    FXCX9526Fスタック用AOCケーブル
ケーブル