絞り込み
ブランド
  • フクハラ
  • モノタロウ(82)
  • SAMTEC(4,978)
  • Panasonic(パナソニック)(2,542)
  • RS PRO(2,313)
  • エスコ(2,063)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,954)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,539)
  • 神保電器(1,526)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,397)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1,054)
  • ELPA(743)
  • 明工社(543)
  • AMPHENOL(491)
  • オーム電機(370)
  • Lumberg Automation(329)
  • フエニックス・コンタクト(315)
  • マサル工業(305)
  • TRUSCO(295)
  • 未来工業(293)
  • 東芝ライテック(289)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
円形 コネクタ プラグ 12POS ケーブル フクハラ円形 コネクタ プラグ 12POS ケーブルフクハラ
11,980税込13,178
1個
23日以内出荷
円形 コネクタ RCPT 12POS ケーブル フクハラ円形 コネクタ RCPT 12POS ケーブルフクハラ
9,998税込10,998
1個
欠品中
仕様製品群:SPEEDCON シリーズ センサー コネクタ サイズ:M23 種別:プラグ コンタクト数:12 センサー コンタクト タイプ:はんだ ピン センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウント IP / NEMA評価:IP67 コネクタ コーディング:N Coded コネクタ 本体 材質:PBT(Polybutylene Terephthalate,ポリブチレンテレフタレート)本体 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 定格電流:8A 定格電圧:150V SVHC:鉛(15-Jan-2019) コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ピン コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 終端 タイプ:はんだアズワン品番65-1626-77
レセプタクル M8 PLUSCON 3WAY フクハラレセプタクル M8 PLUSCON 3WAYフクハラ
6,298税込6,928
1個
23日以内出荷
仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M8 種別:レセプタクル コンタクト数:3 センサー コンタクト タイプ:ネジ ソケット センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウント IP / NEMA評価:IP67 コネクタ コーディング:A Coded コネクタ 本体 材質:PBT(Polybutylene Terephthalate,ポリブチレンテレフタレート)本体 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 定格電流:4A 定格電圧:60V SVHC:鉛(15-Jan-2019) アクセサリー タイプ:M8 プラグ-イン コネクタ 適合製品:PLUSCON I/O デバイス & PLC コントローラー ケーブル アセンブリアズワン品番65-1621-79
プラグ M8 PLUSCON 3WAY フクハラプラグ M8 PLUSCON 3WAYフクハラ
6,698税込7,368
1個
11日以内出荷
仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M8 種別:プラグ コンタクト数:3 センサー コンタクト タイプ:ネジ ピン センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウント IP / NEMA評価:IP67 コネクタ コーディング:A Coded コネクタ 本体 材質:PBT(Polybutylene Terephthalate,ポリブチレンテレフタレート)本体 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 定格電流:4A 定格電圧:60V SVHC:鉛(15-Jan-2019) アクセサリー タイプ:M8 プラグ-イン コネクタ 適合製品:PLUSCON I/O デバイス & PLC コントローラー ケーブル アセンブリアズワン品番65-1621-77
プラグ M12 PLUSCON A コード 5WAY フクハラプラグ M12 PLUSCON A コード 5WAYフクハラ
4,998税込5,498
1個
23日以内出荷
仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 種別:プラグ コンタクト数:5 センサー コンタクト タイプ:ネジ ピン センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウント IP / NEMA評価:IP67 コネクタ コーディング:A Coded コネクタ 本体 材質:PBT(Polybutylene Terephthalate,ポリブチレンテレフタレート)本体 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:- 定格電流:4A 定格電圧:60V SVHC:鉛(15-Jan-2019) アクセサリー タイプ:M12 プラグ-イン コネクタ 適合製品:センサー & アクチュエータアズワン品番65-1621-87
センサー/アクチュエータ プラグ M12 8POS フクハラセンサー/アクチュエータ プラグ M12 8POSフクハラ
11,980税込13,178
1個
11日以内出荷
仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 種別:プラグ コンタクト数:8 センサー コンタクト タイプ:ネジ ピン センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウント IP / NEMA評価:IP67 コネクタ コーディング:A Coded コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 定格電流:2A 定格電圧:30V SVHC:鉛(15-Jan-2019) 適合製品:センサー & アクチュエータアズワン品番65-1625-81
センサー コネクタ M12 RCPT 8POS フクハラセンサー コネクタ M12 RCPT 8POSフクハラ
10,980税込12,078
1個
23日以内出荷
仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 種別:レセプタクル コンタクト数:8 センサー コンタクト タイプ:ネジ ソケット センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウント IP / NEMA評価:IP67 コネクタ コーディング:A Coded コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 定格電流:2A 定格電圧:30V SVHC:鉛(15-Jan-2019) 適合製品:8 ポール M12 センサー & アクチュエータアズワン品番65-1630-68
センサー CONN M23 プラグ 12POS ケーブル フクハラセンサー CONN M23 プラグ 12POS ケーブルフクハラ
5,298税込5,828
1個
欠品中
仕様製品群:M23 PRO シリーズ センサー コネクタ サイズ:M23 種別:プラグ コンタクト数:12 センサー コンタクト タイプ:クリンプ ソケット コンタクトは付属していません センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウント IP / NEMA評価:IP66 IP67 コネクタ コーディング:N Coded コネクタ 本体 材質:亜鉛 合金 本体 コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- 定格電流:8A 定格電圧:150V SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1346-34
円形 コネクタ プラグ 17POS ケーブル フクハラ円形 コネクタ プラグ 17POS ケーブルフクハラ
10,980税込12,078
1個
23日以内出荷
仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M23 種別:レセプタクル コンタクト数:17 センサー コンタクト タイプ:はんだ ソケット センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウント IP / NEMA評価:IP67 コネクタ コーディング:N Coded コネクタ 本体 材質:PBT(Polybutylene Terephthalate,ポリブチレンテレフタレート)本体 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 定格電流:8A 定格電圧:150V SVHC:鉛(15-Jan-2019) コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ソケット コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 終端 タイプ:はんだアズワン品番65-1626-53
センサー コネクタ M8 RCPT 3POS フクハラセンサー コネクタ M8 RCPT 3POSフクハラ
5,898税込6,488
1個
23日以内出荷
仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M8 種別:レセプタクル コンタクト数:3 センサー コンタクト タイプ:はんだ ソケット センサー コネクタ マウント:直角 ケーブルマウント IP / NEMA評価:IP67 コネクタ コーディング:A Coded コネクタ 本体 材質:PBT(Polybutylene Terephthalate,ポリブチレンテレフタレート)本体 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 定格電流:4A 定格電圧:60V SVHC:鉛(15-Jan-2019) 適合製品:3 ポール M8 センサーアズワン品番65-1630-29
センサー コネクタ M23 RCPT 6POS ケーブル フクハラセンサー コネクタ M23 RCPT 6POS ケーブルフクハラ
14,980税込16,478
1個
欠品中
仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M23 種別:プラグ コンタクト数:6 センサー コンタクト タイプ:クリンプ ソケット コンタクトは付属していません センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウント IP / NEMA評価:IP67 コネクタ コーディング:N Coded コネクタ 本体 材質:真鍮 亜鉛 本体 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 定格電流:30A 定格電圧:630V SVHC:鉛(15-Jan-2019) コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタ タイプ:円形 コンタクト 種別:ソケット ポジション数:5アズワン品番65-1627-05
センサー コネクタ M8 プラグ 4POS フクハラセンサー コネクタ M8 プラグ 4POSフクハラ
12,980税込14,278
1個
23日以内出荷
仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M8 種別:プラグ コンタクト数:4 センサー コンタクト タイプ:ネジ ピン センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウント IP / NEMA評価:IP67 コネクタ コーディング:A Coded コネクタ 本体 材質:ナイロン 6(ポリアミド 6)本体 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 定格電流:4A 定格電圧:30V SVHC:鉛(15-Jan-2019) 適合製品:4 ポール M8 センサーアズワン品番65-1630-52
センサー コネクタ M12 RCPT 4POS フクハラセンサー コネクタ M12 RCPT 4POSフクハラ
5,798税込6,378
1個
23日以内出荷
仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 種別:レセプタクル コンタクト数:4 センサー コンタクト タイプ:ネジ ソケット センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウント IP / NEMA評価:IP65 IP67 IP69K コネクタ コーディング:A Coded コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 定格電流:4A 定格電圧:250V SVHC:鉛(15-Jan-2019) 適合製品:4 ポール M12 センサー & アクチュエータアズワン品番65-1631-04

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

電気材料