絞り込み
ブランド
  • JST(日本圧着端子製造)(2)
  • ELPA(1)
  • 冨士端子工業(1)
  • DST(大同端子製造)(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 1~2未満(1)
  • 6~7未満(3)
内径(Φmm)
  • 4.3(2)
  • 5.3(1)
  • 6.4(1)
幅(mm)
  • 7.1(1)
  • 7.2(1)
  • 8.5(1)
  • 9.5(2)
  • 11(1)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 0.25~1.65(1)
  • 0.57~1.44(1)
  • 10(2)
  • 11(2)
  • 12(2)
全長(mm)
  • 19.5
  • 12(3)
  • 12.5(3)
  • 12.8(2)
  • 14(4)
  • 14.5(4)
  • 15(11)
  • 15.4(4)
  • 15.5(2)
  • 15.8(10)
  • 16(13)
  • 16.4(5)
  • 16.8(4)
  • 17(5)
  • 18(6)
  • 18.2(4)
  • 19(3)
  • 20(3)
  • 22(3)
  • 25.5(3)
端子形状
端子形状
先開形(5)
先開形
種類
  • 裸圧着端子(5)
裸圧着端子
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
裸Y形端子とは、端子の形状がY形に先端が開いたケーブルの接続端子です。丸形端子は取付けビスを外さないと端子が外せませんが、裸Y形端子はビスを緩めるだけで端子を外すことができます。そのため大量のケーブル配線の接続には省力化が可能。端子のサイズは0.3sqから14sq程度まであり、多くのケーブルのサイズに適用できる種類が揃っています。裸Y形端子の材質は信号ロスを防ぐ無酸素銅鈴メッキで、販売個数が50個や100個とまとまった個数の販売です。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電線抱合範囲(撚線)(mm2)から絞り込む
1~2未満(1)
6~7未満(3)
先開型圧着端子 冨士端子工業先開型圧着端子冨士端子工業(11件のレビュー)
998税込1,098
1パック(100個)
当日出荷
端子形状先開形種類裸圧着端子材質(端子)/処理無酸素銅/錫めっき
銅線用裸圧着端子 角先開形端子(F形) DST(大同端子製造)銅線用裸圧着端子 角先開形端子(F形)DST(大同端子製造)(13件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(100個)
当日出荷から18日以内出荷
種類裸圧着端子端子形状先開形
角先開形端子(A形) JST(日本圧着端子製造)角先開形端子(A形)JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
角先開形端子 JST(日本圧着端子製造)角先開形端子JST(日本圧着端子製造)
1,398税込1,538
1セット(100個)
4日以内出荷から5日以内出荷
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線の接続に仕様単線非対応全長(mm)19.5種類裸圧着端子端子形状先開形電線抱合範囲AWG(#)12~10材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~6.64
Y端子(5.5-4A) ELPAY端子(5.5-4A)ELPA
189税込208
1個
翌々日出荷
5.5-4A
種類裸圧着端子全長(mm)19.5端子形状先開形

Y型(先開型)圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります

円形端子特集
おすすめ人気ランキング
裸Y形端子