絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ニチフ(6)
  • JST(日本圧着端子製造)(3)
  • TRUSCO(2)
  • 冨士端子工業(1)
  • JAPPY(1)
  • ユーボン(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 0.5~1未満(4)
  • 1~2未満(14)
  • 2~3未満(1)
内径(Φmm)
  • 2.2(2)
  • 2.7(1)
  • 3.2(7)
  • 3.3(1)
  • 3.4(1)
  • 3.7(7)
  • 4.3(7)
  • 5.3(5)
  • 6.4(2)
幅(mm)
  • 4.6(1)
  • 4.7(1)
  • 5(1)
  • 5.2(2)
  • 5.6(6)
  • 5.7(2)
  • 5.8(9)
  • 6.2(5)
  • 6.35(1)
  • 6.4(10)
  • 7(4)
  • 7.1(1)
  • 7.2(3)
  • 7.7(1)
  • 8(2)
  • 8.1(1)
  • 8.4(1)
  • 8.5(1)
  • 11(1)
  • 12(1)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 22
  • 0.08(1)
  • 0.25~1.65(3)
  • 0.57~1.44(3)
  • 1.04~2.63(4)
  • 1.14~1.82(3)
  • 2.63~6.64(2)
  • 10(7)
  • 11(7)
  • 12(8)
  • 14(14)
  • 15(13)
  • 16(16)
  • 17(14)
  • 18(14)
  • 19(14)
  • 20(14)
  • 21(14)
  • 23(3)
  • 24(3)
全長(mm)
  • 11.7(1)
  • 11.9(1)
  • 12(2)
  • 12.5(1)
  • 12.8(1)
  • 14(3)
  • 14.5(3)
  • 15(7)
  • 15.4(2)
  • 15.5(1)
  • 15.8(3)
  • 16(7)
  • 16.2(1)
  • 16.4(4)
  • 17(1)
  • 17.5(1)
  • 19(1)
  • 22(1)
11.7・11.9・12・12.5・12.8・14・14.5・15・15.4・15.5・15.8・16・16.2・16.4・17・17.5・19・22
端子形状
端子形状
先開形(15)
先開形
  • 色シルバー(3)
シルバー
種類
  • 裸圧着端子(15)
裸圧着端子
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
裸Y形端子とは、端子の形状がY形に先端が開いたケーブルの接続端子です。丸形端子は取付けビスを外さないと端子が外せませんが、裸Y形端子はビスを緩めるだけで端子を外すことができます。そのため大量のケーブル配線の接続には省力化が可能。端子のサイズは0.3sqから14sq程度まであり、多くのケーブルのサイズに適用できる種類が揃っています。裸Y形端子の材質は信号ロスを防ぐ無酸素銅鈴メッキで、販売個数が50個や100個とまとまった個数の販売です。
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電線抱合範囲(撚線)(mm2)から絞り込む
0.5~1未満(4)
1~2未満(14)
2~3未満(1)
銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形ニチフ(66件のレビュー)
139税込153
1袋(20個)ほか
当日出荷
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)種類裸圧着端子端子形状先開形
裸圧着端子 先開形 銅線用 モノタロウ裸圧着端子 先開形 銅線用モノタロウ(83件のレビュー)
379税込417
1パック(100個)
当日出荷
用途配線端子として。種類裸圧着端子端子形状先開形材質(端子)
銅線用 裸圧着端子 (Y形Eタイプ)先開形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (Y形Eタイプ)先開形ニチフ(5件のレビュー)
889税込978
1箱(100個)
当日出荷
種類裸圧着端子端子形状先開形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
角先開形端子(A形) JST(日本圧着端子製造)角先開形端子(A形)JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)
159税込175
1袋(20個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
Y形端子 ニチフY形端子ニチフ(5件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(3000個)
当日出荷から41日以内出荷
種類裸圧着端子端子形状Y形
裸圧着端子(先開形) TRUSCO裸圧着端子(先開形)TRUSCO(1件のレビュー)
889税込978
1パックほか
当日出荷
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。
用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。シルバータイプ単線対応タイプ種類裸圧着端子端子形状先開形JIS規格無し材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
裸圧着端子(先開形) TRUSCO裸圧着端子(先開形)TRUSCO
889税込978
1セット(50個)ほか
当日出荷
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。
用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。種類裸圧着端子端子形状先開形シルバー材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキタイプ単線対応タイプ適合工具裸圧着端子、スリーブ用工具
銅線用 裸圧着端子 (Y形Wタイプ)先開形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (Y形Wタイプ)先開形ニチフ
829税込912
1箱(100個)
3日以内出荷から4日以内出荷
種類裸圧着端子端子形状先開形寸法E(mm)4.5材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得CSA規格取得RoHS指令(10物質対応)対応
角先開形端子(A形) JAPPY角先開形端子(A形)JAPPY
569税込626特価
1箱(100個)
当日出荷から翌日出荷
RoHS対応の裸圧着端子
種類裸圧着端子端子形状先開形RoHS指令(10物質対応)対応
角先開形端子 JST(日本圧着端子製造)角先開形端子JST(日本圧着端子製造)
679税込747
1セット(100個)
当日出荷から18日以内出荷
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。端子形状先開形種類裸圧着端子シルバー材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキRoHS指令(10物質対応)対応
銅線用 裸圧着端子 (Y形LYタイプ)先開形(セルフロック) ニチフ銅線用 裸圧着端子 (Y形LYタイプ)先開形(セルフロック)ニチフ
989税込1,088
1箱(100個)
3日以内出荷から4日以内出荷
種類裸圧着端子端子形状先開形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)端子HS(ハイ・ソリッド)UL規格取得CSA規格取得
先開型圧着端子 冨士端子工業先開型圧着端子冨士端子工業(1件のレビュー)
319税込351
1パック(15個)
当日出荷から48日以内出荷
種類裸圧着端子端子形状先開形材質(端子)/処理無酸素銅/錫めっき
Y形端子(セルフロック) ニチフY形端子(セルフロック)ニチフ
999税込1,099
1箱(100個)
71日以内出荷
種類裸圧着端子端子形状Y形電線抱合範囲AWG(#)22-16電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.65
角先開形端子(A形) JST(日本圧着端子製造)角先開形端子(A形)JST(日本圧着端子製造)
139税込153
1袋(20個)
3日以内出荷から4日以内出荷
種類裸圧着端子規格UL listed E42024CSA LR20812端子形状先開形寸法F(mm)6.3寸法D(Φmm)3.4寸法E(mm)4.8電線抱合範囲AWG(#)22~16電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44寸法T(mm)0.8寸法d1(Φmm)1.7材質(端子)無酸素銅適合工具手動:YHT-2210、空気圧式:YA-1/YA-2/YAT-1A/YAT-2A/YAD-1A/YAD-2A/YA-4/YAT-4A/YAD-4A、油圧式:BCT-0514L電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.65RoHS指令(10物質対応)対応
銅線用 Y形裸圧着端子(先開形) 電線サイズ0.3~5.5mm2 ユーボン銅線用 Y形裸圧着端子(先開形) 電線サイズ0.3~5.5mm2ユーボン
3,298税込3,628
1箱(300個)
3日以内出荷
銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形。
材質端子:無酸素銅(電気すずめっき)種類裸圧着端子端子形状先開形取得規格UL・CSA登録品

Y型(先開型)圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります

円形端子特集
おすすめ人気ランキング
裸Y形端子