絞り込み
ブランド
  • TRUSCO(1)
  • イチネンTASCO(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 1~2未満(1)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 22(1)
端子形状
端子形状
先開形(2)
種類
  • 裸圧着端子(2)
裸圧着端子
全長(mm)
  • 16.4
  • 11.5(7)
  • 12(8)
  • 13.3(5)
  • 13.9(5)
  • 14.4(12)
  • 15(6)
  • 15.6(5)
  • 15.8(12)
  • 16.5(7)
  • 16.8(10)
  • 19.8(5)
  • 20(10)
  • 23.5(6)
  • 25.5(7)
  • 28(6)
  • 29.5(6)
  • 31(7)
  • 32.5(7)
  • 42.3(6)
  • 48.5(7)
  • 色シルバー(1)
シルバー
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
裸圧着端子丸型とは、舌部(接触部)が丸い形状をしており、ネジ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子。圧着端子には舌部と一体的に形成された筒部がありますが、裸圧着端子は、この筒部に絶縁被覆が付いていないタイプの圧着端子になります。丸型にはR形やRD形などの種類があり、R形はネジ固定用の取り付け穴が一つあるタイプで、RD形は取り付け穴が二つあるタイプです。電線の先端部をストリップ状態にして心線を露出させておき、端子の筒部に電線の心線を挿入した後、専用の圧着工具で筒部を圧着して結線します。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
裸圧着端子 イチネンTASCO裸圧着端子イチネンTASCO
749税込824
1セット(100個)
当日出荷から5日以内出荷
種類裸圧着端子端子形状Y形
裸圧着端子先開形 TRUSCO裸圧着端子先開形TRUSCO
889税込978
1セット(50個)
当日出荷
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。
用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。適合電線範囲 AWG(#)22-16シルバー全長(mm)16.4仕様先開形・単線対応タイプトラスコ品番856-3591材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ質量(g)40種類裸圧着端子端子形状Y形外寸(mm)7電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44内寸(mm)1.7JIS規格×適合工具裸圧着端子・スリーブ用工具スタッド径(Φmm)4.32018年トラスコ掲載ページ3 0782

丸形圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります

裸圧着端子丸型