MR59 水分計Flir(フリアーシステムズ)翌々日出荷
FLIR MR59はBluetooth対応のボールプローブ型水分計です。ボール状のセンサーによって測定対象物に傷を付けることなく短時間で広範囲をカバーします。入隅や幅木周辺を容易に測定し、表面下の問題を非破壊で検出します。
トラスコ品番268-5675幅(mm)67高さ(mm)240奥行(mm)68測定方式ピンレス測定測定範囲(%)0~100分解能(%)1
MR55 水分計Flir(フリアーシステムズ)翌日出荷
FLIR MR55はBluetooth対応のピン型水分計です。FLIR Tools Mobileアプリによりスマートフォンやタブレットからでも測定結果を確認できます。内蔵された11種類の材質グループのライブラリによって測定精度がより高まります。本体背部にあるQRコードをスマートフォンやタブレットで読み取ることで、ライブラリを簡単に取得できます。
トラスコ品番268-5677幅(mm)58高さ(mm)188奥行(mm)33測定方式ピン測定測定範囲(%)0~80分解能(%)1
分析天秤島津製作所税込¥219,780~¥199,800~
電子天びん島津製作所税込¥131,780~¥119,800~
電子天びん島津製作所税込¥92,378~¥83,980~
分析天びん島津理化税込¥241,780~¥219,800~