絞り込み
コンパスの円数値(mm)
  • 150
  • 0~140(1)
  • 0~150(1)
  • 0~210(2)
  • 0~260(1)
  • 0~270(1)
  • 0~320(2)
  • 100(1)
  • 200(7)
  • 230(4)
  • 300(10)
  • 380(2)
  • 400(4)
  • 460(3)
  • 500(2)
  • 600(3)
  • 800(2)
  • 1000(1)
  • 1050(1)
  • 1400(1)
全長(mm)
  • 100~120未満(1)
  • 140~160未満(1)
校正証明書
  • 付き(1)
ブランド
  • SK(新潟精機)(4)
  • エスコ(1)
  • シンワ測定(1)
  • TRUSCO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建築用コンパスとは、円形寸法のうつし取り・ケガキや寸法測定をする際に最適な工具。ケガキがしづらい硬い鋼・焼き入れ素材などには、先端が加工されているタイプが適しています。うつし取りをするのが内径寸法・外形寸法のいずれかに特化しているタイプ、内外兼用タイプなどがあり注意が必要です。ノギスでは測定しづらい場所には外寸測定コンパスが現場で活用。大きな円を描く場合にはチョークやマーカーをホールドできるコンパスが利用されています。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパスの円数値(mm)から絞り込む
150
200(7)
230(4)
300(10)
380(2)
400(4)
460(3)
500(2)
600(3)
800(2)
コンパスの円数値(mm)をもっと見る
本鋼製コンパス TRUSCO本鋼製コンパスTRUSCO(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
線を分割または等分するのに用います。ケガキ作業用です。
仕様先端:焼入れ加工材質/仕上S50C研摩仕上げ後防錆処理本体:S55C
外パス シンワ測定外パスシンワ測定(6件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
手の届かない所、ノギスでは測りづらい物の測定に便利です。
用途ノギスで測れない物の外寸測定専用の外パス材質本体:炭素鋼
本鋼製コンパス SK(新潟精機)本鋼製コンパスSK(新潟精機)(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
現場作業の必需品。ニス仕上で錆びにくく、長期使用できます。先端部焼入のため鮮明なケガキができます。コンパスの円数値はコンパスを45°開脚時のケガける概略数値です。
用途円弧、円のケガキと等分割作業材質/仕上鋼製仕上先端焼入れ
本鋼コンパス SK(新潟精機)本鋼コンパスSK(新潟精機)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から翌々日出荷
先端焼入品で円弧のケガキ作業に最適です。
用途一般鋼材、プラスチック等のケガキや加工品の寸法移し取りに。材質炭素工具鋼
スプリング付丸パス SK(新潟精機)スプリング付丸パスSK(新潟精機)(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
現場作業の必需品!微動調整もでき、丸棒やパイプ等の外形寸法移しに便利です。足に開閉用ねじを取り付けたもので、開閉及び微動調整が容易にできます。
用途丸棒の外形及び厚さ等の移し取り材質炭素工具鋼
目盛付内外兼用キャリパ SK(新潟精機)目盛付内外兼用キャリパSK(新潟精機)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から15日以内出荷
内側、外側が一本で測定できる兼用タイプ。中心より左右に同一の目盛が付き測定値の読み取りが可能。
用途内径、外径の測定に。材質ステンレス鋼(先端焼入)最小読取値(mm)1
150mm インサイドキャリパー(スプリング付) エスコ150mm インサイドキャリパー(スプリング付)エスコ
2,600税込2,860
1個
翌日出荷
材質炭素工具鋼測定範囲(mm)150

ケガキ工具・ポンチ』には他にこんなカテゴリがあります

建築用コンパス