絞り込み
ブランド
  • ユニカ(4)
  • 大阪魂(1)
ねじの呼び
  • M10(5)
長さ(mm)
  • 90(5)
材質
  • ステンレスすべて(1)
  • SUS304(1)
  • (3)
外径(Φmm)
  • 10(1)
10
ドリル径(Φmm)
  • 10(5)
10
ねじ長さ(mm)
  • 46.5
  • 20(9)
  • 23(6)
  • 25(14)
  • 26.5(6)
  • 29(6)
  • 30(5)
  • 32(5)
  • 36(6)
  • 36.5(6)
  • 39(10)
  • 40(6)
  • 42(8)
  • 43(5)
  • 45(8)
  • 49(12)
  • 55(8)
  • 60(7)
  • 69(7)
  • 70(6)
埋め込み深さ(mm)
  • 52(4)
  • 60(3)
52・60
表面処理
  • ユニクロ(1)
  • 溶融亜鉛メッキ(1)
ユニクロ・溶融亜鉛メッキ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ボードアンカーとは、直接ネジを締め付けることができない、新建材・石膏ボード・中空構造壁や天井に、部品を組み付けたい時に使用する部品です。ネジの締め付けとその後の荷重に耐えることができるような構造。締め付け用の穴をもった樹脂部品をあらかじめねじ込むタイプや、アンカーリベットなどと呼ばれる、壁の中の部分を押し広げで抜けにくくなるものなどがあります。一度取り付けると、取り外しができないものが多いため、取り付けの位置決めは慎重に行ってください。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウェッジ式アンカービッグワン BGタイプ(鉄/生地)(小箱) ユニカウェッジ式アンカービッグワン BGタイプ(鉄/生地)(小箱)ユニカ(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1箱(30個)
当日出荷から3日以内出荷
材質スチール表面処理ユニクロメッキ
ウェッジ式アンカービッグワン BGタイプ(鉄/ドブ)(小箱) ユニカウェッジ式アンカービッグワン BGタイプ(鉄/ドブ)(小箱)ユニカ
5,798税込6,378
1箱(30本)
当日出荷から6日以内出荷
材質スチール、ウェッジ:ステンレス表面処理溶解亜鉛めっき
ウェッジ式アンカービッグワン BGSタイプ(ステンレス)(小箱) ユニカウェッジ式アンカービッグワン BGSタイプ(ステンレス)(小箱)ユニカ
15,980税込17,578
1箱(30個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス
ビッグワン(バラ) BG-1090X ユニカビッグワン(バラ) BG-1090Xユニカ
3,500税込3,850
1セット(30個)
4日以内出荷
トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。 ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等ねじ径M10材質スチール全長(mm)90下穴径(Φmm)10ねじ長さ(mm)46.5埋め込み深さ(mm)(最小)52トラスコ品番749-1123厚さ(mm)(最大使用)22質量(g)58締付トルク(N・m)30下穴深さ(mm)60以上

石膏ボード用アンカー』には他にこんなカテゴリがあります

ボードアンカー