STAHLWILLE(スタビレー)のロゴ

STAHLWILLE(スタビレー)

工場、自動車、航空機分野をメインとした市場で評価されているドイツの総合工具メーカー。特にスパナ類のクオリティには絶対の自信をもっています。ドイツの公的機関PTBよりISO17025の認証を取得している数少ないメーカーです。

会社情報
会社名STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG
1,213件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤーブラシ STAHLWILLE(スタビレー)ワイヤーブラシSTAHLWILLE(スタビレー)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
全長(mm)270毛丈(mm)30ブラシ幅(mm)20質量(g)140
スクリューピッチゲージ STAHLWILLE(スタビレー)スクリューピッチゲージSTAHLWILLE(スタビレー)(5件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
セット内容・メートルねじ60°・0.25/0.3/0.35/0.4/0.45/0.5/0.6/0.7/0.75/0.8/0.9/1.0/1.25/1.5/1.75/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0(mm)・ウィットワースねじ55°・4G/ 4.1/2G /5G/6G/7G/8G/9G/10G/11G/12G/13G/14G/16G/18G/19G/20G/22G/24G/25G/26G/28G/30G/32G/36G/40G/48G/60G/62質量(g)79
コンビネーションレンチ(ロング) STAHLWILLE(スタビレー)コンビネーションレンチ(ロング)STAHLWILLE(スタビレー)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1丁
当日出荷から8日以内出荷
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
仕様AS-drive(面接触)、メガネ部オフセット10°
薄口スパナ(インチ) STAHLWILLE(スタビレー)薄口スパナ(インチ)STAHLWILLE(スタビレー)(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1丁
当日出荷から翌日出荷
厚みは2~3mmと大変薄くなっています。特に事務機関係では必需品です。
商品構成単品
薄口スパナ STAHLWILLE(スタビレー)薄口スパナSTAHLWILLE(スタビレー)
3,398税込3,738
1丁
当日出荷から翌日出荷
厚みが2~3mmの大変薄いスパナ。特に事務機関係では必需品です。
商品構成単品
コンビネーションレンチ(インチ) STAHLWILLE(スタビレー)コンビネーションレンチ(インチ)STAHLWILLE(スタビレー)
3,500税込3,850
1丁
当日出荷から翌日出荷
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
仕様AS-drive(面接触)、メガネ部オフセット15°、ショートタイプ
片目片口スパナ STAHLWILLE(スタビレー)片目片口スパナSTAHLWILLE(スタビレー)(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌日出荷
軽さと剛性感を両立するI型ボディーAS-drive(面接触)ショートタイプ
商品構成単品オフセット(メガネ部)15°
両口スパナ STAHLWILLE(スタビレー)両口スパナSTAHLWILLE(スタビレー)(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌日出荷
軽さと剛性感を両立するI型ボデイーのスパナ
商品構成単品
フレキシブルマグネットピックアップツール STAHLWILLE(スタビレー)フレキシブルマグネットピックアップツールSTAHLWILLE(スタビレー)(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から8日以内出荷
狭い場所に落ちたボルト・ナット・工具等を拾うのに便利なフレキシブルマグネットキャッチ。 ポケットに差せるクリップ付。 強力なマグネット。
スパナ(インチ) STAHLWILLE(スタビレー)スパナ(インチ)STAHLWILLE(スタビレー)
2,298税込2,528
1丁
当日出荷から翌日出荷
I型断面ボディーの軽量で高剛性なスパナ。
商品構成単品
ピストンリングプライヤー STAHLWILLE(スタビレー)ピストンリングプライヤーSTAHLWILLE(スタビレー)
11,980税込13,178
1丁
当日出荷
用途ピストンリングの取り付け・取り外しに種類その他プライヤ
メガネレンチ75° STAHLWILLE(スタビレー)メガネレンチ75°STAHLWILLE(スタビレー)(4件のレビュー)
3,798税込4,178
1丁
当日出荷から8日以内出荷
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状オフセット仕様メガネ部オフセット75°、AS-drive(面接触)
トルクレンチ用四角ドライブ STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ用四角ドライブSTAHLWILLE(スタビレー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌日出荷
トルクレンチ用のスクエアドライブアダプター
充電式LED ペンライト STAHLWILLE(スタビレー)充電式LED ペンライトSTAHLWILLE(スタビレー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
側面にも150LMのライトが備わったペンライト。フラット照射とスポット照射の2WAY。マグネット付で作業しやすい設計。PCレンズ。ポケットクリップ付き。充電インジケータ付き(赤/要充電-緑/充電完了)。バッテリー品番:1060B。
仕様チップ:高輝度CREE LED付属品3.7V750mAh充電池、Micro USBケーブル寸法(mm)Φ16.5/14.8×164ブラック・グリーン質量(g)47.2(電池除)等級CE、RoHS電源充電式使用温度(℃)-10~40防塵防水性能IPX4材質(ボディ)アルミニウム充電時間(時間)約2.5モードスイッチモード:トップ(弱)-トップ(強)-サイド(弱)-サイド(強)-OFF明るさ(Lm)<トップライト>弱・100/強・350、<サイドライト>弱・50/強・150照射距離(m)<トップライト>MAX約95(強モード)、<サイドライト>MAX約25(強モード)点灯時間<トップライト>弱・約5.5/強・約2時間、<サイドライト>弱・約11.5/強・約3.2時間耐衝撃IK07充放電回数(回)約500最大輝度(cd/m2)<トップライト>強・2016、<サイドライト>強・64照射角度(°)<トップライト>20USBMicro-B USB
ラチェットタップホルダー STAHLWILLE(スタビレー)ラチェットタップホルダーSTAHLWILLE(スタビレー)(1件のレビュー)
8,298税込9,128
1丁
当日出荷
タイプタップ用
シクネスゲージ STAHLWILLE(スタビレー)シクネスゲージSTAHLWILLE(スタビレー)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
コンパクトに収納できるシクネスゲージ。
全長L(mm)100
1/4″SQヘキサゴンビットソケット STAHLWILLE(スタビレー)1/4″SQヘキサゴンビットソケットSTAHLWILLE(スタビレー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から翌日出荷
差込角(inch)1/4先端形状ヘキサゴン全長L1(mm)28外径d(mm)11.6
メガネレンチストレート STAHLWILLE(スタビレー)メガネレンチストレートSTAHLWILLE(スタビレー)
4,198税込4,618
1丁
当日出荷から8日以内出荷
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状ストレート(片頭首振り)仕様ストレートタイプ、AS-drive(面接触)
強力メガネレンチ STAHLWILLE(スタビレー)強力メガネレンチSTAHLWILLE(スタビレー)
13,980税込15,378
1丁
当日出荷から翌日出荷
タフな作業に耐える大型メガネレンチ。クロームメッキ仕上げ。
形状オフセット
充電式LED ワークライト STAHLWILLE(スタビレー)充電式LED ワークライトSTAHLWILLE(スタビレー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
ハンドル部にマグネット付き。ハンドル部は180°角度調節が可能。
質量(g)210バッテリーリチウムイオンバッテリー (3.7V 2600mAh)色温度(K)6500防塵防水性能IP65充電時間(時間)約4.5LEDCOB LED寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)93.5×80×35.5ボディーカラーブラック・グリーン明るさ(Lm)700 (メインライト/High)、350 (メインライト/Medium)、100 (メインライト/Low)、250 (スポットライト)耐衝撃IK07演色指数(Ra)80CRI+点灯時間(時間)約2.5(メインライト/High)、約5(メインライト/Medium)、約14(メインライト/Low)、約4(スポットライト)USBUSB Type-C
ラチェットコンビレンチ フラット STAHLWILLE(スタビレー)ラチェットコンビレンチ フラットSTAHLWILLE(スタビレー)
5,198税込5,718
1本
翌日出荷から100日以内出荷
丈夫でスリムな軽量インテリジェントデザイン。ダブルTプロファイルによる高い曲げ強度。肌触りが良く、肌に優しい表面仕上げ。非常に弾力性があり、耐久性に優れています。
送り角度(°)5ギア数72
(3/8SQ)トルクレンチアダプター STAHLWILLE(スタビレー)(3/8SQ)トルクレンチアダプターSTAHLWILLE(スタビレー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から翌日出荷
トルクレンチと組み合わせて使用する延長スプラインレンチアダプター。メガネ部はAS-drive(面接触)。
仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S):50.8mm差込角(sq.)3/8外径d2(Φmm)(差込部)19
スパークプラグブラシ STAHLWILLE(スタビレー)スパークプラグブラシSTAHLWILLE(スタビレー)
929税込1,022
1個
当日出荷
スパークプラグ用の真鍮ブラシ
材質(ハンドル)木製全長(mm)150質量(g)18線径(Φmm)0.15行数3×5
フックレンチ STAHLWILLE(スタビレー)フックレンチSTAHLWILLE(スタビレー)
11,980税込13,178
1丁
当日出荷から翌日出荷
爪形状フック形商品構成単品
トルクレンチ用ラチェットヘッド STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ用ラチェットヘッドSTAHLWILLE(スタビレー)
27,980税込30,778
1個
当日出荷から8日以内出荷
トルクレンチ用の差し替えラチェットヘッド。
ジェットリーマーセット STAHLWILLE(スタビレー)ジェットリーマーセットSTAHLWILLE(スタビレー)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1セット
当日出荷
詰まったジェット類の掃除に。リーマーホルダーケース付
セット内容ジェットリーマー(0.33・0.4・0.45・0.5・0.6・0.7・0.75・0.8・0.9・1.0・1.1・1.2・1.4・1.6・1.8・2.0mm)質量(g)27
3/8″SQクローリングスパナ STAHLWILLE(スタビレー)3/8″SQクローリングスパナSTAHLWILLE(スタビレー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
AS-drive(面接触)のクローリングスパナ
差込角(sq.)3/8
(3/8SQ)トルクレンチアダプター STAHLWILLE(スタビレー)(3/8SQ)トルクレンチアダプターSTAHLWILLE(スタビレー)
17,980税込19,778
1個
翌日出荷
トルクレンチと組み合わせて使用する延長スプラインレンチアダプター。
仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S):50.8mm差込角(sq.)3/8外径d2(Φmm)(差込部)19
クローフットスパナ(3/8SQ) STAHLWILLE(スタビレー)クローフットスパナ(3/8SQ)STAHLWILLE(スタビレー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から8日以内出荷
差込角(sq.)3/8
ワイヤーブラシ(スチール) STAHLWILLE(スタビレー)ワイヤーブラシ(スチール)STAHLWILLE(スタビレー)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌日出荷
トルクレンチ用ヘッド(スパナ) STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ用ヘッド(スパナ)STAHLWILLE(スタビレー)
13,980税込15,378
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ジョイントサイズ(mm)14×18
3/8″SQソケット(六角) STAHLWILLE(スタビレー)3/8″SQソケット(六角)STAHLWILLE(スタビレー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌日出荷
AS-drive(面接触)タイプ
穴角6角差込角(inch)3/8
3/8″SQクローフットスパナ STAHLWILLE(スタビレー)3/8″SQクローフットスパナSTAHLWILLE(スタビレー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から8日以内出荷
差込角3/8”SQのクローフットスパナ。
差込角(sq.)3/8
1/2″SQヘキサゴンビットソケット STAHLWILLE(スタビレー)1/2″SQヘキサゴンビットソケットSTAHLWILLE(スタビレー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から8日以内出荷
差込角(inch)1/2先端形状ヘキサゴン
1/2″SQディープソケット(十二角) STAHLWILLE(スタビレー)1/2″SQディープソケット(十二角)STAHLWILLE(スタビレー)
5,998税込6,598
1個
翌日出荷から8日以内出荷
AS-drive(面接触タイプ)
穴角12角差込角(inch)1/2全長L(mm)83
1/4″SQロングヘキサゴンビットソケット STAHLWILLE(スタビレー)1/4″SQロングヘキサゴンビットソケットSTAHLWILLE(スタビレー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から8日以内出荷
差込角(inch)1/4全長(mm)55軸長(mm)30先端形状ヘキサゴン
1/4″SQマイナスビットソケット STAHLWILLE(スタビレー)1/4″SQマイナスビットソケットSTAHLWILLE(スタビレー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌日出荷
先端形状-差込角(inch)1/4寸法L2(mm)16全長L1(mm)28外径d(mm)11.6
1/4″SQソケット(六角) STAHLWILLE(スタビレー)1/4″SQソケット(六角)STAHLWILLE(スタビレー)
2,098税込2,308
1個
翌日出荷
穴角6角差込角(inch)1/4仕様AS-drive(面接触)
ロングメガネレンチ(インチ) STAHLWILLE(スタビレー)ロングメガネレンチ(インチ)STAHLWILLE(スタビレー)
11,980税込13,178
1丁
翌日出荷
ロングタイプでは珍しい15°オフセットのメガネレンチ。メガネ部はAS-drive(面接触)。高品質なHPQシリーズの製品で、最高の材料を用いることでリング部の厚みを薄くし、又ボディーも極限まで軽量化されています。
形状オフセット
薄口スパナセット STAHLWILLE(スタビレー)薄口スパナセットSTAHLWILLE(スタビレー)
33,980税込37,378
1セット
当日出荷
厚みは2~3mmと大変薄くなっています。特に事務機関係では必需品です。
商品構成セット品