絞り込み
二面幅(mm)
  • 24
  • 0.71(17)
  • 0.89(18)
  • 1.27(26)
  • 1.5(221)
  • 2(253)
  • 2.5(276)
  • 3(302)
  • 4(304)
  • 4.5(17)
  • 5(307)
  • 5.5(26)
  • 6(314)
  • 7(48)
  • 8(282)
  • 10(251)
  • 12(76)
  • 14(66)
  • 17(48)
  • 19(42)
  • 22(20)
先端形状
先端形状
六角(12)
タイプ
  • その他(1)
  • ショート(3)
  • ロング(3)
サイズ規格
  • ミリ(12)
形状
  • L型(9)
  • T型(1)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
  • M33(10)
M33
全長(mm)
  • 224(3)
  • 241(1)
  • 248.0(2)
  • 300(1)
  • 346(1)
  • 370(1)
  • 394(1)
  • 448(1)
224・241・248.0・300・346・370・394・448
ブランド
  • TRUSCO(4)
  • BONDHUS(3)
  • エイト(1)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
  • ハゼット(1)
  • GEDORE(1)
  • Beta(1)
TRUSCO・BONDHUS・エイト・旭金属工業(旧:新日本ツール)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・Wiha(ビーハ/ノガ)・ハゼット・GEDORE・Beta
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
六角棒レンチとは、断面が六角形の棒状の工具です。六角穴付きボルトの締め付けや緩め作業に使用します。最近はボールポイントという、ボルトの六角穴の軸線に対して角度が付いた方向からでも仕様できる六角レンチが主流。通常は数種類の六角レンチが組み状態で販売されています。レンチの回転方向に障害物がある場合、レンチを抜き差ししながら作業を行いますが、六角レンチ部がビットになって交換可能なラチェット式の工具も利用可能です。
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AW 六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)AW 六角棒レンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(58件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
六角棒L形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)六角棒L形レンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
大型六角穴付ボルトの締め付け・緩め作業に最適です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ
六角棒レンチ TRUSCO六角棒レンチTRUSCO(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷
両端面取りにより、六角穴への差込が容易です。 優れた熱処理により、安定した品質を提供します。 8mm以上は、カチオン電着塗装で手を汚しません。
形状L型硬度HRC48~56先端形状六角サイズ規格ミリ
六角棒スパナ セミロング 単品 エイト六角棒スパナ セミロング 単品エイト(2件のレビュー)
6,798税込7,478
1本
当日出荷
形状L型タイプセミロング先端形状六角サイズ規格ミリ
六角棒レンチ(標準タイプ) TRUSCO六角棒レンチ(標準タイプ)TRUSCO(8件のレビュー)
6,398税込7,038
1本
当日出荷
材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。 硬度はHRC50~58です。
形状L型タイプ標準表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
六角棒レンチ(ショートタイプ) TRUSCO六角棒レンチ(ショートタイプ)TRUSCO(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。硬度はHRC50~58です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
六角ショート BONDHUS六角ショートBONDHUS(8件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から翌々日出荷
形状L型タイプショート先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
T形スライド式ボックスレンチ BetaT形スライド式ボックスレンチBeta
7,698税込8,468
1個
当日出荷から翌々日出荷
早回しがしやすいT形ボックスレンチです。 ソケット部は6角形状です。 ハンドルはスライド可能で任意の位置に調整できます。 表面はクロムメッキ仕上げです。
材質クロムモリブデン鋼表面処理クロムメッキ形状T型サイズ規格ミリ
六角棒レンチ(ロングタイプ) TRUSCO六角棒レンチ(ロングタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1本
当日出荷から翌々日出荷
高品質な鋼材と優れた熱処理により硬度HRC50~58の高い品質を維持しています。 ホルダ上部が回転し、六角棒レンチを取り出しやすい構造となっています。
サイズ規格ミリ形状L型タイプロング材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理黒染め先端形状六角
”ボールポイント L-レンチ” BONDHUS”ボールポイント L-レンチ”BONDHUS
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷
プロガード[[TM上]]加工により通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。最大25°の角度からねじ回し可能です。硬度はHRC57~61です。材質は引っ張り強度のあるプロテニアム[[R上]]合金鋼を使用しています。
材質プロテニアム合金鋼
六角棒レンチ ショートタイプ 42 GEDORE六角棒レンチ ショートタイプ 42GEDORE(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷から翌々日出荷
12mmまでは亜鉛メッキ処理が施されており防錆効果があります。 適度にブレンドされたクロムバナジウム鋼を使い長寿命です。
先端形状六角
六角キー ショートタイプ 黒染め酸化処理 Wiha(ビーハ/ノガ)六角キー ショートタイプ 黒染め酸化処理Wiha(ビーハ/ノガ)
6,998税込7,698
1本
4日以内出荷
黒染め酸化処理がしてあります。
タイプショートタイプ先端形状六角サイズ規格ミリ
六角棒レンチ ハゼット六角棒レンチハゼット
11,980税込13,178
1本
翌日出荷から60日以内出荷
クロームバナジューム製で耐久性の高いニッケルメッキで仕上げた、プロ仕様の六角棒レンチです。 サイズ刻印も深く、見やすく表示されています。
用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)先端形状六角
六角ロング 24ミリ BONDHUS六角ロング 24ミリBONDHUS
6,998税込7,698
1本
当日出荷
先端形状六角サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)24形状L型タイプロング適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M33トラスコ品番810-8387質量(kg)2RoHS指令(10物質対応)対応
六角棒レンチ