絞り込み
二面幅(mm)
  • 5.5
  • 0.71(17)
  • 0.89(18)
  • 1.27(26)
  • 1.5(221)
  • 2(253)
  • 2.5(276)
  • 3(302)
  • 4(304)
  • 4.5(17)
  • 5(307)
  • 6(314)
  • 7(48)
  • 8(282)
  • 10(251)
  • 12(76)
  • 14(66)
  • 17(48)
  • 19(42)
  • 22(20)
先端形状
先端形状
ボールポイント(9)
先端形状
六角(14)
タイプ
  • その他(4)
  • ショート(5)
  • ロング(6)
サイズ規格
  • インチ(2)
  • ミリ(18)
形状
  • L型(20)
全長(mm)
  • 82.0(1)
  • 85(3)
  • 95(1)
  • 128(2)
  • 131(1)
  • 170(2)
  • 172(1)
  • 186.0(1)
82.0・85・95・128・131・170・172・186.0
適合ねじサイズ(止ねじ)
  • 7/16"(2)
7/16"
二面幅(inch)
  • 7/32(2)
7/32
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
  • 3/8"(2)
3/8"
適合ねじサイズ(皿ボルト)
  • 3/8"(2)
3/8"
ブランド
  • TRUSCO(9)
  • BONDHUS(6)
  • エイト(4)
  • KTC(2)
  • GEDORE(2)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • trad(1)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1)
TRUSCO・BONDHUS・エイト・KTC・GEDORE・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・trad・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(4)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
六角棒レンチとは、断面が六角形の棒状の工具です。六角穴付きボルトの締め付けや緩め作業に使用します。最近はボールポイントという、ボルトの六角穴の軸線に対して角度が付いた方向からでも仕様できる六角レンチが主流。通常は数種類の六角レンチが組み状態で販売されています。レンチの回転方向に障害物がある場合、レンチを抜き差ししながら作業を行いますが、六角レンチ部がビットになって交換可能なラチェット式の工具も利用可能です。
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールポイント六角棒レンチセット(標準タイプ) TRUSCOボールポイント六角棒レンチセット(標準タイプ)TRUSCO(10件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(12本組)
当日出荷
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプ標準先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ) TRUSCOボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ)TRUSCO(24件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷
力が入りやすいロングタイプです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ) TRUSCOボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ)TRUSCO(6件のレビュー)
259税込285
1本
当日出荷
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプ標準硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチセット(ショートタイプ) TRUSCOボールポイント六角棒レンチセット(ショートタイプ)TRUSCO(8件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット(12本組)
当日出荷
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角棒レンチ(ロングタイプ) TRUSCO六角棒レンチ(ロングタイプ)TRUSCO(21件のレビュー)
259税込285
1本
当日出荷
材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。 硬度はHRC50~58です。
硬度HRC50~58材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ(ショートタイプ) TRUSCOボールポイント六角棒レンチ(ショートタイプ)TRUSCO(3件のレビュー)
139税込153
1本
当日出荷
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)六角棒レンチPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(6件のレビュー)
713税込784
1本
当日出荷
ハンドルの長さはスイス規格VSMに適合しており、通常の六角棒レンチよりユーザーに優しくなっています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩耗性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ
六角L-レンチ BONDHUS六角L-レンチBONDHUS(4件のレビュー)
629税込692
1本
当日出荷から8日以内出荷
世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型表面処理メッキ(ブライトガード加工)先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
六角棒レンチ(標準タイプ) TRUSCO六角棒レンチ(標準タイプ)TRUSCO(8件のレビュー)
219税込241
1本
当日出荷
材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。 硬度はHRC50~58です。
形状L型タイプ標準表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
六角棒スパナ 標準寸法 単品 エイト六角棒スパナ 標準寸法 単品エイト(6件のレビュー)
349税込384
1本
当日出荷から4日以内出荷
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型
六角棒レンチ(ショートタイプ) TRUSCO六角棒レンチ(ショートタイプ)TRUSCO(4件のレビュー)
149税込164
1本
当日出荷
材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。硬度はHRC50~58です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
六角ショート・L-レンチ BONDHUS六角ショート・L-レンチBONDHUS(3件のレビュー)
439税込483
1本
当日出荷から8日以内出荷
世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプショート材質プロテニアム合金鋼表面処理メッキ(ブライトガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチ(インチ) KTCハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチ(インチ)KTC(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から翌日出荷
最大25°の斜め回転作業ができるので、狭く奥深い箇所にあるねじの締緩作業が容易です。本締めに使用できる独自の新設計。特殊合金鋼の採用により、耐摩耗性ねじり強さが向上しました。高級硬質クロームメッキ仕上げにより、手触りが良く、美しく錆びにくくなっています。
形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
六角ショート BONDHUS六角ショートBONDHUS(8件のレビュー)
169税込186
1本
当日出荷から翌々日出荷
形状L型タイプショート先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
パワーグリップボックスドライバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)パワーグリップボックスドライバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から8日以内出荷
寸法L(mm)250
マイクロ六角L型レンチセット tradマイクロ六角L型レンチセットtrad
699税込769
1セット(13本)
当日出荷
マイクロサイズから一般まで揃った六角L型レンチセット! ダブルホルダー付。 マイクロサイズ入なので精密機器のメンテナンスやホビーに最適!
セット内容六角L型レンチ13サイズ・ホルダー材質L型レンチ:CR‐V、ホルダー:PEサイズ0.71・0.89・1.27・1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・5.5・6.0・8.0・10.0mm質量(g)310先端形状六角呼び寸法S(mm)0.71・0.89・1.27・1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・5.5・6.0・8.0・10.0RoHS指令(10物質対応)対応
六角棒スパナ エキストラロング 単品 エイト六角棒スパナ エキストラロング 単品エイト
609税込670
1本
当日出荷から3日以内出荷
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプエキストラロングRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ハイグレードボールポイントL形スタンダード六角棒レンチ KTCハイグレードボールポイントL形スタンダード六角棒レンチKTC
1,598税込1,758
1本
当日出荷から翌々日出荷
最大25°の斜め回転作業ができるので、狭く奥深い箇所にあるねじの締緩作業が容易です。本締めに使用できる独自の新設計。特殊合金鋼の採用により、耐摩耗性ねじり強さが向上しました。高級硬質クロームメッキ仕上げにより、手触りが良く、美しく錆びにくくなっています。
先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型タイプスタンダード
”ボールポイント L-レンチブライトガード[[TM上]]” BONDHUS”ボールポイント L-レンチブライトガード[[TM上]]”BONDHUS
839税込923
1本
翌日出荷から3日以内出荷
ブライトガード加工は一般的なメッキ加工の2倍以上の耐食性があります。鋼材にはバナジウム鋼のような一般的な鋼材に比べ、20%以上も強度があるプロテニアム合金鋼を使用しています。5/64インチ規格よりサイズが刻印されています。
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業に。斜めからの作業に。付属品プラスティック製タグ材質プロテニアム(R)合金鋼(ボンダス特注鋼材)、表面処理:ブライトガード(TM)加工(メッキ)
六角棒レンチ 42EL GEDORE六角棒レンチ 42ELGEDORE
549税込604
1本
当日出荷
ロングタイプなので、奥まった場所でも作業できます。高い耐摩耗性を発揮し、長寿命です。
材質クロムバナジウム鋼、亜鉛メッキ先端形状六角2018年トラスコ掲載ページ4 0773
ボールポイント六角棒レンチ TRUSCOボールポイント六角棒レンチTRUSCO
12,980税込14,278
1セット(16本)
当日出荷
表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC52~56です。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型付属品ポーチトラスコ品番488-7573セット内容1.5、2、2.5、3、4、4.5、5、5.5、6、7、8、10、12、14、17、19mm材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(kg)3.0対辺寸法(mm)1.5、2、2.5、3、4、4.5、5、5.5、6、7、8、10、12、14、17、19
”ボールポイント L-レンチ” BONDHUS”ボールポイント L-レンチ”BONDHUS
779税込857
1本
3日以内出荷
プロガード[[TM上]]加工により通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。最大25°の角度からねじ回し可能です。硬度はHRC57~61です。材質は引っ張り強度のあるプロテニアム[[R上]]合金鋼を使用しています。
材質プロテニアム合金鋼
六角棒レンチ ショートタイプ 42 GEDORE六角棒レンチ ショートタイプ 42GEDORE(1件のレビュー)
269税込296
1本
当日出荷から翌々日出荷
12mmまでは亜鉛メッキ処理が施されており防錆効果があります。 適度にブレンドされたクロムバナジウム鋼を使い長寿命です。
先端形状六角
六角ロング 5.5ミリ BONDHUS六角ロング 5.5ミリBONDHUS
639税込703
1本
8日以内出荷
先端形状六角サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)5.5形状L型タイプロングトラスコ品番810-8397RoHS指令(10物質対応)対応
六角棒スパナ ボールポイント セミロング 単品 エイト六角棒スパナ ボールポイント セミロング 単品エイト
449税込494
1本
当日出荷から3日以内出荷
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプセミロングRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
六角棒スパナ セミロング 単品 エイト六角棒スパナ セミロング 単品エイト
429税込472
1本
当日出荷から3日以内出荷
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプセミロングRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
六角棒レンチ