絞り込み
先端形状
先端形状
ボールポイント(6)
先端形状
六角(9)
タイプ
  • ショート(1)
  • ロング(9)
サイズ規格
  • インチ(15)
形状
  • L型(14)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
  • 9/16"(14)
全長(mm)
  • 119(1)
119
二面幅(inch)
  • 7/16
  • 0.028(6)
  • 0.035(6)
  • 0.05(36)
  • 1/16(68)
  • 5/64(75)
  • 3/32(85)
  • 7/64(58)
  • 1/8(88)
  • 9/64(58)
  • 5/32(87)
  • 3/16(89)
  • 7/32(75)
  • 1/4(86)
  • 5/16(87)
  • 3/8(83)
  • 1/2(24)
  • 9/16(15)
  • 5/8(15)
  • 3/4(14)
ブランド
  • BONDHUS(7)
  • エイト(4)
  • ミトロイ(2)
  • H&H(1)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
BONDHUS・エイト・ミトロイ・H&H・旭金属工業(旧:新日本ツール)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(4)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
六角棒レンチとは、断面が六角形の棒状の工具です。六角穴付きボルトの締め付けや緩め作業に使用します。最近はボールポイントという、ボルトの六角穴の軸線に対して角度が付いた方向からでも仕様できる六角レンチが主流。通常は数種類の六角レンチが組み状態で販売されています。レンチの回転方向に障害物がある場合、レンチを抜き差ししながら作業を行いますが、六角レンチ部がビットになって交換可能なラチェット式の工具も利用可能です。
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角棒レンチ インチサイズ 旭金属工業(旧:新日本ツール)六角棒レンチ インチサイズ旭金属工業(旧:新日本ツール)(3件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードインチサイズ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状六角サイズ規格インチ形状L型材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイント・L-レンチ BONDHUSボールポイント・L-レンチBONDHUS(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から8日以内出荷
25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイント・L-レンチ BONDHUSボールポイント・L-レンチBONDHUS
2,998税込3,298
1本
当日出荷
25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状ボールポイント付材質プロテニアム合金鋼表面処理メッキ(ブライトガード加工)
強力六角棒レンチ H&H強力六角棒レンチH&H
519税込571
1個
翌日出荷から3日以内出荷
最高級合金鋼使用(SNCM+V) パーカー仕上げ 六角穴付ネジの締付け・ ゆるめ作業に!
先端形状六角硬度HRC52°~58°RoHS指令(10物質対応)対応
六角ロング 7/16インチ BONDHUS六角ロング 7/16インチBONDHUS(1件のレビュー)
939税込1,033
1本
当日出荷
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプロング適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)9/16"対辺寸法(inch)7/16トラスコ品番810-8404RoHS指令(10物質対応)対応
六角ショート・L-レンチ BONDHUS六角ショート・L-レンチBONDHUS
889税込978
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプショート材質プロテニアム合金鋼表面処理メッキ(ブライトガード加工)
六角レンチ ロングタイプ(メッキ仕上) BONDHUS六角レンチ ロングタイプ(メッキ仕上)BONDHUS(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から8日以内出荷
世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプロング材質プロテニアム合金鋼表面処理メッキ(ブライトガード加工)
L型ホローレンチ ボールポイントロング ミトロイL型ホローレンチ ボールポイントロングミトロイ
2,998税込3,298
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型タイプロング
ロング六角レンチメッキ7/16インチ BONDHUSロング六角レンチメッキ7/16インチBONDHUS
1,998税込2,198
1本
当日出荷
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプロング適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)9/16"対辺寸法(inch)7/16トラスコ品番810-7870質量(g)206RoHS指令(10物質対応)対応
六角棒スパナ 標準寸法 7/16 単品 エイト六角棒スパナ 標準寸法 7/16 単品エイト
599税込659
1本
4日以内出荷
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)9/16"対辺寸法(inch)7/16トラスコ品番811-6044H7/16L142L2118RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
六角棒スパナ セミロング 7/16 単品 エイト六角棒スパナ セミロング 7/16 単品エイト
999税込1,099
1本
4日以内出荷
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプセミロング適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)9/16"対辺寸法(inch)7/16トラスコ品番811-6368RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
六角棒スパナ エキストラロング 7/16 単品 エイト六角棒スパナ エキストラロング 7/16 単品エイト
899税込989
1本
翌々日出荷
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプエキストラロング適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)9/16"対辺寸法(inch)7/16トラスコ品番811-6610RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ロングボールレンチ BONDHUSロングボールレンチBONDHUS
2,898税込3,188
1本
当日出荷
先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型タイプロング適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)9/16"対辺寸法(inch)7/16トラスコ品番810-8024RoHS指令(10物質対応)対応
テーパーヘッド 六角棒スパナ エイトテーパーヘッド 六角棒スパナエイト
3,298税込3,628
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのインチサイズ、エキストラロング長さ。
用途六角穴付ボルトの締緩先端形状テーパーヘッドサイズ規格インチ形状L型タイプエキストラロングRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
L型ホローレンチ ボールポイント スタビーロング ミトロイL型ホローレンチ ボールポイント スタビーロングミトロイ
2,898税込3,188
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型タイプロング
六角棒レンチ