絞り込み
二面幅(mm)
  • 10(146)
先端形状
先端形状
ボールポイント(92)
先端形状
六角(74)
タイプ
  • その他(8)
  • ショート(12)
  • ロング(43)
  • 首下ショート(9)
  • 首下ロング(1)
サイズ規格
  • ミリ(166)
形状
  • L型(128)
  • T型(28)
  • ドライバー型(1)
  • ピボットヘッド(1)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
  • M12
  • 1/4"(56)
  • 5/16"(56)
  • 3/8"(59)
  • 7/16"(54)
  • 1/2"(54)
  • #4(53)
  • #10(55)
  • M1.6(134)
  • M2(134)
  • M2.5(158)
  • M3(180)
  • M4(194)
  • M5(201)
  • M6(198)
  • M8(202)
  • M10(192)
  • M14(63)
  • M16(55)
  • M18(55)
全長(mm)
  • 112(10)
  • 122.0(1)
  • 125(10)
  • 126(1)
  • 128(3)
  • 152(1)
  • 170(6)
  • 172(2)
  • 190(3)
  • 219(3)
  • 220(2)
  • 223(2)
  • 224(22)
  • 225(2)
  • 230(2)
  • 231(2)
  • 234(2)
  • 244(2)
  • 245(2)
  • 310(3)
112・122.0・125・126・128・152・170・172・190・219・220・223・224・225・230・231・234・244・245・310・全長(mm)をもっと見る
適合ねじサイズ(止ねじ)
  • M18(167)
  • M20(167)
M18・M20
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
  • M14(167)
  • M16(167)
M14・M16
適合ねじサイズ(皿ボルト)
  • M14(167)
  • M16(167)
M14・M16
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • TRUSCO(27)
  • BONDHUS(23)
  • エイト(19)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(15)
  • エスコ(14)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(10)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9)
  • ミトロイ(8)
  • Wera(7)
  • スーパーツール(6)
  • トップ工業(5)
  • ANEX(4)
  • KTC(4)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(3)
  • ハゼット(3)
  • TSUNODA(ツノダ)(2)
  • アックスブレーン(1)
  • KEIBA(1)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
モノタロウ・TRUSCO・BONDHUS・エイト・旭金属工業(旧:新日本ツール)・エスコ・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・ミトロイ・Wera・スーパーツール・トップ工業・ANEX・KTC・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・ハゼット・TSUNODA(ツノダ)・アックスブレーン・KEIBA・Wiha(ビーハ/ノガ)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(45)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(8)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
六角棒レンチとは、断面が六角形の棒状の工具です。六角穴付きボルトの締め付けや緩め作業に使用します。最近はボールポイントという、ボルトの六角穴の軸線に対して角度が付いた方向からでも仕様できる六角レンチが主流。通常は数種類の六角レンチが組み状態で販売されています。レンチの回転方向に障害物がある場合、レンチを抜き差ししながら作業を行いますが、六角レンチ部がビットになって交換可能なラチェット式の工具も利用可能です。
167件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角棒レンチ 黒染め モノタロウ六角棒レンチ 黒染めモノタロウ(127件のレビュー)
168税込185
1本
当日出荷
六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具です。
サイズ規格ミリ形状L型材質クロムバナジウム(Cr-V)表面処理黒染め先端形状六角硬度HRC50~58
六角棒レンチ(T型) TRUSCO六角棒レンチ(T型)TRUSCO(11件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC50~57です。
形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチ KTCハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチKTC(21件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
先端六角部がボルトの六角穴にピッタリフィットするよう接触面を大きくした設計により磨耗が少なく、へたりも少なくなりました。
形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ハイグレードL形ロング六角棒レンチ KTCハイグレードL形ロング六角棒レンチKTC(14件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプロング
ボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ) TRUSCOボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ)TRUSCO(24件のレビュー)
769税込846
1本
当日出荷
力が入りやすいロングタイプです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
AW 六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)AW 六角棒レンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(58件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
T形ヘキサゴンレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)T形ヘキサゴンレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(23件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
全長が長いので奥まった狭い箇所の作業に最適です。 T形ハンドルタイプなので強力な締め付けが可能です。
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業形状T型(先端角型)先端形状六角サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ TRUSCOボールポイント六角棒レンチTRUSCO
989税込1,088
1本
当日出荷
六角棒の先端平面かどは各辺均等に面取りを行っています。六角穴への差込が一層容易となり、しかも面取角度は六角穴底の「かどすみ」に密着するよう考慮してあります。
形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC54~59先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ) TRUSCOボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ)TRUSCO(6件のレビュー)
659税込725
1本
当日出荷
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプ標準硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角棒レンチ(ロングタイプ) TRUSCO六角棒レンチ(ロングタイプ)TRUSCO(21件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。 硬度はHRC50~58です。
硬度HRC50~58材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
六角棒スパナ エイト六角棒スパナエイト(13件のレビュー)
819税込901
1本
当日出荷から3日以内出荷
エイトは日本で唯一の高級六角棒スパナ専門メーカーです。 全製品は厳重な品質管理のもと、品質保証体制を整えた工場で生産されています。
形状L型材質/仕上特殊合金鋼/ハードクロームメッキ先端形状六角サイズ規格ミリ
T形六角棒レンチ KTCT形六角棒レンチKTC(35件のレビュー)
979税込1,077
1本
当日出荷
奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 T形ハンドルで早回し作業に適しています。
先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型
六角キーレンチ サンフラッグ(旧:新亀製作所)六角キーレンチサンフラッグ(旧:新亀製作所)(7件のレビュー)
519税込571
1本
当日出荷から5日以内出荷
光学機器に使用されている特殊表面加工仕上げで、錆びにくい特性を持っています。高い硬度性により、耐摩耗性に優れています。工業用特殊鋼を使用し、総焼き入れ仕上げ。
用途工場関連・車両整備などに。先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプロング
ボールポイント六角棒レンチ(ミリ・T型) TRUSCOボールポイント六角棒レンチ(ミリ・T型)TRUSCO(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
機械メンテナンス、保全修理に適しています。 ボールポイント部は片角約25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC50~57です。
用途機械メンテナンス、保全修理に適しています。形状T型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ハイグレードL形スタンダード六角棒レンチ KTCハイグレードL形スタンダード六角棒レンチKTC(7件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプスタンダード
ボールポイント六角棒レンチ(ショートタイプ) TRUSCOボールポイント六角棒レンチ(ショートタイプ)TRUSCO(3件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
T形六角棒スパナ 樹脂ハンドル エイトT形六角棒スパナ 樹脂ハンドルエイト(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています。
用途六角穴付ボルト類の締結用材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(ニッケルメッキ)、ハンドル:アセテート樹脂(セルロースアセテート)形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)六角棒レンチPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
ハンドルの長さはスイス規格VSMに適合しており、通常の六角棒レンチよりユーザーに優しくなっています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩耗性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ
ロングボールレインボーレンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ロングボールレインボーレンチPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1本
当日出荷
PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)
ロング六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ロング六角棒レンチPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(5件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から翌日出荷
形状L型タイプロング先端形状六角サイズ規格ミリ
ステンレスボールポイント六角棒レンチ Weraステンレスボールポイント六角棒レンチWera(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。 材質は、ステンレス(X46 Cr13)です。
材質ステンレス形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
マスターツール首下ショートボールポイントL形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)マスターツール首下ショートボールポイントL形レンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
材質特殊合金鋼(MASTER TOOL)形状L型サイズミリサイズタイプ首下ショートタイプ先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
エクストラロングボールポイント六角棒レンチ スーパーツールエクストラロングボールポイント六角棒レンチスーパーツール(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質です。ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。エクストラロングサイズです。
用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。形状L型材質/仕上SNCM・Vマットクロムメッキタイプエクストラロング硬度HRC55~60先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
首下ロングボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ) TRUSCO首下ロングボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ)TRUSCO(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
深い箇所の締め付けに最適です。高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。 ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。マットクロムメッキです。硬度は、HRC55~60です。
材質ニッケルクロムモリブデン鋼形状L型タイプ首下ロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角L-レンチ BONDHUS六角L-レンチBONDHUS(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から8日以内出荷
世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型表面処理メッキ(ブライトガード加工)先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ(首下ショート・ロングタイプ) TRUSCOボールポイント六角棒レンチ(首下ショート・ロングタイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。
硬度HRC55~60材質ニッケルクロムモリブデン鋼形状L型タイプ首下ショート・ロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
T型ハンドルボールポイントレンチ TRUSCOT型ハンドルボールポイントレンチTRUSCO(9件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
ボールポイント部は片角25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。
材質/仕上クロームバナジウム鋼硬質クロムメッキグリップ/ABS樹脂形状T型硬度HRC45~57先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボールポイントL形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ボールポイントL形レンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
849税込934
1本
当日出荷
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。 ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業。材質特殊合金鋼(MASTER TOOL)形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
T型クイックターンレンチ TSUNODA(ツノダ)T型クイックターンレンチTSUNODA(ツノダ)(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
素早い回転式で強力な締め付けが可能!先端が長く深い所の締め付けもでき金型の取り付けに最適です!
先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型
ボールポイント六角レンチ BONDHUSボールポイント六角レンチBONDHUS(21件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から4日以内出荷
表面処理プロガードTM加工(黒染め)材質プロテニアム特殊合金TM(ニッケル・クロムモリブデン)硬度HRC52~56形状L型先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
ロングT形ヘキサゴンレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングT形ヘキサゴンレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
全長500mmのT形ヘキサゴンレンチ!! 奥まった狭い箇所の作業に威力を発揮します。
先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型全長(mm)500
六角棒スパナ ボールポイント セミロング エイト六角棒スパナ ボールポイント セミロングエイト(2件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
ボールポイントは球状に切削加工してあるので約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。
用途六角穴付ボルト類の締結用材質レンチ/特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)形状L型タイプセミロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
T型スピンレンチ トップ工業T型スピンレンチトップ工業(5件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷
本体軸部にパイプホルダ部を設けクルクル回転するので、作業の安定化とスピード化に威力を発揮します。 本締め可能です。
形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
ロングテーパーヘッドスパナ エイトロングテーパーヘッドスパナエイト(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
通常のボールポイントに比べて接触面が大きく強度にも優れた独自のテーパーヘッドは「ボールポイントは仮締」のイメージを破ったユニークな設計です。
材質/仕上特殊合金鋼/ハードクロームメッキ形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
トーション6角棒レンチ(対辺対角曲げタイプ) TRUSCOトーション6角棒レンチ(対辺対角曲げタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込み及び抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)
用途機械、設備等に奥まった個所やエンジン内部の狭く、入り組んだ個所の六角穴付ボルトの締め付け緩め作業に最適です。形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC53~57先端形状六角サイズ規格ミリ
首下ショートエクストラロングボールポイント六角棒レンチ スーパーツール首下ショートエクストラロングボールポイント六角棒レンチスーパーツール(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質です。ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。首下ショートエクストラロングサイズです。短い方の長さを、標準の1/2未満に設定していますので、狭い場所での作業に最適です。
用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。形状L型材質/仕上SNCM・Vマットクロムメッキタイプ首下ショートエクストラロング硬度HRC55~58先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
AQロングボールポイント六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)AQロングボールポイント六角棒レンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(7件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
材質は超強力合金鋼です。
形状L型材質/仕上超強力合金鋼/ニッケルクロムメッキタイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ロングボールポイント六角棒 TRUSCOロングボールポイント六角棒TRUSCO
1,698税込1,868
1本
当日出荷
簡単にネジをとらえ、速く楽に入るためむだな時間を省きます。
材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC54~59形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ Weraボールポイント六角棒レンチWera(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角棒スパナ テーパーヘッド セミロング エイト六角棒スパナ テーパーヘッド セミロングエイト(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
テーパーヘッド(R)は本締に使える様、耐久性と耐摩耗性を一段と向上しました。 従来のボールポイントに比べ10~20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0~20°)で特に効果を発揮します。
材質レンチ/特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)形状L型タイプセミロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角棒レンチ