ボールポイント六角棒レンチBIGMAN(ビッグマン)3日以内出荷から4日以内出荷
六角穴のボルト・ネジ締めに。斜め締めができるボールポイント
ボールP六角棒レンチロングBIGMAN(ビッグマン)3日以内出荷から4日以内出荷
形状L型タイプロング先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ
マイクロ六角棒レンチセットBIGMAN(ビッグマン)当日出荷
セット内容(0.71・0.89・1.27・1.5・2・2.5・3ミリ)
付属品専用ケース材質クロームバナジウム鋼寸法(mm)【全体】350×70×8質量(g)【全体】12タイプマイクロサイズ(mm)0.71・0.89・1.27・1.5・2・2.5・3入数7本組
ボールP六角棒レンチロングBIGMAN(ビッグマン)3日以内出荷
ボールポイント六角軸レンチセット。
斜め締めができるボールポイント。
収納ホルダーでコンパクト保管。
セット内容(1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)
材質クロームバナジウム鋼/ニッケルメッキ形状L型質量(g)372タイプロング先端形状ボールポイント組数9サイズ規格ミリ
六角棒レンチBIGMAN(ビッグマン)3日以内出荷から4日以内出荷
工具とボルトの接触面が大きく、少ない力で確実に締め付けることができ、ドライバーのようにねじ溝がつぶれて破損してしまう心配もありません。ショートサイズ。
用途穴付ボルト等の締付け取外しに。材質クロームバナジウム鋼・ニッケルクロムメッキタイプショートサイズ先端形状六角棒
六角棒レンチセット8本組BIGMAN(ビッグマン)3日以内出荷
セット内容8本セット材質本体:クロームバナジウム鋼、リング・接続金具:スチール寸法(mm)六角:1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6質量(g)【全体】92
六角棒レンチBIGMAN(ビッグマン)3日以内出荷から4日以内出荷
六角棒レンチセット10本組BIGMAN(ビッグマン)3日以内出荷
最も使用範囲の広い穴付ボルトに合わせてセットしました。
材質[本体] クロームバナジウム鋼(パーカー仕上げ) [リング・接続金具] スチール形状L型質量(g)290硬度HRC48°-52°商品構成10本セットサイズ(mm)[六角] 1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6・8・10
『スパナ/レンチ』には他にこんなカテゴリがあります
マルチパックBONDHUS税込¥13,178¥11,980
マルチパックBONDHUS税込¥14,278¥12,980
マルチパックBONDHUS税込¥10,998¥9,998