カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 作業工具
        • スパナ/レンチ
          • 六角棒レンチ
            • 六角棒レンチL型(85)
            • 六角棒レンチ折りたたみ式(3)
            • 六角棒レンチT型(4)
絞り込み
二面幅(mm)
二面幅(inch)
サイズ規格
インチ・ミリ
形状
L型・T型・ナイフ型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M1.6・M2・M2.5・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24・M27・M30・M33・M36・適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)をもっと見る
全長(mm)
70・77・90・100・106・112・118・125・137・140・150・156・160・170・180・200・224・250・280・360・全長(mm)をもっと見る
適合ねじサイズ(止ねじ)
7/16"・1/2"・5/8"・3/4"・#5・#6・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24・適合ねじサイズ(止ねじ)をもっと見る
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
3/8"・1/2"・5/8"・#3・#4・#5・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24・適合ねじサイズ(ボタンボルト)をもっと見る
適合ねじサイズ(皿ボルト)
3/8"・7/16"・1/2"・5/8"・#3・#4・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24・適合ねじサイズ(皿ボルト)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

六角棒レンチ :「CR-V」の検索結果

六角棒レンチとは、断面が六角形の棒状の工具です。六角穴付きボルトの締め付けや緩め作業に使用します。最近はボールポイントという、ボルトの六角穴の軸線に対して角度が付いた方向からでも仕様できる六角レンチが主流。通常は数種類の六角レンチが組み状態で販売されています。レンチの回転方向に障害物がある場合、レンチを抜き差ししながら作業を行いますが、六角レンチ部がビットになって交換可能なラチェット式の工具も利用可能です。
関連キーワード
  • cr-v
  • crv
92件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角棒レンチ 黒染め モノタロウ六角棒レンチ 黒染めモノタロウ(127件のレビュー)
37税込41
1本
当日出荷
六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具です。
サイズ規格ミリ形状L型材質クロムバナジウム(Cr-V)表面処理黒染め先端形状六角硬度HRC50~58
T型ホローレンチ(パワータイプ) スタンダード ミトロイT型ホローレンチ(パワータイプ) スタンダードミトロイ(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
強さ抜群 奥深い箇所に最適 強力な締付可能
材質Ni-Cr-Mo-V鋼形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
ロングボールポイント六角棒レンチ ミトロイロングボールポイント六角棒レンチミトロイ(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(5本)ほか
当日出荷
材料(Ni-Cr-Mo-V鋼)と最高の熱処理 更に硬質クロムメッキ仕上で強さ抜群 ボールポイント部分は精度の高いブローチ加工 回転がスムーズに出来る形状 最大傾斜角30°(ボールポイント) ホルダー付
タイプL型、ボールポイントロング形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
T型ホローレンチ(パワータイプ) ボールポイント ミトロイT型ホローレンチ(パワータイプ) ボールポイントミトロイ(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
強さ抜群(最高の材質:Ni-Cr-Mo-V鋼)奥深い箇所に最適。強力な締付可能。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状T型材質Ni-Cr-Mo-V鋼
ボールポイント六角棒レンチセット(標準タイプ) TRUSCOボールポイント六角棒レンチセット(標準タイプ)TRUSCO(10件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット(9本)ほか
当日出荷
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプ標準先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ) TRUSCOボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ)TRUSCO(24件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
力が入りやすいロングタイプです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
AW 六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)AW 六角棒レンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(58件のレビュー)
76税込84
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ) TRUSCOボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ)TRUSCO(6件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプ標準硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角棒レンチセット(インチタイプ) TRUSCO六角棒レンチセット(インチタイプ)TRUSCO(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット(9本)ほか
当日出荷
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格インチ
六角棒レンチ(インチタイプ) TRUSCO六角棒レンチ(インチタイプ)TRUSCO(6件のレビュー)
139税込153
1本
当日出荷
両端面取りにより、六角穴への差し込みが容易です。 優れた熱処理により、安定した品質を提供します。 表面は黒染め処理をしています。
材質Cr-V形状L型先端形状六角サイズ規格インチ
六角棒レンチセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)六角棒レンチセット旭金属工業(旧:新日本ツール)(5件のレビュー)
969税込1,066
1セット(7本組)
当日出荷
スタンダートタイプ7本組
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6mm材質Cr-V質量(g)100トラスコ品番431-0276タイプスタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイント六角棒レンチセット(ロングタイプ) TRUSCOボールポイント六角棒レンチセット(ロングタイプ)TRUSCO(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット(9本)ほか
当日出荷
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角棒レンチ(ロングタイプ) TRUSCO六角棒レンチ(ロングタイプ)TRUSCO(21件のレビュー)
169税込186
1本
当日出荷
材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。 硬度はHRC50~58です。
硬度HRC50~58材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ(ショートタイプ) TRUSCOボールポイント六角棒レンチ(ショートタイプ)TRUSCO(3件のレビュー)
139税込153
1本
当日出荷
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角棒レンチ(ショートタイプ) TRUSCO六角棒レンチ(ショートタイプ)TRUSCO(10件のレビュー)
86税込95
1本
当日出荷
ミリサイズの極小レンチです。表面は黒染め処理をしています。
用途組み立て保守作業等に最適です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプショート先端形状六角表面仕上げ黒染めサイズ規格ミリ
六角棒レンチセット(ロングタイプ) TRUSCO六角棒レンチセット(ロングタイプ)TRUSCO(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1セット(9本)ほか
当日出荷
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング硬度HRC52-56表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
六角棒レンチ(ショートタイプ) TRUSCO六角棒レンチ(ショートタイプ)TRUSCO(4件のレビュー)
86税込95
1本
当日出荷
材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。硬度はHRC50~58です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
六角棒レンチ(標準タイプ) TRUSCO六角棒レンチ(標準タイプ)TRUSCO(8件のレビュー)
139税込153
1本
当日出荷
材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。 硬度はHRC50~58です。
形状L型タイプ標準表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
六角棒レンチセット trad六角棒レンチセットtrad(2件のレビュー)
279税込307
1セット(8本)ほか
当日出荷
六角穴付きボルトの締め付け・ゆるめ作業に! 自動車・機械など広範囲に使用でき、力が入れやすい
材質レンチ:CR‐V、ホルダー:PE先端形状六角
ボールポイント六角棒レンチ(インチ) TRUSCOボールポイント六角棒レンチ(インチ)TRUSCO(5件のレビュー)
189税込208
1本
当日出荷
ボールポイント加工で約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。黒染め処理をしています。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
ボールポイント六角棒レンチセット(インチタイプ) TRUSCOボールポイント六角棒レンチセット(インチタイプ)TRUSCO(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット(9本)ほか
当日出荷
ボールポイント加工で約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
ATL T型ロング六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)ATL T型ロング六角棒レンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(6件のレビュー)
509税込560
1本
当日出荷
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型仕様プラスチックハンドル材質/仕上Cr-V/ニッケルクロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
精密六角棒レンチセット エスコ精密六角棒レンチセットエスコ
450税込495
1セット(7本)
当日出荷
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)の締め付けと取り外しに 小型の六角レンチのセットです。細かな作業に最適です。
仕様●サイズ(mm):0.71・0.89・1.27・1.5・2・2.5・3●軸長(mm):32.2・32.1・39.7・45・50・56・63●材質:CR-Vクロムバナジウムアズワン品番65-2145-20
六角棒レンチ インチサイズ 旭金属工業(旧:新日本ツール)六角棒レンチ インチサイズ旭金属工業(旧:新日本ツール)(3件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードインチサイズ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状六角サイズ規格インチ形状L型材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
六角棒レンチセット(ショートタイプ) TRUSCO六角棒レンチセット(ショートタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(9本)ほか
当日出荷
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプショート硬度HRC52-56表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ) TRUSCOボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ)TRUSCO
369税込406
1本
当日出荷
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプ標準材質クロムモリブデン鋼SNCM・V(1.5~10mm)、クロムバナジウム鋼CR-V(12~14mm)
ミニ六角棒レンチセット 7本組 TRUSCOミニ六角棒レンチセット 7本組TRUSCO(5件のレビュー)
549税込604
1セット(7本)
当日出荷
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型トラスコ品番445-6181セット内容0.89、1.27、1.5、2.0、2.5、3.0、4.0mm材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)28タイプショート表面処理黒染め
六角棒レンチセット9本入 TRUSCO六角棒レンチセット9本入TRUSCO(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット(9本組)
当日出荷
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
質量(g/セット)385材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)385トラスコ品番366-9327セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm形状L型硬度HRC52-56表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
オーロライン ロングボールポイント六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)オーロライン ロングボールポイント六角棒レンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
カラー六角棒レンチ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプロングRoHS指令(10物質対応)対応
DX2000 ダックスキーレンチショート 旭金属工業(旧:新日本ツール)DX2000 ダックスキーレンチショート旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から6日以内出荷
首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込みおよび抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプショート
六角棒レンチセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)六角棒レンチセット旭金属工業(旧:新日本ツール)
1,598税込1,758
1セット(9本組)
当日出荷
スタンダートタイプ9本組
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型トラスコ品番816-5019セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm材質Cr-V質量(g)280タイプスタンダード
DX2000 ダックスキーレンチキャッチャーボール付ロング 旭金属工業(旧:新日本ツール)DX2000 ダックスキーレンチキャッチャーボール付ロング旭金属工業(旧:新日本ツール)
989税込1,088
1個
当日出荷から6日以内出荷
キャッチャーボール付首下ショートレンチ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプロング
ボールポイント六角棒レンチセット tradボールポイント六角棒レンチセットtrad(9件のレビュー)
529税込582
1セット(8本)ほか
当日出荷
簡単にネジ穴をキャッチ!斜めからスムーズに廻せます! 自動車・機械など広範囲に使用でき力が入れやすい。
材質レンチ:CR‐V、ホルダー:PE先端形状ボールポイント
マイクロ六角L型レンチセット tradマイクロ六角L型レンチセットtrad
699税込769
1セット(13本)
当日出荷
マイクロサイズから一般まで揃った六角L型レンチセット! ダブルホルダー付。 マイクロサイズ入なので精密機器のメンテナンスやホビーに最適!
セット内容六角L型レンチ13サイズ・ホルダー材質L型レンチ:CR‐V、ホルダー:PEサイズ0.71・0.89・1.27・1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・5.5・6.0・8.0・10.0mm質量(g)310先端形状六角呼び寸法S(mm)0.71・0.89・1.27・1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・5.5・6.0・8.0・10.0RoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイント六角棒スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)ボールポイント六角棒スパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)
359税込395
1個
当日出荷から3日以内出荷
セミロングタイプボールポイント
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
六角棒レンチ(ロングタイプ) TRUSCO六角棒レンチ(ロングタイプ)TRUSCO
3,698税込4,068
1本
当日出荷
短い方を使い、長い方を持てば、大きな力で締めることができます。また長い方を使い、短い方を持って回せば、早い回転で締めることができます。 硬度はHRC54~59です。 材質はクロムバナジウム鋼です。
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプロング材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
精密六角棒レンチセット(インチ) エスコ精密六角棒レンチセット(インチ)エスコ
450税込495
1セット(7本)
当日出荷
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)の締め付けと取り外しに。 小型の六角レンチのインチセットです。細かな作業に最適です。
仕様●サイズ:0.028”・0.035”・0.05”・1/16”・5/64”・3/32”・7/64”●軸長(mm):32.3・32.1・39.7・45・50・56・60●材質:CR-Vクロムバナジウムアズワン品番65-2145-21
ロング六角棒レンチ マイクロサイズ 旭金属工業(旧:新日本ツール)ロング六角棒レンチ マイクロサイズ旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から3日以内出荷
マイクロサイズ六角棒レンチ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプロング材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
六角棒レンチセット(標準タイプ)12本入 TRUSCO六角棒レンチセット(標準タイプ)12本入TRUSCO(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット(12本組)
当日出荷
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプ標準トラスコ品番366-9319セット内容1.5、2、2.5、3、4、4.5、5、5.5、6、7、8、10mm材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)501硬度HRC52-56表面処理黒染め
リング式六角棒レンチセット(インチサイズ) GISUKE(タカギ)リング式六角棒レンチセット(インチサイズ)GISUKE(タカギ)(2件のレビュー)
419税込461
1セット(8本組)
当日出荷
保管に便利なリング付
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型セット内容二面幅inch(長辺×短辺)mm:1/16(59×15)、5/64(62×18)、3/32(65×19)、1/8(77×20)、5/32(86×25)、3/16(92×28)、7/32(100×34)、1/4(105×37)材質(本体)Cr-V黒染材質(リング)スチール
cr-v70c特集
おすすめ人気ランキング
六角棒レンチ