絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
配水管掃除機とはキッチンやベランダ、風呂場などの配管のつまりを掃除するための道具。手動式のドレンクリーナーやバリュー・ハンド、パイプクリーナーやトイレ用ブラシなどがあります。電動ドリルを取り付けて使うことのできるものもありますが、手動式のものが多いです。排水管の口の広さによって適合する排水管掃除機が異なるので、購入時には前もって排水管の経口を調べておく必要があります。軽量で素早く、綺麗につまりを解消することのできる商品が人気です。
782件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • これカモ ブラシつきパイプクリーナー GAONA(ガオナ)

    これカモ ブラシつきパイプクリーナー

    GAONA(ガオナ)(5件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷
    排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。 キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。 先端がらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。 パイプの内側を掃除するためのブラシつきです。 ワイヤーを引き戻す際ゴム製の水切りを通すことで、付着したゴミや水を落とすことができます。
    材質鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴム、ナイロンワイヤー径(Φmm)5.5ブラシ径(Φmm)30
  • パイプクリーナー ワイヤー収納タイプ モノタロウ

    パイプクリーナー ワイヤー収納タイプ

    モノタロウ(36件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    ワイヤーもすっきり収まる収納タイプです。流し台・洗面台などの排水パイプに使用出来ます。
    用途排水溝のつまり除去などに材質鋼、ABS樹脂ワイヤー径(Φmm)6
  • 1.5m パイプクリーニングブラシ エスコ

    1.5m パイプクリーニングブラシ

    エスコ(9件のレビュー)
    ¥950税込¥1,045
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA109CY-150材質毛:ナイロン、ケーブル:スチール(ビニールコーティング)、柄:ポリプロピレングリップ部(mm)20×15×170適合パイプ径(Φmm)51~76ケーブル長(mm)1500ケーブル径(Φmm)6ブラシ寸法(mm)約直径40×50
  • 真空式パイプクリーナー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    真空式パイプクリーナー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(22件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    強力な吸引力と押し下げ圧力で汚物を除去。
    材質塩化ビニル樹脂、ポリエチレン
  • フィンストレーナ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    フィンストレーナ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)(11件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1台
    当日出荷
    アルミフィンの清掃に最適です。 ソリッドプロテクターの移動でブラシの微調整が可能に
    全長(mm)210
  • ドレンクリーナー 手動タイプ モノタロウ

    ドレンクリーナー 手動タイプ

    モノタロウ(7件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    手動タイプのドレンクリーナーです。 7.5mと長いワイヤーで長い配管でも楽に掃除が可能です。
    用途排水管の清掃に材質ハイカーボンスチール質量(kg)1.7ワイヤー径(Φmm)6.3ワイヤー長さ(m)7.5適合パイプ径(Φmm)38~76
  • パイプクリーナー カクダイ

    パイプクリーナー

    カクダイ(19件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷
    流し台や洗面所、風呂場、トイレの詰まっているところに軽く押し込むだけです。 ゴム製水切り付きなので、ワイヤーに付着したゴミをカットします。
    ワイヤー径(Φmm)5.5
  • フィンクリーナー イチネンTASCO

    フィンクリーナー

    イチネンTASCO(5件のレビュー)
    ¥889税込¥978
    1個
    当日出荷
    ベルトをスライドさせることにより硬さ調整ができます。
    用途フィン清掃用材質ステンレス全長(mm)150
  • パイプクリーナー 水圧洗浄タイプ モノタロウ

    パイプクリーナー 水圧洗浄タイプ

    モノタロウ(30件のレビュー)
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    当日出荷
    強力な水圧で、素早く詰りを解消。
    付属品1、先端ラバー(長)外径100×全長200mm 材質PVC2、先端ラバー(短)外径100×全長44mm 材質PVC使用方法1.詰まっている排水口に水を注ぎます。2.先端ラバーを取付排水口にセットします。3.排水口にセット後、ハンドルを勢いよく引上げ吸い込みます。4.排水口にハンドルポンプを押しあて、ハンドルを勢いよく押し下げます。 この操作にて詰りが解消されない場合は、引く、押すを繰り返します。全長(mm)435.2(ハンドル部含む544.2)色黒内径×外径(Φmm)76×81適合排水管径(Φmm)16~75本体質量(kg)2.5加圧力(N)入力値10 kgf/cm2、出力値:400Kpa(完全密閉時)使用上の注意ご使用前に、亀裂、破損、変形がないか点検してください。これらの状態で使用すると怪我や事故の原因となります。
  • フィンツール インペリアル

    フィンツール

    インペリアル
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    フィンの間隔に関係なく全サイズがこれ一本で修正、清掃可能。
    トラスコ品番494-8238質量(g)135
  • パイプクリーナー モノタロウ

    パイプクリーナー

    モノタロウ(33件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷
    ワイヤー径が太く丈夫なので、長く侵入させた先にも安定的に力を加えることができます。
    用途排水溝のつまり除去などに仕様回転ハンドル付き材質鋼直径(Φmm)先端箇所:約22、先端以降:約9
  • フィンブラシ インペリアル

    フィンブラシ

    インペリアル(11件のレビュー)
    ¥939税込¥1,033
    1本
    当日出荷
    かためのプラスチックブラシでフィンの目詰まりをきれいに取ります。
  • ローポンプスーパープラス アサダ

    ローポンプスーパープラス

    アサダ(8件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    強力な水圧で素早く詰まりを解消。吸引もできるので、さまざまな詰まりに対応。詰まり水に触れずクリーンな作業。超軽量で持ち運びラクラク。
    用途和・洋便器、流し台、洗面台の詰まり除去に最適。付属品アダプタ長、アダプタ短質量(kg)1.2適合排水管径(Φmm)20~75加圧力(N)340(35kgf)
  • これカモ 真空式パイプクリーナー フルセット (トイレ 浴室排水口 洗面台 流し台 エアコンドレンホース つまり解消) GAONA(ガオナ)

    これカモ 真空式パイプクリーナー フルセット (トイレ 浴室排水口 洗面台 流し台 エアコンドレンホース つまり解消)

    GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    トイレ・浴室排水口・洗面台・流し台・エアコンドレンホース用の真空式パイプクリーナーフルセットです。ほとんどの場所の詰まりに対応できます。 強力な吸引力と押し下げる圧力で詰まりや汚物を取除きます。 パイプクリーナーの先端は取外しでき、同梱の先端パーツで様々な用途に使用可能です。
    材質本体:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、大カップ:天然ゴム、小カップ:塩化ビニル樹脂、ソケット:ABS樹脂アズワン品番64-5153-41
  • パイプクリーナー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    パイプクリーナー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    パイプのつまりをすっきり解消。バネは折れにくい強力2重巻き。
    材質鋼長さ(m)3
  • パイプクリーナー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    パイプクリーナー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(7件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷
    パイプのつまりをすっきり解消。手で引き出し、回収します。
    材質鋼、ABS樹脂
  • ドレンクリーナー TRUSCO

    ドレンクリーナー

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番115-3348材質本体:樹脂、ワイヤ:スチール全長(mm)300質量(kg)1.62能力清掃距離:7.5ヘッド径(Φmm)140動力手動/電動ドライバー清掃管径(mm)31~51ワイヤー寸法(Φmm×m)6×7.5
  • ガオナ つまりとり 洗面用 (コンパクト 持ちやすい) GAONA(ガオナ)

    ガオナ つまりとり 洗面用 (コンパクト 持ちやすい)

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷
    洗面化粧台、洗面器、手洗器などの排水口に使用できます。 強力な吸引力と圧力で汚物を簡単に取除きます。 従来型のスポイドゴムに比べて、コンパクトで保管しやすいです。 取っ手がもちやすく力を入れやすい形状になっているので、軽い力で使用することができます。
    用途排水口のつまりを解消するコンパクトなラバーカップです。材質ポリエチレン、ポリ塩化ビニル樹脂
  • 汚れスッキリパイプ職人スリムブラシ コジット

    汚れスッキリパイプ職人スリムブラシ

    コジット(3件のレビュー)
    ¥679税込¥747
    1個
    当日出荷
    排水管汚れスッキリ取れる!カーブに沿って自在に曲がる。先端ブラシで髪の毛づまり対策、パイプブラシでアカ汚れ対策。
    用途排水管に入れて、上下に動かして使うから、手を汚しません。 洗面台、お風呂、シンクなど家庭のパイプにご使用できます。セット内容1本入材質ブラシ:ポリプロピレン、ステンレス鋼、ワイヤー:ポリ塩化ビニル樹脂、スチールサイズ(cm)直径3×71
  • 赤札見つけ 洗面用パイプクリーナー 0.7m (ワイヤー 手洗 排水パイプ つまり取り お掃除) GAONA(ガオナ)

    赤札見つけ 洗面用パイプクリーナー 0.7m (ワイヤー 手洗 排水パイプ つまり取り お掃除)

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    洗面・手洗い排管のサイズにピッタリのワイヤー長さ700ミリ。 ワイヤー部が樹脂コーティングされているので、清掃時に器や排水管を傷つけにくいです。 排水管を分解してお掃除することで、より掃除しにくい配管内の汚れを落とすことができます。 ニオイやつまりの予防として、クリーナーを用いての日常的なお掃除をオススメします。
    用途洗面・手洗い排水管を清掃するためのクリーナーです。材質ポリプロピレン、ポリエチレン、ステンレスワイヤー長さ(m)0.7アズワン品番64-5157-03
  • バリュー・PONTA カンツール

    バリュー・PONTA

    カンツール(6件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    ハンドルを上下させるだけ!!排水管の詰まりを除去します。 排水管にジャストフィットする特殊ラバーが付いています。
    付属品ラバー3種トラスコ品番475-3267質量(kg)0.9本体質量(kg)0.9外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×180×590使用上の注意ご使用前に、亀裂、破損、変形がないか点検してください。これらの状態で使用すると怪我や事故の原因となります。
  • バリュー・ハンド カンツール

    バリュー・ハンド

    カンツール(7件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    キッチン、風呂場、ベランダで大活躍の手動清掃器。 市販の電動ドリルを取付け、電動でも使えます。 簡易自動送り装置で、ワイヤー操作もらくらくです。
    仕様バリュー・シングルワイヤートラスコ品番475-3291質量(kg)1.2ワイヤー径(Φmm)8本体質量(kg)1.2ワイヤー長さ(m)7.6外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)180×180×330
  • チューブブラシ用接棒 野宮産業

    チューブブラシ用接棒

    野宮産業(1件のレビュー)
    ¥689~税込¥758~
    1本
    当日出荷
    チューブブラシに取り付けることによって、簡単にブラシの延長が可能です。両サイドがネジになっているので、継ぎ足すことが可能です。
    材質スチールワイヤー長さ(mm)600寸法(Φmm)4
  • パイプクリーナー カクダイ

    パイプクリーナー

    カクダイ(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    インパクトドライバーの回転で詰まりを楽に取除きます。六角軸インパクトドライバー用。
    用途アクセサリー1巻長さ(m)3適合スプリング径(Φmm)11
  • パワースピン+(プラス) ドレンクリーナー RIDGID(日本エマソン)

    パワースピン+(プラス) ドレンクリーナー

    RIDGID(日本エマソン)(3件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    パワースピン(41408)の改良版! 手動のほか、電動ドリル取り付けによる排水管清掃が可能です。 ねじれにくいマックスコアケーブルを採用。オートフィード機能つきなので、トリガーを引くとケーブルの送り、戻しが出来ます。 ケーブルをドラムに収納できるので、床などを汚す心配がありません。 シンク、お風呂場、シャワー室の排水口の清掃に最適。
    適合管径(Φmm)20 ~40RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(m)清掃:7.6ケーブル径(Φmm)6
  • これカモ 真空式パイプクリーナー トイレ 浴室排水口 (簡単 つまり解消) GAONA(ガオナ)

    これカモ 真空式パイプクリーナー トイレ 浴室排水口 (簡単 つまり解消)

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    トイレ・浴室排水口用の真空式パイプクリーナーです。 強力な吸引力と押し下げる圧力で詰まりや汚物を取除きます。 パイプクリーナーの先端は取外しでき、別売りの先端パーツで様々な用途に使用可能です。
    材質本体:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、大カップ:天然ゴムアズワン品番64-5153-38
  • これカモ パイプクリーナー 6m (コンパクト 排水パイプ つまり取り) GAONA(ガオナ)

    これカモ パイプクリーナー 6m (コンパクト 排水パイプ つまり取り)

    GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。 先端がらせん状になっており、本体を上下に動かすことで汚れを粉砕します。 ワイヤーが帯状なので、使用後の付着したごみなどのふき取りが簡単です。 ワイヤーを収納できるので、コンパクトに保管できます。
    用途排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。材質鋼、ポリプロピレン、ABS樹脂ワイヤー長さ(m)6ワイヤー寸法(幅×厚さ)(mm)7×1
  • パイプクリーナー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    パイプクリーナー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷
    パイプのつまりをすっきり解消、先端にブラシのセットが可能です。
    付属品スパナ材質鋼
  • トイレクリーナー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    トイレクリーナー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    和式、洋式共用のトイレクリーナー
    用途トイレクリーナー トイレのつまり解消に材質鋼
  • クリーナーブラシ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    クリーナーブラシ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    ¥789~税込¥868~
    1個
    当日出荷
    付属品スパナ適合三栄製PR802,PR85,PR850用
  • パイプクリーナー カクダイ

    パイプクリーナー

    カクダイ(10件のレビュー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    当日出荷
    宅内からの道路に向けた横引管の清掃ができます。ワイヤー自体を回転させる大口径式で、長く侵入させた先にも安定的に力を加えることができます。
    仕様回転ハンドル付きワイヤー径(Φmm)9
  • これカモ 真空式パイプクリーナー 洗面台 流し台 (簡単 つまり解消) GAONA(ガオナ)

    これカモ 真空式パイプクリーナー 洗面台 流し台 (簡単 つまり解消)

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    洗面台・流し台用の真空式パイプクリーナーです。 強力な吸引力と押し下げる圧力で詰まりや汚物を取除きます。 パイプクリーナーの先端は取外しでき、別売りの先端パーツで様々な用途に使用可能です。
    材質本体:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、小カップ:塩化ビニル樹脂アズワン品番64-5153-39
  • フレックスシャフト RIDGID

    フレックスシャフト

    RIDGID(3件のレビュー)
    ¥53,980税込¥59,378
    1台
    当日出荷
    チェーンノッカがくまなく汚れを取り除きます。コードレス電動ドライバーで駆動するため、煩わしいAC電源コードや給水コードがなく便利です。ケーブルをドラム内に収納できるため、床を汚しません。通常のドレンクリーナーと違い、回転ケーブルがナイロンチューブで覆われているので清潔です。チェーンノッカを交換することで、様々なつまりのトラブルを1台で解消します。充電式ドリルドライバを動力として使用する排水管清掃機、フレックスシャフトシリーズの最小版です。
    付属品シングルチェーンノッカー(管径38mmまで用)トラスコ品番562-7241材質本体・ケーブル鞘:樹脂幅(mm)360高さ(mm)390奥行(mm)130パイプ径(Φmm)清掃能力:32~50寸法(mm×m)付属ワイヤ:6×9モデルK9-12清掃能力距離(m)9.1
  • フレキシブルシャフト 2分ネジ 野宮産業

    フレキシブルシャフト 2分ネジ

    野宮産業(1件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    当日出荷
    チューブブラシに取り付けることによって、簡単にブラシの延長が可能です。フレキシブル構造ですので、カーブがかったパイプ形状にも対応可能です。
    材質(本体)バネ鋼ねじ2分ネジ(1/4インチ)寸法(Φmm)6材質(ねじ部)スチールワイヤー
  • パイプ詰まり取りま専科 アズマ工業

    パイプ詰まり取りま専科

    アズマ工業
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    配管を外さずに詰まりを解消! グリップは自由に動いて握るだけで固定。
    材質ワイヤー:硬鋼線(亜鉛メッキ)、グリップ:ABS樹脂質量(kg)0.546ワイヤー長さ(m)約4TKG品番9-1314-0301TKG品番(2017)6-1165-1801
  • パイプクリーナー3m WAKI(和気産業)

    パイプクリーナー3m

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    パイプや排水管内のゴミなどの清掃に使用できます。
    用途キッチン、お風呂、雨どいなど様々な排水溝の掃除に。材質鉄、ABS樹脂ワイヤー長さ(m)3
  • 接柄用取っ手 野宮産業

    接柄用取っ手

    野宮産業
    ¥669税込¥736
    1本
    当日出荷
    押したり引いたりに便利です。
    材質スチールワイヤー、真鍮パイプ
  • 175mm コンデンサーブラシ エスコ

    175mm コンデンサーブラシ

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥445税込¥490
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA928BB-3
  • これカモ 真空式パイプクリーナー セット (トイレ 浴室排水口 洗面台 流し台 つまり解消) GAONA(ガオナ)

    これカモ 真空式パイプクリーナー セット (トイレ 浴室排水口 洗面台 流し台 つまり解消)

    GAONA(ガオナ)(4件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    トイレ・浴室排水口・洗面台・流し台用の真空式パイプクリーナーセットです。 強力な吸引力と押し下げる圧力で詰まりや汚物を取除きます。 パイプクリーナーの先端は取外しでき、別売りの先端パーツでエアコンのドレンホースに使用可能です。
    材質本体:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、大カップ:天然ゴム、小カップ:塩化ビニル樹脂アズワン品番64-5153-40
  • これカモ パイプクリーナーセット GAONA(ガオナ)

    これカモ パイプクリーナーセット

    GAONA(ガオナ)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1セット
    当日出荷
    トイレ・浴室排水口・洗面台・流し台の排水管のつまりを解消するパイプクリーナーセットです。 ポンプ式パイプクリーナーは、強力な吸引力と押し下げる圧力でつまりや汚物を取除きます。 ポンプ式パイプクリーナーの先端は取外しでき、使用する場所によって先端部を交換してください。 ワイヤー式パイプクリーナーは、長いワイヤーを押込むことでパイプ内部のつまりのもとを除去します。 ワイヤー式パイプクリーナーはブラシつきで、パイプの内側を掃除することができます。
    材質パイプクリーナー:鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴム、ナイロン真空ポンプ:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂大カップ:天然ゴム小カップ:塩化ビニル樹脂ワイヤー径(Φmm)5.5ブラシ径(Φmm)30
配水管掃除用品