絞り込み
最大口開き(mm)
  • 60
  • 25(49)
  • 38(19)
  • 40(17)
  • 50(76)
  • 65(11)
  • 75(63)
  • 100(81)
  • 120(11)
  • 125(26)
  • 150(61)
  • 160(22)
  • 200(78)
  • 250(65)
  • 300(90)
  • 400(44)
  • 450(20)
  • 500(31)
  • 600(60)
  • 800(24)
  • 1000(26)
ブランド
  • エスコ(3)
  • SHT(2)
  • H&H(1)
  • シンワ測定(1)
  • TRUSCO(1)
  • Three Axis(1)
  • SSPOWER(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
クランプとは、加工対象物を一時的に固定するために用いる工具です。バイスまたは万力と呼ばれるような、作業台に固定して、加工対象を挟み固定するタイプのクランプや、洗濯ハサミのように挟み込むタイプのものなどがあります。加工物の材質や形状、保持する強さなどの目的に応じたクランプを選択しましょう。クランプの挟み部の形状や、挟むことができる寸法にも制限があるので注意してください。治具や工作機械などに組み込んで使用するトグル式クランプもあります。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプリングクランプ TRUSCOスプリングクランプTRUSCO(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
ナイロン樹脂製のスプリングクランプです。可動式口金で素材をしっかりと挟むことができます。
本体/ブラック、口金/オレンジ
PAVA COOL製 スプリングクランプ Three AxisPAVA COOL製 スプリングクランプThree Axis(2件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
用途合板・木材・鋼板・樹脂板・合紙などの接着、型取り、クギ打ち、鋸切り作業に!材質ナイロン樹脂製本体:ブラック、口金:オレンジ
スプリングクランプ シンワ測定スプリングクランプシンワ測定
449税込494
1個
当日出荷から翌々日出荷
木工作業での材料の固定に。挟むだけでしっかり材料を固定できます。付け外しが簡単です。
材質(本体)ポリプロピレン樹脂(グラスファイバー含有)締付力(N)145
60mm クランプ(プラスチック製) エスコ60mm クランプ(プラスチック製)エスコ
370税込407
1個
当日出荷
種類スプリングクランプ最大口開き(mm)60アゴの深さ(mm)58全長(mm)160材質(本体)ナイロンエスコ品番EA526AC-3
据置き型 C型クランプ ショートタイプ SHT据置き型 C型クランプ ショートタイプSHT(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
テーブル上の穴に差し込んで固定し、各種ワークを確実にクランプします。
用途各種溶接作業に。種類シャコ万力最大口開き(mm)60アゴの深さ(mm)50全長(mm)200材質(本体)炭素鋼(S45C)/合金鋼(SCM440)仕様溶接テーブルTDJKM-100専用のアクセサリー各種です。トラスコ品番818-8509質量(kg)0.32018年トラスコ掲載ページ7 0284
溶接用アングル(90度) SHT溶接用アングル(90度)SHT
7,298税込8,028
1台
当日出荷
アルミニウム合金製で、溶接時スパッタの飛散を防止します。円形・正方形・平面・角度のあるワークを保持できます。
用途溶接時のワークの固定などに。トラスコ品番650-1044材質アルミニウム合金全長(mm)256高さ(mm)53最大口開き(mm)60
PCスプリングクランプ SSPOWERPCスプリングクランプSSPOWER
399税込439
1個
当日出荷から4日以内出荷
軽量タイプのスプリングクランプです。サイズバリエーションがあります。
用途加工材の固定に。
PCバネクランプ25 H&HPCバネクランプ25H&H(2件のレビュー)
439税込483
1パック(6個)
当日出荷
ホビー・工作・メンテナンスなど幅広く使えるPCクランプです。色もカラフルで分かりやすく、大小組み合わせて使えば、さらに用途が広がります。
呼び寸法(mm)60全長(mm)約65口幅(mm)約30RoHS指令(10物質対応)対応
60mmパイプクランプ エスコ60mmパイプクランプエスコ
945税込1,040
1個
当日出荷
適合径(Φmm)60材質スチール(電気亜鉛メッキ)+軟質塩ビコーティング使用温度80℃までねじ穴(Φmm)7
60mm 重作業用 クランプ エスコ60mm 重作業用 クランプエスコ
23,700税込26,070
1個
翌日出荷
重作業用の頑丈なクランプ四角いスピンドル基軸は、レンチによる締付けにも耐えます。本体は特殊鍛造鉄
種類シャコ万力最大口開き(mm)60アゴの深さ(mm)44全長(mm)153材質(本体)鍛造鉄スピンドル径(Φmm)19質量(g)1900締付力(kg)5625スピンドル径3/4inchエスコ品番EA526VA-60

バイス/クランプ/ハンドプレス』には他にこんなカテゴリがあります

クランプ