カテゴリ
絞り込み
最大口開き(mm)
- 25(4)
- 38(2)
- 50(9)
- 58(2)
- 75(7)
- 100(15)
- 120(5)
- 125(6)
- 150(13)
- 160(7)
- 200(22)
- 250(18)
- 300(28)
- 400(20)
- 500(13)
- 600(17)
- 800(7)
- 1000(9)
- 1250(4)
- 1500(5)
- 最大口開き(mm)をもっと見る
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(16)
- BAHCO(バーコ)(9)
- BIGMAN(ビッグマン)(8)
- E-Value(8)
- H&H(11)
- IRWIN(7)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(16)
- PONY(ポニー)(33)
- RS PRO(53)
- SHT(9)
- SK11(40)
- TAKAGI(高儀)(9)
- エスコ(155)
- シンワ測定(13)
- スタックスツールス(12)
- スーパーツール(36)
- フジツール(16)
- ベッセイ(31)
- ムラテックKDS(11)
- ブランドをもっと見る

シャコ万力(バーコ型)
TRUSCO(11件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1丁当日出荷頭部は六角になっているため、レンチ類で最後のひと締めが可能です。 工作物の加工、組み立て作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。 溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。仕様パーカー仕上げ、鍛造品材質(本体)中炭素鋼(S45C)種類シャコ万力
シャコ万力B(バーコ)型
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1丁当日出荷工作物の加工、組立作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。締め付け物の厚さ(大きさ)によって、ボルトの調整で口の開きが変えられます。用途溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。仕様JIS表示認定工場製材質(本体)炭素鋼(S55C)種類シャコ万力
スチール製スプリングクランプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷樹脂カバー付きなので、素材を痛めません。仕様ハンドル部・ハサミ口部分/オレンジカラー樹脂材質/仕上(本体)スチール/黒塗装材質(本体)スチール種類スプリングクランプ
L型クランプ(標準型)
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1丁当日出荷スチール製Tハンドルの採用で締付けがスムーズです。材質/仕上フレーム/熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロームメッキ仕上材質(本体)中炭素鋼(S45C)種類Lクランプ・F型クランプ
シャコ万力(深アゴタイプ)
TRUSCO(5件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1丁当日出荷同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。材質(本体)冷間圧延鋼材種類シャコ万力表面処理クロムメッキ
L型クランプ(標準型)
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1丁当日出荷板金加工に最適。 特に強力な締付力を要する場合のためバーハンドル付。 本体には完璧な熱処理を施してある強力形。材質(本体)特殊鋼種類Lクランプ・F型クランプ寸法A(mm)21.4寸法B(mm)10.4
ステンレスB型シャコ万力
TRUSCO¥5,698~税込¥6,268~1丁当日出荷サビや腐食に強いSUS304製です。工作物の加工、組み立て作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。バーコ型です。用途食品工場・メッキ工場・薬品工場での物の締め付け。材質(本体)SUS304種類シャコ万力
クランプ(ラチェットレバー式タイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1丁当日出荷ラチェット構造のレバーをとりつけた全鋼製の堅牢なクランプ。用途は広く軽工業から重鉄工業まで、着脱のはやいクランプとして好評です。又、石材業にも最適です。材質/仕上フレーム/熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロームメッキ仕上材質(本体)中炭素鋼(S45C)種類Lクランプ・F型クランプ
エホマクランプ (金工用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1丁当日出荷から翌日出荷スチール製Tハンドルの採用で締め付けがスムーズです。材質(本体)中炭素鋼(S45C)種類Lクランプ・F型クランプ
ギアバークランプ
TRUSCO¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷片手で使用可能なバークランプです。指一本でロックを外し、素早くクランピングできます。材質本体:ナイロングラスファイバー、口金:熱可塑性ゴム、バー:炭素鋼材質(本体)ナイロングラスファイバー種類バークランプ最大締付力(kg)1602018年トラスコ掲載ページ4 1797
L型クランプ(深型)
TRUSCO¥11,980~税込¥13,178~1丁当日出荷スタンダードな深型クランプです。材質中炭素鋼(S45C)寸法A(mm)フレーム:30.0寸法B(mm)フレーム:15.0
アングルクランプ
TRUSCO¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷鋼材の直角固定溶接専用です。 側面、底面機械研磨しているので、より正確に加工できます。 仮止め、取り付けに溶接加工がスピーディーに行える画期的なクランプです。 角・丸パイプを直角固定・溶接・蝋付作業に最適です。材質(本体)ダクタイル鋳鉄種類アングルクランプ/コーナークランプ
ユニクランプ PJ型
TRUSCO(2件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1丁当日出荷大きく平らなクランプ面により、精密な表面、角度のある材料や先端の尖った材料にも適合します。 ケーシング部はグラスファイバー強力ポリアミドでできているため、破損しにくく、接着剤がつきにくいです。 木工業・家具製造業・DIY用に最適です。材質冷間圧延鋼材、樹脂材質(本体)冷間圧延鋼材種類Lクランプ・F型クランプ寸法A(mm)20寸法B(mm)5アゴの深さ(mm)80締付力(kN)2.04
L型クランプ(軽量型)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1丁当日出荷軸端が木柄付の軽量タイプ。 日曜大工や軸作業等に手軽に使えるワンタッチ締付クランプ。材質(本体)特殊鋼種類Lクランプ・F型クランプ
エホマクランプ (木工用)
TRUSCO(4件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1丁当日出荷適合機種10WH材質(本体)冷間圧延鋼材種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)50締圧力(kN)1.53
ロックアーム付きマルチクラブクランプ
TRUSCO¥7,398税込¥8,1381個当日出荷柱、机などどこでもクランプできるマルチクラブクランプに、マウントがついています。 オプションのタブレットホルダー、スマートフォンホルダー、エクステンション、スクリューアダプター(カメラやレーザー墨出し器など保持)を付けることができます。 マウントに水平器がついており、水平の確認ができます。用途オプションのタブレット用ホルダー、スマホ用ホルダー、エクステンションアームをつけることでタブレット、スマホ、カメラ、アクションカメラ、レーザー墨出し器など様々な端末の保持に。トラスコ品番207-7629幅(mm)173材質/仕上アルミ合金色黒高さ(mm)142質量(g)210奥行(mm)64耐荷重(kg)2.7最大口開き(mm)50締付け力1.96kNアズワン品番64-8463-74
木工用クランプ PJH型
TRUSCO(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1丁当日出荷から3日以内出荷締付け部には、キズがつかないようにプラスチックで包んでいます。 クランプ面には常に平行になるように作られています。 木工業・家具製造業・DIY用に最適です。材質冷間圧延鋼材、樹脂材質(本体)冷間圧延鋼材種類Lクランプ・F型クランプ寸法A(mm)29寸法B(mm)9アゴの深さ(mm)95
立体アングルクランプ
TRUSCO¥75,980税込¥83,5781台当日出荷鋼材の直角固定溶接専用です。側面、底面機械研磨しているので、より正確に加工できます。仮止め、取り付けに溶接加工がスピーディーに行える画期的なクランプです。角・丸パイプを直角固定・溶接・蝋付作業に最適です。トラスコ品番366-9408寸法(mm)(直角固定)95Tジョイント(最大厚み差)60質量(kg)11材質(本体)ダクタイル鋳鉄種類アングルクランプ/コーナークランプ
ロックアーム付きマルチクラブクランプ
TRUSCO¥6,998税込¥7,6981個当日出荷柱、机などどこでもクランプできる強力なマルチクラブクランプにマウントがついており、オプションのタブレットホルダー、スマートフォンホルダー、エクステンション、スクリューアダプター(カメラやレーザー墨出し器など保持)を付けることができます。航空宇宙素材のアルミニウム合金を使用しているため、軽くてコンパクトながらも頑丈な材質です。工具不要で取り付け・取り外しができます。マウントに水平器がついており、水平の確認ができます。用途タブレット、スマホ、カメラ、アクションカメラ、レーザー墨出し器など様々な端末の保持に。三脚の使用が難しい箇所での撮影に。トラスコ品番257-2136材質アルミ合金幅(mm)79色ブラック高さ(mm)126奥行(mm)46.5アズワン品番65-1984-83
クランプ(フラットフレーム・木ハンドル)
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1丁当日出荷加工物に溝があるとき、スリムなヘッドで、邪魔になりません。 限られた空間でのクランプができます。材質(本体)中炭素鋼(S45C)種類Lクランプ・F型クランプ寸法A(mm)13.5寸法B(mm)6.5アゴの深さ(mm)60
カンチレバー型クランプ
TRUSCO¥14,980~税込¥16,478~1丁当日出荷締め付けハンドルが、レールの外側に付いているので狭い場所での使用ができます。 アーム部を差し替え、別売アタッチメントのCTDを取り付けることにより、外に広げる作業ができます。 鉄鋼、板金用です。材質(本体)冷間圧延鋼材種類Lクランプ・F型クランプ
L型クランプ(超強力型)
TRUSCO¥21,980~税込¥24,178~1丁当日出荷特に強力な締付力を要する場合のための超強力タイプ。造船関係や大型プラントの加工等に最適。口開き150mm時の締付力22KN。材質(本体)特殊鋼種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)175
L型クランプ(強力型)
TRUSCO(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1丁当日出荷強力タイプの重量級。鉄工関係や大物重量物の加工等に最適。ネジ頭が六角なので重締付けの場合は、スパナやメガネレンチ等で締付て下さい。口開き150mm時の締付力12KN。材質(本体)特殊鋼種類Lクランプ・F型クランプ寸法A(mm)29.4寸法B(mm)15アゴの深さ(mm)120
リバースFクランプ
TRUSCO¥6,398~税込¥7,038~1丁当日出荷ハンドルが上部についているため、ワークの下で操作するよりも操作性があがります。ハンドルを曲げることで省スペースで作業できます。ワークを保護するパッド付です。上部のハンドルを付け替えることでワークの内側から固定できます。アーム&ハンドルセットを追加すると1本のレールで2重のクランプが可能です。材質中炭素鋼、樹脂フトコロ(mm)80寸法A(mm)フレーム:16.0寸法B(mm)フレーム:7.5
L型クランプ(ラチェットハンドル式)
TRUSCO¥11,980~税込¥13,178~1丁当日出荷ラチェットハンドルのため通常クランプだと使用が制限されるような狭い箇所にも適しています。締め付けに余計な力を使わず、楽に締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、9.8kNです。材質中炭素鋼(S45C)フトコロ(mm)120寸法A(mm)フレーム:27.0寸法B(mm)フレーム:13
『バイス/クランプ/ハンドプレス』には他にこんなカテゴリがあります
バイス/クランプ/ハンドプレス の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら