絞り込み
最大口開き(mm)
  • 63
  • 25(35)
  • 38(11)
  • 40(5)
  • 50(50)
  • 52(6)
  • 65(7)
  • 75(52)
  • 77(4)
  • 100(48)
  • 102(4)
  • 103(5)
  • 125(22)
  • 126(3)
  • 150(23)
  • 152(3)
  • 153(3)
  • 200(20)
  • 203(3)
  • 250(10)
アゴの深さ(mm)
  • 35(1)
  • 63(2)
  • 158(1)
ブランド
  • PONY(ポニー)(2)
  • SUN UP(1)
  • エスコ(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シャコ万力は、対象物を挟み込んで固定するための工具です。主に工作物の加工や組み立て作業時に使用され、幅広い用途で用いられています。そのため使用環境も専門的な作業場から一般家庭における工作まで様々。具体的な使用例としては、溶接をしたり、穴あけをしたりするさいに材料の固定を保持するため、また、仮組みや接着作業時に対象物を固定するためなどがあります。B型クランプ、C型クランプなどとも呼ばれ、C型のほうが丸みがあり、ものを深く挟み込むことができるのが特徴です。コンパクトなタイプから奥行きのある材料をはさめる深型まで、用途に合わせてサイズも豊富に用意されています。
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大口開き(mm)」から絞り込む
25(35)
38(11)
50(50)
65(7)
75(52)
100(48)
125(22)
150(23)
200(20)
250(10)
最大口開き(mm)をもっと見る
  • 鋼製クランプ SUN UP

    鋼製クランプ

    SUN UP(1件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ねじ式ハンドルで、材料に合わせて締め付け具合を調整できます。鉄製の枠で、材料をしっかり固定できます。木工工作・溶接・接着作業や機械の組立て時の固定に使えます。
    用途木工工作・溶接作業・接着作業や機械の組立てに。材質スチール
  • PONY ホビー用 Cクランプ  2-1/2x2-1/2インチ PONY(ポニー)

    PONY ホビー用 Cクランプ 2-1/2x2-1/2インチ

    PONY(ポニー)
    ¥639税込¥703
    1個
    翌日出荷
    用途ホビー用。深さ(mm)(ジョー)63開口寸法(mm)(ジョー開口)63クランプ力(N)2660
  • PONY ホビー用 Cクランプ  2-1/2インチ PONY(ポニー)

    PONY ホビー用 Cクランプ 2-1/2インチ

    PONY(ポニー)
    ¥599税込¥659
    1個
    翌日出荷
    用途ホビー用。深さ(mm)(ジョー)35開口寸法(mm)(ジョー開口)63クランプ力(N)2660
  • 63mm ロングリーチC型クランプ エスコ

    63mm ロングリーチC型クランプ

    エスコ
    ¥10,900税込¥11,990
    1個
    4日以内出荷
    このクランプは軽、中作業に適しています。延性のある鉄製フレームで、ダメージを避け、最大に強度を高めるうね付き。全体にネジ山が切ってあるネジと標準的なT型ハンドル。鉄製のスイベルパッドはしっかりとネジに取付けられており、自由に好きな位置に調節できます。腐食防止のため、フレーム、ネジ、パッドには亜鉛メッキしてあります。
    エスコ品番EA526WD-63B材質(本体)ダクタイル鋳鉄種類シャコ万力最大口開き(mm)63アゴの深さ(mm)158荷重(kg)710スピンドル径(Φmm)9.5
  • 63mm C型クランプ エスコ

    63mm C型クランプ

    エスコ
    ¥2,850~税込¥3,135~
    1個
    翌日出荷
    種類シャコ万力最大口開き(mm)63アゴの深さ(mm)63
シャコ万力