絞り込み
火炎形状

スクリュー炎(1)

棒状炎(1)

集中炎(1)
火炎温度(℃)
- 1500(1)
- 1600(1)
- 1700(1)
燃焼時間(分)
- 70(1)
- 90(1)
ブランド
- エスコ
- 新富士バーナー(48)
- イチネンTASCO(36)
- REX(レッキス工業)(30)
- プリンス(フカシロ)(29)
- Sakae Fuji(栄製機)(28)
- アサダ(16)
- SK11(9)
- TRUSCO(8)
- 千代田精機(7)
- 阪口製作所(7)
- TSオリジナル(高翔産業)(7)
- 高森コーキ(3)
- オリエンテック(3)
- E-Value(2)
- イワタニ(2)
- KONTEC(コンテック)(2)
- 新ダイワ(2)
- プリンス(Prince Gas)(2)
- ブランドをもっと見る

190g ガスボンベ(12本)
エスコ¥8,080税込¥8,8881個翌日出荷交換用ボンベです。 逆さ使用可能です。成分プロパン(35%)・ブタン(65%)混合液体エスコ品番EA303S-1A主な適合トーチEA303EB容器寸法(Φ×mm)65×200
1600℃ 自動着火パワートーチ(トリガー式)
エスコ¥5,140税込¥5,6541個翌日出荷操作性に優れたヨコ型トリガー方式。 ピンポイントで有効な加熱が可能な1600℃の強力集中炎。 半田付けなどに大変有効です。逆さ使用可能です。 その手軽な操作性の為、各種ロウ付け作業の他、自動車工場の生産ライン等でも使われています。仕様自動着火式成分液化ブタン、液化プロパンエスコ品番EA303FA-1質量(g)550使用ガスEA303FA-10火炎温度(℃)1000~1600燃焼時間(分)約70火炎形状強力集中炎ガス容量(g)220ガス消費量(g/h)約253火口径(Φmm)20
1500℃ プロパンバーナー
エスコ¥25,700税込¥28,2701個翌日出荷プロパンボンベに直接繋げられます。 握りやすい形状の硬質樹脂グリップ。用途道路補修、ライン工事、解氷、乾燥、雑草焼却などあらゆる加熱作業にエスコ品番EA330FA-2全長(mm)920(ホースを除く)質量(kg)2.09ホース長さ(m)3おねじサイズ【ボンベ取付】22.5mm左ネジ火炎温度(℃)約1500火炎形状棒状炎(火炎長:約800mm)発熱量(kW[kcal/h])約116.3(100000)火口径(Φmm)75
1700℃ 自動着火パワートーチ
エスコ¥2,480税込¥2,7281個翌日出荷パイプの裏側まで炎が回り込むスパイラル集中炎。逆さ使用可能です。 各種ロウ付作業の他、凍結解凍作業、塗装剥がし、炭の火起しなど作業分野を問わず幅広くご使用いただけます。仕様自動点火、横型(軽量)タイプ成分液化ブタン・液化プロパン(内容量170g)エスコ品番EA303FA-3質量(g)480(火口のみ:130)適合ガスEA303FA-10(標準付属のガスとは異なりますが同様にご使用頂けます)火炎温度(℃)1500~1700燃焼時間(分)【標準付属ボンベ使用時】約90火炎形状スパイラル集中炎発熱量(kW[kcal/h])【標準付属ボンベ使用時】約2.3(2000)ガス消費量(g/h)【標準付属ボンベ使用時】約169火口径(Φmm)16