絞り込み
ブランド
  • ヤマヨ
  • モノタロウ(239)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(902)
  • Hirschmann Test & Measurement(533)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,075)
  • SK(新潟精機)(1,086)
  • SKC(環境測定)(508)
  • TESA[測定用品](603)
  • testo(テストー)(522)
  • アイゼン(528)
  • アズワン(546)
  • エスコ(1,939)
  • カネテック(475)
  • ガステック(480)
  • シンワ測定(1,054)
  • タジマツール(TJMデザイン)(606)
  • テクロック(838)
  • ホーザン(618)
  • マイゾックス(674)
  • 測範社(675)
  • 第一測範(639)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
102件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3Xミリオン(両面目盛) ヤマヨ

    3Xミリオン(両面目盛)

    ヤマヨ(16件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    当日出荷
    作業能率大幅アップ!!高い安全性と正確性!!群を抜いた耐久性!!。水・電気に強いガラス繊維を使用。両面目盛りで1m毎に判読しやすい大型メートル表示と、10cm毎にメートル単位の早読み数字のあるガラス繊維製テープは、温度変化による伸縮が少なく、電気絶縁性、耐磨耗性に優れています。もちろん巻き取り速度も従来品の3倍で、作業能率向上型です。クリップ部は滑りにくく、手にジャストフィットするラバーを採用。ケース先端部は、測定物に対し滑りにくいトップラバーを採用。またテープ先端部はショックアブソーバ付きですので、巻取衝撃に強く、アブソーバを移動すれば、測定時の0点部分の抑え補強にも使えます。
    用途電気・鉄道工事・一般測量用テープ幅(mm)12.5材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.47JIS規格1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ガラス繊維
  • リボンロッド両サイド60E-2 ヤマヨ

    リボンロッド両サイド60E-2

    ヤマヨ(7件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷
    不透過性に優れ、表面反射が少ないため写真撮影に最適!!。両サイド目盛なので、左右どちらの構造物にも正確な判読、測定ができます。現場状況に応じて、遠距離用、近距離用のいずれかを選択し、ご使用ください。先端金具まで両サイド!!180°回転金具はリボンロッドの標準装備です。抗張力試験(引っ張り)で1000ニュートン(100kgf)でも切れない強度!!。特殊インク使用により耐磨耗性に強い!!
    用途現場記録写真用巻尺。工事、災害、事故、スポーツなどの記録作成、証明用に。仕様表面タテ数字<20cm毎赤/白>裏面ヨコ数字<1m毎赤/白>テープ幅(mm)60テープ厚さ(mm)0.65JIS規格1級標準張力(N/℃)50/20
  • 3Xスチロン ヤマヨ

    3Xスチロン

    ヤマヨ(10件のレビュー)
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1個
    当日出荷
    作業能率大幅アップ!!高い安全性と正確性!!群を抜いた耐久性!!。水に強く、いつまでも目盛り鮮明。丈夫で見やすく、高精度な1mm目盛りを採用したスチール製ナイロンコーティングテープは折れにくく、海水にもさびない、水洗いOKタイプ。従来品と比べ3倍もの巻き取り速度を持つサンエックススチロンは、時と場所を選ばず、作業能率の飛躍的向上を約束します。グリップ部は滑りにくく、手にジャストフィットするラバーを採用。ケース先端部は、測定物に対し滑りにくいトップラバーを採用。またテープ先端部はショックアブソーバ付で破損を防止 独自機能のHBS機能(ホドキブレーキシステム)で引き出してもダレない。
    用途土木・建築・測量用テープ幅(mm)10材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.5JIS規格1級標準張力(N/℃)50/20材質(テープ)スチール(ナイロンコーティング)
  • リボンロッド両サイド60E-1 ヤマヨ

    リボンロッド両サイド60E-1

    ヤマヨ
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    当日出荷
    不透過性に優れ、表面反射が少ないため写真撮影に最適!!。両サイド目盛なので、左右どちらの構造物にも正確な判読、測定ができます。現場状況に応じて、遠距離用、近距離用のいずれかを選択し、ご使用ください。先端金具まで両サイド!!180°回転金具はリボンロッドの標準装備です。抗張力試験(引っ張り)で1000ニュートン(100kgf)でも切れない強度!!。特殊インク使用により耐磨耗性に強い!!
    用途現場記録写真用巻尺。工事、災害、事故、スポーツなどの記録作成、証明用に。仕様表面タテ数字・裏面ヨコ数字<1m毎赤/白>テープ幅(mm)60テープ厚さ(mm)0.65JIS規格1級標準張力(N/℃)50/20
  • リボンロッド両サイド100E-2 ヤマヨ

    リボンロッド両サイド100E-2

    ヤマヨ(2件のレビュー)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    当日出荷
    工事、災害、事故、スポーツなどの記録作成、証明用に。 表面両サイド目盛なので、左右どちらの構造物にも正確な判読、測定ができます。 現場状況に応じて、遠距離用、近距離用のいずれかを選択し、ご使用ください。 先端金具まで両サイド!180°回転金具はリボンロッドの標準装備。 抗張力試験(引っ張り)で1000ニュートン(100kgf)でも切れない。 特殊インク使用により耐摩耗性に強い!
    用途現場記録写真用巻尺、100mm幅タイプ・遠近両用。材質ガラス繊維(巻尺)タイプ両面目盛テープ幅(mm)1001目盛10mm単位の境目盛、20cm毎赤/白・タテ数字(表)、1m毎赤/白・ヨコ数字(裏)テープ厚さ(mm)0.65JIS規格1級標準張力(N/℃)50/20
  • アルミロッドライト ヤマヨ

    アルミロッドライト

    ヤマヨ(8件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    表面は縦目盛、裏面は横目盛の1本2役。 作業内容に合わせて使い分けできます。 アルミ合金製で軽くて耐久性も抜群。 ロッド3本+クロス金具2個使えば、両方の高さと同時に幅も測定可能です。
    用途測量用品、現場記録写真用。厚さ(mm)6ロッド幅(mm)60
  • マーキングシート(45mm) ヤマヨ

    マーキングシート(45mm)

    ヤマヨ(4件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1セット(2枚)ほか
    当日出荷
    簡単に美しくマーキングできるスグレもの。折り曲げても割れないポリプロピレン(PP)製。位置決めやカット使用も可能です。耐久性に優れ、市販のマーキングスプレーやハクリ剤、シンナーにも溶けません。折り曲げに強いので、曲面へのマーキングに対応します。
    材質ポリプロピレン(PP)
  • ミリオンオープン ヤマヨ

    ミリオンオープン

    ヤマヨ(7件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷
    ガラス繊維製巻尺。 ABS樹脂ケース。
    用途電気・鉄道工事・一般測量用。仕様表面2mm、裏面5mm刻み。厚さ(mm)0.45テープ幅(mm)12JIS規格1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ガラス繊維
  • アルミスタッフ ヤマヨ

    アルミスタッフ

    ヤマヨ(11件のレビュー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    当日出荷
    アルミ合金製。軽くて水に強く・耐久性も抜群。 伸長時にもガタつきがなく高精度。 裏面はカメラの写りの良いコントラストで20cm毎、または50cm毎に配色されたロッド目盛。 読み取りやすく、横使いで工事現場記録写真用として機能的に使えます。
    用途測量用品、測量用・現場記録写真用。材質アルミ合金
  • マーキングシート(70mm) ヤマヨ

    マーキングシート(70mm)

    ヤマヨ(1件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1セット(4枚組)
    当日出荷
    簡単に美しくマーキングできるスグレもの。折り曲げても割れないポリプロピレン(PP)製。位置決めやカット使用も可能です。耐久性に優れ、市販のマーキングスプレーやハクリ剤、シンナーにも溶けません。折り曲げに強いので、曲面へのマーキングに対応します。
    セット内容1/数字、2/記号、3/記号、4/記号材質ポリプロピレン(PP)シートサイズ(mm)270×440×0.8文字高(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロープ水位計シータ ヤマヨ

    ロープ水位計シータ

    ヤマヨ(1件のレビュー)
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1個
    当日出荷
    テープは、円形断面で管に貼り付きにくい。 テープの被覆は、十分な厚みがあり、断線しにくく耐摩耗性も抜群。 従来の水位計での実績のある扱いやすく堅牢な巻き取りケースを採用。 平面に印刷し透明な円形被覆を施しているのでレンズ効果もあり目盛が読み取りやすい。
    付属品単三乾電池2本、テーパーストラップ材質プローブ:ステンレステープ幅(mm)3.5電源単三乾電池×2本目盛片面1cm材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)2.9連続使用時間(時間)約24
  • ミリオンロープ ヤマヨ

    ミリオンロープ

    ヤマヨ(2件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷
    用途ガラス繊維製巻尺、山林・水面・港湾測量用。材質ガラス繊維(巻尺)タイプ水洗い可テープ幅(mm)6.2テープ厚さ(mm)2JIS規格1級標準張力(N/℃)20/20
  • ヒューム管レベルEX ヤマヨ

    ヒューム管レベルEX

    ヤマヨ(3件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    軸心一発出し!!気泡は暗くても安心!蓄光シート付。外径90mm以上使用できる塩ビ管共用小口径管工事専用レベルです。気泡管で管の中心線(垂直=軸心)を正確に素早く決定。ヒューム管レベル1本で、管布施工事における施工精度の均一化と作業の迅速化をサポートします。
    用途管工事専用質量(g)400適合管IS A5303B型ヒューム管/呼び径Φ200mm以上JSWAS K-1硬質塩ビ管/呼び径Φ100mm以上
  • ミリオンダイヤメーター ヤマヨ

    ミリオンダイヤメーター

    ヤマヨ(3件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷
    ガラス繊維製巻尺。 立木、タンク等の円周を測定、裏面目盛によって即時に直径の割り出しができます。 手によくフィットする丸型タイプ。 HBS機構でハンドルの空転を防止。
    用途直径割出し測定用。タイプ両面目盛、ブレーキ付きテープ幅(mm)12.5材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.47機構HBS機構(ホドブレーキシステム)JIS規格無し標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ガラス繊維1目盛(mm)314/100π尺目盛(表)、2(裏)
  • ミリオン水位計 ヤマヨ

    ミリオン水位計

    ヤマヨ
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    当日出荷
    ノンアース型で、調整・チェック機能を装備した新タイプ。 先端のプローブが水面につくとブザーでお知らせ 水質に応じた感度を調整可能。 テープはガラス繊維と導線を芯材に非鉛化PVCを被膜
    用途ガラス繊維製巻尺、水位測定用。付属品単3乾電池×2材質ガラス繊維(巻尺)、ABS樹脂(ケース)、ステンレス(プローブ)タイプ片面目盛テープ幅(mm)12.5電源単3乾電池2本プローブΦ19mmテープ厚さ(mm)0.47JIS規格無し電池寿命(連続時間)241目盛(mm)2
  • 賢ボー ヤマヨ

    賢ボー

    ヤマヨ(5件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷
    建築・土木工事などで大活躍! 軽量で扱いやすい小型スタッフ。
    用途測量用品。
  • シルバーセブン ヤマヨ

    シルバーセブン

    ヤマヨ(5件のレビュー)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    当日出荷
    鋼製塗装巻尺。 精密測定・建築用。 SK5種(炭素工具鋼第5種)の芯材にメタリック焼付塗装。 50mは鉄骨工事標準巻尺として社内検査成績書付。
    厚さ(mm)0.27テープ幅(mm)13材質(ケース)ABS樹脂JIS規格1級標準張力(N/℃)50/20
  • ユポロッド ヤマヨ

    ユポロッド

    ヤマヨ(3件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷
    抜群の耐久性!!。現場記録写真に最適!。環境にも配慮して素材にもこだわりました。焼却しても塩素ガスが発生しません!(カッターを除く)。ユポロッドは用途に応じて自由な長さに切って貼れる粘着シールタイプ。表面は、光を反射しにくく鉛筆やマジックによる書き込みもできます。目盛仕様は1cm単位の目盛に見易い5cm毎の(▲)マーク付。
    用途丁張り法面使用例・埋戻し(板張り)・事故証明記録長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.27最小目盛(cm)1
  • ロープ水位計 ヤマヨ

    ロープ水位計

    ヤマヨ(3件のレビュー)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    当日出荷
    テープはパイプの内面に貼り付きにくい、細く厚みのある材質を使用。 ノンアース型で、調整・チェック機能付き。
    用途ガラス繊維製巻尺、水位測定用。付属品単3乾電池×2、テーパーストラップ材質ガラス繊維(巻尺)、ABS樹脂(ケース)、ステンレス(プローブ)タイプ片面目盛テープ幅(mm)6.2電源単3乾電池2本1目盛1cmプローブΦ12mmテープ厚さ(mm)2JIS規格無し電池寿命(連続時間)24
  • シルバーカスタム ヤマヨ

    シルバーカスタム

    ヤマヨ
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷
    ラバーを採用し、ケースの滑り止め・持ちやすさを向上。 HBS機構でハンドル空転を防止。 SK85(旧SK5)の芯材にメタリック焼付塗装。鮮明さが失われません。 つや消しエポキシ系塗料で、鋼帯と塗料の密着が強固です。
    用途鋼性塗装巻尺、精密測定・建築用材質鋼(巻尺)、ABS樹脂(ケース)タイプツーバイフォー455mmマーク付き、ブレーキ付きテープ幅(mm)13テープ厚さ(mm)0.27機構HBS機構(ホドブレーキシステム)JIS規格1級標準張力(N/℃)50/201目盛(mm)1
  • ミリオンロープ 水位計   (中身) ヤマヨ

    ミリオンロープ 水位計 (中身)

    ヤマヨ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ローラーボーイ(1輪タイプ) ヤマヨ

    ローラーボーイ(1輪タイプ)

    ヤマヨ(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷
    車輪直径20cmの1輪タイプ。簡単に直線、曲線の距離測定ができます。
    用途建築・土木・道路・スポーツ・一般測定用質量(g)800寸法(縦×横×厚さ)(mm)1000×200×117車軸直径(cm)20伸縮サイズ(mm)510/990
  • ミリオンカスタム ヤマヨ

    ミリオンカスタム

    ヤマヨ(1件のレビュー)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    当日出荷
    手に良くフィットする丸型タイプ。HBS機能でハンドル空転を防止。ラバーを採用し、ケースの滑り止め・持ちやすさを向上。テープは、両面目盛で1m毎に判読しやすい大型メートル表示と、10cm毎にメートル単位の早読み数字のあるガラス繊維製テープ。温度変化による伸縮が少なく、電気絶縁性、耐摩耗性に優れています。
    用途電気・鉄道工事・一般測量用。材質ガラス繊維(巻尺)、ABS樹脂(ケース)タイプ両面目盛、ブレーキ付きテープ幅(mm)12.5テープ厚さ(mm)0.47機構HBS機構(ホドブレーキシステム)JIS規格1級標準張力(N/℃)20/201目盛(mm)2(表)、5(裏)
  • スチロンリール ヤマヨ

    スチロンリール

    ヤマヨ(4件のレビュー)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    当日出荷
    ナイロンコート鋼製巻尺。 土木・建築・測量用。 SK5種(炭素工具鋼第5種)の芯材とナイロンをガッチリ接着。水洗いOKで海水にも使用できます。 ABS樹脂ケース。
    厚さ(mm)0.5テープ幅(mm)10JIS規格1級標準張力(N/℃)50/20
  • ロッドシュアープロフェッショナル1000 ヤマヨ

    ロッドシュアープロフェッショナル1000

    ヤマヨ(1件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷
    大型車輪32cmにより長距離測定にも最適です。 また測定途中でも直立できるスタンド付き。 ボール上部には使い易いピストル型のブレーキボタンを採用。 スタート・ストップが容易にできます。 また、カウンターリセットも手元でOK。 持ち運びや収納に便利な折畳式。 頑丈で耐久性に優れています。
    用途測量用品、建築・土木・道路・スポーツ・一般測定用。車輪径(Φmm)320質量(g)2840タイプ1輪タイプ寸法(縦×横×厚さ)(mm)945×320×96最小単位(cm)10最大距離(km)10伸縮サイズ(mm)510~990
  • リボンロッド ケース入り ヤマヨ

    リボンロッド ケース入り

    ヤマヨ
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    幅(mm)60質量(g)1680長さ(m)10
  • ローラーボーイ三つ折式 ヤマヨ

    ローラーボーイ三つ折式

    ヤマヨ(2件のレビュー)
    ¥7,698税込¥8,468
    1台
    当日出荷
    一人で簡単に直線・曲線の距離測定ができます。 持ちやすいガングリップと使いやすいトリガー式ブレーキ。 収納に便利な三つ折式。 携帯できる専用キャリーバッグ付き。 拡大表示で見やすいカウンター。 握りやすく滑りにくいエラストマーインサートグリップ。
    用途測量用品、建築・土木・道路・スポーツ・一般測定用。付属品専用キャリーバッグ車輪径(Φmm)160質量(g)1027寸法(縦×横×厚さ)(mm)1005×160×87最小単位(cm)10最大距離(km)10折りたたみ寸法(mm)425
  • リボンロッドケース ヤマヨ

    リボンロッドケース

    ヤマヨ
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    当日出荷
    質量(g)960本体寸法(mm)202×121×194
  • マーキングシート(170mm) ヤマヨ

    マーキングシート(170mm)

    ヤマヨ(2件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット(6枚組)
    当日出荷
    簡単に美しくマーキングできるスグレもの。折り曲げても割れないポリプロピレン(PP)製。位置決めやカット使用も可能です。耐久性に優れ、市販のマーキングスプレーやハクリ剤、シンナーにも溶けません。折り曲げに強いので、曲面へのマーキングに対応します。
    セット内容1/No.・=・+、2/0・1、3/2・3、4/4・5、5/.6・7、6/8・9材質ポリプロピレン(PP)シートサイズ(mm)270×440×0.8文字高(mm)170RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンポール ヤマヨ

    ピンポール

    ヤマヨ
    ¥419~税込¥461~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    用途によって使い分けが出来るよう、バリエーションをとり揃えました。
    用途測量用品。材質スチール
  • ヒューム管レベルPRO ヤマヨ

    ヒューム管レベルPRO

    ヤマヨ
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    当日出荷
    外形90MM以上の塩ビ管、リブ管等、全ての管材に対応。管の中心線(軸心)を素早く決定。付属の15cmポイントスケールの他、市販の30cm直尺を取付可能。管布設工事における施工精度の均一化と作業の迅速化をサポートします
    仕様【測定可能管】外形Φ90以上(内接される場合:内径250Φ以上)質量(g)680感度【気泡管】0.5mm/m=0.0286°
  • アルミスタッフストッパーボタン(L) ヤマヨ

    アルミスタッフストッパーボタン(L)

    ヤマヨ(1件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷
  • フィッシングリボン ヤマヨ

    フィッシングリボン

    ヤマヨ(1件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    JIS企画取得の100cm・200cmメジャー。 魚の尾に合わせれば正確な計測が可能。 写真を撮っても数字が見やすいデカ文字仕様。 計測起点(口合わせ)用L字ステンレス金属プレート付き。 目盛も見やすく、輪ゴムなどで止めればタックルバッグにも収納、折クセもつきません。 記録はボールペンやマジックで裏面に書き込めます。 材質はガラス繊維塩化ビニールとステンレスなので、海での使用にも安心。
    用途フィッシング専用メジャー。材質ガラス繊維(テープ芯材)、塩化ビニール(テープ被覆)、ステンレス(L字金具)目盛範囲先端と末端に固定用プレートがあるため、目盛表示範囲は20~980mmとなります。JIS規格1級1目盛(mm)1
  • レポートロッドライト110クロス ヤマヨ

    レポートロッドライト110クロス

    ヤマヨ(1件のレビュー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    当日出荷
    専用のクロス金具1個付き。 側溝の深さと幅が、同時に記録・測定できます。 つなげて使うと2mの目盛付き標尺として使用可能です。
    用途測量用品、現場記録写真用。セット内容レポートロッドライト1m・レポートロッドライト1.1m・クロス金具長さ(mm)1000/1100質量(g)900幅×厚さ(mm)60×6
  • ホワイトカスタム ヤマヨ

    ホワイトカスタム

    ヤマヨ
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ラバーを採用し、ケースの滑り止め・持ちやすさを向上。 HBS機構でハンドル空転を防止。
    用途鋼性塗装巻尺、一般測定用材質鋼(巻尺)、ABS樹脂(ケース)タイプツーバイフォー455mmマーク付き、ブレーキ付きテープ幅(mm)10テープ厚さ(mm)0.2機構HBS機構(ホドブレーキシステム)JIS規格1級標準張力(N/℃)20/201目盛(mm)1
  • リボンロッド両サイド120E-1 ヤマヨ

    リボンロッド両サイド120E-1

    ヤマヨ
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷
    不透過性に優れ、表面反射が少ないため写真撮影に最適!!。両サイド目盛なので、左右どちらの構造物にも正確な判読、測定ができます。現場状況に応じて、遠距離用、近距離用のいずれかを選択し、ご使用ください。先端金具まで両サイド!!180°回転金具はリボンロッドの標準装備です。抗張力試験(引っ張り)で1000ニュートン(100kgf)でも切れない強度!!。特殊インク使用により耐磨耗性に強い!!
    用途現場記録写真用巻尺。工事、災害、事故、スポーツなどの記録作成、証明用に。仕様表面タテ数字・裏面ヨコ数字<1m毎赤/白>テープ幅(mm)120テープ厚さ(mm)0.65JIS規格1級標準張力(N/℃)50/20
  • トラバーピン ヤマヨ

    トラバーピン

    ヤマヨ(1件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
  • クロス金具ライト ヤマヨ

    クロス金具ライト

    ヤマヨ
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    用途アルミロッドライト・スペースロッドライト用適合ロッド寸法 60×6mm
  • 3X ミリオン 交換用テープ ヤマヨ

    3X ミリオン 交換用テープ

    ヤマヨ
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐久性を考慮し、最少部品数で構成された特殊ギア装置で従来品の3倍(メーカー比)の巻き取り速度を実現。 グリップ部は腕が通せるスペース構造。手がフリーに使えます テープは、ガラス繊維を芯材に非鉛化PVCを被覆 特殊ギアを使って巻取速度も3倍速(メーカー比) 先端部はショックアブソーバ付で破損を防止 メーカー独自のブレーキ機構で、引出時のトラブルを防止 表面2mm、裏面5mm毎の目盛仕様
    幅(mm)12.5厚さ(mm)0.47材質(テープ)芯材:ガラス繊維、被覆:非鉛化PVC標準張力(N)20JIS等級JIS1級
  • リボンロッド ケース入り ヤマヨ

    リボンロッド ケース入り

    ヤマヨ
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷
    幅(mm)60質量(g)3240長さ(m)30