絞り込み
ブランド
- HORIBA(堀場製作所)
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(545,820)
- MAZDA(マツダ)(216,599)
- 三菱ふそう(209,502)
- SMC(201,257)
- トヨタ(140,130)
- ミツビシ(138,055)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,743)
- ニッサン(87,640)
- エスコ(69,760)
- スズキ(67,745)
- BIGM(丸山製作所)(66,085)
- スバル(50,611)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,788)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,230)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,700)
- Panasonic(パナソニック)(29,497)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

HORIBA(堀場製作所)
自動車計測機器、環境用計測機器、科学計測機器、医用計測機器、半導体用計測機器の製造販売。分析・計測に関する周辺機器の製造販売。分析・計測に関する工事、その他の建設工事ならびにこれらに関する装置・機器の製造販売。
会社情報
| 会社名 | 株式会社堀場製作所 |
|---|---|
| 設立 | 1953/01/26 |
| 所在地 | 〒601-8510 京都市南区吉祥院宮の東町2 |

コンパクトpHメータ LAQUAtwin
HORIBA(堀場製作所)(13件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1台当日出荷わずか一滴(0.1mL~)のサンプルで酸性・アルカリ性が数値で見えるコンパクトpHメータです。 小型でも研究室用と同じガラス電極、温度補償機能を採用。 LAQUAtwin独自の平面センサだから、そのまま滴下するだけで測定できるのでビーカいらず、さらに川などに直接つけてそのまますくい取って測定できます。用途熱帯魚の飼育水・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、pH標準液(pH6.86、pH4.01)各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚測定範囲pH0~14質量(g)約50(電池を除く)使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く)電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個測定項目pH測定範囲(pH)0~14表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×20×29温度補償自動温度補償連続使用時間(時間)約400(バックライトオフ設定時)pHガラス電極法使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時)測定原理ガラス電極法試料容量(mL)0.1以上オートパワーオフ30分主材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP67相当使用周囲湿度(%RH)85以下(ただし結露しないこと)
コンパクトpHメータ(LAQUA(ラクア)twin)用 電極
HORIBA(堀場製作所)(11件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1本ほか当日出荷から10日以内出荷薄さ1mmの基板上にガラス電極と比較電極を一体化防水形。 #0113後継モデル。適合本体B-211、B-212、B-213B-711、B-712、B-713pH-11B、pH-22B、pH-33B使用温度範囲5~40、85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)必要サンプル量(mL)0.1(最小)
ハンディpH計用電極
HORIBA(堀場製作所)(2件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1本ほか当日出荷から10日以内出荷適合本体D-51、D-52、D-53、D-71、F-71T、F-72T、F-73T、F-74T測定範囲(pH)0~14液絡部セラミック
pH標準液セット(pH4/7/9/KCL)
HORIBA(堀場製作所)(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481セット当日出荷原液のまま使用。標準液と内部液が同梱されたセットです。容量(mL)(中性リン酸塩標準液)500、(フタル酸塩標準液)250、(ホウ酸塩標準液)250、(比較電極内部液(♯300))250pH値(+25℃)(中性リン酸塩標準液)6.86、(フタル酸塩標準液)4.01、(ホウ酸塩標準液)9.18、(比較電極内部液(♯300))-
コンパクト電気伝導率(導電率EC)計 LAQUAtwin
HORIBA(堀場製作所)¥31,980税込¥35,1781台当日出荷ごく微量(0.12mL~)のサンプルで電気伝導率(導電率、EC)を測定するコンパクト電気伝導率計です。雨の汚染度チェックのような微量サンプル測定から、農業でのEC測定における浸漬測定も自由自在の一台二役。便利なTDS換算表示も付いています。用途雨水・河川・湖沼・熱帯魚の飼育水・土壌・塩害対策など付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、電気伝導率標準液(1.41mS/cm)1本(14mL)、処理液1本(14mL)測定範囲電気伝導率:0~199.9mS/cm (0~19.9S/m) TDS換算:0~9900ppm質量(g)約50(電池を除く)使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く)電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個測定項目電気伝導率精度レンジ(1)~(3)に対して ±2%F.S、レンジ(4)に対して±5%F.S表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示測定方法交流2極法分解能0~199μS/cm:1μS/cm、200~1999μS/cm:1μS/cm、2.00~19.99mS/cm:0.01mS/cm、20.0~199.9mS/cm: 0.1mS/cm温度表示0~50℃/0.1℃精度(%)±2F.S(0~199μS/cm:1μS/cm、200~1999μS/cm:1μS/cm、2.00~19.99mS/cm:0.01mS/cm)、±5F.S(20.0~199.9mS/cm: 0.1mS/cm)分解能(℃)0.1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)164×29×20(突起部を除く)測定対象電気伝導率使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時)校正最大3点(1413μS/cm、12.9mS/cm、111.8mS/cmそれぞれの標準液を認識測定範囲(mS/cm)0~199.9測定原理交流2極法電池コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個試料容量(mL)0.12以上表示項目電気伝導率表示範囲(℃)0~50オートパワーオフ30分測定範囲(ppm)0~9900主な機能自動レンジ切替/標準液自動認識 温度換算(25℃温度換算係数2%固定) 温度センサ調整機能/オートホールド オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/センサ交換可能 TDS換算機能(Factor(0.4~1.0), 442, NaCl, EN27888)アズワン品番64-9332-07主材質ABS樹脂防水保護等級IP67(水中では使用不可)湿度測定範囲(%RH)85(ただし結露しないこと)
無補充型pH電極
HORIBA(堀場製作所)¥20,980~税込¥23,078~1個ほか当日出荷から10日以内出荷ゲルタイプの内部液のため補充が不要で、メンテナンスが簡単。プラスチックボディでフィールド測定に最適。適合機種F-71T、F-72T、F-73T、F-74T、D-210,D-220使用温度範囲(℃)0~80測定範囲(pH)0~14
硝酸イオン標準液
HORIBA(堀場製作所)¥3,698~税込¥4,068~1セット(14mL×6本)当日出荷から6日以内出荷適合本体B-743、B-343、C-141、LAQUAtwin-NO3-11/C/S
ORP標準液用粉末
HORIBA(堀場製作所)¥4,898~税込¥5,388~1箱(10袋)当日出荷ORP電極の状態を確認します。 ORP値は、1袋を250mLの純水に溶解したときの値です。精度±15mV
フィールド型ポータブル水質計D-200シリーズ
HORIBA(堀場製作所)(1件のレビュー)¥59,980~税込¥65,978~1台当日出荷から14日以内出荷防水・防塵構造!キズに強い画面。バックライト機能を標準搭載!衝撃に強く、持ちやすい。わかりやすいインジケータ!シンプル操作!質量(g)約220(電池を含まない)電源単3アルカリ乾電池 2本(Ni-MH充電池使用可)消費電力電池電圧3V 5mA 以下(待機時)表示バックライト付きモノクロカスタムLCD温度測定方式:サーミスタ法。測定・表示範囲:-30.0~130.0℃/-22.0~266.0°F。表示分解能:0.1℃/°F。精度(計器再現性):± 0.5℃/±0.9°F。校正機能:●。分解能(℃)0.1機能安定判断機能:オートホールド・オートステイブル・瞬時値表示範囲(℃)-30.0~130.0防塵防水性能IP67相当オートパワーオフOFF、1-30分測定温度範囲(℃)-30.0~130.0使用周囲湿度(%RH)0~80(ただし結露無きこと)
LAQUA pH標準液セット
HORIBA(堀場製作所)¥5,498税込¥6,0481式当日出荷pH値(+25℃)中性リン酸塩標準液:6.86、フタル酸塩標準液:4.01、ホウ酸塩標準液:9.18アズワン品番3-9451-01
LAQUAtwin カリウムイオンセンサ
HORIBA(堀場製作所)(2件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個ほか当日出荷から10日以内出荷pHや他のイオンの影響を受けないLAQUAtwin独自の選択性にすぐれた平面型カリウムイオン電極適合本体B-731/LAQUAtwin-K-11測定範囲4~9900 ppm(mg/L)2~5000(kg/10a)(土壌と水の抽出比1:5の時)使用温度範囲(℃)5~40測定項目カリウムイオン使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)試料容量(mL)0.3mL以上
ナトリウムイオン標準液
HORIBA(堀場製作所)¥3,698税込¥4,0681セット(14mL×6本)当日出荷Y024(C-122用標準液)のナトリウムイオン2000ppmと同等品(ナトリウムイオン150ppmは別売)適合本体B-722、C-122、LAQUAtwin-Na-11
デジタル液体流量計
HORIBA(堀場製作所)(1件のレビュー)¥53,880~税込¥59,268~1個当日出荷構造がシンプルで、耐久性の高い接線流羽根車方式を採用した高精度の液体流量計です。 スイッチ操作で瞬時流量計と積算流量計の切換、瞬時流量のホールド、トータル積算、トリップ積算の各種積算値のリセット等の表示切換が行えます。 リチウム電池を内蔵しており電源は不要です。最高使用圧力(MPa)1(液温20℃)温度範囲(℃)0~+60電源リチウム電池内蔵(電池交換不可)粘度範囲(mPa・s)0.5~1.5(水相当)周囲温度-10~+70℃測定対象液体測定原理接線流羽根車方式周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)適合流体水
コンパクト硝酸イオンメータ LAQUAtwin
HORIBA(堀場製作所)(2件のレビュー)¥43,980~税込¥48,378~1台当日出荷少量(0.3mL~)のサンプルを直接滴下するだけで硝酸イオンを測定するコンパクトな硝酸イオンメータです。イオン電極法*により、信頼性の高いイオン測定が可能です。活用しやすいスタイルとワイドな測定範囲で、土壌、農作物のおいしさの管理など硝酸イオン測定のあらゆるシーンにフレキシブルに活用可能です。作物用の搾汁や土壌の調製など測定に必要なものをキット化した LAQUAtwin NO3-11C(作物用) LAQUAtwin NO3-11S(土壌用)と幅広く使用できるB-743(一般用)をラインアップ。用途土壌・栽培管理・食品・農作物の生育管理など質量(g)約50(電池を除く)使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く)電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個精度±10%(読み値に対して)表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示分解能0~99ppm:1ppm、100~990ppm:10ppm、1000~9900ppm:100ppm温度表示0~50℃/0.1℃使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時)校正最大2点測定原理イオン電極法試料容量(mL)0.3以上主な機能低濃度・高濃度校正点の任意変更可能 温度センサ調整機能/オートホールド オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/センサ交換可能主材質ABS樹脂防水性IP67
JQA検定合格品 スタンダートToupH電極
HORIBA(堀場製作所)¥38,980税込¥42,8781本当日出荷メーカーがJQA検定を代行受験し、検定合格品をご提供します。仕様●測定範囲:pH0~14●使用温度範囲:0~100℃●液絡部:セラミックアズワン品番65-9242-77
電極用保護管
HORIBA(堀場製作所)¥1,588税込¥1,7471セット(3個)当日出荷電極先端のガラスセンサ部を保護します。適合機種無補充型pH電極 9652-10D/9652-20D、pHセンサカートリッジ 300-P-C、無補充型ORP電極 9301-10D、ORPセンサカートリッジ 300-O-C用
LAQUAtwin 硝酸イオンセンサ
HORIBA(堀場製作所)(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個ほか当日出荷から10日以内出荷pHや他のイオンの影響を受けないLAQUAtwin独自の選択性にすぐれた平面型硝酸イオン電極 #0243後継モデル適合本体B-74X、B-34X/LAQUAtwin-No3-11/C/S測定範囲NO3-:62~6200ppm(mg/L)NO3--N:14~1400ppm(mg/L)(10-3~10-1mol/L)使用温度範囲(℃)5~40測定項目硝酸イオン(一般用)使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)試料容量(mL)0.3mL以上
卓上型PHメータ
HORIBA(堀場製作所)¥99,980~税込¥109,978~1セット当日出荷から10日以内出荷モノクロ液晶モデル仕様データロギング(インターバルメモリ 日時記録つき)、校正係数表示(平均感度、校正点間感度)、電極状態表示、エラーメッセージ表示質量(g)約770使用温度範囲(℃)0~100(電極)電源AC アダプタ100V~240V、50Hz~60Hz(本体電源:DC7 V0.7W)測定項目pH/ORP/温度測定範囲(pH)0.00~14.00測定方式サーミスタ(温度)表示バックライト付き、カスタム5 インチ分解能0.01pH精度(pH)±0.01(±1digit)精度(℃)±0.5プリンタ出力あり(GLP、GMP 対応)分解能(℃)0.1外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×150×67 (一体型スタンド除く)pHガラス電極法機能安定判断機能:オートステイブル/オートホールド/瞬時値校正【pH】最大5点(USA、NIST、NIST2)/最大6点(DIN、Custom)【温度】1点(±10.0 ℃)表示範囲-2.00~20.00pH液絡部セラミックデータメモリ1000件計器再現性±0.1mV(±1digit)使用周囲温度(℃)0~45表示範囲(℃)-30.0~130.0オートパワーオフOFF、1分~30分測定範囲(mV)±2000.0測定温度範囲(℃)0~100コネクタメータ出力コネクタ:フォノジャック(RS232C)標準液セットの選択101-SPC接続あり(USB 通信ケーブル必要)内部液#300分解能(pH)0.01分解能(mV)0.1使用周囲湿度(%RH)0~80 (ただし結露無きこと)
電極洗浄液
HORIBA(堀場製作所)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷タンパクサンプル用洗浄液400mL 。 <対象試料の例> ジャム・肉・チーズ・バター・ヨーグルト・ビール・牛乳・しょうゆ・ソース・マヨネーズ・ケチャップ・医薬製剤・酵素溶液・寒天培地容量(mL)400アズワン品番64-3991-86
pHメーター LAQUA用 耐アルカリpH電極
HORIBA(堀場製作所)¥35,980~税込¥39,578~1個ほか当日出荷から10日以内出荷耐アルカリガラス膜を使用し、強アルカリ試料への耐久性を強化し、従来比5倍の長期安定性を向上させています。 メッキ液など強アルカリ試料に最適です使用温度範囲(℃)0~100液絡部セラミック内部液#300(KCI)pH範囲0~14
電気伝導率電極
HORIBA(堀場製作所)¥35,980~税込¥39,578~1個ほか当日出荷から10日以内出荷マルチな測定範囲で汎用性を向上。没水測定が可能な防水タイプ。測定範囲0.1mS/m~10S/m(1μS/cm~100mS/cm)使用温度範囲(℃)0~80ケーブル長(m)1
ポータブル型電気伝導率セット
HORIBA(堀場製作所)¥84,980~税込¥93,478~1台当日出荷から14日以内出荷オールインワンケース。キャリングケースで現場へラクラク直行!現場に最適な頑丈ボディ。防水・防塵構造!キズに強い画面。バックライト機能を標準搭載!衝撃に強く、持ちやすい。直感操作。わかりやすいインジケータ!9ボタンでシンプル操作!片手でカンタン操作!電極ホルダを搭載。スタンドを搭載。質量(g)約220(電池を含まない)電源単3アルカリ乾電池 2本(Ni-MH充電池使用可)消費電力電池電圧3V 5mA 以下(待機時)表示バックライト付きモノクロカスタムLCD温度測定方式:サーミスタ法。測定・表示範囲:-30.0~130.0℃/-22.0~266.0°F。表示分解能:0.1℃/°F。精度(計器再現性):± 0.5℃/±0.9°F。校正機能:●。機能安定判断機能:オートホールド・オートステイブル・瞬時値コード3200827147データメモリ500抵抗測定範囲:0.001MΩ・cm~20.0MΩ・cm。分解能:有効桁数4桁。精度(計器再現性):全レンジ:フルスケールの±0.6%。防塵防水性能IP67相当電気伝導率(μS/cm)測定方法:交流2極法。測定範囲:0.00μS/cm~200.0mS/cm。分解能:有効桁数4桁(自動レンジ変更)。精度(計器再現性):各レンジのフルスケールの±0.6%。基準温度:15~30℃。温度係数:0.00~10.00%。セル定数:0.1、1.0、10.0/cm。校正点数:最大4点(自動)/最大5点(手動)。単位切替:S/cm、S/m。外寸法(縦×横×高さ)(mm)160×80×40.60
コンパクトカリウムイオンメータ LAQUAtwin
HORIBA(堀場製作所)(1件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781台当日出荷少量(0.3mL~)のサンプルを直接滴下するだけでカリウムイオンを測定するコンパクトなカリウムイオンメータです。LAQUAtwin独自の選択性にすぐれた平面型イオン電極を採用し、他のイオンの影響を受けにくく、イオン電極法により正確にイオン濃度を測定します。特に、土壌中のカリウムイオンの測定や水耕栽培養液のカリウムイオンの測定に便利です。用途土壌・栽培管理・食品・健康管理など付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、カリウムイオン標準液(150ppm、2000ppm)各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚測定範囲4~9900 ppm(mg/L)、 2~5000(kg/10a)質量(g)約50(電池を除く)使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く)電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個測定項目カリウムイオン精度±10%(読み値に対して)表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示分解能0~99ppm:1ppm、100~990ppm:10ppm、1000~9900ppm:100ppm温度表示0~50℃/0.1℃使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時)校正最大2点測定原理イオン電極法試料容量(mL)0.3以上主な機能低濃度・高濃度校正点の任意変更可能 温度センサ調整機能/オートホールド オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/センサ交換可能アズワン品番1-7344-22主材質ABS樹脂防水性IP67
コンパクトORPメータ LAQUAtwin
HORIBA(堀場製作所)¥32,980税込¥36,2781台当日出荷HORIBA 独自の平面センサを採用したコンパクトなORP 計です。少量のサンプルで水溶液のORP(酸化還元電位)を測定できます。環境測定・工場排水処理・水田などの土壌管理に。付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個/スポイト1本/取扱説明書/クイックマニュアル/保管ケース/ORP 標準液(Zobell 標準液225 mV )1本/サンプリングシートB 5枚仕様キャリブレーション:1 点測定範囲-1000 ~ 1000質量(g)約50外形寸法(mm)164×29×20電源コイン型リチウム電池3 V(CR2032)2 個測定項目ORP(酸化還元電位)精度±2 mV(計器再現性)使用温度(℃)周囲温度:5 ~ 40表示方式カスタム(モノクロ)デジタル液晶表示(バックライト機能付)分解能1mV校正1使用温湿度範囲周囲温度:5 ~ 40℃、相対湿度:85% 以下(ただし結露しないこと)測定範囲(mV)-1000~1000電池寿命約400 時間(バックライトOFF 時)[バックライトON 時は電池寿命が短くなります。]サイズ(mm)164X29X20必要サンプル量(mL)0.3以上(サンプリングシートB を使用すると0.05から測定可能です。)防水IP57分解能(mV)1