絞り込み
ブランド
  • スリーアールソリューション
  • モノタロウ(1)
  • ホーザン(19)
  • TIME(5)
  • エスコ(4)
  • 鶴賀電機(4)
  • カートン(3)
  • 佐藤計量器製作所(3)
  • 三和電気計器(3)
  • マザーツール(3)
  • イチネンTASCO(3)
  • ニデックドライブテクノロジー(3)
  • ULVAC(アルバック)(2)
  • ノガ(2)
  • ヤガミ(2)
  • アイ電子技研(2)
  • アズワン(1)
  • オーツカ光学(1)
  • Peacock(尾崎製作所)(1)
  • コニカミノルタ(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 100,000円以上(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

測定・測量用品 :「led φ10」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ14mm 管内カメラ 10.1インチ 40m スリーアールソリューションΦ14mm 管内カメラ 10.1インチ 40mスリーアールソリューション
329,800税込362,780
1個
4日以内出荷
見やすい10.1インチの大型モニタ、管内の位置がひと目で分かるメーターカウンターが検査品質を向上。エルボ(曲がり角)や詰まっている部分などの通過が難しい箇所も、強く張りのあるケーブルが配管の奥まで入り込みます。撮影した静止画や動画の保存も可能です。
仕様エルボ回数:適正内径Φ40mm~Φ100mm、内径Φ33mmで90°のエルボを2回通過可能セット内容3r-fxs10本体(ツールボックス)、カメラヘッド、カーチャージャー、ACアダプタ、プラスドライバー、カメラガイド(28mm)、六角レンチ、ケーブル・ケーブルホイール、リモコン、SDHCカード、取扱説明書兼保証書材質【先端ガラス部】サファイアガラス【カメラハウジング】ステンレス質量(kg)約10~12 ※ケーブル長により異なりますケーブル長(m)40入力電圧(V)12材質(ケース)ABS有効画素数648×488光源白色LED 4灯記録媒体SDカード(最大64GBまで、Class10以上)バッテリー7.2V 6400mAh リチウムイオン電池外径×長さL(Φ×mm)カメラ:14×125電池CR2032(リモコン用)ディスプレイ10.1インチ解像度モニタ:1024×600視野角68°防塵防水性能水深10mまで(※カメラヘッドケーブルホイールが隙間なく密着している状態で)ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約517×434×200動作時間約7時間入力電流(A)0.6撮像素子1/4 CMOS動作温度(℃)-10~50バッテリー容量(mAh)6400保管温度(℃)-20~60静止画サイズJPEG、1920×1080動画サイズMP4 (24fps)、1920×1080調光方式4段階被写界深度(mm)約20~
Φ14mm 管内カメラ 10.1インチ 20m スリーアールソリューションΦ14mm 管内カメラ 10.1インチ 20mスリーアールソリューション
289,800税込318,780
1個
4日以内出荷
見やすい10.1インチの大型モニタ、管内の位置がひと目で分かるメーターカウンターが検査品質を向上。エルボ(曲がり角)や詰まっている部分などの通過が難しい箇所も、強く張りのあるケーブルが配管の奥まで入り込みます。撮影した静止画や動画の保存も可能です。
仕様エルボ回数:適正内径Φ40mm~Φ100mm、内径Φ33mmで90°のエルボを2回通過可能セット内容3r-fxs10本体(ツールボックス)、カメラヘッド、カーチャージャー、ACアダプタ、プラスドライバー、カメラガイド(28mm)、六角レンチ、ケーブル・ケーブルホイール、リモコン、SDHCカード、取扱説明書兼保証書材質【先端ガラス部】サファイアガラス【カメラハウジング】ステンレス質量(kg)約10~12 ※ケーブル長により異なりますケーブル長(m)20入力電圧(V)12材質(ケース)ABS有効画素数648×488光源白色LED 4灯記録媒体SDカード(最大64GBまで、Class10以上)バッテリー7.2V 6400mAh リチウムイオン電池外径×長さL(Φ×mm)カメラ:14×125電池CR2032(リモコン用)ディスプレイ10.1インチ解像度モニタ:1024×600視野角68°防塵防水性能水深10mまで(※カメラヘッドケーブルホイールが隙間なく密着している状態で)ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約517×434×200動作時間約7時間入力電流(A)0.6撮像素子1/4 CMOS動作温度(℃)-10~50バッテリー容量(mAh)6400保管温度(℃)-20~60静止画サイズJPEG、1920×1080動画サイズMP4 (24fps)、1920×1080調光方式4段階被写界深度(mm)約20~
Φ14mm 管内カメラ 10.1インチ 30m スリーアールソリューションΦ14mm 管内カメラ 10.1インチ 30mスリーアールソリューション
299,800税込329,780
1個
4日以内出荷
見やすい10.1インチの大型モニタ、管内の位置がひと目で分かるメーターカウンターが検査品質を向上。エルボ(曲がり角)や詰まっている部分などの通過が難しい箇所も、強く張りのあるケーブルが配管の奥まで入り込みます。撮影した静止画や動画の保存も可能です。
仕様エルボ回数:適正内径Φ40mm~Φ100mm、内径Φ33mmで90°のエルボを2回通過可能セット内容3r-fxs10本体(ツールボックス)、カメラヘッド、カーチャージャー、ACアダプタ、プラスドライバー、カメラガイド(28mm)、六角レンチ、ケーブル・ケーブルホイール、リモコン、SDHCカード、取扱説明書兼保証書材質【先端ガラス部】サファイアガラス【カメラハウジング】ステンレス質量(kg)約10~12 ※ケーブル長により異なりますケーブル長(m)30入力電圧(V)12材質(ケース)ABS有効画素数648×488光源白色LED 4灯記録媒体SDカード(最大64GBまで、Class10以上)バッテリー7.2V 6400mAh リチウムイオン電池外径×長さL(Φ×mm)カメラ:14×125電池CR2032(リモコン用)ディスプレイ10.1インチ解像度モニタ:1024×600視野角68°防塵防水性能水深10mまで(※カメラヘッドケーブルホイールが隙間なく密着している状態で)ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約517×434×200動作時間約7時間入力電流(A)0.6撮像素子1/4 CMOS動作温度(℃)-10~50バッテリー容量(mAh)6400保管温度(℃)-20~60静止画サイズJPEG、1920×1080動画サイズMP4 (24fps)、1920×1080調光方式4段階被写界深度(mm)約20~
電動先端可動式工業用内視鏡 Φ6mm/10m スリーアールソリューション電動先端可動式工業用内視鏡 Φ6mm/10mスリーアールソリューション
3,498,000税込3,847,800
1個
62日以内出荷
先端カメラを動かすワイヤーにモーターを搭載し、5.0m以上の長いケーブルでもわずかな力でスムーズに動かせる、電動先端可動式。先端カメラの微細な動きと、鮮明な画質を兼ね備えながら、ケーブルは最長10.0mまで対応。本体1台でさまざまな長さのケーブルに交換できるケーブルユニット式です。 また、オートフォーカス機能を搭載したKFIBERシリーズ「3R-KFIBER AF」も展開しています。
仕様【調光】OFF+5段階寸法(mm)約170×130×335※ケーブルユニットを含まない。質量(kg)約1.3※ケーブルユニットを含まない。ケーブル長(m)10入力電圧(V)12.6光源白色LED×8記録媒体【外部】microSDカード(最大128GB)バッテリー11.1V 3200mAh充電時間2時間30分解像度【モニター】1920×1080保証期間ご購入日から1年間使用環境温度(℃)挿入部:-25~80、モニタ:-15~50視野角約75°防塵防水性能IP67相当 ※挿入部のみ焦点距離(mm)約5~50入力電流(A)2撮像素子1/9 CMOS画素数【カメラ】92万画素モニタ5.7インチ使用時間(時間)4有効長(m)【カメラケーブル】5.0/6.0/7.0/8.0/9.0/10.0先端外径(Φmm)6静止画サイズ1920×1080、1280×720、768×576、720×480動画サイズ960×720可動範囲【カメラ】5.0m:170°/6.0m:140°/7.0m:140°/8.0m:90°/9.0m:90°/10.0m:90°