絞り込み
ブランド
  • セントラル科学
  • モノタロウ(239)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(902)
  • Hirschmann Test & Measurement(533)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,075)
  • SK(新潟精機)(1,087)
  • SKC(環境測定)(508)
  • TESA[測定用品](603)
  • testo(テストー)(522)
  • アイゼン(528)
  • アズワン(548)
  • エスコ(1,939)
  • カネテック(476)
  • ガステック(481)
  • シンワ測定(1,052)
  • タジマツール(TJMデザイン)(605)
  • テクロック(837)
  • ホーザン(618)
  • マイゾックス(673)
  • 測範社(675)
  • 第一測範(639)
  • ブランドをもっと見る
サービス分類
  • レンタル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月31日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 界面検知器チェックボーイ セントラル科学

    界面検知器チェックボーイ

    セントラル科学
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    界面検知器 チェックボーイCB-01型の専用センサーです。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)センサー:44×18×120
  • クーロメトリー方式 COD計 HC-607型用交換部品・消耗品 セントラル科学

    クーロメトリー方式 COD計 HC-607型用交換部品・消耗品

    セントラル科学
    ¥31,980税込¥35,178
    1本
    当日出荷
    クーロメトリー方式COD計 HC-607型用の指示電極です。
    仕様Quick COD HC-607型用指示電極 PTW-341型 D424113-1センサー寸法(mm)H/130(ケーブル部分除く)アズワン品番68-5183-17
  • 【レンタル】電量滴定方式アンモニア計 セントラル科学

    【レンタル】電量滴定方式アンモニア計

    セントラル科学
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    簡易COD計で培った”電量滴定技術”を応用。 迅速、正確、簡単に淡水から海水まで幅広い用途で、アンモニア(NH4-N)を測定できます。
    仕様【定量下限値】0.05mg/L、【測定終了】測定自動停止とブザー音による報知セット内容本体(AT-2000型)、AC電源コード、指示電極(本体取付け済み)、電解電極(本体取付け済み)、電解液500ml、アンモニア性窒素標準液(100ml)、マイクロピペット(10ml/200μl)、ポリビーカー 50ml(1個は本体取り付け済み)、PPビーカー(100ml)、プリンター(ACアダプタ付)、RS-232Cケーブル(リバース)、プリンター取付金具、ガラス管ヒューズ、取扱説明書質量(kg)約5電源(V)AC100~240(50/60Hz)表示デジタル液晶表示外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×270×300外部出力RS-232C 1ポート最小読取値0.01mg/L測定対象アンモニア性窒素(NH4-N) またはアンモニウムイオン(NH4+)として表示制御方法【電解】定電流電解制御法測定レンジ0~2.00mg/L (サンプル量10.0mL)、0~20.00mg/L (サンプル量1.0mL)、0~200.0mg/L(サンプル量0.1mL)測定原理電量滴定法データメモリ50メモリー検出方法【終点】定電圧電流検出法繰返し精度CV値3%以内(標準液にて)主な機能補正式(Y=aX+b)による補正・測定結果の統計処理(平均値、標準偏差、CV値)・ブランク値の自動ゼロ調製・エラー表示・電極の活性化サービス分類レンタル
  • 【レンタル】Quick COD セントラル科学

    【レンタル】Quick COD

    セントラル科学
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    化学的酸素要求量(COD)とは、水中の被酸化性物質が一定条件の下で、酸化剤によって酸化されるのに要する酸素量(O)をmg/Lで表したものです。 一般にCODは水の有機物質による汚濁の指標として用いられます。 湾(海洋)や湖沼などの閉鎖性水域の汚染の総合的な指標として測定される他、工場排水などの放流水の水質管理項目として測定さ れます。
    仕様繰り返し再現法:±2%FS(酸性法)、測定終了:電解自動停止ブザーによる報知、酸化時間計測:デジタルタイマー0~9分59秒、酸化終了:ブザーによる報知、換算式:Y=aX+b・a=0.00~99.99・b=-999.99~999.99質量(kg)約5電源AC100V(50/60Hz)検出方式終点:電位差法(2次微分法)表示エラー:ブランクオーバー、タイムオーバー(終点なし)、電極ブロック接続不良、測定結果正常値範囲の判定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×270×300測定方法酸性法・重クロム酸法(オプション)JIS K-0101、K-0102に準拠外部出力RS-232C 1ポート標準装備(ホスト出力/プリンター切替使用)最小読取値0.01mg/L(0~10レンジにおいて)測定レンジ10、20、40、100、200、400、1000mg/L・7レンジ SET:0~2000mg/Lで任意設定測定原理電量滴定法表示器16桁2行液晶表示(バックライト付)消費電力(VA)約100統計演算機能Y=aX+b換算、自動ゼロ調整、統計計算、測定結果正常値範囲の判定