アナログ入力一体型SDロガー 通常版 DT-ML-ASDシリーズデータ・テクノ17日以内出荷
アナログ信号をSDカードに記録することが出来ます。温度、振動その他の計測値を長期間記録することが出来ます。連続データではないため数ヶ月、数年の保存も可能です。PCを使いませんので最初の設定さえ行えば日常でスイッチを触る必要がありません。表計算ソフトでデータが確認出来ます。(テキスト、CSV型式)特注も可能ですのでお気軽にご相談ください。
アナログ入力一体型SDロガー 電源供給可能版 電流入力タイプデータ・テクノ17日以内出荷
アナログ信号をSDカードに記録することが出来ます。温度、振動その他の計測値を長期間記録することが出来ます。連続データではないため数ヶ月、数年の保存も可能です。PCを使いませんので最初の設定さえ行えば日常でスイッチを触る必要がありません。表計算ソフトでデータが確認出来ます。(テキスト、CSV型式)センサへ電源供給できますので(DC24V)、センサ用電源が不要です。
仕様●入力種別:4~20mA●入力CH数:2ch非絶縁●本体電源:24V 50mA(電流は外部への供給を除く)●Φ2.1 DCジャック(センタープラス)から供給●変換:1秒/回~3,276秒/回●LCD表示:日時、各CHの値●保存:SDカード(SDHC)最大32GB●日付・時刻をデータに付加●設定:時刻合わせ、表示CH数、変換レート、スケーリング(要PC)●大きさ:W67×H28×D67mm、90gアズワン品番65-3392-71
ハンディ―KOMELON税込¥428¥389