絞り込み
ブランド
- 東京精密
- モノタロウ(239)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(3,064)
- 理研計器(2,019)
- エスコ(1,993)
- 長野計器(1,188)
- SK(新潟精機)(1,099)
- シンワ測定(1,039)
- A&D(エー・アンド・デイ)(921)
- テクロック(839)
- 測範社(675)
- マイゾックス(673)
- 第一測範(632)
- ホーザン(615)
- タジマツール(TJMデザイン)(611)
- TESA[測定用品](605)
- アイゼン(572)
- アズワン(534)
- Hirschmann Test & Measurement(532)
- SKC(環境測定)(508)
- カネテック(459)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
サービス分類
- レンタル(1)
特価

ポータブル表面粗さ測定機HANDYSURF HANDYSURF本体ユニット
東京精密¥179,800~税込¥197,780~1台当日出荷20か国語の表示切替が可能です。高分解能と広測定範囲に対応しています。2.4インチカラーLCDによる優れた操作性です。充実の解析機能により現場でも波形やパラメータの確認が可能です。適合X方向・X軸:16mm長さ(mm)評価:0.2~16電源(V)AC100測定子2(μm)測定速度(mm/s)0.5/0.6/0.75/1.0ピックアップE-DT-SM10A又はE-DT-SM49Bを選択
直感操作型表面粗さ測定機 サーフコム TOUCH
東京精密¥66,980税込¥73,6781本当日出荷トラスコ品番171-7480適合機種PLUS35、40・TOUCH35、40質量(g)20先端半径(μm)2
ルビーボールスタイラス(DK1.5・L30・ML22.5)
東京精密¥28,980税込¥31,8781本当日出荷対象プローブヘッド 取付けネジM3のVAST XXT、XDT等です。トラスコ品番457-6166
差し替え粗さ形状測定子 極細穴・ギアフランク
東京精密¥31,980~税込¥35,178~1本当日出荷適合機種FLEX-50、サーフコム130、1400、1500、1900、1910、480、1800、2800、2900質量(g)1
ルビーボールスタイラス1
東京精密¥19,980税込¥21,9781本当日出荷対象プローブヘッド 取付けネジM3のVAST XXT、XDT等です。仕様M3のボールスタイラストラスコ品番689-6768全長L(mm)30仕様1超硬シャフト有効長(mm)22.5サイズ(Φmm)1.5
ポストマウントホルダ
東京精密¥16,980税込¥18,6781個10日以内出荷SURFCOM・CONTOURECORDオプション対象機種HANDYSURF+35・40・45、HANDYSURF E-35B・40A・45A、SURFCOM TOUCH35・40・45、SURFCOM FLEX-35B・40A・45A
差し替え粗さ形状測定子(先端半径2μm)(細長穴)
東京精密¥36,980税込¥40,6781個当日出荷仕様先端R2μm/60°円錐ダイヤ/2mN摘要下向き測定・感度1/2・最高倍率X5000・波形歪み大
差し替え粗さ測定子 先端半径2μm 細穴・薄溝
東京精密¥27,980税込¥30,7781本当日出荷対象検出器 E-DT-S03シリーズ/E-DT-SS01シリーズ/E-DT-SE19シリーズ/E-DT-SSE01シリーズ他詳細はこちらからトラスコ品番452-5064
直感操作型表面粗さ測定機 サーフコムタッチ40 2μm(プリンター付)
東京精密¥519,800税込¥571,7801台当日出荷リトラクトタイプで触針へのダメージを軽減します。20か国語の表示切替が可能です。高分解能と広測定範囲対応。7インチワイドタッチパネルで簡単操作できます。付属品標準片(E-MC-S109A:日本国内向けミリ表示)、E-MC-S24D:海外向け(ミリ、インチ表示)、校正台(E-WJ-S1045B)、タッチペン(E-M-S112A)仕様測定力(mN):0.75トラスコ品番369-2532電源(V)AC100~A240測定範囲(μm)Z軸/-210~+160測定速度(mm/s)0.5/0.6/0.75/1.0
粗さ形状測定子 DM43822
東京精密¥38,980税込¥42,8781個13日以内出荷仕様●仕様:先端R2μm/60°円錐ダイヤ/2mN●摘要:下向き測定、感度1/2、最高倍率×20000●コード番号:119-0166057アズワン品番67-4841-96