結束具(面ファスナー、モール、ベルト)とは、物の結束に使用する梱包用品です。面ファスナーはマジックテープやベルクロなどとも呼ばれ、一方が鉤状、一方がパイル状に加工された2枚一組の布です。応用範囲が広く、結束具のほか衣服や小物類の固定や、宇宙船などでも使用されています。ビニタイは中に針金が入ったビニールひもで、さまざまなカラーがあります。ベルトはナイロンなどでできた平らなひもで、バックルやトライグライトを使って固定することができる結束具です。
ねじりっこ(カッター付)PLUS(プラス)[文具](13件のレビュー)当日出荷
くるっとねじって、しっかり閉じる!柔らかい樹脂で針金(ワイヤー)を覆ったカラフルな袋止め「ねじりっこ」鉄線入りワンタッチつづりひも。ねじってとめるだけで、プレゼント用や袋止め、配線整理や植木の固定などアイデア次第で使い方色々。 製造現場でコードや部品を束ねたり、ご家庭・オフィスで、PCやAV、ゲーム機器などのコードを整理したりするのにも便利です。ガーデニングでの植木の固定や支柱の結束など屋外でもお使いいただけます。便利なカッター付き!好きな長さで切れて経済的。たっぷり使える20m巻き。
材質白なまし鉄線0.39mmケース寸法(mm)縦114×横85
ビニールタイ カッター付
(19件のレビュー)当日出荷
梱包用として袋の口を綴じたり、園芸用として作物のツルや支柱に縛ったりなど
幅広い扱いができるビニール製の結束バンドです。
既にカットされた商品と違い、自由な長さにカットできます。
本体にカッターが付いているので手軽にカットできます。
用途結束、梱包、園芸用など。材質被覆:PET / 芯材:鉄全長(mm)リール本体:約134
カラータイ(ビニタイ)カメダデンキ(11件のレビュー)当日出荷
針金の入ったビニール結束ヒモ(帯状)です。
ねじるだけで手軽に強く結束できます。
RoHS対応品です。
材質PVC、針金規格RoHS対応品RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエチレンタイ共和[輪ゴム・ゴムバンド](4件のレビュー)当日出荷
従来の塩化ビニール(PVC)に変わってポリエチレン樹脂を被覆材として使用しています。
強力な結束力があります。
作業性・装飾性・耐久性に優れています。
用途電源コード・電線等の結束。
ポリ袋・ネット等の結束。材質被覆材:ポリエチレン、針金:スチール質量(kg)1.3
ポリエチレンタイTRUSCO当日出荷
環境に配慮して材質にポリエチレンを使用。塩ビは使用しておりません。
ビニタイ共和[輪ゴム・ゴムバンド](4件のレビュー)当日出荷
ヒモより便利な針金入りです。
仕様カッター付厚さ(mm)約0.6RoHS指令(10物質対応)対応
くねくねロックロングカーボーイ(2件のレビュー)当日出荷
いろいろな用途に!やわらか素材で手で自由に曲げて使えます。表面がやわらかいゴムでできているので、手や家具を傷つけません。アイデア次第で使い方いろいろ!ポップなカラーバリエーションキャビネットなどの扉の固定に車のシートやイスへ小物の吊り下げに荷物をかける際のフックとして
用途キャビネットなどの扉の固定に車のシートやイスへ小物の吊り下げに荷物をかける際のフックとして材質NBR(発泡ゴム)、アルミ線
ビニタイ ペット 4mm×750M 金 ダイヤ巻共和[輪ゴム・ゴムバンド](3件のレビュー)当日出荷
中芯には針金を使用しており、強い結束力を発揮します。
被覆には蒸着フィルムを使用しており、製品の装飾性を高めます。
用途袋口の結束。トラスコ品番353-6831材質被覆材:ポリエステル針金:スチール質量(kg)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
スピンロックイマオコーポレーション税込¥4,838~¥4,398~