STAHLWILLE(スタビレー) 工場、自動車、航空機分野をメインとした市場で評価されているドイツの総合工具メーカー。特にスパナ類のクオリティには絶対の自信をもっています。ドイツの公的機関PTBよりISO17025の認証を取得している数少ないメーカーです。
会社情報 会社名 STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG
物流/保管/梱包用品/テープ (13) 安全用品/防災・防犯用品/安全標識 (2) オフィスサプライ (3) オフィス家具/照明/清掃用品 (6) 切削工具・研磨材 (30) 測定・測量用品 (14) 作業工具/電動・空圧工具 (1,102) メカニカル部品/機構部品 (5) 建築金物・建材・塗装内装用品 (5) 空調・電設資材/電気材料 (1) 自動車用品 (28) トラック用品 (7) バイク用品 (2) ブランド: STAHLWILLE(スタビレー)すべて解除
スクリューピッチゲージ STAHLWILLE(スタビレー) (5件のレビュー) 当日出荷
セット内容 ・メートルねじ60°・0.25/0.3/0.35/0.4/0.45/0.5/0.6/0.7/0.75/0.8/0.9/1.0/1.25/1.5/1.75/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0(mm)・ウィットワースねじ55°・4G/ 4.1/2G /5G/6G/7G/8G/9G/10G/11G/12G/13G/14G/16G/18G/19G/20G/22G/24G/25G/26G/28G/30G/32G/36G/40G/48G/60G/62 質量(g) 79
薄口スパナ STAHLWILLE(スタビレー) 当日出荷 から 翌日出荷
厚みが2~3mmの大変薄いスパナ。特に事務機関係では必需品です。
コンビネーションレンチ(インチ) STAHLWILLE(スタビレー) 当日出荷 から 翌日出荷
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
仕様 AS-drive(面接触)、メガネ部オフセット15°、ショートタイプ
ピストンリングプライヤー STAHLWILLE(スタビレー) 当日出荷
用途 ピストンリングの取り付け・取り外しに 種類 その他プライヤ
スパナ(インチ) STAHLWILLE(スタビレー) 当日出荷 から 翌日出荷
I型断面ボディーの軽量で高剛性なスパナ。
片目片口スパナ STAHLWILLE(スタビレー) (4件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
軽さと剛性感を両立するI型ボディーAS-drive(面接触)ショートタイプ
メガネレンチ75° STAHLWILLE(スタビレー) (4件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状 オフセット 仕様 メガネ部オフセット75°、AS-drive(面接触)
スパークプラグブラシ STAHLWILLE(スタビレー) 当日出荷
スパークプラグ用の真鍮ブラシ
材質 (ハンドル)木製 全長(mm) 150 質量(g) 18 線径(Φmm) 0.15 行数 3×5
メガネレンチストレート STAHLWILLE(スタビレー) 当日出荷 から 8日以内出荷
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状 ストレート(片頭首振り) 仕様 ストレートタイプ、AS-drive(面接触)
強力メガネレンチ STAHLWILLE(スタビレー) 当日出荷 から 翌日出荷
タフな作業に耐える大型メガネレンチ。クロームメッキ仕上げ。
充電式LED ペンライト STAHLWILLE(スタビレー) 当日出荷
側面にも150LMのライトが備わったペンライト。フラット照射とスポット照射の2WAY。マグネット付で作業しやすい設計。PCレンズ。ポケットクリップ付き。充電インジケータ付き(赤/要充電-緑/充電完了)。バッテリー品番:1060B。
仕様 チップ:高輝度CREE LED 付属品 3.7V750mAh充電池、Micro USBケーブル 寸法(mm) Φ16.5/14.8×164 色 ブラック・グリーン 質量(g) 47.2(電池除) 等級 CE、RoHS 電源 充電式 使用温度(℃) -10~40 防塵防水性能 IPX4 材質(ボディ) アルミニウム 充電時間(時間) 約2.5 モード スイッチモード:トップ(弱)-トップ(強)-サイド(弱)-サイド(強)-OFF 明るさ(Lm) <トップライト>弱・100/強・350、<サイドライト>弱・50/強・150 照射距離(m) <トップライト>MAX約95(強モード)、<サイドライト>MAX約25(強モード) 点灯時間 <トップライト>弱・約5.5/強・約2時間、<サイドライト>弱・約11.5/強・約3.2時間 耐衝撃 IK07 充放電回数(回) 約500 最大輝度(cd/m2 ) <トップライト>強・2016、<サイドライト>強・64 照射角度(°) <トップライト>20 USB Micro-B USB
充電式LED ワークライト STAHLWILLE(スタビレー) 欠品中
ハンドル部にマグネット付き。ハンドル部は180°角度調節が可能。
質量(g) 210 バッテリー リチウムイオンバッテリー (3.7V 2600mAh) 色温度(K) 6500 防塵防水性能 IP65 充電時間(時間) 約4.5 LED COB LED 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 93.5×80×35.5 ボディーカラー ブラック・グリーン 明るさ(Lm) 700 (メインライト/High)、350 (メインライト/Medium)、100 (メインライト/Low)、250 (スポットライト) 耐衝撃 IK07 演色指数(Ra) 80CRI+ 点灯時間(時間) 約2.5(メインライト/High)、約5(メインライト/Medium)、約14(メインライト/Low)、約4(スポットライト) USB USB Type-C
ラチェットコンビレンチ フラット STAHLWILLE(スタビレー) 翌日出荷 から 100日以内出荷
丈夫でスリムな軽量インテリジェントデザイン。ダブルTプロファイルによる高い曲げ強度。肌触りが良く、肌に優しい表面仕上げ。非常に弾力性があり、耐久性に優れています。
(3/8SQ)トルクレンチアダプター STAHLWILLE(スタビレー) 当日出荷 から 翌日出荷
トルクレンチと組み合わせて使用する延長スプラインレンチアダプター。メガネ部はAS-drive(面接触)。
仕様 ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S):50.8mm 差込角(sq.) 3/8 外径d2(Φmm) (差込部)19
薄口スパナセット STAHLWILLE(スタビレー) 当日出荷
厚みは2~3mmと大変薄くなっています。特に事務機関係では必需品です。
フックレンチ STAHLWILLE(スタビレー) 当日出荷 から 翌日出荷
ジェットリーマーセット STAHLWILLE(スタビレー) (1件のレビュー) 当日出荷
詰まったジェット類の掃除に。リーマーホルダーケース付
セット内容 ジェットリーマー(0.33・0.4・0.45・0.5・0.6・0.7・0.75・0.8・0.9・1.0・1.1・1.2・1.4・1.6・1.8・2.0mm) 質量(g) 27
ロングメガネレンチ(インチ) STAHLWILLE(スタビレー) 翌日出荷
ロングタイプでは珍しい15°オフセットのメガネレンチ。メガネ部はAS-drive(面接触)。高品質なHPQシリーズの製品で、最高の材料を用いることでリング部の厚みを薄くし、又ボディーも極限まで軽量化されています。
日本仕様トルクレンチ STAHLWILLE(スタビレー) 翌日出荷
ヘッド交換式のトルクレンチ。
ロックレバーを押し下げ、トルク目盛りをスライドさせるだけで簡単にトルク設定ができる。
ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利。
所定のトルクに達すると”カチッ”という音とともに手に伝わる感触で感知できるので騒音の中でも確実に設定可能。
精度(%) ±4 フレーム幅(mm) b:28 フレーム厚さ(mm) h:23
打撃スパナ STAHLWILLE(スタビレー) 翌日出荷
強靭な打撃スパナ
(3/8SQ)トルクレンチアダプター STAHLWILLE(スタビレー) 翌日出荷
トルクレンチと組み合わせて使用する延長スプラインレンチアダプター。
仕様 ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S):50.8mm 差込角(sq.) 3/8 外径d2(Φmm) (差込部)19