絞り込み
消費電力(W)
  • 50(4)
  • 75(1)
  • 80(2)
  • 280(1)
温度(℃)
  • 50
  • 20~45(1)
  • 39(2)
  • 40(3)
  • 42(6)
  • 45(39)
  • 46(2)
  • 49(2)
  • 51(4)
  • 52(14)
  • 53(10)
  • 55(3)
  • 65(1)
コード長さ(m)
  • 1.3(1)
  • 1.5(2)
  • 1.6(2)
  • 1.7(1)
  • 1.9(1)
  • 2(1)
ブランド
  • TEKNOS(4)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • INKO(3)
  • アピックス(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力(W)から絞り込む
50(4)
75(1)
80(2)
280(1)
ホットパネル Panasonic(パナソニック)ホットパネルPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
11,900税込13,090
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
抗菌防カビ 切り忘れ防止機能付(8時間後に自動オフ)
コード長さ(cm)150温度(℃)(表面)高:50ブラウンスイッチ電源スイッチ・温度調節ツマミ(入・切)・(1~5)機能温度調節機能(1・2・3・4・5)温度制御ニッケルサーミスタタイマー8時間後切
パネル&フットヒーター どこでも足湯 アピックスパネル&フットヒーター どこでも足湯アピックス
7,298税込8,028
1個
6日以内出荷
足湯風 波型設計のパネル&フットヒーター。足指で押せる操作ラクラク「フットスイッチ」角度調節機能(約5度/約13℃/約42度)&パネルヒーター兼用。切り忘れ防止の6時間 自動OFF機能。
付属品取扱説明書、保証書材質本体:ポリプロピレン・ABS樹脂/スタンド:ABS樹脂/ステー:スチール周波数(Hz)50/60消費電力(W)80(安定時:35)定格電圧(V)AC100コード長さ(m)(電源)約1.6本体質量(kg)約1.3安全装置サーモスタット(120℃)、温度ヒューズ(142℃)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×304×45表面温度(℃)(標準)約50※環境・気温により異なります
INKO USB ハンドウォーマー スエード INKOINKO USB ハンドウォーマー スエードINKO
4,364税込4,800
1個
10日以内出荷から11日以内出荷
世界初!インクで温めるUSBヒータヒーター特許技術。電熱線に代わる銀ナノインクによる世界初の温熱マット特許技術が実現した新たな暖房グッズです。電熱線に代わる銀ナノインクによる温熱マット特許技術が、その軽量でスリムなデザインを実現。薄さを追求したデザインで、ポケットにサッとしまえます。毎日の出勤やちょっとしたお出かけ、スポーツ観戦、旅行など様々なシーンで気軽に持ち運びができます。何度でも繰り返し使えるサステナブルな商品、環境に配慮したエコロジーアイテムです。最高50℃まですぐに温まる両面発熱システム。身体への影響が懸念される電磁波は、ほとんど発生しません。お子様やお年寄りの方はもちろんのこと、ペットにも安心してお使いいただけます。
セット内容ヒーター本体、専用ビニールポーチ、保証書および取扱説明書寸法(mm)110×110×1質量(g)42電力(W)最大5保証期間1年間コード長さ(cm)135(USB・リモコン部分含む)温度調整方法3段階RoHS指令(10物質対応)対応表面温度(℃)最高50
INKO USB ヒーティングマット スエード INKOINKO USB ヒーティングマット スエードINKO
5,273税込5,800
1個
9日以内出荷
世界初!インクで温めるUSBヒータヒーター特許技術。電熱線に代わる銀ナノインクによる世界初の温熱マット特許技術が実現した新たな暖房グッズです。電熱線に代わる銀ナノインクによる温熱マット特許技術が、その軽量でスリムなデザインを実現。薄さを追求したデザインで、布団やソファの上など屋内での利用はもちろんのこと、オフィスワークや旅行など出かける際にも気軽に持ち運びができます。何度でも繰り返し使えるサステナブルな商品、環境に配慮したエコロジーアイテムです。最大9Wの出力で、40℃以上にまですぐに温まります。シートに印刷された銀ナノインクが全面的に均一に発熱することで、広い発熱面積を備えています。身体への影響が懸念される電磁波は、ほとんど発生しません。お子様やお年寄りの方はもちろんのこと、ペットにも安心してお使いいただけます。
セット内容ヒーティングマット本体、専用ビニールポーチ、保証書および取扱説明書寸法(mm)270×270×1.5質量(g)92電力(W)最大9保証期間1年間コード長さ(cm)170(USB・リモコン部分含む)温度調整方法3段階RoHS指令(10物質対応)対応表面温度(℃)最高50
暖房敷きパッド Panasonic(パナソニック)暖房敷きパッドPanasonic(パナソニック)
24,900税込27,390
1個
5日以内出荷
睡眠の経過時間に合わせた温度調整で、おやすみ時間をここちよく。 おやすみから起床まで、自動で温度をコントロールする快温モード搭載。 清潔に使えて、肌触りの良い生地。
表面温度(℃)50Hz:「強」50、「3」34、60Hz:「強」50、「3」34(室温20℃)質量(kg)本体:約1.9、コントローラー部分:約0.4機能快温モード、切タイマー(1~12時間)、速熱機能付、9段階温度調節、アラーム音付、時計表示、固定バンド付、ダニ対策機能付温度制御ニッケルサーミスタ一線式ヒーター寸法(cm)約200×100定格電力(W)75スイッチ種類バックライト液晶画面付コントローラーコード長さ(m)電源側:1.91、本体側:0.97材質(表面/裏面)ポリエステル100%/ポリエステル100%グレー
ホットカーペット ホットマット 洗えるどこでもカーペット 80×180cm YAMAZEN(山善)ホットカーペット ホットマット 洗えるどこでもカーペット 80×180cmYAMAZEN(山善)
8,598税込9,458
1枚
5日以内出荷
肌触りが気持ちいい、柔らかフランネル仕上げ♪どこでもホットカーペット本体丸洗い可能裏面すべり止め加工ソファーに掛けても腰から太ももまで暖かい大きめサイズ
用途電気カーペットとして。冬場の足元暖房に。フランネル ミニ 一人用 1人用 電気カーペット ホットマット 電気マット 電気毛布 おしゃれ ほっとカーペット材質ポリエステル100%質量(kg)1.75電源(V)AC100 (50Hz/60Hz)消費電力(W)50電源コード(m)2保証期間1年消費電力量(Wh)1時間あたり:(HI)35、(MID)22、(LOW)13取扱説明書(3.21MB)寸法(縦×横)(cm)80×180表面温度(℃)(HI)約50、(MID)約31、(LOW)約231時間あたりの電気代目安(円)(HI)1.1、(MID)0.7、(LOW)0.4
敷き毛布 フランネル生地 TEKNOS敷き毛布 フランネル生地TEKNOS
3,998税込4,398
1台
5日以内出荷
500Wファン付きで中間スイッチの取替用ヒーターユニット
用途交換用。その他温度調節、ダニ退治グレー消費電力(W)50寸法(cm)140×80素材フランネル取扱説明書(2.49MB)表面温度(℃)約50(強)
掛け敷き毛布 フランネル生地 TEKNOS掛け敷き毛布 フランネル生地TEKNOS
5,398税込5,938
1台
5日以内出荷
600W ファン・手元コントローラー採用の取替用ヒーターユニット
その他温度調節、ダニ退治グレー消費電力(W)80寸法(cm)190×130素材フランネル取扱説明書(2.5MB)表面温度(℃)約50(強)
敷毛布  室温センサー付き TEKNOS敷毛布 室温センサー付きTEKNOS(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
5日以内出荷
用途室温センサー付き洗える敷毛布材質ポリエステル100%グレー系(横縞)消費電力(W)50寸法(cm)140×80機能温度調節・ダニ退治付き・室温センサー付き・切り忘れ防止8時間タイマー関連資料(6.97MB)表面温度(℃)(強)50
綿    敷き毛布 TEKNOS綿 敷き毛布TEKNOS
3,198税込3,518
1台
5日以内出荷
肌に優しい天然素材(綿100%)で、安らかな夢の世界へ温度調節ダニ退治洗える毛布
材質綿100%ベージュ系消費電力(W)50寸法(cm)140×80表面温度(℃)50(強)1時間あたりの電気代目安(円)1
INKO USB ウェアラブルヒーター INKOINKO USB ウェアラブルヒーターINKO
7,000税込7,700
1個
12日以内出荷
世界初!インクで温めるUSBヒータヒーター特許技術。電熱線に代わる銀ナノインクによる世界初の温熱マット特許技術が実現した新たな暖房グッズです。電熱線に代わる銀ナノインクによる温熱マット特許技術が、その軽量でスリムなデザインを実現。付属のクリップを利用すると、どんな服にでも付け可能。スタイリッシュにいつでも着替えて使えます。簡単にセッティングでき、走ったり激しく動いても落ちません。毎日の出勤やちょっとしたお出かけ、スポーツ観戦・旅行など様々なシーンで気軽に着用できます。何度でも繰り返し使えるサステナブルな商品、環境に配慮したエコロジーアイテムです。最高50℃まですぐに温まる両面発熱システム。身体への影響が懸念される電磁波は、ほとんど発生しません。お子様やお年寄りの方はもちろんのこと、ペットにも安心してお使いいただけます。
セット内容ヒーター本体、専用クリップ、保証書および取扱説明書寸法(mm)200×200×1質量(g)62電力(W)最大9保証期間1年間コード長さ(cm)165(USB・リモコン部分含む)温度調整方法3段階RoHS指令(10物質対応)対応表面温度(℃)最高50
ホットパネル Panasonic(パナソニック)ホットパネルPanasonic(パナソニック)
16,900税込18,590
1台
4日以内出荷
定格消費電力(W)280コード長さ(m)1.5温度(℃)50質量(kg)2ブラウンスイッチ電源スイッチ・温度調節ツマミ (入・切)・(1~5)寸法(cm)約58×176×0.6温度制御ニッケルサーミスタ、一線式ヒーター温度調節範囲(℃)1・2・3・4・5タイマー8時間後切1時間当たりの電気代(強/弱)(円)約5.4

防寒用品』には他にこんなカテゴリがあります

ひざ掛け・足温器・ホットカーペット