カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィス家具/照明/清掃用品
      • 照明
        • 蛍光灯
          • 点灯管(グロースタータ)

点灯管(グロースタータ) :「fg-1e 25個」の検索結果

点灯管(グロースタータ)とは、グロースタータ形の蛍光灯を点灯させる際に、蛍光灯の電極を余熱するために用いるもの。バイメタルの性質を利用して電極を数秒間余熱し、自動で蛍光灯を点灯させます。口金のサイズや適合する蛍光灯の種類は、点灯管によってさまざまです。動作回数は6000回以上のものが多いですが、長寿命を重視しているタイプではそれ以上のものもあります。蛍光灯を長持ちさせるために、長寿命タイプのものを選ぶことも選択肢のひとつですが、使用する蛍光灯に適合した点灯管を選ぶことも効果的です。
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金具から絞り込む
グロー球FG-1E マクサー電機グロー球FG-1Eマクサー電機(1件のレビュー)
189税込208
1パック(2個)
当日出荷
1Eタイプのグロー球(点灯管)です。FG-1E、FE-1Eの置き換え用としてお使いいただけます。 ご購入前にお手持ちの機器と適合をお確かめください。
仕様ホワイトタイプFG-1E口金E17直径×長さL(Φmm×mm)17×40RoHS指令(10物質対応)対応ワット数30
グロー球10~30W形用3P口金E17 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)グロー球10~30W形用3P口金E17YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(10件のレビュー)
189税込208
1パック(3個)
当日出荷
お買い得3個パック!
全長(mm)40口金E17外径(Φmm)17本体質量(g)7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×17×40形名E形動作回数(回)6000以上RoHS指令(10物質対応)対応
長寿命点灯管 Panasonic(パナソニック)長寿命点灯管Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
点灯管FG-1E ELPA点灯管FG-1EELPA(11件のレビュー)
229税込252
1パック(2個)
当日出荷
10~30W用 直管蛍光灯:10・15・20・30(形) 丸形蛍光灯:15・20・30(形) コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)
口金E17クリア仕様ブリスターパック入適合10~30W用、直管蛍光灯:10・15・20・30(形)、丸形蛍光灯:15・20・30(形)、コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)種類FG-1E(10~30W形用)金具ねじ込み式動作回数約6000回以上形名E形
電子点灯管 フック包装商品 Panasonic(パナソニック)電子点灯管 フック包装商品Panasonic(パナソニック)
599税込659
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
グロー球FG1E・5Pセット YAZAWA(ヤザワコーポレーション)グロー球FG1E・5PセットYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
189税込208
1セット
当日出荷
異なるタイプのグロー球のセットです。 蛍光灯の交換時に一緒に取り替えて、より省エネ・長寿命に!
質量(g)F1E:7、F5P:6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)FG1E:17×17×40、FG5P:21×21×38RoHS指令(10物質対応)対応
点灯管 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)点灯管YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(7件のレビュー)
119税込131
1個ほか
当日出荷
適合の蛍光灯とご一緒にお使いください。
種類点灯管動作回数6000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
グロー球 オーム電機グロー球オーム電機(3件のレビュー)
209税込230
1セット(3個)
当日出荷
蛍光灯10~30ワット用のグロー球、3個入パックです。
形式FG-1E口金E17適合ランプ10~30ワット用
点灯管(グロースタータ) ELPA点灯管(グロースタータ)ELPA(28件のレビュー)
149税込164
1パック(2個)
当日出荷
グロースタータは、バイメタルの働きにより蛍光ランプの電極を数秒間予熱して、自動的に点灯させる働きをします。スタータは、ランプの寿命に影響を与えますので、ランプに適した品種をご使用下さい。
口金E17仕様袋入種類点灯管(FG-1E)管径(Φmm)17使用電圧(V)100金具ねじ込み式管長(mm)40動作回数約6000回以上形名E形
点灯管 オスラム点灯管オスラム
3,498税込3,848
1箱(25個)
当日出荷から8日以内出荷
適合蛍光ランプ:直管蛍光ランプ 10W、15W、18W、20W、30W・環形蛍光ランプ 15W、20W、30W・コンパクト蛍光ランプ 9W、13W、18W、27W
適合放電:FCL15.FCL20/18 FCL30/28 FDL13.18.27 FL10.15 FL20SS/18 FL20S FL30S FML13.18.27 FPL13.18.27 GL-15.20
点灯管FG-4P ELPA点灯管FG-4PELPA(20件のレビュー)
209税込230
1個ほか
当日出荷
40W用 直管蛍光灯:35・40・65(形) 丸形蛍光灯:40(形) コンパクト形蛍光灯:36(形)
適合40W用、直管蛍光灯:35・40・65(形)、丸形蛍光灯:40(形)、コンパクト形蛍光灯:36(形)種類FG-4P(40W形用)口金P21(差し込み式)定格電圧(V)200全長(mm)38管径(Φmm)21定格作動回数約6000回以上金具差込式形名P形
グロー球 オーム電機グロー球オーム電機(1件のレビュー)
87税込96
1個ほか
当日出荷
点灯官 東芝ライテック点灯官東芝ライテック
759税込835
1個
当日出荷
蛍光ランプの点灯管
口金E17全長(mm)40質量(g)8種類15‐30ワット用使用電圧(V)100金具ねじ込み式形態ブリスターパック動作回数60000以上形名E形平均点灯所要時間(秒)1.2直径(mm)16.8適合ランプ(蛍光)FL10,FL15,FL20SS/18,FL20S,FL20,FL30S,FCL15,FCL20/18,FCL20,FCL30/28,FCL30,GL15,GL20,FPL9,13,18,27,30
点灯管FG-7E ELPA点灯管FG-7EELPA(5件のレビュー)
122税込134
1個
当日出荷
4~10W用 直管蛍光灯:4・6・8・10(形) 丸形蛍光灯:9(形) コンパクト形蛍光灯:4・6・9(形)
口金E17クリア仕様ブリスターパック入適合4~10W用、直管蛍光灯:4・6・8・10(形)、丸形蛍光灯:9(形)、コンパクト形蛍光灯:4・6・9(形)種類FG-7E(4~10W形用)金具ねじ込み式動作回数約6000回以上形名E形
点灯管FG-1P ELPA点灯管FG-1PELPA(3件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
10~30W用 直管蛍光灯:10・15・20・30(形) 丸形蛍光灯:15・20・30(形) コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)
口金P21(差し込み式)定格作動回数約6000回以上適合10~30W用、直管蛍光灯:10・15・20・30(形)、丸形蛍光灯:15・20・30(形)、コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)全長(mm)38種類FG-1P(10~30W形用)定格電圧(V)100金具差込式形名P形管径21mm
グロー球 オーム電機グロー球オーム電機
77税込85
1個
当日出荷
蛍光灯10~30ワット用のグロー球です。
形式FG-1E口金E17適合ランプ10~30ワット用
FG-1P サック(スリーブ) 入 箱買い まとめ買い 備蓄用 マクサー電機FG-1P サック(スリーブ) 入 箱買い まとめ買い 備蓄用マクサー電機
109税込120
1個
当日出荷
定番グロースターター球。10~30W用
タイプFG-1PRoHS指令(10物質対応)対応ワット数30
電子スタータ HotaluX(ホタルクス)電子スタータHotaluX(ホタルクス)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
電子スタータは、蛍光ランプの電極を予熱する電子回路と安定した高圧パルスをタイミングよく発生する電子回路を内蔵しています。電子回路の働きで1回の作動ですぐに点灯します。バイメタルを使用していないので、電極の劣化が少なくグロースタータと比べ10倍の長寿命です。
種類点灯管動作回数60000以上
FG-5P サック(スリーブ) 入 箱買い まとめ買い 備蓄用 マクサー電機FG-5P サック(スリーブ) 入 箱買い まとめ買い 備蓄用マクサー電機
119税込131
1個
当日出荷
グロースターター球。親子蛍光管に使用されるタイプ
タイプFG-5PRoHS指令(10物質対応)対応

蛍光灯』には他にこんなカテゴリがあります

fg-1e 25個特集
おすすめ人気ランキング
点灯管(グロースタータ)