絞り込み
ねじの呼び
  • M10(1)
  • M12(1)
  • M16(1)
車輪径(Φmm)
  • 75(2)
  • 100(1)
ストッパー
  • あり(2)
材質(車輪)
  • ウレタン(2)
許容荷重(daN)
  • 20(1)
  • 60(1)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ双輪(1)
双輪
取付高(mm)
  • 120
  • 58(17)
  • 59(28)
  • 60(23)
  • 67(23)
  • 68(82)
  • 69(25)
  • 74(38)
  • 85(89)
  • 89(48)
  • 95(83)
  • 97(93)
  • 103(25)
  • 107(23)
  • 115(25)
  • 126(136)
  • 134(17)
  • 138(58)
  • 152(31)
  • 173(38)
  • 196(43)
車輪幅(mm)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 44(1)
25・30・44
金具仕上
  • ステンレス(1)
ステンレス
ブランド
  • ユーエイキャスター(2)
  • ハンマーキャスター(1)
ユーエイキャスター・ハンマーキャスター
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ねじ込み式キャスターはねじ込んで取り付けるタイプのキャスターです。ケースや椅子、ステンレス製機器など、見た目にもこだわりたい場合に使用し移動も軽やかです。キャスターのねじ込み部分の材質、太さ、長さなどのサイズが豊富で、一番適したものを取り付けられるよう、寸法をきちんと調べておくことがポイントです。また建物内での騒音が気になる場合はゴム製よりもウレタン製の車輪が適しています。ストッパー付きねじ込み式キャスターもあります。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂キャスター ユーエイキャスター樹脂キャスターユーエイキャスター
3,698税込4,068
1個
20日以内出荷
材質(車輪)ウレタン車長さ(mm)14車輪幅(mm)25金具仕上ステンレス対辺(mm)21ストッパーダブルストッパー付偏芯E(mm)30旋回半径R(mm)83RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
フットマスター レベリングキャスター GDシリーズ 自在車ねじ込み式 ユーエイキャスターフットマスター レベリングキャスター GDシリーズ 自在車ねじ込み式ユーエイキャスター
8,498税込9,348
1個
8日以内出荷
機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
車輪幅(mm)30ボルト径寸法(Φmm)8表面処理粉体塗装RoHS指令(10物質対応)対応ナット対辺(mm)65ボルトピッチ径(Φmm)2
750A・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付 ハンマーキャスター750A・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付ハンマーキャスター
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
シンプルでスマートな樹脂製双輪キャスター。ブレーキハンドルを進行方向の後方にセットしました。ボディーに樹脂(ナイロン)を採用。概観や色調に柔軟さを持ったデザインで軽量用ワゴン等に最適です。車輪径が大きめで旋回・車輪の回転抵抗を抑制し移動・静止が簡単です。タイヤの材質は床面に対してマーキングや汚染が発生しにくいウレタンです。カラーはグレーとライトブラウンの2種類あります。
材質(車輪)ウレタン(ボールベアリング入)形状自在型式750A自在車材質(本体)ナイロン車輪幅(mm)44旋回半径(mm)105ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)20偏芯E(mm)38キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
ねじ込み式キャスター