絞り込み
ねじの呼び
  • M8(11)
  • M10(12)
  • M12(13)
  • U 5/16(4)
  • U 3/8(7)
  • U 1/2(4)
  • UNF 1/2(3)
  • W3/8(6)
車輪径(Φmm)
  • 50(12)
  • 60(13)
ストッパー
  • あり(9)
  • なし(11)
材質(車輪)
  • ウレタン(2)
  • エラストマー(1)
  • ゴム(4)
  • ナイロン(12)
  • 樹脂(2)
許容荷重(daN)
  • 25(2)
  • 30(4)
  • 39.2(4)
  • 53.9(1)
  • 53.937(1)
  • 55(1)
  • 73.5(1)
  • 78.4(2)
  • 80(10)
  • 100(1)
車輪タイプ
  • 車輪タイプボール車輪(4)
  • 車輪タイプ単輪(5)
  • 車輪タイプ双輪(7)
ボール車輪・単輪・双輪
取付高(mm)
  • 69
  • 58(17)
  • 59(28)
  • 60(23)
  • 67(23)
  • 68(82)
  • 74(38)
  • 85(89)
  • 89(48)
  • 95(83)
  • 97(93)
  • 103(25)
  • 107(23)
  • 115(25)
  • 126(136)
  • 134(17)
  • 138(58)
  • 152(31)
  • 173(38)
  • 196(43)
車輪幅(mm)
  • 18(5)
  • 20(1)
  • 45(1)
  • 45.0(1)
  • 46(8)
  • 46.0(2)
  • 49(1)
18・20・45・45.0・46・46.0・49
金具仕上
  • クロームメッキ(6)
  • 三価クロム(1)
  • 三価クロメート(1)
  • 亜鉛メッキ(2)
クロームメッキ・三価クロム・三価クロメート・亜鉛メッキ
ブランド
  • 東信製作所(7)
  • ハンマーキャスター(6)
  • エスコ(5)
  • TRUSCO(3)
  • ハーフェレ(2)
  • ナンシン(1)
  • 内村製作所(1)
東信製作所・ハンマーキャスター・エスコ・TRUSCO・ハーフェレ・ナンシン・内村製作所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ねじ込み式キャスターはねじ込んで取り付けるタイプのキャスターです。ケースや椅子、ステンレス製機器など、見た目にもこだわりたい場合に使用し移動も軽やかです。キャスターのねじ込み部分の材質、太さ、長さなどのサイズが豊富で、一番適したものを取り付けられるよう、寸法をきちんと調べておくことがポイントです。また建物内での騒音が気になる場合はゴム製よりもウレタン製の車輪が適しています。ストッパー付きねじ込み式キャスターもあります。
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ込み双輪キャスター ストッパー付(TUタイプ) エラストマー車輪 東信製作所ねじ込み双輪キャスター ストッパー付(TUタイプ) エラストマー車輪東信製作所(11件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷から8日以内出荷
家具や店舗什器、医療機器までジャンルを問わず幅広い利用用途可能なキャスターです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み双輪キャスター エラストマー車輪 東信製作所ねじ込み双輪キャスター エラストマー車輪東信製作所(13件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷から8日以内出荷
家具や店舗什器、医療機器までジャンルを問わず幅広い利用用途可能なキャスターです。
RoHS指令(10物質対応)対応
双輪キャスター ボルトタイプ ストッパー付 (Tタイプ) 東信製作所双輪キャスター ボルトタイプ ストッパー付 (Tタイプ)東信製作所(19件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から20日以内出荷
材質(車輪)ナイロン(黒)、ステンレス(キャップ)形状自在車S材質(本体)ナイロンストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター Tタイプ(ボルト取付) 東信製作所双輪キャスター Tタイプ(ボルト取付)東信製作所(13件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質(車輪)ナイロン(黒)、ステンレス(キャップ)材質(本体)ナイロンキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
ねじ込み式双輪キャスター(エラストマー車) TRUSCOねじ込み式双輪キャスター(エラストマー車)TRUSCO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌日出荷
旋回性・走行性に優れた大型双輪キャスターで走行音も静かで床を傷つけないウレタン車輪を使用しています。 国内ベッド規格に適応する高スペック製品となっており、RoHS2指令適合製品です。 国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。
用途医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品にお勧めです。材質(車輪)エストラマー仕様ねじ込み式材質/仕上金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、本体:ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
405A 自在車(ウレタン車) ハンマーキャスター405A 自在車(ウレタン車)ハンマーキャスター(6件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から3日以内出荷
車輪が球状で、デザイン性と軽快さを要求される機器に最適な軽荷重用キャスターです。
用途優美な室内高級家具やワゴン車に最適です。材質(車輪)ウレタン形状自在車荷重種別軽荷重型式405A自在車取付方式ネジ込み式金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプボール車輪
50mm/M10 キャスター(自在金具・ねじ式) エスコ50mm/M10 キャスター(自在金具・ねじ式)エスコ(1件のレビュー)
1,830税込2,013
1個
当日出荷
仕様自在(ブレーキ無)、プレーンベアリングエスコ品番EA986HV-1材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6質量(kg)0.164サイズM10×30(ネジ)材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)18取付高(mm)69軸長(mm)30全高(mm)69ベアリングプレーンベアリングストッパーなし耐熱温度(℃)-25/80平径(mm)17
300 ボルト型 合成ゴム車輪 内村製作所300 ボルト型 合成ゴム車輪内村製作所(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
405A 自在車(ゴム車) ハンマーキャスター405A 自在車(ゴム車)ハンマーキャスター(13件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から6日以内出荷
軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。ワゴン車に、家具に、用途に合せてお選び下さい。
形状自在車取付方式ネジ込み式金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプボール車輪
405 15A・自在車(ゴム車)ストッパー付 ハンマーキャスター405 15A・自在車(ゴム車)ストッパー付ハンマーキャスター(3件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から翌々日出荷
軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。ワゴン車に、家具に、用途に合せてお選び下さい。
材質(車輪)ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入形状自在車S型式405 15A自在車金具仕上クロームメッキ旋回半径(mm)60ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプボール車輪
50mm M10x30mmネジ式自在キャスター エスコ50mm M10x30mmネジ式自在キャスターエスコ(3件のレビュー)
2,590税込2,849
1個
当日出荷
タイヤは低騒音で床を傷めず、なめらかな動きをします。但し、オイルには弱いリムは高品質の黒のナイロンで腐食に耐えうる
材質(車輪)ソリッドゴムエスコ品番EA986GF-50材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ長さ(mm)22.5(ハブ)サイズM10×30(ネジ)車輪幅(mm)18取付高(mm)69全高(mm)69耐荷重(kg)40ベアリングボールベアリングプレート寸法(mm)Φ43(プレート)ストッパーなし耐熱温度(℃)-20~60平径(mm)21特性静音キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
40515A・自在車ストッパー付(ウレタン車) ハンマーキャスター40515A・自在車ストッパー付(ウレタン車)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷から6日以内出荷
車輪が球状で、デザイン性と軽快さを要求される機器に最適な軽荷重用キャスターです。
用途優美な室内高級家具やワゴン車に最適です。材質(車輪)ウレタン形状自在車S荷重種別軽荷重取付方式ネジ込み式金具仕上クロームメッキ旋回半径(mm)60ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプボール車輪
双輪キャスター Tタイプ(ボルト取付) 東信製作所双輪キャスター Tタイプ(ボルト取付)東信製作所
559税込615
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
耐摩耗性・耐薬品性・耐油性に優れており、樹脂車輪の主力製品です。家具や店舗什器、医療機器など、幅広い用途でお使いいただける製品です。
材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン(黒)ストッパーなしキャップナイロン(黒)軸長L(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.01MB)車輪タイプ双輪
双輪キャスター Tタイプ(ボルト取付)ストッパー付 東信製作所双輪キャスター Tタイプ(ボルト取付)ストッパー付東信製作所
639税込703
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
耐摩耗性・耐薬品性・耐油性に優れており、樹脂車輪の主力製品です。家具や店舗什器、医療機器など、幅広い用途でお使いいただける製品です。
材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン(黒)ストッパー回転ストッパー付キャップナイロン(黒)軸長L(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.06MB)車輪タイプ双輪
ねじ込み式双輪キャスター(エラストマー車) 自在 TRUSCOねじ込み式双輪キャスター(エラストマー車) 自在TRUSCO(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌日出荷
双輪キャスターならではの安定感と旋回性、床を傷つけにくく走行音が静かです。 RoHS2指令適合製品です。 小型双輪キャスターの中でもっとも汎用性のある製品です。
用途店舗什器、医療什器・機器、オフィス家具など室内使用の商品に幅広くご利用頂けます。材質/仕上金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロメートメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー軸長L(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式双輪キャスター(ナイロン車) TRUSCOねじ込み式双輪キャスター(ナイロン車)TRUSCO
699税込769
1個
当日出荷から翌日出荷
双輪キャスターならではの安定感と旋回性能に優れています。 RoHS2指令適合製品です。 小型双輪キャスターの中でもっとも汎用性のある製品です。
用途店舗什器、医療什器・機器、オフィス家具など室内使用の商品に幅広くご利用頂けます。材質(車輪)ナイロン仕様ねじ込み式材質/仕上金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、本体:ナイロン金具仕上三価クロムメッキ仕上げ本体厚さ(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
50mm/M10 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付) エスコ50mm/M10 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付)エスコ(1件のレビュー)
3,180税込3,498
1個
当日出荷
仕様自在キャスター、自在ブレーキ付、ボールベアリングエスコ品番EA986GF-11材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー車輪幅(mm)18取付高(mm)69軸長(mm)30耐熱温度(℃)-20/60
デザインキャスター ナンシンデザインキャスターナンシン
749税込824特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
60mm キャスター(ツインホイール・M8ネジ・ブレーキ付) エスコ60mm キャスター(ツインホイール・M8ネジ・ブレーキ付)エスコ
780税込858
1個
当日出荷
仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ付エスコ品番EA986TA-360材質本体、車輪:ナイロン質量(g)126車輪幅(mm)(W/W')46/10耐荷重(kg)80偏芯C(mm)18旋回半径A(mm)55平径P(mm)17
TZ・TZSタイプ 東信製作所TZ・TZSタイプ東信製作所
529税込582
1個
8日以内出荷
材質(車輪)ナイロン(黒)材質(本体)ナイロン形状自在車車輪幅(mm)49偏芯C(mm)17.5対辺P(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
重荷重キャスター ソフト車輪 旋回タイプブレーキなし ハーフェレ重荷重キャスター ソフト車輪 旋回タイプブレーキなしハーフェレ
2,998税込3,298
1個
23日以内出荷
車軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、
用途家具の移動材質(車輪)プラスチック (PA)材質ハウジング:スチール、車輪:プラスチック (PA)、車輪面:固形ゴム取付ネジ込みピン金具仕上亜鉛メッキ仕上ハウジング:亜鉛メッキ、車輪:黒、車輪面:グレーストッパーなし車輪タイプ単輪
重荷重キャスター ソフト車輪 旋回タイプブレーキ付 ハーフェレ重荷重キャスター ソフト車輪 旋回タイプブレーキ付ハーフェレ
3,598税込3,958
1個
23日以内出荷
車軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、
用途家具の移動材質(車輪)プラスチック (PA)仕様旋回タイプ、ブレーキ付、車輪軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、車輪ベアリング:ボールベアリング材質ハウジング:スチール、車輪:プラスチック (PA)、車輪面:固形ゴム取付ネジ込みピン金具仕上亜鉛メッキ仕上ハウジング:亜鉛メッキ、車輪:黒、車輪面:グレーストッパーあり車輪タイプ単輪
60mm キャスター(ツインホイール・M8x15ネジ) エスコ60mm キャスター(ツインホイール・M8x15ネジ)エスコ
680税込748
1個
翌日出荷
仕様自在キャスター、ブレーキ無、ボルトタイプエスコ品番EA986TA-260材質本体、車輪:ナイロン質量(g)122車輪幅(mm)(W/W')46/10軸長L(mm)15偏芯C(mm)18旋回半径A(mm)47平径P(mm)17
405 15A・自在車(ナイロン車)ストッパー付 ハンマーキャスター405 15A・自在車(ナイロン車)ストッパー付ハンマーキャスター(1件のレビュー)
599税込659
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
材質(車輪)ナイロン一体車輪型式405 15A自在車金具仕上クロームメッキ旋回半径(mm)60ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
405A 自在車(ナイロン車) ハンマーキャスター405A 自在車(ナイロン車)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
499税込549
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。 ワゴン車に、家具に、用途に合せてお選び下さい。
材質(車輪)ナイロン型式405A自在車取付方式ネジ込み式金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式キャスター