絞り込み
ねじの呼び
  • 1"(2)
  • M8(5)
  • M10(7)
  • M12(3)
  • U 5/16(1)
  • U 3/8(1)
  • U 1/2(1)
  • UNF 3/8(1)
  • W5/16(4)
  • W3/8(4)
車輪径(Φmm)
  • 40(5)
  • 50(3)
  • 60(1)
  • 100(1)
  • 125(1)
  • 200(1)
ストッパー
  • あり(6)
  • なし(4)
材質(車輪)
  • ウレタン(2)
  • エラストマー(2)
  • ナイロン(7)
  • 樹脂(1)
許容荷重(daN)
  • 20(1)
  • 39.2(4)
  • 50(1)
  • 60(1)
  • 80(2)
  • 147(1)
  • 180(1)
  • 250(1)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ双輪(7)
双輪
取付高(mm)
  • 43.5(5)
  • 58(3)
  • 70(1)
  • 120(1)
  • 171(1)
  • 240(1)
43.5・58・70・120・171・240
車輪幅(mm)
  • 44
  • 16(12)
  • 17(15)
  • 18(19)
  • 20(83)
  • 21(97)
  • 22(12)
  • 25(148)
  • 26(31)
  • 27(93)
  • 28(50)
  • 30(12)
  • 32(79)
  • 35(16)
  • 38(48)
  • 40(37)
  • 41.5(15)
  • 46(17)
  • 48(11)
  • 49(12)
金具仕上
  • ユニクロメッキ(2)
ユニクロメッキ
ブランド
  • 東海キャスター(4)
  • ナンシン(3)
  • ハンマーキャスター(3)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • 東信製作所(1)
東海キャスター・ナンシン・ハンマーキャスター・LAMP(スガツネ工業)・東信製作所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ねじ込み式キャスターはねじ込んで取り付けるタイプのキャスターです。ケースや椅子、ステンレス製機器など、見た目にもこだわりたい場合に使用し移動も軽やかです。キャスターのねじ込み部分の材質、太さ、長さなどのサイズが豊富で、一番適したものを取り付けられるよう、寸法をきちんと調べておくことがポイントです。また建物内での騒音が気になる場合はゴム製よりもウレタン製の車輪が適しています。ストッパー付きねじ込み式キャスターもあります。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
双輪キャスター TE ネジ式 ストッパー付 東海キャスター双輪キャスター TE ネジ式 ストッパー付東海キャスター(12件のレビュー)
819税込901特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
材質(車輪)エラストマー形状自在車S材質(本体)ナイロンストッパー回転ストッパ付特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター TE-N ネジ式 東海キャスター双輪キャスター TE-N ネジ式東海キャスター(15件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から10日以内出荷
双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
材質(車輪)エラストマー形状自在車材質(本体)ナイロンストッパーなし特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスターTY-N ネジ式 ストッパー付 東海キャスター双輪キャスターTY-N ネジ式 ストッパー付東海キャスター(1件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から10日以内出荷
双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
材質(車輪)ナイロン形状自在車S材質(本体)ナイロンストッパー回転ストッパ付特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター TY-N ネジ式 東海キャスター双輪キャスター TY-N ネジ式東海キャスター
519税込571
1個
当日出荷から10日以内出荷
双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
材質(車輪)ナイロン材質(本体)ナイロン形状自在車ストッパーなし特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター TWタイプ(ボルト取付) 東信製作所双輪キャスター TWタイプ(ボルト取付)東信製作所(1件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(車輪)6ナイロン材質(本体)亜鉛ダイカスト仕様ストッパー無形状自在車ストッパーなし対辺P(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
キャスター GX-N ねじ込みタイプ LAMP(スガツネ工業)キャスター GX-N ねじ込みタイプLAMP(スガツネ工業)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
耐荷重が高い双輪キャスターです。
材質(車輪)ポリアミド(PA)取付け方法ねじ込みRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
デザインキャスター ナンシンデザインキャスターナンシン
709税込780特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
デザインキャスター ナンシンデザインキャスターナンシン
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
材質(車輪)ナイロン軸長(mm)15ナット対辺(mm)17
デザインキャスター ナンシンデザインキャスターナンシン
519税込571
1個
7日以内出荷
ねじ径M8×P1.25偏心(mm)15
750A・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付 ハンマーキャスター750A・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付ハンマーキャスター
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
シンプルでスマートな樹脂製双輪キャスター。ブレーキハンドルを進行方向の後方にセットしました。ボディーに樹脂(ナイロン)を採用。概観や色調に柔軟さを持ったデザインで軽量用ワゴン等に最適です。車輪径が大きめで旋回・車輪の回転抵抗を抑制し移動・静止が簡単です。タイヤの材質は床面に対してマーキングや汚染が発生しにくいウレタンです。カラーはグレーとライトブラウンの2種類あります。
材質(車輪)ウレタン(ボールベアリング入)形状自在型式750A自在車材質(本体)ナイロン車輪幅(mm)44旋回半径(mm)105ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)20偏芯E(mm)38キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
515SA・足場専用大型キャスター(鉄板ホイールウレタン巻(B入)車輪) ハンマーキャスター515SA・足場専用大型キャスター(鉄板ホイールウレタン巻(B入)車輪)ハンマーキャスター
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
515SA・足場専用大型キャスター(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ハンマーキャスター515SA・足場専用大型キャスター(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪)ハンマーキャスター
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入車輪幅(mm)44金具仕上ユニクロメッキ車輪No.439S-UB200旋回半径(mm)156ストッパートータルロック付軸長L(mm)300偏芯E(mm)55RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
ねじ込み式キャスター