MAX(マックス)[事務用品・工具]
マックスは時代のニーズをいち早く捉え、国産初の小型ホッチキス・手動式ネイラ(ガンタッカ)・製図機械を'42年から'50年代の創業時に、世に送り出しました。'80年代から'90年代に入ると、エレクトロニクス技術が導入され、チェックライタ・タイムレコーダ・ホッチキスなどの事務機の電子化で、新市場を創造しました。さらに、蓄積された技術を融合し、高圧釘打機(スーパーネイラ)・鉄筋結束機(リバータイア)・複写機内蔵用電子ステープラ(オートステープラ)・文字表示機器(ビーポップ)など、次代に向けた新コンセプト商品も生み出しています。
会社情報
| 会社名 | マックス株式会社 |
|---|
| 設立 | 1942/11/26 |
|---|
| 所在地 | 〒103-8502 東京都中央区日本橋箱崎町6-6 |
|---|
ホッチキス針(11号)MAX(マックス)[事務用品・工具](23件のレビュー)当日出荷
バイモ11シリーズホッチキス針2個パック
適合バイモ11シリーズ専用針幅(mm)10.4サイズ11号針針長(mm)61連接着本数50
小型ホッチキスMAX(マックス)[事務用品・工具](28件のレビュー)当日出荷
握りやすくなったニューボディー、耐久力15万回の高性能。
再生材使用率96.4%。
個装/紙ケース(約85%の再生紙使用)。100pcs充填
サクリフラットMAX(マックス)[事務用品・工具](13件のレビュー)当日出荷
マックスの厳しいとじる基準をクリアして、さらに多くの枚数をとじられる、新しいサクリフラットが登場。
手になじむカタチに、色々な使いやすさをギュッとつめこみました。
使用針No.10-1M綴じ枚数約32枚(最大)質量(g)106(針200本装着時)最大綴じ奥行(mm)29針装てん数(本)100寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)66×28×83グリーン購入法適合再生材使用率(%)44釘ストック数(本)100綴じ口寸法(mm)7繰り返し・詰め替え対応
ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 標準 屋内シートMAX(マックス)[事務用品・工具](4件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~
1箱(15m×1巻)
当日出荷
箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。
1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。
新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
仕様屋外使用2年程度適合機種CPM-100Hシリーズ、CPM-100シリーズ、PM-100Wシリーズ、PM-100、LC-100KC、LC-100KP、LC-100CP、LC-100C、LC-100P幅(mm)100長さ(m)15使用場所屋内
ホッチキス HD-10NXMAX(マックス)[事務用品・工具](17件のレビュー)当日出荷
50pcs充填
仕様再生材使用率/71.3%適合使用針/No.10-1M質量(g)75綴じ枚数20最大綴じ奥行(mm)51針装てん数(本)50寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)46×21×90グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
ホッチキス針 3号(10mm足)MAX(マックス)[事務用品・工具](15件のレビュー)当日出荷
中型ホッチキス3号シリーズ用針 針足の長さ10mm
適合HD-3D・3DFR幅(mm)11.5サイズ3号針針長(mm)101連接着本数50トラスコ品番423-7676質量(g)180RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
レタツイン用丸チューブMAX(マックス)[事務用品・工具](15件のレビュー)当日出荷
適合機種LM-390T/W、390T、340T/W、340T、330T、380T、380T/PC、320TX、370TX、310T、360T、400、400Ⅱ色白
ホッチキス針 3号MAX(マックス)[事務用品・工具](16件のレビュー)当日出荷
幅(mm)11.5針長(mm)6適合HD-35・35DF・3・3DE・3DFR・3DL・3LDⅢ・TG-H・TG-A(N)サイズ3号針1連接着本数50RoHS指令(10物質対応)対応
瞬乾2段式スタンプ台MAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)当日出荷
1台2役=省スペース!1台のスペースに2台分=省スペース!ボタン1つで快適にオープン!使いたい色をワンプッシュで選択。いつでも快適作業!捺印後約3秒で乾くのにパッドはほとんど乾かない!捺印してすぐに紙を重ねても裏写りしないので作業も早い!フタを開けたままでもパッドはほとんど乾きません!(気温40℃で1週間フタを開けた状態でインク残存率90%以上)※PPC用紙64g/m2[55kg] 使用時高い捺印品質!油性顔料インクのため、水ににじまず発色がキレイ!インクが超微粒子、インクパッドは超極細繊維スクリーン。だから、きめ細かで鮮明な印影!優れた多層構造!3層構造だから軽く押してもしっかり捺印!長く使ってもパットがへたらない!インクを補充しても素速くなじむ!環境に優しい!マックス瞬乾インク(有機顔料)は、重金属を含んでいません。無臭タイプで人にやさしいインクです。グリーン購入法適合品EN71(ヨーロッパ安全基準)
サイズ中形2号質量(g)128エコマーク認定認定寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)28×115×105盤面サイズ(mm)W93×D54グリーン購入法適合再生材使用率(%)100エコマーク認定番号18 112 030再生材使用使用繰り返し・詰め替え対応
1208F ステープルMAX(マックス)[事務用品・工具](12件のレビュー)当日出荷
2000本入り
用途ホビーホッチキスの替え針です。ステープル幅(mm)12ステープル足長さ(mm)8適合ホビーホッチキス TG-H、ガンタッカ TG-A(N)
ホッチクス Vaimo11FlarmeMAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)当日出荷
【40枚とじ】Vaimo11シリーズ。1度に100本の針装てんが可能。
質量(g)149奥行(mm)【とじ】28枚数【とじ】40(最大)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)68×26×110針装てん数(本)100針装てん方法ワンタッチオープン方式とじ仕様先曲げフラットクリンチグリーン購入法適合口寸法(mm)【とじ口】7使用針No.11-1M
タイムレコーダ用インクリボンMAX(マックス)[事務用品・工具](19件のレビュー)当日出荷
タイムレコーダ専用 インクリボン・ロールです。
適合機種ER-180UD、 ER-110S4、ER-80S、ER-120S、ER-110S3、ER-110S3W、ER-110S、ER-110S2インク色黒質量(g)24トラスコ品番519-8267
ビーポップ 100タイプ(100mm幅) PETシートMAX(マックス)[事務用品・工具]¥5,998~税込¥6,598~
1箱(15m×1巻)
当日出荷
標準(塩ビ)シートと比べ粘着が強く、銘板ラベルや製品ラベル等の作成に適しています。
SL-S163N PET HL SLV(シルバー/ヘアライン)とSL-S164N PET HL GLD(ゴールド/ヘアライン)は、ヘアライン加工を施したステンレスのような風合い、光沢のあるシートです。
箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。
1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。
新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
用途銘板ラベルや製品ラベル等の作成に適合機種CPM-100Hシリーズ、CPM-100シリーズ、PM-100Wシリーズ、PM-100、LC-100KC、LC-100KP、LC-100CP、LC-100C、LC-100P幅(mm)100長さ(m)15使用場所屋内
インクリボンカセットMAX(マックス)[事務用品・工具]当日出荷から8日以内出荷
【100タイプ用】ビーポップ専用インクリボンです。
用途【100タイプ用】ビーポップ専用インクリボンカセットです。仕様残量検知対応適合機種CPM-100SH4・CPM-100SH3・CPM-100SH2・CPM-100H6・CPM-100H5・CPM-100H4・CPM-100SH・CPM-100H III・CPM-100H II・CPM-100H IIK・CPM-100H、CPM-100III・CPM-100II・CPM-100II K・CPM-100、PM-100W、旧商品(PM-100/LC-100KP/LC-100CP/LC-100P)タイプ詰め替え可能タイプ規格RoHS寸法(縦×横×高さ)(mm)個装:172×66×216RoHS指令(10物質対応)対応
ガンタッカMAX(マックス)[事務用品・工具](10件のレビュー)当日出荷
プロの使用に耐える堅牢ボディ
用途建築用ラス仮止め、断熱材止め、フェルト・シート張り、荷札張り、天井材打ち等ステープル幅(mm)12ステープル足長さ(mm)6・8・10・13ステープル装填数150本寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)160×34×176質量(g)700寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)176×34×160適合ステープルT3-6M、1208F、T3-10MB(-L)、T3-13MB、T3-13H、T3-13S
パンチ スクーバ(35枚)MAX(マックス)[事務用品・工具](15件のレビュー)当日出荷
紙を1枚ずつ切り取っていく新設計「スライス中空刃」+「押し出し棒」採用で心地よい穴あけを実現
人にやさしいハンドルデザイン。三次元を描く美しい曲面のハンドル表面と、裏面は前面プラスチックで手の指を包み込むことで指先に優しい設計。
見やすく使いやすい「センタリングゲージ」。ハンドルを下げた状態でストッパを押すとロック、コンパクトに収納できます。
抜きカスが捨てやすく、散らかりにくい構造の開閉式タイプ「ダストカバー」
穿孔能力(枚)35穴径(Φmm)6穴数2寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)119×123×123(ストッパ使用時63)穴間隔(mm)80繰り返し・詰め替え対応
パンチ スクーバ(15枚)MAX(マックス)[事務用品・工具](8件のレビュー)当日出荷
紙を1枚ずつ切り取っていく新設計「スライス中空刃」+「押し出し棒」採用で心地よい穴あけを実現
人にやさしいハンドルデザイン。三次元を描く美しい曲面のハンドル表面と、裏面は前面プラスチックで手の指を包み込むことで指先に優しい設計。
見やすく使いやすい「センタリングゲージ」。ハンドルを下げた状態でストッパを押すとロック、コンパクトに収納できます。
抜きカスが捨てやすく、散らかりにくい構造の開閉式タイプ「ダストカバー」
穿孔能力(枚)15質量(g)212穴径(Φmm)6穴数2寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)119×79×74(ストッパ使用時47)穴間隔(mm)80繰り返し・詰め替え対応
ドラムチューブMAX(マックス)[事務用品・工具](3件のレビュー)当日出荷
レタツインシリーズ共通消耗品。電線径に合わせたサイズのマックスドラム式丸チューブです。250m巻の大容量!ドラム式なので、いつでもキレイに印刷。チューブのよじれによる印刷ミスも大幅減!箱入りですから、積み上げ保管にも便利です。電線径にピッタリだから、ずれにくい!
適合機種LM-500・LM-500W・LM-550W、LM-390T・LM-390T/W、LM-340T・LM-340T/W、LM-380T・LM-380T/PC、LM-330T、LM-400II、LM-400テープ長さ(m)250
ビーポップ 200タイプ(200mm幅) 標準 屋内シートMAX(マックス)[事務用品・工具](3件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~
1箱(15m×1巻)
当日出荷
箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。
1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。
新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
仕様屋外使用1年程度適合機種CM-200-2、CM-200、LC-200KC、LC-200C、DF-200C、DF-210C、CPM-200幅(mm)200長さ(m)15使用場所屋内
光分解テープMAX(マックス)[事務用品・工具](39件のレビュー)当日出荷
日光を浴びてテープが分解。
作物の成長と共に強度を増していきます。誘引結束後、太陽光による科学変化により、徐々に強度を(保持力)を増していきます。保持力が最も必要な時期には、通常テープ以上にしっかりと枝をささえます。
収穫後はヒビ割れ劣化します。作物収穫後の後処理では、枝は棚や支柱、ネットなどから少しの衝撃(通常テープの1/10位の力)で簡単に取り外すことができます。
パワーフラットMAX(マックス)[事務用品・工具](6件のレビュー)当日出荷
にぎりやすく、疲れないロングボディ。
使用針No.10-1M/2M/5M綴じ枚数約2~26枚質量(g)140寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)109×26×62釘装てん数(本)100最大綴じ奥行(mm)30グリーン購入法適合再生材使用率(%)83繰り返し・詰め替え対応
紙針MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)当日出荷
使い分けできる2つのカラー。
適合PH-15DS/W、PH-15DS/R全長(mm)30高さ(mm)9.5質量(g)19使用環境温度(℃)10~40外幅(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
ホッチキス針(11号・バイモ80専用)MAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)当日出荷
Vaimo11で採用したNo.11針の足長さを4mm延長。No.11針の細かさを活かした「No.11-10mm針」により、最大80枚までとじることができます。11号針
適合機種バイモ80幅(mm)10.4針長(mm)10