絞り込み
ブランド
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
  • モノタロウ(8)
  • 富士インパルス(75)
  • エスコ(28)
  • 中央化学(22)
  • ユタカメイク(16)
  • WURTH ELEKTRONIK(13)
  • unitech(11)
  • CUC(中国産業)(10)
  • 紺屋商事(8)
  • 信越工業(7)
  • エフケイシステム(7)
  • TRUSCO(6)
  • サンワサプライ(5)
  • タチカワ(5)
  • メルヘンアート(5)
  • 三友(4)
  • 宮島化学工業(4)
  • Zebra Technologies(4)
  • 和泉(3)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(23)
  • 10,000-50,000円(13)
  • 50,000-100,000円(5)
  • 100,000円以上(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

梱包用品 :「15mm」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ダンボールを買うならモノタロウ。3辺指定・名入れ・個別相談 幅広く対応 ご希望のダンボールがきっと見つかります! 詳しくはこちら
関連キーワード
  • ppバンド 幅15mm
  • 紐 1.5mm
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
結束バンド 150mm x 3.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 150mm x 3.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,198税込4,618
1袋(100個)
6日以内出荷
TシリーズUV抵抗ケーブルタイ屋外や高レベルの紫外線にさらされるエリアでの使用に最適な耐紫外線ケーブルタイです。 耐候性で、ケーブル、パイプ、ホースなどの配線 / 結束 / 固定に使用することができます。主な特徴 耐候性及び耐紫外線性 広範なサイズを用意 リサイクル性に優れた100 %高品質プラスチック製 内側のセレーションでケーブル束などを
仕様●長さ:150mm●幅:3.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T30R●引張強度:135N●最大バンドル直径:35mmアズワン品番65-7362-70
結束バンド 150mm x 3.5 mm 黒 PA 11 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 150mm x 3.5 mm 黒 PA 11 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,698税込4,068
1袋(100個)
7日以内出荷
Hellermann Tyton の 111-01719 ケーブルタイは、ケーブル、パイプ、ホースの結束及び固定に使用します。これらの結束バンドは、ほぼすべての種類の用途に使用できます。幅広い材質とサイズを用意しています。 リサイクル目標を満たす高品質のプラスチックのみを使用しています。 伸張強度が高く、挿入力が非常に低く、手動 / 取り付け工具で簡単に使用可
仕様●長さ:150mm●幅:3.5 mm●色:黒●材質:PA 11●タイプ:リリース不可●シリーズ:Tアズワン品番65-7444-43
結束バンド 150mm x 3.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 150mm x 3.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,998税込2,198
1袋(100個)
7日以内出荷
Tシリーズ熱安定化ケーブルタイ熱安定化ケーブルタイは、高温に晒される用途に最適です。 このケーブルタイは、ケーブル、パイプ、ホースなどの配線、結束、及び固定に使用することができます。特長と利点 熱安定化ケーブルタイ 耐熱性: 最高+105℃ 内側のギザ歯によ
仕様●長さ:150mm●幅:3.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T30R●引張強度:135N●最大バンドル直径:35mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:810-3841アズワン品番65-7473-74
結束バンドベース 長さ 15.5mm 幅 22 mm ナイロン 66 黒 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンドベース 長さ 15.5mm 幅 22 mm ナイロン 66 黒 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,500税込3,850
1袋(100個)
7日以内出荷
Hellerman Tyton矢印型クレードル矢印型クレードルを使用すると、ケーブルやパイプを簡単に固定することができます。ドリル加工又はパンチ加工の穴用の矢印型固定具
仕様●色:黒●ケーブル 結束長さ:8.6mm●長さ:15.5mm●幅:22 mm●固定穴径:6.3mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:813-3177アズワン品番65-7429-28
結束バンド 150mm x 2.5 mm 黒 ポリアミド 1袋 500個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 150mm x 2.5 mm 黒 ポリアミド 1袋 500個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
64,980税込71,478
1袋(500個)
7日以内出荷
HellermannTyton は、黒色ポリアミド製です。長さ 150 mm、幅 3.5 mm です。組み立て済み固定タイ 2 本、エッジクリップ付き ケーブルタイは結束後に移動可能
仕様●長さ:150mm●幅:2.5 mm●色:黒●材質:ポリアミド●タイプ:リリース不可●シリーズ:T30Rアズワン品番65-7392-46
ケーブルクリップ 配線クリップ 15.5 mm 18mm 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルクリップ 配線クリップ 15.5 mm 18mm 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
12,980税込14,278
1袋(100個)
7日以内出荷
CradleClip 固定ブラケット取り外し可能な 2 部品ブラケット クレードルクリップ C と固定リング R で構成(どちらも別売り) 付属品のガイド
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:クレードルクリップ●固定方法:ネジ●材質:ナイロン 66●色:黒●長さ:35mm●幅:15.5 mm●深さ:18mm●寸法 [L x W x D]:35 x 15.5 x 18mm●コード番号:424-768アズワン品番65-7373-78
結束バンドベース 長さ 21.8mm 幅 15.5 mm 黒 1袋 10000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンドベース 長さ 21.8mm 幅 15.5 mm 黒 1袋 10000個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
999,800税込1,099,780
1袋(10000個)
7日以内出荷
HellermannTyton 粘着式ケーブルタイマウントは、黒色長さは 21.8 mm、幅は 15.8 mm です。ケーブル支持力に優れた曲線デザイン ねじ又はボルトで簡単に設置 優れたセキュリティ、特に高振動な場所に適合
仕様●色:黒●ケーブル 結束長さ:7.9mm●長さ:21.8mm●幅:15.5 mm●固定穴径:4.6mm●接着剤付き:ありアズワン品番65-7392-49
結束バンド 150mm x 3.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 500個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 150mm x 3.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 500個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
14,980税込16,478
1袋(500個)
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T30R シリーズ黒色ケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66 )製です。束の直径は 35 mm、長さは 150 mm、幅は 3.5 mm です。このタイは 100 % 高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。この結束バンドは、ほぼすべて
仕様●長さ:150mm●幅:3.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T30R●引張強度:135N●最大バンドル直径:35mm●コード番号:170-3889アズワン品番65-7472-87
ケーブルクリップ 配線クリップ 15.5 mm 14mm 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルクリップ 配線クリップ 15.5 mm 14mm 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
11,980税込13,178
1袋(100個)
7日以内出荷
CradleClip 固定ブラケット取り外し可能な 2 部品ブラケット クレードルクリップ C と固定リング R で構成(どちらも別売り) 付属品のガイド
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:クレードルクリップ●固定方法:ネジ●材質:ナイロン 66●色:黒●長さ:25mm●幅:15.5 mm●深さ:14mm●寸法 [L x W x D]:25 x 15.5 x 14mm●コード番号:424-762アズワン品番65-7373-65
結束バンド 150mm x 3.5 mm 青 金属検知可能ナイロン 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 150mm x 3.5 mm 青 金属検知可能ナイロン 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
7,398税込8,138
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●長さ:150mm●幅:3.5 mm●色:青●材質:金属検知可能ナイロン●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:MCT30R●引張強度:135N●最大バンドル直径:35mm●耐火性:自消性アズワン品番65-7399-97
結束バンド 150mm x 3.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 3000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 150mm x 3.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 3000個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
96,980税込106,678
1袋(3000個)
7日以内出荷
HellermannTyton は、幅広い素材とサイズ伸張強度が高く、挿入力が非常に低くなっています。リサイクル目標に適合する高品質プラスチックのみを使用しています。結束バンドにはギザギザが付いているので、しっかりとした固定 Strong Hold が可能です人間工学に基づくベントテールで、すばやく簡単に取り付けることができます。手動又は取り付け工具で簡単
仕様●長さ:150mm●幅:3.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T30Rアズワン品番65-7429-49
結束バンド 150mm x 3.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 500個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 150mm x 3.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 500個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
86,980税込95,678
1袋(500個)
7日以内出荷
HellermannTyton 組み立て済み固定タイ 2 ピース(エッジクリップ付き)。結束後にケーブルタイヘッドを移動できます。EC9、EC10、EC21、EC22 は最小束径 1 mm 用です。1 3 mm のエッジ用。これらのケーブルタイ及びエッジクリップアセンブリは、穴を開けられない場合や、温度の問題で接着剤が使用できない場合に最適です。このアセンブリは、自動車業界
仕様●長さ:150mm●幅:3.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T30REC4Bアズワン品番65-7437-92
結束バンド 150mm x 3.5 mm 白 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 150mm x 3.5 mm 白 ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
8,198税込9,018
1袋(100個)
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T30R シリーズ白色結束バンドは、ナイロン 66 ( PA66V0 )製です。束の直径は 35 mm、長さは 150 mm、幅は 3.5 mm です。このタイは 100 % 高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。この火災危険用限定ケーブルタイは、火災安全が最優先される場所、人口の多い場所、又は貴重な財産を含む場所で使用するために火災保護を高めます。各パックには 100 個入りです。特長と利点手動 / 取り付け工具で
仕様●長さ:150mm●幅:3.5 mm●色:白●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T30R●引張強度:135N●最大バンドル直径:35mm●コード番号:321-4482アズワン品番65-7474-33
結束バンド 150mm x 3.5 mm 黄 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 150mm x 3.5 mm 黄 ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,198税込3,518
1袋(100個)
7日以内出荷
Tシリーズ標準ケーブルタイ広範なサイズと色の標準ケーブルタイを取り揃え、ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、固定など、多数の用途に最適特長と利点:手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能さまざまな材質、色、及びサイズを用意内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持動作温度範囲:-40→+85℃ハロゲンフリー難燃性等級:UL94V2
仕様●長さ:150mm●幅:3.5 mm●色:黄●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T30R●引張強度:135N●最大バンドル直径:35mmアズワン品番65-7394-85
結束バンド 150mm x 3.5 mm 青 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 150mm x 3.5 mm 青 ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,498税込2,748
1袋(100個)
7日以内出荷
HellermannTyton は、幅広い素材とサイズ伸張強度が高く、挿入力が非常に低くなっています。リサイクル目標に適合する高品質プラスチックのみを使用しています。結束バンドにはギザギザが付いているので、しっかりとした固定 Strong Hold が可能です人間工学に基づくベントテールで、すばやく簡単に取り付けることができます。手動又は取り付け工具で簡単に使用できます。ケーブル、パイプ、ホースの結束と固定に使用する T シリーズケーブルタイです。これらの結束バンドは、ほぼすべての種類の用途に使用できます。さまざまな材質とサイズを用意しています 伸張強度が高く、挿入力が非常に低くなっています
仕様●長さ:150mm●幅:3.5 mm●色:青●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T30R●コード番号:215-9159アズワン品番65-7429-71
結束バンド 153mm x 3.5 mm 青 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 153mm x 3.5 mm 青 ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
19,980税込21,978
1袋(100個)
7日以内出荷
HellermannTyton のタイ全体に散布された総金属製です。HACCP などの食品製造における品質保証をサポートできます。青色で Visual 検出が簡単です。汚染のリスクを大幅に低減。MCTS タイは、非常に優れた耐腐食性を備えています。メーカーの MCTS ケーブルタイは、製薬産業だけでなく食品飲料でも使用できるように特別に開発されています。独自の製造プロセス
仕様●長さ:153mm●幅:3.5 mm●色:青●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:MCTS150アズワン品番65-7433-77
結束バンド 150mm x 3.5 mm 赤 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 150mm x 3.5 mm 赤 ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,998税込3,298
1袋(100個)
7日以内出荷
Tシリーズ標準ケーブルタイ広範なサイズと色の標準ケーブルタイを取り揃え、ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、固定など、多数の用途に最適特長と利点: 手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能 さまざまな材質、色、及びサイズを用意 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 動作温度範囲: -40 → +85℃ ハロゲンフリー 難燃性等級: UL94 V2
仕様●長さ:150mm●幅:3.5 mm●色:赤●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T30R●引張強度:135N●最大バンドル直径:35mm●コード番号:219-910アズワン品番65-7394-70
結束バンド 150mm x 3.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 150mm x 3.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,698税込5,168
1袋(100個)
7日以内出荷
HellermannTytonケーブルタイHellermannTytonT30Rシリーズ黒色ケーブルタイは、ナイロン66(PA66)製です。束の直径は35mm、長さは150mm、幅は3.5mmです。このタイは100%高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。この結束バンドは、ほぼすべての用途に使用できます。数量は100です。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使用可能難燃性ハロゲンフリー内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持リリース不可動作温度範囲:-40→85℃人間工学に基づいて曲げられたテールにより、インサートが簡単です伸張強度は135Nです用途結束ルーティングケーブル、パイプ、ホースの固定認定UL94V2認定USMIL231-90
仕様●長さ:150mm●幅:3.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T30R●引張強度:135N●最大バンドル直径:35mm●耐火性:自消性アズワン品番65-7416-05
結束バンドベース 151 長さ 20.5mm 幅 10.2 mm PEEK ベージュ 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンドベース 151 長さ 20.5mm 幅 10.2 mm PEEK ベージュ 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
84,980税込93,478
1袋(100個)
7日以内出荷
UL94 V0、RoHS、HF、LFH(2022年10月現在)HellermanTytonねじ固定ケーブル取り付けCTAM PEEKシリーズHellermanねじ固定マウントは、スペースが限られている用途に最適です。 CTAMケーブルタイと併用できます。 用途には、電気通信機器、スイッチギア、制御キャビネットが含まれます。省スペースデザイン ケーブル設置前に取り付けられ、ケーブルと一
仕様●色:ベージュ●ケーブル 結束長さ:4.6mm●長さ:20.5mm●幅:10.2 mm●固定穴径:4.3mm●接着剤付き:あり●材質:PEEK●シリーズ:151●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+240℃●入数:100アズワン品番65-7436-55
ケーブルクリップ 配線クリップ 15.5 mm 25mm 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルクリップ 配線クリップ 15.5 mm 25mm 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
6,598税込7,258
1袋(100個)
7日以内出荷
CradleClip 固定ブラケット取り外し可能な 2 部品ブラケット クレードルクリップ C と固定リング R で構成(どちらも別売り) 付属品のガイド
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:固定クリップ●固定方法:ネジ●材質:PVC●色:黒●長さ:48mm●幅:15.5 mm●深さ:25mm●寸法 [L x W x D]:39 x 23.8 x 3.2mm●コード番号:425-989アズワン品番65-7369-78
結束バンド 150mm x 3.5 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 150mm x 3.5 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,798税込3,078
1袋(100個)
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T30R シリーズのナチュラルケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66 )製です。束の直径は 35 mm、長さは 150 mm、幅は 3.5 mm です。このタイは 100 % 高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。ほとんどあらゆる用途に使用できます。数量は 100 です。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 難燃性 ハロゲンフリー 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 リリース不可 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ 人間工学に基づいて曲げられたテールにより、インサートが簡単です 伸張強度は 135 N です用途結束 ルーティング ケーブル、パイプ、ホースの固定認定UL94 V2 認定 US MIL 231-90
仕様●長さ:150mm●幅:3.5 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T30R●引張強度:135N●最大バンドル直径:35mm●耐火性:自消性●コード番号:170-5273アズワン品番65-7473-19
結束バンド 150mm x 3.5 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 3000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 150mm x 3.5 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 3000個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
33,980税込37,378
1袋(3000個)
7日以内出荷
HellermannTyton は、幅広い素材とサイズ伸張強度が高く、挿入力が非常に低くなっています。リサイクル目標に適合する高品質プラスチックのみを使用しています。結束バンドにはギザギザが付いているので、しっかりとした固定 Strong Hold が可能です人間工学に基づくベントテールで、すばやく簡単に取り付けることができます。手動又は取り付け工具で簡単に使用できます。ケーブル、パイプ、ホースの結束と固定に使用する T シリーズケーブルタイです。これらの結束バンドは、ほぼすべての種類の用途に使用できます。さまざまな材質とサイズを用意しています 伸張強度が高く、挿入力が非常に低くなっています
仕様●長さ:150mm●幅:3.5 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T30R●コード番号:215-9161アズワン品番65-7426-42
結束バンド 150mm x 3.5 mm 緑 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 150mm x 3.5 mm 緑 ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,098税込3,408
1袋(100個)
7日以内出荷
Tシリーズ標準ケーブルタイ広範なサイズと色の標準ケーブルタイを取り揃え、ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、固定など、多数の用途に最適特長と利点:手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能さまざまな材質、色、及びサイズを用意内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持動作温度範囲:-40→+85℃ハロゲンフリー難燃性等級:UL94V2
仕様●長さ:150mm●幅:3.5 mm●色:緑●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T30R●引張強度:135N●最大バンドル直径:35mmアズワン品番65-7400-35
結束バンド 150mm x 12.5 mm 黒 PA ループ 、PP フック 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 150mm x 12.5 mm 黒 PA ループ 、PP フック 1袋 10個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,498税込2,748
1袋(10個)
7日以内出荷
TEXTIE R フック / ループタイTEXTIE R タイは、ケーブルの「ソフト」結束に効果的なソリューションを提供します。光ファイバ、電話ケーブル、ネットワークケーブル用に特別に設計されています。 すばやく簡単に使用可能。挿入が簡単 この繊維素材は、耐久性に優れ、再利用可能です。 色が異なるため、複数のケーブル配線を簡単に識別できます。
仕様●長さ:150mm●幅:12.5 mm●色:黒●材質:PA (ループ)、PP (フック)●タイプ:マジックテープ●入数:10pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:Textile●最大バンドル直径:45mm●コード番号:216-034アズワン品番65-7481-20
結束バンド 150mm x 3.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 500個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 150mm x 3.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 500個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
36,980税込40,678
1袋(500個)
7日以内出荷
ケーブルタイ付きクリスマスツリー型取り付けケーブルタイ付きクリスマスツリー型取り付けを使用すると、取り付け穴を確実にグリップできます。 取り付け部は、低い挿入力と高い抜去力を実現し、ケーブルタイに沿ってスライドさせて正確に配置できます。主な特徴 クリスマスツリーの内側にある摩擦タブにより、タイが取り付け前に抜け落ちないよう取り付け部に保持 内部ギザ歯 ドリル穴の直径に合わせて各種サイズを用意 ディスク機能が高振動用途でもガタ音を防止 最初のクリスマスツリーは、ブラインド組み立て用途で位置決
仕様●長さ:150mm●幅:3.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:アッセンブリ●入数:500pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T30RFT5●引張強度:135N●最大バンドル直径:34mm●コンテンツ:2ピース固定タイ、ディスク、クリスマスツリー脚部●コード番号:877-6326アズワン品番65-7480-18
結束バンド 150mm x 3.5 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 500個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 150mm x 3.5 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 500個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
9,998税込10,998
1袋(500個)
7日以内出荷
仕様●長さ:150mm●幅:3.5 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:500pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T30R●引張強度:135N●最大バンドル直径:35mm●耐火性:自消性アズワン品番65-7414-99
結束バンド 150mm x 3.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 500個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 150mm x 3.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 500個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
99,980税込109,978
1袋(500個)
7日以内出荷
HellermannTyton 組み立て済み固定タイ 2 ピース(エッジクリップ付き)。結束後にケーブルタイヘッドを移動できます。EC9、EC10、EC21、EC22 は最小束径 1 mm 用です。1 3 mm のエッジ用。これらのケーブルタイ及びエッジクリップアセンブリは、穴を開けられない場合や、温度の問題で接着剤が使用できない場合に最適です。このアセンブリは、自動車業界、ハーネス作成、パネル構築、電気業界におけるケーブル、パイプ、ホースの固定と結束に広く使用されています。組み立て済み固定タイ 2 本、エッジクリップ付き ケーブルタイは結束後に移動可能 EC9、EC10、EC21、EC22 は最小束径 1 mm 用です
仕様●長さ:150mm●幅:3.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T30REC4A●コード番号:215-9153アズワン品番65-7430-54
ケーブルクリップ 配線クリップ 15.5 mm 25mm 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルクリップ 配線クリップ 15.5 mm 25mm 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
12,980税込14,278
1袋(100個)
7日以内出荷
CradleClip 固定ブラケット取り外し可能な 2 部品ブラケット クレードルクリップ C と固定リング R で構成(どちらも別売り) 付属品のガイド
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:クレードルクリップ●固定方法:ネジ●材質:ナイロン 66●色:黒●長さ:48mm●幅:15.5 mm●深さ:25mm●寸法 [L x W x D]:48 x 15.5 x 25mmアズワン品番65-7371-65
ケーブルタイ 155mm x 4.7 mm 黒 ポリアミド 1袋 6000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルタイ 155mm x 4.7 mm 黒 ポリアミド 1袋 6000個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
979,800税込1,077,780
1袋(6000個)
7日以内出荷
HellermannTyton は、黒色ポリアミド製です。長さは 160 mm、幅は 3.5 mm です。組み立て済み固定タイ 2 本、エッジクリップ付き ケーブルタイは結束後に移動可能
仕様●長さ:155mm●幅:4.7 mm●色:黒●材質:ポリアミド●タイプ:リリース不可●シリーズ:T50S●コード番号:218-1705アズワン品番65-7430-46
結束バンドベース TY 長さ 32mm 幅 25 mm ナイロン 66 ナチュラル 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンドベース TY 長さ 32mm 幅 25 mm ナイロン 66 ナチュラル 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
21,980税込24,178
1袋(100個)
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton TY シリーズ天然ケーブルタイマウントは、ポリアミド( PA66 )製です。固定穴の直径は 15 mm、ストラップの幅は 8 mm、長さは 32 mm、幅は 25 mm です。ケーブルやコンジットを安全にガイドするための 2 極取り付けベースを備
仕様●色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:8mm●長さ:32mm●幅:25 mm●固定穴径:3.2mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:TY●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:191-7353アズワン品番65-7456-34
結束バンド 165mm x 4.6 mm 黒 ポリアミド 1袋 1500個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 165mm x 4.6 mm 黒 ポリアミド 1袋 1500個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
42,980税込47,278
1袋(1500個)
7日以内出荷
HellermannTyton 1 ピース固定タイは、長さ 165 mm、幅 4.6 mm です。黒色です。ポリアミド製です。結束バンドヘッドは常に定義された位置に配置 工具を必要とせず組み立てが簡単
仕様●長さ:165mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ポリアミド●タイプ:リリース不可●シリーズ:T50S●コード番号:218-1697アズワン品番65-7392-82
ケーブルタイ 15.75mm x 20.3 mm 黒 1袋 25個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルタイ 15.75mm x 20.3 mm 黒 1袋 25個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
10,980税込12,078
1袋(25個)
7日以内出荷
HellermannTyton は、超強力ポリアセタール( POM )製です。システムはエンドレスストラップ、スペーサ、ヘッドで構成されています。ヘッドには、ステンレススチール製の爪が含まれていて、適切に固定できます。非常に確実に固定でき、経年劣化や紫外線に対する優れた耐性を備えています。あらゆる束径に対応し、在庫を削減できます。この堅牢なケーブル
仕様●長さ:15.75mm●幅:20.3 mm●色:黒●タイプ:リリース可能●シリーズ:EL-TY (TELSH)アズワン品番65-7427-43
ケーブルクリップ 配線クリップ 15mm x 5.25 mm 22.7mm 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルクリップ 配線クリップ 15mm x 5.25 mm 22.7mm 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
8,098税込8,908
1袋(100個)
7日以内出荷
WPCワイヤプッシュインクリップ複数のシングルワイヤを挿入することが可能な多目的ワイヤクリップ。
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●最大バンドル直径:15mm●固定方法:プッシュイン●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:15mm●幅:5.25 mm●深さ:22.7mm●寸法 [L x W x D]:15 x 5.25 x 22.7mm●コード番号:187-6707アズワン品番65-7474-31
ケーブルクリップ 配線クリップ 20mm x 15 mm 1袋 200個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルクリップ 配線クリップ 20mm x 15 mm 1袋 200個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
16,980税込18,678
1袋(200個)
7日以内出荷
ねじ取り付け D クリップケーブルやパイプの挿入、取り外し、交換用の柔軟なグリップを備えています。クリップは 1 本のねじで所定の位置に保持され、付属のケーブル又はパイプがしっかりとガイドされます。
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:Dクリップ●最大バンドル直径:20mm●固定方法:ネジ●材質:ポリアセタール●色:黒●幅:15 mmアズワン品番65-7365-61
ケーブルクリップ 配線クリップ 10mm x 15 mm 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルクリップ 配線クリップ 10mm x 15 mm 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
8,498税込9,348
1袋(100個)
7日以内出荷
ねじ取り付け D クリップケーブルやパイプの挿入、取り外し、交換用の柔軟なグリップを備えています。クリップは 1 本のねじで所定の位置に保持され、付属のケーブル又はパイプがしっかりとガイドされます。
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:Dクリップ●最大バンドル直径:10mm●固定方法:ネジ●材質:ポリアセタール●色:黒●幅:15 mm●コード番号:705-6312アズワン品番65-7478-40
結束バンド 215mm x 4.7 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 215mm x 4.7 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
7,598税込8,358
1袋(100個)
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T50MR シリーズの天然結束バンドは、ナイロン 66 製です()。束径は 45 mm、長さは 215 mm、幅は 4.7 mm です。このケーブルタイ部分には取り付け穴があり、ケーブルの周りに固定すると、ねじ又はボルトでパネルに簡単に固定できます。まずタイをパネルに取り付け、次にケーブルを追加します。特長と利点結
仕様●長さ:215mm●幅:4.7 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T50MR●引張強度:225N●最大バンドル直径:45mm●耐火性:ハロゲンフリーアズワン品番65-7372-42
結束バンド 215mm x 4 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 215mm x 4 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,698税込5,168
1袋(100個)
7日以内出荷
ULRT シリーズ再利用可能ケーブルタイ簡単に取り外し可能で、広く再利用可能な結束バンド(内側にギザ付き)
仕様●長さ:215mm●幅:4 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:RT40R●引張強度:180N●最大バンドル直径:51mm●コード番号:321-4454アズワン品番65-7468-25
ケーブルタイ 215mm x 5.1 mm グレー ポリアミド 1袋 4000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルタイ 215mm x 5.1 mm グレー ポリアミド 1袋 4000個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
319,800税込351,780
1袋(4000個)
7日以内出荷
HellermannTyton 1 ピース固定タイは、長さ 215 mm、幅 5.1 mm を備えています。黒色です。ポリアミド製です。結束及び固定ソリューション 材料と設計の理想的な組み合わせです 取り付けスペースに合わせて、さまざまな位置の固定 Anchor を使用できます
仕様●長さ:215mm●幅:5.1 mm●色:グレー●材質:ポリアミド●タイプ:リリース不可●シリーズ:T50Rアズワン品番65-7392-96
結束バンド 215mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 215mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
6,798税込7,478
1袋(100個)
7日以内出荷
HellermannTyton は結束バンドヘッドは常に定義された位置にあります。矢印は所定の位置に固定されます。支持脚により、スペースが限られている場所でしっかりと確実に固定できます。リリース可能、再利用可能。はしご型は非常に柔軟です。自動車、航空宇宙、パネル製作など、さまざまな産業での使用に最適な固定方法は多岐にわたります。工具を必要とせず組み立てが簡単 結束バンドヘッドは常に定義された位置に配置 矢印を所定の位置に固定
仕様●長さ:215mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:RT50RSF●コード番号:215-9082アズワン品番65-7427-41
結束バンドベース 幅 15 mm ポリアセタール 1巻 25m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンドベース 幅 15 mm ポリアセタール 1巻 25m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
31,980税込35,178
1巻(25m)
欠品中
適したケーブルタイについては、S、H、XHシリーズ、RS品番;255-2597255-2597(代表例)を参照してください。選択したプロファイルに適したタイについては、技術仕様の表を参照してください。LFPC保護プロファイルタイを締めることによってケーブルの絶縁体が破損する可能性のある状況に最適自消性LFPCハロゲンフリーチャンネルMBTステンレススチールケーブルタイと併用リール長:25m定格温度:-40→+90℃
仕様●入数:1リール(25m入り)●幅:15 mm●接着剤付き:あり●材質:ポリアセタールアズワン品番65-7384-81

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

梱包用品