絞り込み
ブランド
  • ダイヘン
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 100,000円以上(22)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

溶接用品 :「ELB 30A」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Welbee Inverter M500GSⅡ 軟鋼・空冷仕様 ダイヘンWelbee Inverter M500GSⅡ 軟鋼・空冷仕様ダイヘン
1,698,000税込1,867,800
1セット
翌々日出荷
ガウジングとセルフシールド溶接を併せ持つ1台4役の多機能溶接機です。半自動から自動機まで幅広い範囲で高い溶接性能を発揮します。突出し長さの変化や高速溶接でもアーク長の変化が少なく、均一なビード外観を実現します。アークが不安定になりやすいパワーケーブル延長時に使用することで外乱による影響を最小限に留め、安定した溶接が行えます。ファンクション番号「38」を設定することで、正極性(パワーケーブルのプラス・マイナスを逆に接続した状態)で溶接が行えます。亜鉛めっき鋼板の溶接などで使用する正極性専用ワイヤも簡単にお使いいただけます。最大500Aの出力で、Φ5~9.5mmまでのガウジング棒を使用でき、厚板でのガウジング作業に対応可能です。高出力のガウジングにおいても安定した性能を発揮します。優れた耐風性能により、建築・橋梁・鋼管杭の屋外現場溶接に最適です。深溶込みモードを搭載しておりますので通常モードと比較して、より深い溶込みが得られます。電子部品などが搭載されたエリアには粉塵が入り込まない分離構造で信頼性向上。使用率や周囲温度に応じて冷却ファンの回転を制御することで、粉塵などの侵入を最小限に防ぎます。さらにケースを開けずにエアブローができ、塵や埃の清掃がらくらく。
質量(kg)71外形寸法(mm)395×710×810出力電圧(V)12~45定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)定格出力電流(A)500(手溶接:400)出力電流(A)連続:500相数三相定格使用率(%)100定格負荷電圧(V)45(手溶接:36)出力電流範囲(A)30~500最高無負荷電圧(V)80/88関連資料(7.25MB)定格入力27.2kVA/26.1kWメモリー数溶接条件:100
Welbee Inverter M500GSⅡ セルフシールド仕様 ダイヘンWelbee Inverter M500GSⅡ セルフシールド仕様ダイヘン
1,798,000税込1,977,800
1セット
翌々日出荷
ガウジングとセルフシールド溶接を併せ持つ1台4役の多機能溶接機です。半自動から自動機まで幅広い範囲で高い溶接性能を発揮します。突出し長さの変化や高速溶接でもアーク長の変化が少なく、均一なビード外観を実現します。アークが不安定になりやすいパワーケーブル延長時に使用することで外乱による影響を最小限に留め、安定した溶接が行えます。ファンクション番号「38」を設定することで、正極性(パワーケーブルのプラス・マイナスを逆に接続した状態)で溶接が行えます。亜鉛めっき鋼板の溶接などで使用する正極性専用ワイヤも簡単にお使いいただけます。最大500Aの出力で、Φ5~9.5mmまでのガウジング棒を使用でき、厚板でのガウジング作業に対応可能です。高出力のガウジングにおいても安定した性能を発揮します。優れた耐風性能により、建築・橋梁・鋼管杭の屋外現場溶接に最適です。深溶込みモードを搭載しておりますので通常モードと比較して、より深い溶込みが得られます。電子部品などが搭載されたエリアには粉塵が入り込まない分離構造で信頼性向上。使用率や周囲温度に応じて冷却ファンの回転を制御することで、粉塵などの侵入を最小限に防ぎます。さらにケースを開けずにエアブローができ、塵や埃の清掃がらくらく。
質量(kg)71外形寸法(mm)395×710×810出力電圧(V)12~45定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)定格出力電流(A)500(手溶接:400)出力電流(A)連続:500相数三相定格使用率(%)100定格負荷電圧(V)45(手溶接:36)出力電流範囲(A)30~500最高無負荷電圧(V)80/88関連資料(7.25MB)定格入力27.2kVA/26.1kWメモリー数溶接条件:100
Welbee Inverter P500LⅡ アルミ・空冷仕様 ダイヘンWelbee Inverter P500LⅡ アルミ・空冷仕様ダイヘン
2,198,000税込2,417,800
1セット
翌々日出荷
磨きあげたWelbeeのパルス溶接が鉄・ステンレス・アルミすべての材質で最高の溶接を可能にします。スマートパルスでは、独自開発したルールべースに従いスパッタ発生状況を予測し、パルス波形を最適な形へ自動で調整することで、スパッタ抑制をサポートします。低スラグワイヤに特化した本モードが、高速溶接でも溶接欠陥の無いビードで、高効率な溶接を実現します。独自のMS-MIGは外乱に強く、溶接電流を一定に保ちます。中高電流域でも安定したアークで、美しいビードと安定した溶込みを実現します。低電流から中高電流域まで、発生するスパッタを最大80%低減します。母材に付着するスパッタが減るため、スパッタ除去にかかる時間を短縮。作業効率向上に貢献します。
質量(kg)溶接電源:72外形寸法(mm)W395×D710×H810出力電圧(V)12~45定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)定格出力電流(A)直流:500/パルス:400/手溶接:400出力電流(A)連続:400定格入力(kVA)27.9(26.4kW)相数三相定格使用率(%)直流:60/パルス:100定格負荷電圧(V)直流:45/パルス:38/手溶接:36出力電流範囲(A)30~500最高無負荷電圧(V)78/86関連資料(7.07MB)メモリー数溶接条件:100
Welbee Inverter M500GSⅡ 軟鋼・水冷仕様 ダイヘンWelbee Inverter M500GSⅡ 軟鋼・水冷仕様ダイヘン
1,998,000税込2,197,800
1セット
翌々日出荷
ガウジングとセルフシールド溶接を併せ持つ1台4役の多機能溶接機です。半自動から自動機まで幅広い範囲で高い溶接性能を発揮します。突出し長さの変化や高速溶接でもアーク長の変化が少なく、均一なビード外観を実現します。アークが不安定になりやすいパワーケーブル延長時に使用することで外乱による影響を最小限に留め、安定した溶接が行えます。ファンクション番号「38」を設定することで、正極性(パワーケーブルのプラス・マイナスを逆に接続した状態)で溶接が行えます。亜鉛めっき鋼板の溶接などで使用する正極性専用ワイヤも簡単にお使いいただけます。最大500Aの出力で、Φ5~9.5mmまでのガウジング棒を使用でき、厚板でのガウジング作業に対応可能です。高出力のガウジングにおいても安定した性能を発揮します。優れた耐風性能により、建築・橋梁・鋼管杭の屋外現場溶接に最適です。深溶込みモードを搭載しておりますので通常モードと比較して、より深い溶込みが得られます。電子部品などが搭載されたエリアには粉塵が入り込まない分離構造で信頼性向上。使用率や周囲温度に応じて冷却ファンの回転を制御することで、粉塵などの侵入を最小限に防ぎます。さらにケースを開けずにエアブローができ、塵や埃の清掃がらくらく。
質量(kg)71外形寸法(mm)395×710×810出力電圧(V)12~45定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)定格出力電流(A)500(手溶接:400)出力電流(A)連続:500相数三相定格使用率(%)100定格負荷電圧(V)45(手溶接:36)出力電流範囲(A)30~500最高無負荷電圧(V)80/88関連資料(7.25MB)定格入力27.2kVA/26.1kWメモリー数溶接条件:100
Welbee Inverter P350LⅡ 低スパッタ仕様 ダイヘンWelbee Inverter P350LⅡ 低スパッタ仕様ダイヘン
1,898,000税込2,087,800
1セット
翌々日出荷
磨きあげたWelbeeのパルス溶接が鉄・ステンレス・アルミすべての材質で最高の溶接を可能にします。スマートパルスでは、独自開発したルールべースに従いスパッタ発生状況を予測し、パルス波形を最適な形へ自動で調整することで、スパッタ抑制をサポートします。低スラグワイヤに特化した本モードが、高速溶接でも溶接欠陥の無いビードで、高効率な溶接を実現します。独自のMS-MIGは外乱に強く、溶接電流を一定に保ちます。中高電流域でも安定したアークで、美しいビードと安定した溶込みを実現します。低電流から中高電流域まで、発生するスパッタを最大80%低減します。母材に付着するスパッタが減るため、スパッタ除去にかかる時間を短縮。作業効率向上に貢献します。
質量(kg)溶接電源:54外形寸法(mm)W395×D710×H640出力電圧(V)12~36定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)定格出力電流(A)350(手溶接:300)出力電流(A)連続:283定格入力(kVA)20.1(18.3kW)相数三相定格使用率(%)60定格負荷電圧(V)36(手溶接:32)出力電流範囲(A)30~350最高無負荷電圧(V)70/77関連資料(7.07MB)メモリー数溶接条件:100
Welbee The Short Arc 500 Field Edition(屋外仕様74系) ダイヘンWelbee The Short Arc 500 Field Edition(屋外仕様74系)ダイヘン
1,198,000税込1,317,800
1セット
翌々日出荷
コンパクトでタフ!高品質な厚板溶接をすべての現場へ高電流域の溶接においても溶融プールが安定し、高い操作性を実現。開先の奥深くでもアークが安定するため、溶込みを確保でき、効率的な溶接作業に貢献します。新搭載のFP-GMAモードを使用することで、深い溶込みを実現。厚板溶接で難しい初層もしっかりと溶かすことができ、溶込み不良の低減に貢献します。電圧調整を自動化。延長ケーブルの径と長さを設定するだけで誰でも安定した溶接ビードが得られます。さらに延長作業で問題となる溶接終了時のワイヤ送給の惰性も自動で補正し、次の安定した溶接スタートに貢献します。溶接姿勢や手振れなどの外乱により、ワイヤ突出し長さが変化した場合でも、安定した均一なビードを実現します。溶接時の電力消費効率を高め、待機電力を減らすことで、高い省エネ性能を実現しました。サイリスタ機と比べ大幅にランニングコストを抑えることができ、環境負荷の低い溶接に貢献します。サイリスタ機と比べ、最大100kg以上も軽くなり、溶接電源の設置や移動がスムーズに行えます。デジタル調整による高い再現性が、溶接品質の安定化に貢献します。また、内部機能とエラー内容を確認できる一覧表を同梱。取扱説明書なしでも迷わず操作できます。衝撃に強い構造で移動の多い現場でも安心です。防塵・防水性等級はIP23Sで、急な降雨も安心です。筐体に亜鉛メッキ鋼板を使用し、塩害耐性向上直流ガウジング、手溶接を標準搭載しております。1台で様々な現場のニーズに対応します。溶接法の切替がリモコンで可能なため、設定変更で溶接機まで戻る手間を省くことができます。
質量(kg)62出力電圧(V)12~45定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)定格出力電流(A)500(直流手溶接:400)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×633×580定格入力(kVA)27.6(25.7kW)適合ワイヤ径(Φmm)(0.8)、0.9、1.0、1.2、(1.4)、(1.6)メモリー(個)【溶接条件】100相数定格使用率(%)100定格負荷電圧(V)45(直流手溶接:36)出力電流範囲(A)30~500最高無負荷電圧(V)79/86適合ワイヤソリッドワイヤ、フラックス入りワイヤ関連資料(2.17MB)
Welbee The Short Arc ダイヘンWelbee The Short Arcダイヘン
829,800税込912,780
1セット
翌々日出荷
熟練技能者から初心者まで、溶接に携わるあらゆる人が使いやすいアークを追求。綺麗な溶接ビードを実現します。低電流から中高電流域まで、幅広い溶接条件でスパッタ発生を最大80%抑制します。母材に付着するスパッタが激減し、スパッタ除去工程の短縮に貢献します。大型LCDタッチパネル搭載で条件設定時間50%減。解決したい項目を選択することで、最適な機能をご提案し、より便利で快適な溶接に貢献します。溶接継手と板厚を設定するだけで、最適な溶接条件を自動で設定します。設定時間を短縮し、脱技能化に貢献します。(※リモコン接続時は本機能はご使用いただけません)使用環境や作業者に合わせメイン画面は2種類(標準モード/シンプルモード)から選択可能です。取扱説明書なしで内部機能やエラーなどの詳細が分かり、スムーズな溶接作業に貢献します。溶接終了時には電流・電圧・熱量を表示します。さらに詳しい情報は溶接結果管理で確認でき、品質管理やメンテナンス時期の予測に役立ちます。USBメモリを使用し各種データの読出しが可能です。管理や編集も簡単に行えます。精密部品搭載エリアに粉塵が入り込まない分離構造です。ケースを開けずにエアブローができ、清掃が簡単です。溶接時の電力消費効率を高めるとともに待機電力を減らすことで、高い省エネ性能を実現しました。サイリスタ機と比べ大幅にランニングコストを抑えることができ、環境負荷の低い溶接に貢献します。
セット内容溶接電源:WB-M350S/ワイヤ送給装置:CMV-7404/溶接トーチ3m:BT3504V-30/ガス流量調節器:NP-202/母材側パワーケーブル:BKPT-3802/送給装置側パワーケーブル:BKPT-3802質量(kg)52外形寸法(mm)W395×D710×H640出力電圧(V)範囲:12~36定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)定格出力電流(A)350定格入力(kVA)16.4(15.0kW)相数三相定格使用率(%)60定格負荷電圧(V)36出力電流範囲(A)30~350最高無負荷電圧(V)70/77溶接電源:WB-M350Sメモリー数溶接条件:100
Welbee Inverter P500LⅡ 軟鋼・空冷仕様 ダイヘンWelbee Inverter P500LⅡ 軟鋼・空冷仕様ダイヘン
1,998,000税込2,197,800
1セット
翌々日出荷
磨きあげたWelbeeのパルス溶接が鉄・ステンレス・アルミすべての材質で最高の溶接を可能にします。スマートパルスでは、独自開発したルールべースに従いスパッタ発生状況を予測し、パルス波形を最適な形へ自動で調整することで、スパッタ抑制をサポートします。低スラグワイヤに特化した本モードが、高速溶接でも溶接欠陥の無いビードで、高効率な溶接を実現します。独自のMS-MIGは外乱に強く、溶接電流を一定に保ちます。中高電流域でも安定したアークで、美しいビードと安定した溶込みを実現します。低電流から中高電流域まで、発生するスパッタを最大80%低減します。母材に付着するスパッタが減るため、スパッタ除去にかかる時間を短縮。作業効率向上に貢献します。
質量(kg)溶接電源:72外形寸法(mm)W395×D710×H810出力電圧(V)12~45定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)定格出力電流(A)直流:500/パルス:400/手溶接:400出力電流(A)連続:400定格入力(kVA)27.9(26.4kW)相数三相定格使用率(%)直流:60/パルス:100定格負荷電圧(V)直流:45/パルス:38/手溶接:36出力電流範囲(A)30~500最高無負荷電圧(V)78/86関連資料(7.07MB)メモリー数溶接条件:100
Welbee Inverter P350LⅡ 軟鋼・空冷仕様 ダイヘンWelbee Inverter P350LⅡ 軟鋼・空冷仕様ダイヘン
1,898,000税込2,087,800
1セット
翌々日出荷
磨きあげたWelbeeのパルス溶接が鉄・ステンレス・アルミすべての材質で最高の溶接を可能にします。スマートパルスでは、独自開発したルールべースに従いスパッタ発生状況を予測し、パルス波形を最適な形へ自動で調整することで、スパッタ抑制をサポートします。低スラグワイヤに特化した本モードが、高速溶接でも溶接欠陥の無いビードで、高効率な溶接を実現します。独自のMS-MIGは外乱に強く、溶接電流を一定に保ちます。中高電流域でも安定したアークで、美しいビードと安定した溶込みを実現します。低電流から中高電流域まで、発生するスパッタを最大80%低減します。母材に付着するスパッタが減るため、スパッタ除去にかかる時間を短縮。作業効率向上に貢献します。
質量(kg)溶接電源:54外形寸法(mm)W395×D710×H640出力電圧(V)12~36定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)定格出力電流(A)350(手溶接:300)出力電流(A)連続:283定格入力(kVA)20.1(18.3kW)相数三相定格使用率(%)60定格負荷電圧(V)36(手溶接:32)出力電流範囲(A)30~350最高無負荷電圧(V)70/77関連資料(7.07MB)メモリー数溶接条件:100
Welbee The Short Arc 500 セルフシールド仕様 ダイヘンWelbee The Short Arc 500 セルフシールド仕様ダイヘン
1,598,000税込1,757,800
1セット
翌々日出荷
誰もが使いやすい厚板溶接の頼れる1台大型LCDタッチパネル搭載で視認性が高く、直感的な操作で簡単設定ができます。溶接継手と板厚を入力するだけで、最適な溶接条件を自動で設定します。設定時間を短縮でき、誰でも簡単に使用できます。使用環境や作業者に合わせメイン画面は2種類から選択可能です。(標準モード/シンプルモード)日本語、英語、ベトナム語、インドネシア語に対応しております。溶接長または溶接速度を設定すると厚板溶接で重要な入熱量が自動で計算され、手間なく入熱管理が行えます。設定期間が経過するとメンテナンス時期を自動でお知らせします。メンテナンス方法はQRコードからその場で確認ができます。目標値に到達した際のお知らせ機能により交換時期を把握できるため、急なワイヤ切れによる溶接不良の発生リスクを低減します。精密部品搭載エリアに粉塵が入り込まない分離構造ケースを開けずにエアブローができ、清掃が簡単です。熟練技術者から初心者まで誰もが使いやすいアークを追求。手振れなどの影響を抑え、スパッタが少ない綺麗な溶接ビードを実現します。新搭載のFP-GMAモードは、厚板溶接の開先奥深くでもルート部までしっかり溶かすことができ、溶け込み不良が発生しやすい部位に最適です。溶接時の電力消費効率を高めるとともに待機電力を減らすことで、高い省エネ性能を実現しました。サイリスタ機と比べ大幅にランニングコストを抑えることができ、環境負荷の低い溶接に貢献します。厚板溶接で活躍する4つの本格作業を1台で効率的に対応(CO2/MAG、直流手溶接、ガウジング、セルフシールド)
質量(kg)72出力電圧(V)12~45(直流手溶接:12~36)定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)定格出力電流(A)500(直流手溶接:400)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×710×810定格入力(kVA)28.1(26.2kW)適合ワイヤ径(Φmm)(1.2)、(1.6)、(1.7)、(2.0)、2.4メモリー(個)【溶接条件】100相数定格使用率(%)100定格負荷電圧(V)45(直流手溶接:36)出力電流範囲(A)30~500(直流手溶接:30~400)最高無負荷電圧(V)77/85適合ワイヤセルフシールド用フラックス入りワイヤ関連資料(2.72MB)
Welbee The Short Arc 500 軟鋼・空冷仕様 ダイヘンWelbee The Short Arc 500 軟鋼・空冷仕様ダイヘン
1,498,000税込1,647,800
1セット
翌々日出荷
誰もが使いやすい厚板溶接の頼れる1台大型LCDタッチパネル搭載で視認性が高く、直感的な操作で簡単設定ができます。溶接継手と板厚を入力するだけで、最適な溶接条件を自動で設定します。設定時間を短縮でき、誰でも簡単に使用できます。使用環境や作業者に合わせメイン画面は2種類から選択可能です。(標準モード/シンプルモード)日本語、英語、ベトナム語、インドネシア語に対応しております。溶接長または溶接速度を設定すると厚板溶接で重要な入熱量が自動で計算され、手間なく入熱管理が行えます。設定期間が経過するとメンテナンス時期を自動でお知らせします。メンテナンス方法はQRコードからその場で確認ができます。目標値に到達した際のお知らせ機能により交換時期を把握できるため、急なワイヤ切れによる溶接不良の発生リスクを低減します。精密部品搭載エリアに粉塵が入り込まない分離構造ケースを開けずにエアブローができ、清掃が簡単です。熟練技術者から初心者まで誰もが使いやすいアークを追求。手振れなどの影響を抑え、スパッタが少ない綺麗な溶接ビードを実現します。新搭載のFP-GMAモードは、厚板溶接の開先奥深くでもルート部までしっかり溶かすことができ、溶け込み不良が発生しやすい部位に最適です。溶接時の電力消費効率を高めるとともに待機電力を減らすことで、高い省エネ性能を実現しました。サイリスタ機と比べ大幅にランニングコストを抑えることができ、環境負荷の低い溶接に貢献します。厚板溶接で活躍する4つの本格作業を1台で効率的に対応(CO2/MAG、直流手溶接、ガウジング、セルフシールド)
質量(kg)72出力電圧(V)12~45(直流手溶接:12~36)定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)定格出力電流(A)500(直流手溶接:400)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×710×810定格入力(kVA)28.1(26.2kW)適合ワイヤ径(Φmm)(0.8)、0.9、1.0、1.2、(1.4)、(1.6)メモリー(個)【溶接条件】100相数定格使用率(%)100定格負荷電圧(V)45(直流手溶接:36)出力電流範囲(A)30~500(直流手溶接:30~400)最高無負荷電圧(V)77/85適合ワイヤソリッドワイヤ、フラックス入りワイヤ関連資料(2.72MB)
Welbee Inverter P500LⅡ 低スパッタ仕様 ダイヘンWelbee Inverter P500LⅡ 低スパッタ仕様ダイヘン
1,998,000税込2,197,800
1セット
翌々日出荷
磨きあげたWelbeeのパルス溶接が鉄・ステンレス・アルミすべての材質で最高の溶接を可能にします。スマートパルスでは、独自開発したルールべースに従いスパッタ発生状況を予測し、パルス波形を最適な形へ自動で調整することで、スパッタ抑制をサポートします。低スラグワイヤに特化した本モードが、高速溶接でも溶接欠陥の無いビードで、高効率な溶接を実現します。独自のMS-MIGは外乱に強く、溶接電流を一定に保ちます。中高電流域でも安定したアークで、美しいビードと安定した溶込みを実現します。低電流から中高電流域まで、発生するスパッタを最大80%低減します。母材に付着するスパッタが減るため、スパッタ除去にかかる時間を短縮。作業効率向上に貢献します。
質量(kg)溶接電源:72外形寸法(mm)W395×D710×H810出力電圧(V)12~45定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)定格出力電流(A)直流:500/パルス:400/手溶接:400出力電流(A)連続:400定格入力(kVA)27.9(26.4kW)相数三相定格使用率(%)直流:60/パルス:100定格負荷電圧(V)直流:45/パルス:38/手溶接:36出力電流範囲(A)30~500最高無負荷電圧(V)78/86関連資料(7.07MB)メモリー数溶接条件:100
Welbee The Short Arc 500 Field Edition(屋外仕様23系) ダイヘンWelbee The Short Arc 500 Field Edition(屋外仕様23系)ダイヘン
969,800税込1,066,780
1セット
翌々日出荷
コンパクトでタフ!高品質な厚板溶接をすべての現場へ高電流域の溶接においても溶融プールが安定し、高い操作性を実現。開先の奥深くでもアークが安定するため、溶込みを確保でき、効率的な溶接作業に貢献します。新搭載のFP-GMAモードを使用することで、深い溶込みを実現。厚板溶接で難しい初層もしっかりと溶かすことができ、溶込み不良の低減に貢献します。電圧調整を自動化。延長ケーブルの径と長さを設定するだけで誰でも安定した溶接ビードが得られます。さらに延長作業で問題となる溶接終了時のワイヤ送給の惰性も自動で補正し、次の安定した溶接スタートに貢献します。溶接姿勢や手振れなどの外乱により、ワイヤ突出し長さが変化した場合でも、安定した均一なビードを実現します。溶接時の電力消費効率を高め、待機電力を減らすことで、高い省エネ性能を実現しました。サイリスタ機と比べ大幅にランニングコストを抑えることができ、環境負荷の低い溶接に貢献します。サイリスタ機と比べ、最大100kg以上も軽くなり、溶接電源の設置や移動がスムーズに行えます。デジタル調整による高い再現性が、溶接品質の安定化に貢献します。また、内部機能とエラー内容を確認できる一覧表を同梱。取扱説明書なしでも迷わず操作できます。衝撃に強い構造で移動の多い現場でも安心です。防塵・防水性等級はIP23Sで、急な降雨も安心です。筐体に亜鉛メッキ鋼板を使用し、塩害耐性向上直流ガウジング、手溶接を標準搭載しております。1台で様々な現場のニーズに対応します。溶接法の切替がリモコンで可能なため、設定変更で溶接機まで戻る手間を省くことができます。
質量(kg)62出力電圧(V)12~45定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)定格出力電流(A)500(直流手溶接:400)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×633×580定格入力(kVA)27.6(25.7kW)適合ワイヤ径(Φmm)(0.8)、0.9、1.0、1.2、(1.4)、(1.6)メモリー(個)【溶接条件】100相数定格使用率(%)100定格負荷電圧(V)45(直流手溶接:36)出力電流範囲(A)30~500最高無負荷電圧(V)79/86適合ワイヤソリッドワイヤ、フラックス入りワイヤ関連資料(2.17MB)
プラズマ溶接機 Welbee Inverter F300P (200A用セット) ダイヘンプラズマ溶接機 Welbee Inverter F300P (200A用セット)ダイヘン
3,498,000税込3,847,800
1セット
翌々日出荷
用途キーホール溶接により、高速溶接かつ高品質な溶接を実現パルス周波数やパルス機を自在に変更でき、歪みや溶け落ちを防止する充実のパルス機能トーチおよび消耗部品の焼損を防ぐトーチ認識機能トーチは、電極の消耗を抑え長時間出力を安定させる二重ノズル方式と、大電流に適応しながら小型化が可能な一重ノズル方式をラインアップ定格使用率(%)100仕様(アップスロープ時間)0~10秒、(ダウンスロープ時間)0~10秒、(スポット時間)0.01~10秒、(溶接条件メモリ数)100付属品電源:WB-F300P/アングルトーチ:PTW-2002/ガスホース:BKHGGF-0705/水ホース:BKWCF-0905/エアホース:BKACF-0805/Arガス流量調整器:V-F22AR/Ar+H2ガス流量調整器:FR-2LL/エアユニット:K-5972/150A、200A用母材側ケーブル:BKPTF-6005質量(kg)86定格電流(A)300定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200/220外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×710×820定格入力(kVA)16.3(14.4kW)流量(L/min)(プラズマガス)0.10~5.00(at0.2Mpa)、(シールドガス)0.5~25.0(at0.2Mpa)相数三相パルス発生 周波数0.1~999Hzパルス幅5~95%出力電流範囲(A)0.5~300最高無負荷電圧(V)164/178
Welbee Inverter P350LⅡ アルミ・空冷仕様 ダイヘンWelbee Inverter P350LⅡ アルミ・空冷仕様ダイヘン
1,998,000税込2,197,800
1セット
翌々日出荷
磨きあげたWelbeeのパルス溶接が鉄・ステンレス・アルミすべての材質で最高の溶接を可能にします。スマートパルスでは、独自開発したルールべースに従いスパッタ発生状況を予測し、パルス波形を最適な形へ自動で調整することで、スパッタ抑制をサポートします。低スラグワイヤに特化した本モードが、高速溶接でも溶接欠陥の無いビードで、高効率な溶接を実現します。独自のMS-MIGは外乱に強く、溶接電流を一定に保ちます。中高電流域でも安定したアークで、美しいビードと安定した溶込みを実現します。低電流から中高電流域まで、発生するスパッタを最大80%低減します。母材に付着するスパッタが減るため、スパッタ除去にかかる時間を短縮。作業効率向上に貢献します。
質量(kg)溶接電源:54外形寸法(mm)W395×D710×H640出力電圧(V)12~36定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)定格出力電流(A)350(手溶接:300)出力電流(A)連続:283定格入力(kVA)20.1(18.3kW)相数三相定格使用率(%)60定格負荷電圧(V)36(手溶接:32)出力電流範囲(A)30~350最高無負荷電圧(V)70/77関連資料(7.07MB)メモリー数溶接条件:100
Welbee Inverter P350LⅡ アルミ・水冷仕様 ダイヘンWelbee Inverter P350LⅡ アルミ・水冷仕様ダイヘン
2,398,000税込2,637,800
1セット
翌々日出荷
磨きあげたWelbeeのパルス溶接が鉄・ステンレス・アルミすべての材質で最高の溶接を可能にします。スマートパルスでは、独自開発したルールべースに従いスパッタ発生状況を予測し、パルス波形を最適な形へ自動で調整することで、スパッタ抑制をサポートします。低スラグワイヤに特化した本モードが、高速溶接でも溶接欠陥の無いビードで、高効率な溶接を実現します。独自のMS-MIGは外乱に強く、溶接電流を一定に保ちます。中高電流域でも安定したアークで、美しいビードと安定した溶込みを実現します。低電流から中高電流域まで、発生するスパッタを最大80%低減します。母材に付着するスパッタが減るため、スパッタ除去にかかる時間を短縮。作業効率向上に貢献します。
質量(kg)溶接電源:54外形寸法(mm)W395×D710×H640出力電圧(V)12~36定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)定格出力電流(A)350(手溶接:300)出力電流(A)連続:283定格入力(kVA)20.1(18.3kW)相数三相定格使用率(%)60定格負荷電圧(V)36(手溶接:32)出力電流範囲(A)30~350最高無負荷電圧(V)70/77関連資料(7.07MB)メモリー数溶接条件:100
Welbee The Short Arc 500 軟鋼・水冷仕様 ダイヘンWelbee The Short Arc 500 軟鋼・水冷仕様ダイヘン
1,898,000税込2,087,800
1セット
翌々日出荷
誰もが使いやすい厚板溶接の頼れる1台大型LCDタッチパネル搭載で視認性が高く、直感的な操作で簡単設定ができます。溶接継手と板厚を入力するだけで、最適な溶接条件を自動で設定します。設定時間を短縮でき、誰でも簡単に使用できます。使用環境や作業者に合わせメイン画面は2種類から選択可能です。(標準モード/シンプルモード)日本語、英語、ベトナム語、インドネシア語に対応しております。溶接長または溶接速度を設定すると厚板溶接で重要な入熱量が自動で計算され、手間なく入熱管理が行えます。設定期間が経過するとメンテナンス時期を自動でお知らせします。メンテナンス方法はQRコードからその場で確認ができます。目標値に到達した際のお知らせ機能により交換時期を把握できるため、急なワイヤ切れによる溶接不良の発生リスクを低減します。精密部品搭載エリアに粉塵が入り込まない分離構造ケースを開けずにエアブローができ、清掃が簡単です。熟練技術者から初心者まで誰もが使いやすいアークを追求。手振れなどの影響を抑え、スパッタが少ない綺麗な溶接ビードを実現します。新搭載のFP-GMAモードは、厚板溶接の開先奥深くでもルート部までしっかり溶かすことができ、溶け込み不良が発生しやすい部位に最適です。溶接時の電力消費効率を高めるとともに待機電力を減らすことで、高い省エネ性能を実現しました。サイリスタ機と比べ大幅にランニングコストを抑えることができ、環境負荷の低い溶接に貢献します。厚板溶接で活躍する4つの本格作業を1台で効率的に対応(CO2/MAG、直流手溶接、ガウジング、セルフシールド)
質量(kg)72出力電圧(V)12~45(直流手溶接:12~36)定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)定格出力電流(A)500(直流手溶接:400)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×710×810定格入力(kVA)28.1(26.2kW)適合ワイヤ径(Φmm)(0.8)、0.9、1.0、1.2、(1.4)、(1.6)メモリー(個)【溶接条件】100相数定格使用率(%)100定格負荷電圧(V)45(直流手溶接:36)出力電流範囲(A)30~500(直流手溶接:30~400)最高無負荷電圧(V)77/85適合ワイヤソリッドワイヤ、フラックス入りワイヤ関連資料(2.72MB)
Welbee Inverter P350Ⅱ ダイヘンWelbee Inverter P350Ⅱダイヘン
1,798,000税込1,977,800
1セット
翌々日出荷
LCD搭載のシンプルで分かりやすい操作パネル。豊富な情報を表示でき、取扱説明書なしでファンクションエラーの詳細が確認可能。溶接条件設定をアシストする「溶接ガイド」機能を搭載。スマートパルスーパルス自動調整機能ー高速溶接時の短いアーク長でもパルス波形を自動で最適化し、スパッタの少ない安定した溶接を実現。低電流域から高電流域までスパッタの少ない安定した溶接を実現。各種材質ごとに最適化された波形により、高品質なパルス溶接を実現高速溶接でもアークの安定性が抜群。磨き上げたWelbeeのパルス溶接が鉄・ステンレス・アルミすべての材質で最高の溶接を可能にします。独自開発の新波形による柔らかなアークが、ステンレス溶接の課題である溶接焼けを抑えながら安定した溶接移行を実現します。中厚板のアルミ溶接で抜群の安定性を実現。Welbeeの精密制御がスパッタ除去フリーへ。
用途アーク溶接を行うための電源装置として設計製作定格使用率(%)60溶接方法直流パルス、直流、MSーMIG材質(ワイヤー部)直流パルス:軟鋼ソリッド、SUS/フェライト系SUSソリッド、軟質アルミ、硬質アルミ直流:軟鋼ソリッド、軟鋼フラックスコアード、SUS/フェライト系SUSソリッド、SUSフラックスコアード、軟質アルミ、硬質アルミMSーMIG:硬質アルミ定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)相数三相定格入力容量(kVA)18.6(17.2kW)出力電流(A)連続:270定格出力電流(A)350(手溶接:300)定格負荷電圧(V)36(手溶接32)出力電流範囲(A)30~350
Welbee Inverter P500LⅡ アルミ・水冷仕様 ダイヘンWelbee Inverter P500LⅡ アルミ・水冷仕様ダイヘン
2,598,000税込2,857,800
1セット
翌々日出荷
磨きあげたWelbeeのパルス溶接が鉄・ステンレス・アルミすべての材質で最高の溶接を可能にします。スマートパルスでは、独自開発したルールべースに従いスパッタ発生状況を予測し、パルス波形を最適な形へ自動で調整することで、スパッタ抑制をサポートします。低スラグワイヤに特化した本モードが、高速溶接でも溶接欠陥の無いビードで、高効率な溶接を実現します。独自のMS-MIGは外乱に強く、溶接電流を一定に保ちます。中高電流域でも安定したアークで、美しいビードと安定した溶込みを実現します。低電流から中高電流域まで、発生するスパッタを最大80%低減します。母材に付着するスパッタが減るため、スパッタ除去にかかる時間を短縮。作業効率向上に貢献します。
質量(kg)溶接電源:72外形寸法(mm)W395×D710×H810出力電圧(V)12~45定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)定格出力電流(A)直流:500/パルス:400/手溶接:400出力電流(A)連続:400定格入力(kVA)27.9(26.4kW)相数三相定格使用率(%)直流:60/パルス:100定格負荷電圧(V)直流:45/パルス:38/手溶接:36出力電流範囲(A)30~500最高無負荷電圧(V)78/86関連資料(7.07MB)メモリー数溶接条件:100
Welbee Inverter P500LⅡ 軟鋼・水冷仕様 ダイヘンWelbee Inverter P500LⅡ 軟鋼・水冷仕様ダイヘン
2,398,000税込2,637,800
1セット
翌々日出荷
磨きあげたWelbeeのパルス溶接が鉄・ステンレス・アルミすべての材質で最高の溶接を可能にします。スマートパルスでは、独自開発したルールべースに従いスパッタ発生状況を予測し、パルス波形を最適な形へ自動で調整することで、スパッタ抑制をサポートします。低スラグワイヤに特化した本モードが、高速溶接でも溶接欠陥の無いビードで、高効率な溶接を実現します。独自のMS-MIGは外乱に強く、溶接電流を一定に保ちます。中高電流域でも安定したアークで、美しいビードと安定した溶込みを実現します。低電流から中高電流域まで、発生するスパッタを最大80%低減します。母材に付着するスパッタが減るため、スパッタ除去にかかる時間を短縮。作業効率向上に貢献します。
質量(kg)溶接電源:72外形寸法(mm)W395×D710×H810出力電圧(V)12~45定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)定格出力電流(A)直流:500/パルス:400/手溶接:400出力電流(A)連続:400定格入力(kVA)27.9(26.4kW)相数三相定格使用率(%)直流:60/パルス:100定格負荷電圧(V)直流:45/パルス:38/手溶接:36出力電流範囲(A)30~500最高無負荷電圧(V)78/86関連資料(7.07MB)メモリー数溶接条件:100
Welbee The Short Arc 延長セット ダイヘンWelbee The Short Arc 延長セットダイヘン
869,800税込956,780
1セット
翌々日出荷
熟練技能者から初心者まで、溶接に携わるあらゆる人が使いやすいアークを追求。綺麗な溶接ビードを実現します。低電流から中高電流域まで、幅広い溶接条件でスパッタ発生を最大80%抑制します。母材に付着するスパッタが激減し、スパッタ除去工程の短縮に貢献します。大型LCDタッチパネル搭載で条件設定時間50%減。解決したい項目を選択することで、最適な機能をご提案し、より便利で快適な溶接に貢献します。溶接継手と板厚を設定するだけで、最適な溶接条件を自動で設定します。設定時間を短縮し、脱技能化に貢献します。(※リモコン接続時は本機能はご使用いただけません)使用環境や作業者に合わせメイン画面は2種類(標準モード/シンプルモード)から選択可能です。取扱説明書なしで内部機能やエラーなどの詳細が分かり、スムーズな溶接作業に貢献します。溶接終了時には電流・電圧・熱量を表示します。さらに詳しい情報は溶接結果管理で確認でき、品質管理やメンテナンス時期の予測に役立ちます。USBメモリを使用し各種データの読出しが可能です。管理や編集も簡単に行えます。精密部品搭載エリアに粉塵が入り込まない分離構造です。ケースを開けずにエアブローができ、清掃が簡単です。溶接時の電力消費効率を高めるとともに待機電力を減らすことで、高い省エネ性能を実現しました。サイリスタ機と比べ大幅にランニングコストを抑えることができ、環境負荷の低い溶接に貢献します。
質量(kg)52外形寸法(mm)W395×D710×H640出力電圧(V)範囲:12~36定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)定格出力電流(A)350定格入力(kVA)16.4(15.0kW)相数三相定格使用率(%)60定格負荷電圧(V)36出力電流範囲(A)30~350最高無負荷電圧(V)70/77溶接電源:WB-M350Sメモリー数溶接条件:100
Welbee Inverter M500Ⅱ ダイヘンWelbee Inverter M500Ⅱダイヘン
1,298,000税込1,427,800
1セット
翌日出荷から翌々日出荷
LCD搭載のシンプルで分かりやすい操作パネル。豊富な情報を表示でき、取扱説明書なしでファンクションエラーの詳細が確認可能。溶接条件設定をアシストする「溶接ガイド」機能を搭載。低電流域から高電流域まで安定したアークが高品質溶接に貢献。高速溶接でも電圧変動が少なく、ビード端の揃った美しいビード外観を実現。Welbeeサイドフロー構造による高い防塵性とらくらくメンテナンス。
用途アーク溶接を行うための電源装置として設計製作定格使用率(%)100溶接方法直流、CBTーEX(直流低スパッタ)材質(ワイヤー部)軟鋼ソリッド、軟鋼フラックスコアード、SUSソリッド、フェライト系SUSソリッド、SUSフラックスコアード定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)相数三相定格入力容量(kVA)27.2(26.1kW)出力電流(A)連続:500定格出力電流(A)500(手溶接:400)定格負荷電圧(V)45(手溶接36)出力電流範囲(A)30~500

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

溶接用品