絞り込み
ブランド
- MICROCHIP
- モノタロウ(5)
- AMPHENOL(1,012)
- BOURNS(659)
- IDEC(和泉電気)(2,106)
- omron(オムロン)(3,303)
- Panasonic(パナソニック)(1,896)
- RS PRO(3,814)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,329)
- VISHAY(1,629)
- エスコ(621)
- シュナイダーエレクトリック(999)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(616)
- ハーティング(846)
- フエニックス・コンタクト(940)
- ワゴジャパン(622)
- 三菱電機(857)
- 富士電機(884)
- 日本モレックス(molex)(878)
- 河村電器産業(856)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(608)
特価

MPLAB PICkit5インサーキットデバッガ/プログラマ
MICROCHIP¥25,980税込¥28,5781個当日出荷PICマイコン用のインサーキットデバッガ/プログラマ PICマイコンやdsPICデジタルシグナルコントローラ(DSC)、AVR、SAMデバイスを含むすべてのMicrochipデバイスに対応したインサーキットデバッガ/プログラマで、迅速なプロトタイピングと量産に対応したプログラミングを可能にします。MPLAB X 統合開発環境(IDE)と連携して、強力で使いやすいグラフィカルユーザーインターフェース(GUI)を提供します。また、MPLAB Programmer-to-Go(PTG)モバイルアプリを使用してスタンドアロンで使用することもでき、Bluetooth経由でスマートフォンから接続できます。 ストリーミングUART仮想通信ポート(VCP)を備えた4線式JTAGやシリアルワイヤデバッグ(SWD)などの幅広いインターフェースをサポートします。デバッガアダプタボード(AC102015)を使用すると、JTAG、SWD、ICSP、AVRプロトコルの標準コネクタを使用できます。独自のProgrammer-to-Go機能によりターゲットボードから電力を供給し、ロゴの下に隠れたボタンを押すだけでデフォルトイメージをプログラムすることができます。また、MPLAB PTGモバイルアプリを使用してBluetooth経由で接続し、ツールにインストールされているmicroSDカードを参照して別のイメージを表示し、アプリから直接ターゲットボードのプログラミングを開始することもできます。 特長 同等のデバッガ/プログラマの数分の一のコストで機能とパフォーマンスを実現 MPLAB PTGモバイルアプリによるProgrammer-to-Go(PTG)のサポート スマートフォンからBluetoothでワイヤレス接続が可能(Microchip製RN4871モジュール搭載) アプリから、またはロゴを押してプログラミングを開始できる ターゲットに150mAを供給可能 ターゲットから自己給電するオプション(2.7V~5V) USB Type-Cコネクタによって電力供給されている場合は外部電源が不要 8ピンのシングルインラインヘッダーによりJTAG、SWD、UART VCPをサポート アダプタボードによりJTAG、SWD、ICSP、AVRプロトコルの標準コネクタを使用可能セット内容MPLAB PICkit 5 インサーキット デバッガ/プログラマ、USB Type-A - USB Type-C ケーブル、MPLAB PICkit 5 インサーキット デバッガ/プログラマ ステッカー 2 枚RoHS指令(10物質対応)対応適合システム利用可能なUSB 2.0ポート/Windows7以降、macOS、Linux/MPLAB X IDE バージョン 6.10 以降
Microchip Technology Nチャンネル ドライバ用 MOSFET
MICROCHIP¥1,998~税込¥2,198~1袋(10個)ほか当日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
PICマイコン
MICROCHIP¥599税込¥6591個3日以内出荷ベーシックな8ピンのPICマイコンです。コンパレータ1主記憶(RAM)容量(標準/最大)128byte内部ADコンバータ10-bit4chプログラムメモリ容量3.5kbytes/2kwordsインターバルタイマー8-bit×2・16-bit×1パッケージDIP-8I/O点数6動作電圧(V)2.0~5.5クロック周波数20MHzROMEEPROM:256byte
ATMEL-ICE BASIC KIT WITH USB/IDC CABLE
MICROCHIP(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷仕様ATATMEL-ICEデバッグ / プログラマRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip Technology SPLDシンプルプログラマブルロジックデバイス
MICROCHIP¥819~税込¥901~1袋(5個)ほか翌々日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, デジタルポテンショメータ 5kΩ, 257ポジション, SPI, 8ピン SOIC
MICROCHIP¥379~税込¥417~1袋(2個)ほか翌々日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, 4Mbit フラッシュメモリ パラレル, 4.5→5.5V, 32-Pin PLCC
MICROCHIP¥2,698税込¥2,9681袋(5個)7日以内出荷仕様メモリサイズ:4Mbit、インターフェースタイプ:パラレル、パッケージタイプ:PLCC、ピン数:32、構成:512 K x 8ビット、実装タイプ:表面実装、セルタイプ:スプリットゲート、動作供給電圧 Min:4.5 V、動作供給電圧 Max:5.5 V、長さ:11.43mm、高さ:2.79mm、幅:13.97mm、寸法:11.43 x 13.97 x 2.79mm、ワード数:512K、SST39SF010A/020A/040パラレルSuperFlashRメモリ. Microchip製のSST39SF010A/020A/040ファミリのデバイスは、パラレルの多目的SuperFlashRメモリICです。特長. 4.5-5.5 V読み取り及び書き込み操作 耐久性ー100,000回(標準) 低消費電力 - アクティブ電流10 mA、スタンバイ電流30 μA (14 MHzでの標準値) セクタ消去機能: 均一な4 KBセクタ 読み取りアクセス時間: 55 → 70 ns セクタ消去時間: 18 ms チップ消去時間: 70 ms(標準) バイトプログラム時間ー14 μs(標準) チップ書換え時間ーSST39SF010A 2秒、SST39SF020A 4秒、SST39SF040 8秒(標準値) ラッチ付きアドレス及びデータ 自動書き込みー内部VPP生成 End-of-Write検出ートグルビットーデータ#ポーリング TTL I/O互換品 JEDEC規格ーフラッシュEEPROMピン配列及びコマンドセットRoHS指令(10物質対応)対応
...
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品