絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • IDEC(和泉電気)(7)
  • OPTO SUPPLY(7)
  • 摂津金属工業(3)
  • タカチ電機工業(2)
  • 日東工業(2)
  • フエニックス・コンタクト(2)
  • AUTONICS(オートニクス)(2)
  • マルヤス電業(1)
  • MAC8(マックエイト)(1)
  • ワンダーピュア(1)
  • LONG(1)
  • Advantech(アドバンテック)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「WP-20」の検索結果

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シグナルコンディショナ RS PRO RS PROシグナルコンディショナ RS PRORS PRO
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
RS PRO 16
仕様モジュールタイプ = アナログシグナルコンバータ入力信号タイプ = 電流出力信号タイプ = 電流入力範囲 = 4 → 20mA出力レンジ = 4 → 20mA取り付けタイプ = DINレール取り付け動作温度範囲 = -25 → +60℃シリーズ = LCIS-WP-WAA動作温度 Min = -25℃RoHS指令(10物質対応)対応
シグナルコンディショナ RS PRO RS PROシグナルコンディショナ RS PRORS PRO
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
RS PRO 16
仕様モジュールタイプ = アナログシグナルコンバータ入力信号タイプ = 電圧出力信号タイプ = 電流入力範囲 = 0 → 10Vdc出力レンジ = 4 → 20mA電源電圧 = 24V ac/dc取り付けタイプ = DINレール取り付け動作温度範囲 = -25 → +60℃シリーズ = LCIS-WP-WAA動作温度 Min = -25℃RoHS指令(10物質対応)対応
シグナルコンディショナ RS PRO RS PROシグナルコンディショナ RS PRORS PRO
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
RS PRO 16
仕様モジュールタイプ = アナログシグナルコンバータ入力信号タイプ = 電流出力信号タイプ = 電流, 電圧入力範囲 = 4 → 20mA出力レンジ = 4 → 20mA電源電圧 = 24V ac/dc取り付けタイプ = DINレール取り付け動作温度範囲 = -25 → +60℃シリーズ = LCIS-WP-WAA動作温度 Min = -25℃RoHS指令(10物質対応)対応
シグナルコンディショナ RS PRO RS PROシグナルコンディショナ RS PRORS PRO
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
RS PRO 16
仕様モジュールタイプ = アナログシグナルコンバータ入力信号タイプ = 電流,電圧出力信号タイプ = 電流, 電圧入力範囲 = 0 → 10 V, 0 → 20 mA, 4 → 20mA出力レンジ = 0 → 10 V 、 0 → 20 mA 、 4 → 20mA電源電圧 = 24V ac/dc取り付けタイプ = DINレール取り付け動作温度範囲 = -25 → +60℃シリーズ = LCIS-WP-WAA動作温度 Min = -25℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 太陽電池, 5W RS PRORS Pro 太陽電池, 5WRS PRO
15,980税込17,578
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様定格電力 = 5W開回路電圧 = 22Vバッテリーバンク容量 = 35Ahピーク電力 = 30Wタイプ = 多結晶効率 = 17%寸法 = 306 x 218 x 25mm奥行き = 25mm長さ = 306mm最高温度 = +85℃最低温度 = -40℃幅 = 218mm端子コンタクトタイプ = リング使用するバッテリが35 Ahより大きい場合には、5 Wパネルキットは充電コントローラを必要としません。 **セルの性能保証は、20年間セルの出力が新品性能値の80 %を下回らないことを保証するものです。つまり、セルの劣化率が20年で20 %を上回らないということです。. RS 5 Wpパネルバルクパック. この5 Wpパネルは、トレーラー、キャンピングカー、ボートなどのバッテリの消耗を防ぐのに最適です。 このバルクパックには、逆給電を防ぐ逆止ダイオードが装備されており、必要なケーブル、コネクタ、及び詳しい取扱説明書がすべて付属しています。 バッテリの消耗を防ぐのに最適です。この5 Wパネルは、継続的に細流給電を行い、あらゆる12 Vバッテリの寿命を維持し、延長します。 この5 Wソーラーパネルには、逆電流ドレインを防ぐ逆止ダイオードが装着されています。. 「全天候型」充電の高効率結晶電池 バッテリのメンテナンス及びオフグリッドでの照明プロジェクトに最適 屋外用途に最適な防水性と堅固な構造 内蔵ダイオードでバッテリ放電から保護 電池は20年保証、モジュールは10年保証**

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

sp-20特集
おすすめ人気ランキング
制御機器