絞り込み
ブランド
- ワンダーピュア
- モノタロウ(39)
- RS PRO(13,546)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,134)
- Panasonic(パナソニック)(6,956)
- AMPHENOL(5,441)
- VISHAY(4,744)
- フエニックス・コンタクト(4,100)
- WURTH ELEKTRONIK(3,980)
- omron(オムロン)(3,692)
- 日本モレックス(molex)(3,451)
- SIEMENS(3,350)
- 河村電器産業(3,035)
- シュナイダーエレクトリック(2,650)
- YAGEO(2,637)
- KEMET(2,285)
- IDEC(和泉電気)(2,203)
- BOURNS(2,000)
- SAMTEC(1,949)
- MICROCHIP(1,901)
- onsemi(1,874)
- ブランドをもっと見る

ステレオアンプ完成品
ワンダーピュア¥4,598税込¥5,0581台当日出荷トーンコントロール(音質調整)機能がついたステレオアンプの完成品!!。デスクトップで手軽に使えるサイズとデザイン。出力5W×2のアナログアンプのクセのない素直な音質。トーンコントロール(音質調整)回路搭載。日本語説明書付属※ACアダプターは付属しておりません。電源 DC12~13.5V(DC12V 2A ACアダプターを推奨)。推奨ACアダプター:WA-12200X-1(DC12V 2A)。出力:・5W×2(8Ω負荷 THD10%)・3W×2(8Ω負荷 THD0.2%)※ACアダプター「WA-12200X」使用時。周波数特性: 40Hz~30KHz(-3dB)。推奨負荷(スピーカー)インピーダンス:4~8Ω。入力インピーダンス:47KΩ。入力感度:270mV(ラインレベル)質量(g)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×96×4(突起部含む)
ACアダプタ DC19V 3.43A
ワンダーピュア¥4,898税込¥5,3881個当日出荷大容量のスイッチングタイプACアダプタ。定格入力:AC100~240Vまで使えるワールドワイド仕様。付属品ACケーブル仕様ノイズフィルター、インジケーターLED付定格電力(W)65ケーブル長(m)約1.5出力電圧(V)19定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電流(A)3.43(max.)入力電圧(V)100~240出力電流(A)3.43外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約53×115×38定格出力DC19V±5% 3.43A(max.)保護機能短絡保護/過電圧保護/過電流保護極性センタープラス定格出力電圧(DC V)19±5%プラグ形状Φ2.1センタープラス定格入力AC100~240V(50/60Hz)プラグ内径(Φmm)2.1出力電力(W)65
USBアイソレーター用短いUSBケーブル
ワンダーピュア(2件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷見た目もクリアブルーでかっこいいUSBケーブル。アイソレーター【基板完成品】/WP-904UISからUSB-DAC【基板完成品】/WP-9204USB-DAC-Gを接続するのに丁度よい長さで取り回しがしやすいです。また、PCオーディオなどの用途使用するとUSBケーブルが短いほどノイズがのりにくくクリアなサウンドを楽しむことができます。それ以外の用途にもUSB(Aタイプ)のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブなどに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つ周辺機器を接続できます。種類その他コネクタ形状USB A(オス)-USB B(オス)適合機器USB A端子を持つパソコンなど及びUSB B端子を持つ周辺機器ケーブル長(cm)25(コネクタ本体含まず)
電源ノイズフィルター組立キット 10Aタイプ
ワンダーピュア¥15,980税込¥17,5781台当日出荷オーディオ機器の高周波ノイズ対策におすすめ!!。電源ラインに乗ってくる高周波ノイズを低減するノイズフィルター。オーディオ機器の電源ノイズ対策におすすめ!!。ノイズフィルターユニットにはパルス性ノイズの減衰特性に優れた「アモルファス・コア」を採用。主要パーツは取り付け済み、ハンダ付け不要。堅牢なアルミケース採用。フロントパネルは厚さ5mmのアルミ削り出し&アルマイト仕上げ。必要な工具・プラスドライバー:No.2・六角ドライバーもしくは六角レンチ:2.5mm質量(g)910許容電流(A)10出力電圧AC100V漏洩電流1.0mA以下外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×62×206入力電圧AC100V
ダブルバスレフエンクロージャー組立キット(2台1組)
ワンダーピュア(4件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷8cmユニットから驚異の重低音!8cmフルレンジ・スピーカーユニット/WP-FL08対応のダブルバスレフエンクロージャー組立キットです。ユニット取付穴径は72mmで、FOSTEX製スピーカーユニット/FE83Enにも対応します。金メッキスピーカーターミナル、スピーカーケーブル付属。付属品金メッキスピーカーターミナル×2個、スピーカーケーブル×2本材質エンクロージャー:MDF質量(kg)5形式ダブルバスレフ型板厚(mm)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×450×315ユニット取付穴径(Φmm)72スピーカーユニット別売推奨:ワンダーピュア:WP-FL08、FOSTEX:FE83En等
パワーアンプ用12V電源基板完成品
ワンダーピュア¥2,798税込¥3,0781台4日以内出荷「TA2020」や「TPA3116」などを使ったDC12V仕様のパワーアンプに最適な電源基板完成品です。ショットキーバリアダイオードやオーディオ用電解コンデンサーなど高音質パーツを採用したオーディオ専用設計です。アナログ電源ならではの「ソフト&クリアな音」をお楽しみください。出力電流(A)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×47×32定格出力電圧(DC V)12.5
オーディオ専用高音質パソコン組立キット
ワンダーピュア¥64,980税込¥71,4781台4日以内出荷パソコンやマイコンの知識が必要なく、手軽に高音質PCオーディオを始められるオーディオ専用高音質パソコン組立キットです。タッチディスプレイやOS、DAコンバータなど、すべてを備えながら低価格&コンパクトサイズ。PCが苦手な方でもスマホやタブレット感覚で操作できるのが特徴です。 特徴: ・ネットワーク環境(LAN W-iFiなど)不要!! タッチパネルでカンタン操作 ・話題のシングルボードコンピュータ「Raspberry Pi 3」(日本製)を採用 ・ハイエンドDAコンバータ「Terra Berry DAC2+」を搭載⇒アナログライン出力装備 ・ソフトウェア「VOLUMIO 2」をインストールした「SDカード」付属・・パソコンの知識不要!! ・ハイレゾ(24bit 192KHz)対応 / DSD(2.8MHz)対応 / WAV FLAC MP3対応 ・高音質を徹底追及:Wi-FiとBluetoothをOFFにして無線機能によるノイズを防止 ・日本語表示を採用 ・写真を多用したわかりやすい「組立説明書」および「操作説明書」付き ・ACアダプター(5V 4A)付属 ・ハンダ付け不要仕様搭載コンピュータ:RaspberryPi3ModelB(日本製)、DAC:Terra-Berry DAC2+、ソフトウェア:VOLUMIO2 for touch display質量(g)600寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×98×145ディスプレイ7インチタッチスクリーンディスプレイアダプター型式AC:5/4(V/A)
DC12V仕様デジタルアンプ対応 ポップノイズ防止回路基板完成品
ワンダーピュア¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷スピーカーにダメージを与える、電源ON-OFF時の不快なポップノイズを遮断します。 電源ON→約3秒後にスピーカー回路をONします。DC12V仕様デジタルアンプにおすすめ! 使い方は簡単で、アンプのスピーカー出力端子とスピーカーターミナルの間に挿入(接続)するだけです種類工作キット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×55×22電源電圧(V)DC12~14(推奨DC12)消費電流(mA)約70作動時間(秒)電源ON後約3
16cmユニット用スピーカーガード
ワンダーピュア¥3,698税込¥4,0681枚4日以内出荷16cmユニットに最適なスピーカーガードです。 高級感溢れる鋼板製、黒色艶消し塗装のスピーカーガードです。 また付属する固定ネジも見た目にこだわりネジ頭を黒色に塗装しました。 これによりスピーカーガードからネジが目立たなくなります。付属品黒色トラスタッピングネジ 4×20(4本)材質鋼板(黒色つや消し塗装)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)200×200×10
5~6cmユニット用スピーカーガード
ワンダーピュア¥1,098税込¥1,2081セット4日以内出荷ボンノート 06エンクロージャー/KP-BSP000、および一体型パワードスピーカーシステム組立キット/WP-PSS600W他、5~6cmスピーカーユニットに対応するスピーカーガードです。 外部の衝撃からスピーカーの振動板を保護します。音質を劣化させないシンプルな構造、太さΦ1.5mmの強靭な鋼線製、黒色ツヤ消し塗装です。付属品金属スペーサ×8個、タッピングネジ×8本材質鋼線(黒色つや消し塗装)使用工具電動ドリル又はハンドドリル、ドリルビット:3.0~3.2mm、プラスドライバー:2番、鉛筆外径(Φmm)54取付穴ピッチ(mm)7.1
20cmバックロードホーンエンクロージャー組立キット
ワンダーピュア(1件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781台4日以内出荷付属品板材×15枚、スピーカーケーブル×1本、吸音材×1枚、スピーカー端子×1個材質エンドクロージャー:MDF(15mm厚)質量(kg)19種類工作キット使用工具プラスドライバー、ハンダごて(20W~40W)、ハンダごて台、ハンダ、ニッパー、ワイヤーストリッパー、ハタガネ(6本~8本)、電動ドリル、ドリルビット(Φ2.5、Φ3.5、Φ6mm)、ものさし(30cm&1m)、鉛筆、木工用ボンド外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×400×900取付穴径(Φmm)185
サブウーファー用プロテクター
ワンダーピュア¥3,598税込¥3,9581枚4日以内出荷高級感溢れる鋼板製、黒色艶消し塗装のスピーカープロテクターです。また付属する固定ネジも見た目にこだわりネジ頭を黒色に塗装しました。これによりプロテクターからネジが目立たなくなります。付属品黒色トラスタッピングネジ4×20 4本材質鋼板厚さ(mm)0.8種類その他外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×200×10
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品