絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • モノタロウ(37)
  • AMPHENOL(5,363)
  • IDEC(和泉電気)(2,194)
  • KEMET(2,206)
  • MICROCHIP(1,857)
  • omron(オムロン)(3,803)
  • onsemi(1,853)
  • Panasonic(パナソニック)(7,112)
  • RS PRO(13,478)
  • SAMTEC(1,961)
  • SIEMENS(3,344)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10,961)
  • VISHAY(4,658)
  • WURTH ELEKTRONIK(3,852)
  • YAGEO(2,663)
  • シュナイダーエレクトリック(2,678)
  • フエニックス・コンタクト(4,095)
  • 日本モレックス(molex)(3,344)
  • 河村電器産業(3,034)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,686)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
1,980件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Bourns リードインダクタ BOURNS

    Bourns リードインダクタ

    BOURNS(1件のレビュー)
    ¥629~税込¥692~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • PDB241-GTR01-504A2 BOURNS

    PDB241-GTR01-504A2

    BOURNS(2件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MOV-14D471K BOURNS

    MOV-14D471K

    BOURNS
    ¥47税込¥52
    1個
    当日出荷
  • PEC12R-4220F-S0024 BOURNS

    PEC12R-4220F-S0024

    BOURNS
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
  • Bourns リセッタブルヒューズ 1A 60V 0.5A BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 1A 60V 0.5A

    BOURNS
    ¥619税込¥681
    1袋(10個)
    当日出荷
    MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
    仕様動作電流 = 1A動作時間 = 4s保持電流 = 0.5A長さ = 7.9mm高さ = 13.7mm幅 = 3.1mm最小抵抗 = 0.41Ω最大抵抗 = 1.17Ω電力損失 = 0.75W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル電流(A)最大40定格電圧(V)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 機械式ロータリエンコーダ パルス数:18 フラット シャフト 軸径:6 mm BOURNS

    Bourns 機械式ロータリエンコーダ パルス数:18 フラット シャフト 軸径:6 mm

    BOURNS(1件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PTB0143-2010BPB103 BOURNS

    PTB0143-2010BPB103

    BOURNS
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
  • 3296W-1-502LF BOURNS

    3296W-1-502LF

    BOURNS
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50Ω スルーホール 25回転型 3296W-1-500LF BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50Ω スルーホール 25回転型 3296W-1-500LF

    BOURNS
    ¥369税込¥406
    1個
    7日以内出荷
    上面調整 3296Wシリーズ. Bournsの3296シリーズ角形TrimpotRトリミングポテンショメーター/抵抗器は、あらゆる種類の電子機器のさまざまな回路を調整できます。これらのスルーホールトリマーは、スリムなボディ形状が特徴で、浸漬基板洗浄にも耐えられるように密閉されています。 溝付きの大きなねじも備えていて、簡単に調整できます。スタンドオフ内蔵の成形ボディ. 特長. 側面又は上面調整(リードねじ付き) 定格電力:0.5 W 25回転で200回の回転寿命 温度係数:± 100 ppm/ ℃ 使用温度範囲:-55 → +125 ℃ 5種類の端子スタイル 多回転 / サーメット / 産業用 / 密閉型 CHEVRON密閉設計. 用途. 家電 産業用 ポータブル機器 電源管理
    仕様最大抵抗 = 50Ω実装タイプ = スルーホール回転数 = 25方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3296終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 9.53mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns カウンティング・ダイヤル BOURNS

    Bourns カウンティング・ダイヤル

    BOURNS
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個ほか
    7日以内出荷
  • PTA6043-2015DPB103 BOURNS

    PTA6043-2015DPB103

    BOURNS
    ¥349税込¥384
    1個
    翌々日出荷
  • H-46-6A BOURNS

    H-46-6A

    BOURNS
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 6639S-1-103 BOURNS

    6639S-1-103

    BOURNS
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3382H-1-103 BOURNS

    3382H-1-103

    BOURNS
    ¥309税込¥340
    1個
    当日出荷
  • 3266W-1-103LF BOURNS

    3266W-1-103LF

    BOURNS
    ¥569税込¥626
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns ノブ 6.35mm 直径:22.8mm 丸型 H-516-6A BOURNS

    Bourns ノブ 6.35mm 直径:22.8mm 丸型 H-516-6A

    BOURNS
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    H-516シリーズ 15回転計数ダイヤル. BournsのH-516シリーズ15回転計数ダイヤルは、15回転までの精密ポテンショメータやその他の回転デバイスに使用できます。H-516シリーズの0→15回転計数ダイヤルは、直径22.8mmのパネルスペースだけでコンパクトな設計で、バックラッシュがなく、プラスチックシャフトにも使用できます。
    仕様シャフトサイズ = 6.35mmシャフトのタイプ = 丸型mmノブ高さ = 24.8mmボディカラー = 黒、クロムインジケータ色 = 黒併用可能製品 = ポテンショメータ材料 = サテンRoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns ポテンショメーター, 500kΩ, 0.1W BOURNS

    Bourns ポテンショメーター, 500kΩ, 0.1W

    BOURNS
    ¥919税込¥1,011
    1個
    8日以内出荷
    17 mmギターポテンショメータ、プッシュプルスイッチ付き - PDB183-GTR. Bourns PDB183-GTRシリーズのDPDTプッシュプルスイッチ付きデュアルギャングドロップイン交換用17 mmギターポット。 PDB183-GTRシリーズには、2種類の抵抗値のポテンショメータがあり、オーディオテーパーが付属。. ローレット加工スプリットシャフト DPDTプッシュプルスイッチ 金属ブッシュ及びシャフト カーボンエレメント オーディオテーパー
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1定格電力 = 0.1W電気テーパー = オーディオエレメント材料 = カーボン実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 19mm軸径 = 6 mm許容差 = ±20%抵抗(kΩ)500RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ スルーホール 1回転型 3362W-1-103LF BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ スルーホール 1回転型 3362W-1-103LF

    BOURNS
    ¥189税込¥208
    1個
    7日以内出荷
    サーメット1 / 4インチ正方形500 mW側面調整3362Wシリーズ. BournsR 3362Wシリーズ1/4インチ角形単回転TrimpotRトリミングポテンショメータ. ミニチュアパッケージ 自動機械調整インターフェイス向けに設計されたローター 密閉構造で、苛酷な環境や浸漬洗浄に対応 内蔵基板スタンドオフ マルチワイヤワイパーにより、接触抵抗の変動を最小化
    仕様最大抵抗 = 10kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 側面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3362終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 6.6mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100Ω スルーホール 25回転型 3296W-1-101LF BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100Ω スルーホール 25回転型 3296W-1-101LF

    BOURNS
    ¥369税込¥406
    1個
    7日以内出荷
    上面調整 3296Wシリーズ. Bournsの3296シリーズ角形TrimpotRトリミングポテンショメーター/抵抗器は、あらゆる種類の電子機器のさまざまな回路を調整できます。これらのスルーホールトリマーは、スリムなボディ形状が特徴で、浸漬基板洗浄にも耐えられるように密閉されています。 溝付きの大きなねじも備えていて、簡単に調整できます。スタンドオフ内蔵の成形ボディ. 特長. 側面又は上面調整(リードねじ付き) 定格電力:0.5 W 25回転で200回の回転寿命 温度係数:± 100 ppm/ ℃ 使用温度範囲:-55 → +125 ℃ 5種類の端子スタイル 多回転 / サーメット / 産業用 / 密閉型 CHEVRON密閉設計. 用途. 家電 産業用 ポータブル機器 電源管理
    仕様最大抵抗 = 100Ω実装タイプ = スルーホール回転数 = 25方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3296終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 9.53mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 抵抗アレイ, 470Ω, 1.13W, ±2%, 素子数:8 BOURNS

    Bourns 抵抗アレイ, 470Ω, 1.13W, ±2%, 素子数:8

    BOURNS
    ¥789税込¥868
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    8 素子バス型抵抗器. Bournsの4600Xシリーズの8素子バス型アレイ抵抗器は、抵抗値の範囲が広く、さまざまな用途に適しています。このネットワーク抵抗器は、難燃性エポキシ樹脂製の本体で衝撃、熱、湿気から保護されています。. 特長:. 低プロファイル. 各種ピンパッケージにより、様々な設計に柔軟な対応が可能. 明確なマークにより恒久的に識別可能. 抵抗が10 → 10 Mのタイプを選択可能
    仕様抵抗 = 470Ω抵抗器の数 = 8パッケージ/ケース = SIP定格電力 = 1.13W終端スタイル = Through Hole許容差 = ±2%ケーススタイル = フォーマル1素子当りの定格電力 = 0.2W回路図 = BUS長さ = 22.81mm奥行き = 2.49mm高さ = 5.08mm寸法 = 2.49 x 5.08 x 22.81mmシリーズ = 4600X温度係数 = ±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リセッタブルヒューズ 6A 30V 3A BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 6A 30V 3A

    BOURNS
    ¥659税込¥725
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
    仕様動作電流 = 6A動作時間 = 10.8s保持電流 = 3A長さ = 12mm高さ = 18.3mm幅 = 3mm最小抵抗 = 0.02Ω最大抵抗 = 80mΩ電力損失 = 2W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル電流(A)最大40定格電圧(V)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リセッタブルヒューズ 10A 30V 5A BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 10A 30V 5A

    BOURNS
    ¥819税込¥901
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
    仕様動作電流 = 10A動作時間 = 14.5s保持電流 = 5A長さ = 17.4mm高さ = 24.9mm幅 = 3mm最小抵抗 = 0.01Ω最大抵抗 = 50mΩ電力損失 = 3W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル電流(A)最大40定格電圧(V)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リセッタブルヒューズ 0.6A 30V 0.3A 1812 BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 0.6A 30V 0.3A 1812

    BOURNS
    ¥529税込¥582
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    動作電流 = 0.6A。定格電圧 = 30V。動作時間 = 0.1s。保持電流 = 0.3A。電流 Max = 10 A。長さ = 4.73mm。高さ = 1.1mm。幅 = 3.41mm。ターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ。最小抵抗 = 0.3Ω。最大抵抗 = 3Ω。電力損失 = 0.8W。動作温度 Min = -40℃。パッケージサイズ = 1812℃。シリーズ = MF-MSMFmm。MF-MSMFシリーズ. 車載用途における受動部品のAEC-Q200 Rev-Cストレステスト認定に準拠 前世代のあらゆる1812 SMTデバイスと100 %電気的互換性 Pb及びPbフリーはんだリフロープロファイルに対応 自動アセンブリ用表面実装パッケージ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns チップヒューズ 1.25A 63V dc BOURNS

    Bourns チップヒューズ 1.25A 63V dc

    BOURNS
    ¥779税込¥857
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    材質(本体)セラミック種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)63DC定格電流(A)1.25遮断電流(A)50サイズ(mm)3.1×1.55×0.6RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~105溶断速度F材質(ターミナル)錫メッキ-銅/ニッケル
  • PTA6043-2015DPA103 BOURNS

    PTA6043-2015DPA103

    BOURNS
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷
  • PTA4544-2015DPA103 BOURNS

    PTA4544-2015DPA103

    BOURNS
    ¥329税込¥362
    1個
    欠品中
  • PDB182-K220K-104B BOURNS

    PDB182-K220K-104B

    BOURNS
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷
  • H-90 BOURNS

    H-90

    BOURNS
    ¥899税込¥989
    1個
    7日以内出荷
  • H-516-6A BOURNS

    H-516-6A

    BOURNS(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
  • 3683S-1-103L BOURNS

    3683S-1-103L

    BOURNS
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3590S-6-103L BOURNS

    3590S-6-103L

    BOURNS
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
  • 3590S-2-102L BOURNS

    3590S-2-102L

    BOURNS
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
  • 3386F-1-103TLF BOURNS

    3386F-1-103TLF

    BOURNS
    ¥399税込¥439
    1個
    翌々日出荷
  • 3362P-1-104LF BOURNS

    3362P-1-104LF

    BOURNS
    ¥149税込¥164
    1個
    7日以内出荷
  • 3299W-1-103LF BOURNS

    3299W-1-103LF

    BOURNS
    ¥449税込¥494
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3296Y-1-201LF BOURNS

    3296Y-1-201LF

    BOURNS
    ¥379税込¥417
    1個
    翌々日出荷
  • 3296Y-1-103LF BOURNS

    3296Y-1-103LF

    BOURNS
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷
  • 3296X-1-103LF BOURNS

    3296X-1-103LF

    BOURNS
    ¥379税込¥417
    1個
    翌々日出荷
...

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器